絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: マグネット用品

1,767件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定規押え カネテック

    定規押え

    カネテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
    用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4830吸着力(N)65取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
  • ハンドリフマ カネテック

    ハンドリフマ

    カネテック
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。 ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。
    用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬にその他-使用方法- -吸着の場合- 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合- ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。質量(kg)2.5ハンドル長さ(mm)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×140×32吸着力(N[kgf])横引500[50]・吊上2000[200]
  • 永磁ホルダー SK(新潟精機)

    永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース (サイズアップ形の微動調整付) カネテック

    マグネットベース (サイズアップ形の微動調整付)

    カネテック
    1個
    取扱停止中
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様サイズアップ形の微動調整付質量(kg)2.0ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • マグネットベース部品MB-B用支柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-B用支柱

    カネテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-B用部品
    適合機種MB-B、MB-F2種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース部品MB-BV用支柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-BV用支柱

    カネテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-BV用部品
    適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6965質量(g)40外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])90[9]材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6981質量(g)2.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])50[5]
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6949質量(g)5外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])3[0.3]
  • 永磁ホルダ 円形タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形タイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石
  • マグネットホルダベース ギガ・セレクション

    マグネットホルダベース

    ギガ・セレクション
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
  • 伸縮式マグネット棒 INSIZE(インサイズ)

    伸縮式マグネット棒

    INSIZE(インサイズ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    用途金属部品等の拾い上げ仕様長さは調整可能、マグネット部は360°回転します材質ハンドル:ステンレス全長(mm)178~582寸法(Φmm)マグネット:6磁力4.4N
  • 耐熱永磁ホルダ カネテック

    耐熱永磁ホルダ

    カネテック
    4,898税込5,388
    1台
    欠品中
    最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。 背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。
    用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。表面処理塗装取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)最大350
  • 上物一式 MB-MX28F カネテック

    上物一式 MB-MX28F

    カネテック
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
  • マグネットドレッサ MDR-1C カネテック

    マグネットドレッサ MDR-1C

    カネテック
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷
    磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。) ドレッサの取付角度が自在にできます。 ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)
    用途研削砥石のドレッシング用器具です。 ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。質量(kg)1.2シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12吸着力(N[kgf])800[80]本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55アズワン品番64-5017-41
  • プレートマグネット カネテック

    プレートマグネット

    カネテック
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷から40日以内出荷
    強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
    用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
  • サニタリーマグネット棒 カネテック

    サニタリーマグネット棒

    カネテック
    37,980税込41,778
    1台
    30日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
    用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。材質SUS304直径(Φmm)25種類準耐熱使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
  • エクリプス 伸縮式ピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 伸縮式ピックアップ工具

    ECLIPSE MAGNETICS
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。
    長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
  • エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート

    ECLIPSE MAGNETICS
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
  • エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじブッシュ付) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじブッシュ付)

    ECLIPSE MAGNETICS
    5,998税込6,598
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    内径ねじのブッシュ付です。
  • 主柱A MB-B,BV用 カネテック

    主柱A MB-B,BV用

    カネテック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MB-B、MB-BV種別主柱
  • 下金具B  MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用 カネテック

    下金具B MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用

    カネテック
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • 切換部一式(アルミハンドル) MBーB用 カネテック

    切換部一式(アルミハンドル) MBーB用

    カネテック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 上金具C  MBーK,W2S用  DGー6ーK カネテック

    上金具C MBーK,W2S用 DGー6ーK

    カネテック
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
  • 主柱 MB-K用 カネテック

    主柱 MB-K用

    カネテック
    2,298税込2,528
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番808-6052適合機種MB-K種別主柱
  • 下金具A  MBーB,BV,F2用 カネテック

    下金具A MBーB,BV,F2用

    カネテック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 金具 テクノプラン

    金具

    テクノプラン
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • マグネットV型ホルダー テクノプラン

    マグネットV型ホルダー

    テクノプラン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ハンドル テクノプラン

    ハンドル

    テクノプラン
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • ミニ脱磁器 VERTEX(バーテックス)

    ミニ脱磁器

    VERTEX(バーテックス)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    幅(mm)(有効脱磁)60質量(kg)1.7電源(V)AC110寸法A(mm)123寸法B(mm)83寸法C(mm)83使用率(%)90電源コード(m)1.7電源容量(VA)110
  • マグネットベース ニューストロング販売

    マグネットベース

    ニューストロング販売
    2,198税込2,418
    1台
    5日以内出荷
    マグネットベース用ハンドルです。
    用途マブネットベース(MB-8D)用
  • ネオジム磁石 丸型 金メッキ加工 マグエバー

    ネオジム磁石 丸型 金メッキ加工

    マグエバー
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジム磁石 丸型 赤Nマーク付き マグエバー

    ネオジム磁石 丸型 赤Nマーク付き

    マグエバー
    74税込81
    1個
    7日以内出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。N極がわかりやすい赤Nマーク付きです。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状丸型厚さ(mm)1シルバー吸着力(N)4.9外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(T)0.18
  • ネオジム磁石 リング型 マグエバー

    ネオジム磁石 リング型

    マグエバー
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用。形状リング型RoHS指令(10物質対応)対応
  • サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石 マグエバー

    サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石

    マグエバー
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。メスねじ穴が切ってあるため、適合する器具などにジョイントして使用することも可能です。
    用途看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。材質磁石:ネオジム磁石(エラストマーコーティング)
  • サビないマグネット シリコン オスねじ付 マグエバー

    サビないマグネット シリコン オスねじ付

    マグエバー
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。
    用途看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。
  • サビないマグネット シリコン マグエバー

    サビないマグネット シリコン

    マグエバー
    21,980税込24,178
    1箱(22個)
    7日以内出荷
    穴あきタイプのシリコンマグネットです。マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。磁石をシリコンで完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
    形状段穴厚さ(mm)9.7サイズΦ45×Φ4.2×9.7吸着力(N)49.05適合ねじM4外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁チャック カネテック

    電磁チャック

    カネテック
    109,800税込120,780
    1台
    50日以内出荷
    高い剛性、信頼性抜群の精度!_x000D_。独自の軽量化設計!_x000D_。シンプルな薄形、強い吸着力!_x000D_。環境負荷の少ない樹脂接着構造面板を採用!_x000D_。別途電装品要。
    用途主に研削作業用で、最も普及形の電磁チャックです。
  • 無接点式チャックマスター カネテック

    無接点式チャックマスター

    カネテック
    529,800税込582,780
    1台
    3日以内出荷
    配線用の端子台をチャックマスターR正面から作業できる位置にすることで、設置した状態でも配線作業がしやすくなりました_x000D_。信号用端子台をピン単子用台にすることで小型化し、端子台の極数も増やしました。_x000D_。オプションコネクタを使用せず、外部信号出力7種、外部操作入力6種の使用を可能にしました_x000D_。10A対応時にご選定ください。
マグネット用品