絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: マグネット用品

1,767件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
  • 角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ) カネテック

    角形永磁チャック(スーパーマイクロピッチ)

    カネテック
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    従来のマイクロピッチを更に細密化(業界最密)し、小物や薄物・超薄板の吸着性能を大幅に向上させました。特に精密部品など吸着面積の少ないものに有効です。
    用途薄物から厚物及び小物ワークの研削作業に適します。高さ(mm)40
  • スリップリング カネテック

    スリップリング

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。
    トラスコ品番808-6041高さ(mm)40外径(Φmm)84
  • MBーT用上金具 カネテック

    MBーT用上金具

    カネテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6056
  • MBーT用下金具 カネテック

    MBーT用下金具

    カネテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6057
  • スーパーサニタリーマグバー(0.8T) スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(0.8T)

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
    用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。トラスコ品番406-3341材質マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)100質量(kg)1.6高さ(mm)533奥行(mm)55吸着力(N)-
  • 三面吸着形永磁ミニチャック カネテック

    三面吸着形永磁ミニチャック

    カネテック
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
    用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
  • 消磁用切換スイッチ カネテック

    消磁用切換スイッチ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。
    用途整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。トラスコ品番406-4330幅(mm)153質量(kg)0.4高さ(mm)62奥行(mm)130定格DC120V 2A
  • マグネット JST NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JST

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット JPD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JPD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネット JDFS NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDFS

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス寸法m(mm)M5
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 角形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
    用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。トラスコ品番457-5474幅(mm)175質量(kg)7高さ(mm)45奥行(mm)105
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
    用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8マグネット部寸法(mm)35×35×32
  • 柄付マグネット SK(新潟精機)

    柄付マグネット

    SK(新潟精機)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。
    用途ピックアップツール。柄長さ(mm)290
  • アンテナ式マグネット SK(新潟精機)

    アンテナ式マグネット

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
    用途ピックアップツール。トラスコ品番377-6280全長(mm)155~510吸着力(N)3.9アンテナサイズ(mm)135~490マグネット部寸法(mm)10
  • 整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用) カネテック

    整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)

    カネテック
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
    用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)タイプ標準タイプ入力電圧(V)単相100
  • デュアル アーム・プロ ノガ

    デュアル アーム・プロ

    ノガ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番330-9983質量(kg)2.6
  • マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売

    マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス

    ニューストロング販売
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    手元操作で脱磁掃除できます。 ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。 底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
    用途水・油槽内の切粉・スラッジ等の除去。トラスコ品番337-7261全長(mm)900質量(g)930径(Φmm)(マグネット)25吸着力(N)28
  • マグネチッククリーナーとって坊 3700ガウス ニューストロング販売

    マグネチッククリーナーとって坊 3700ガウス

    ニューストロング販売
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。 ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。 切粉・スラッチの除去が簡単です。 イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
    用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。 油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。トラスコ品番337-7270質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38磁束密度(表面)0.37T
  • アンテナ式マグネットH-4ライト付 シンワ測定

    アンテナ式マグネットH-4ライト付

    シンワ測定
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
    用途金属拾い。仕様異方性トラスコ品番332-5954全長(mm)186~660材質(本体)ステンレス質量(g)88電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用吸着力20N2kgf吸着力(N)20材質(グリップ)ゴム本体サイズ(mm)186×18×18マグネット部寸法(mm)18材質(磁石)ネオジム磁石表面磁束密度(T)0.35
  • サマリウムコバルト磁石 マグナ

    サマリウムコバルト磁石

    マグナ
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角ホルダー カネテック

    六角ホルダー

    カネテック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
    用途溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。仕様ON/OFF機能ありトラスコ品番164-4491質量(g)850吸着力(N)200~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×42×60保持角度(°)45、90、135
  • マグネチッククリーナー”とって坊” ニューストロング販売

    マグネチッククリーナー”とって坊”

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    吸着した切り粉やスラッジは本体のカバーを外すだけで処理できます。 本体が羽根状になっており、吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく鉄粉を吸着します。 切り粉や鉄粉に直接触れませんから、汚れず安全に処理できます。 機械の水・油槽に設置し磁力によって切り粉を吸着させます。
    用途ワイヤカット・放電加工・研磨機などの工作機全般に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×62
  • マグネットベース テクノプラン

    マグネットベース

    テクノプラン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    主柱がΦ20と太く、重量のある測定具でもしっかり保持します。
    用途ダイヤルゲージ等の測定保持具仕様微動調整付質量(kg)2吸着力(N)980ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
  • 柄付ハンドマグネット TRUSCO

    柄付ハンドマグネット

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
    用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。トラスコ品番232-0967材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材幅(mm)82質量(kg)1.5高さ(mm)1026材質(本体)一般構造圧延鋼材奥行(mm)42.5吸着力(N)250磁石寸法(mm)82×70
  • マグネット六角ホルダー TRUSCO

    マグネット六角ホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
    用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
  • ハンドリフト TRUSCO

    ハンドリフト

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式。運搬物の着脱がスムーズ。
    用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適します。トラスコ品番232-0959材質マグネット:フェライト磁石外装部:アルミ合金幅(mm)100質量(kg)2.5奥行(mm)140吸着力(N)横引:500吊上:2000吊上能力(kg)30台座寸法(mm)140×100×32
  • 角型フェライト磁石 光

    角型フェライト磁石

    (1件のレビュー)
    269税込296
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
  • マグネットスイーパ カネテック

    マグネットスイーパ

    カネテック
    90,980税込100,078
    1個
    翌日出荷
    ・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
    トラスコ品番406-4321寸法(mm)461×362×1050質量(kg)4.5
  • 丸形格子形マグネット KGM-CF型 カネテック

    丸形格子形マグネット KGM-CF型

    カネテック
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・KGM-C 型に円周フレームを取付けたタイプです。
    表面最大磁束密度(ガウス)1600
  • 電磁ホルダー カネテック

    電磁ホルダー

    カネテック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)DC24
  • 1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ エスコ

    1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,280税込4,708
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA598GC-3マグネット部寸法(mm)6伸縮サイズ(mm)180~850吸着能力(kg)1.4
  • マグネット付ノズルホルダNH型 カネテック

    マグネット付ノズルホルダNH型

    カネテック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます。・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます。・コック付きのため、流量調整が可能です。・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です
    用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。
  • 定規押え カネテック

    定規押え

    カネテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
    用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]
  • ミニマグネットベース SK(新潟精機)

    ミニマグネットベース

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4830吸着力(N)65取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)25
  • ハンドリフマ カネテック

    ハンドリフマ

    カネテック
    61,980税込68,178
    1台
    翌々日出荷
    着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式を採用しています。 ハンドル操作で、磁力のON-OFFができます。
    用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬にその他-使用方法- -吸着の場合- 本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。 -離脱の場合- ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。質量(kg)2.5ハンドル長さ(mm)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×140×32吸着力(N[kgf])横引500[50]・吊上2000[200]
  • 永磁ホルダー SK(新潟精機)

    永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット用品