2,818件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドカバー (R) 工進

    サイドカバー (R)

    工進
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    材質PP適合品番SJC-3625-AAA-0など部品番号59206101
  • サイドカバー (L) 工進

    サイドカバー (L)

    工進
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    材質PP適合品番SJC-3625-AAA-0など部品番号59206001
  • ホースケース 工進

    ホースケース

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    材質PP適合品番SJC-3625-AAA-0など部品番号59205901
  • リアカバー 工進

    リアカバー

    工進
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    材質PP適合品番SJC-3625-AAA-0など部品番号59205801
  • 六角穴付きボルト (M8 × 25) 工進

    六角穴付きボルト (M8 × 25)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格M8×25適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59195101
  • 六角穴付き止めネジ M4 4 工進

    六角穴付き止めネジ M4 4

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格M4×4適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59194901
  • オイルキャップ 工進

    オイルキャップ

    工進
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59194801
  • 圧力キャップ 工進

    圧力キャップ

    工進
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59194501
  • ボルト M8 工進

    ボルト M8

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格M8適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59194201
  • クランクケース 工進

    クランクケース

    工進
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59193501
  • プランジャー 工進

    プランジャー

    工進
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59193401
  • ナイロンナット 工進

    ナイロンナット

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格M8適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59188001
  • 座金 ( 大 ) 工進

    座金 ( 大 )

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59180501
  • 座金 ( 小 ) 工進

    座金 ( 小 )

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59180401
  • 六角フランジ付ナット 工進

    六角フランジ付ナット

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59180301
  • 六角フランジ付ボルト 工進

    六角フランジ付ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格M8×20適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59179701
  • オイルドレンプラグ 工進

    オイルドレンプラグ

    工進
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59174801
  • 調圧ノブ 工進

    調圧ノブ

    工進
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59173301
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格9.8×1.8適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59171401
  • プランジャースプリング 工進

    プランジャースプリング

    工進
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59170201
  • スプリングシート 工進

    スプリングシート

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59170001
  • ベアリングB 工進

    ベアリングB

    工進
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59169901
  • カム 工進

    カム

    工進
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59169801
  • スリーブ 工進

    スリーブ

    工進
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59169701
  • ベアリングA 工進

    ベアリングA

    工進
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59169601
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    規格80×2.4適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59169402
  • フランジブラケット 工進

    フランジブラケット

    工進
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59169301
  • オイル量ラベル 工進

    オイル量ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号59160802
  • スマート 36V ラベル 工進

    スマート 36V ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-3625-AAA-0など部品番号56050101
  • ガソリン ・ オイル注意ラベル 工進

    ガソリン ・ オイル注意ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    材質ユポ #80 タック紙適合品番JCE-1408U-AAA-1など部品番号11688103
  • 36V 充電器クミ 工進

    36V 充電器クミ

    工進
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SJC-3650-AAA-0など部品番号568518
  • 小型高圧洗浄機 パオック

    小型高圧洗浄機

    パオック
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    頑固な汚れを水の力でスッキリ落とす、小型・軽量の家庭用高圧洗浄機です。最大許容吐出圧力10.5MPaのパワフルな洗浄力で、泥汚れやコケ、黒ずみを洗浄します。軽量4kgでコンパクトなので女性でも持ち運びしやすく、収納場所にも困りません。ガンやホースを本体にすっきり収納ができます。組立工具不要&ワンタッチ接続!水道に接続するだけで簡単にお使いいただけます。付属ノズルで高圧水を直噴(ストレート)、拡散(扇状)に切替できるので便利です。洗車や外壁、玄関、ベランダ、駐車場、網戸など幅広い場所の清掃に活躍します。少ない水で汚れを落とすため、節水にもつながり経済的です。オプションの「自吸用ホースセット」を組み合わせれば、水道がない場所でもバケツなどから自吸式として給水できます。洗車に便利な「フォームガン」や「延長高圧ホース」など豊富なオプションパーツをご用意しております。
    用途洗車、家の外壁、ベランダ、玄関、網戸、駐車場などの洗浄に。付属品ガン、接続ランス、バリオジェットノズル、給水用オスカプラ、高圧ホース5m、給水ホース、ホースバンド、ノズルクリーナーピン材質本体:PP材質(本体)PP定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5方式【取水】水道直結/自吸本体寸法(mm)W358×H250×D240本体質量(g)4000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400常用吐出圧力(MPa)7電源コード(m)5騒音値(dB)92最大吐出圧力(MPa)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×240×250最高許容圧力(MPa)10.5給水方式水道直結/自吸吐出水量(L/min)常用:5.5防塵防水性能IPX5防水性IPX5最大吐出水量(L/min)6.5定格時間(時間)1
  • 7.2V充電式コンパクト洗浄ガン EARTH MAN

    7.2V充電式コンパクト洗浄ガン

    EARTH MAN
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    自給式で使用場所を選ばない 。水栓のない環境での洗浄に 。USB充電式:USBケーブル×1付属 。自給タイプ 。浴槽の水から給水 。水を入れたペットボトルを直接取付け 。洗剤用タンクを取り付けて洗浄液を噴射 。噴射角度3段階切替(ストレート・拡散・シャワー)
    用途水栓のない環境での洗浄、ベランダや玄関周りの洗浄、車やバイクの洗浄等に使うことができます。1回の充電でLOW:約20分、MID:約15分、HIGH:約10分使用することが可能です。(ストレート設定時)付属品●洗浄ガン本体 ×1 ●ノズル×1 ●給水ホース(約5m)×1 ●ホースクリップ×1 ●ペットボトル用コネクター×1 ●洗剤用タンク×1 ●給水ホース(小)×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 ×1質量(kg)約0.9 ※ノズル含む電流(A)充電プラグ入力:2温度範囲(℃)充電:10~35入力電圧(V)充電プラグ:DC5吐出圧力(MPa)約1.5(最大) ※吸い上げ高さ0m/ストレート(HIGH)設定時バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 ※交換不可・7.2V・2.5Ah・ケーブル約0.2m(付属USBケーブル)本体サイズ(mm)約長さ340×幅70×高さ180 ※ノズル含む使用環境温度(℃)5~40給水方式自給吐出水量(L/min)約2.0(最大) ※ストレート(HIGH)設定時モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)使用水上水道水水温(℃)給水:2~40高さ(m)吸い上げ:最大約2.0
  • 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ

    高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング

    BBKテクノロジーズ
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載した高温スチーム洗浄機。高温スチーム機能120℃~140℃の力で頑固な汚れを浮かせて取る事が出来ます。タッチパネル式のデジタル大画面で簡単操作リモートスイッチガンで手元操作方式。様々な作業要件に対応した多種な運転モード(COLD(常温水モード)、HOT(高温水モード)、STEAM(スチームモード)、PULS(リズム運転モード)、DISINFECT(殺菌・消臭モード)。スタートスイッチを押してから約30~60秒で高温水・スチームが噴き出します。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果(DISINFECT殺菌・消臭モード)エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です(使用例:10平方メートル約12分、20平方メートル約24分、30平方メートル約36分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    用途エアコンのフィン洗浄付属品220°回転ノズル、ナイロンブラシスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)トラスコ品番578-8839幅(mm)306高さ(mm)271奥行(mm)362電源(V)100消費電力(W)殺菌・消臭:8(最大)、1500(最大)電源コード(m)1.3ホース長さ(m)オゾン:2.5吐出圧力(MPa)0.3~0.6(常温/温水)連続使用時間(分)180周囲温度(℃)-10~60浄化方式空気:51~150平方メートル/h吐出水量3000(ml/min)殺菌効率(%)99.9%オゾン、300mg/h
  • 温水高圧洗浄機 MRシリーズ オカツネ

    温水高圧洗浄機 MRシリーズ

    オカツネ
    1台
    欠品中
    10馬力のMRシリーズフラッグシップモデルです。特に油汚れには温水洗浄が最適です。
    用途自動車、農機具、建設機械などの洗浄に。付属品高圧洗浄ガン、高圧ホース、凍結防止ヒーター、各種安全装置トラスコ品番710-1220幅(mm)785高さ(mm)1463奥行(mm)892周波数(Hz)●50Hz/60Hz●電源(V)三相200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)21.6
  • 充電式高圧洗浄機 ミルウォーキー用アダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ミルウォーキー用アダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    ミルウォーキー18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6537セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ミルウォーキー18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    マキタ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6541セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)マキタ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    ボッシュ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6540セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ボッシュ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 パナソニック用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 パナソニック用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    パナソニック18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6543セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)パナソニック18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
  • 充電式高圧洗浄機 ハイコーキ用バッテリーアダプター付 BBKテクノロジーズ

    充電式高圧洗浄機 ハイコーキ用バッテリーアダプター付

    BBKテクノロジーズ
    58,980税込64,878
    1台
    6日以内出荷
    ハイコーキ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。
    用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6542セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ハイコーキ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
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
28ページ目: 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー 【通販モノタロウ】 清掃用品