カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- ケルヒャー(885)
- 工進(371)
- スーパー工業(244)
- アサダ(177)
- WPH(123)
- エスコ(104)
- フルテック(64)
- アイリスオーヤマ(59)
- 京セラインダストリアルツールズ(59)
- ニルフィスク(50)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- 蔵王産業(33)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- テナントカンパニー(24)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
シリーズ
エコロジープロダクト
商品豆知識

UHP高圧ホース DN 10 / 62Mpa / 20m
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷超高圧洗浄機用の高圧ホース。長さ20 m (内径 10 mm)。耐圧 650 bar(65 MPa)適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De長さ(m)20内径(Φ)ID 10接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)許容:620
サクションホース 耐油 内凹凸なしPU 内径70 5m
ケルヒャー¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホース。耐油、内側凹凸なし、PU製、内径70 5m仕様内側凹凸なし適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55材質ポリウレタン製(耐油)色白ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 70
サクションホース耐摩耗 内径70 5m
ケルヒャー¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホースです。耐摩耗 内径70mm、5m。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55材質メタル-ポリウレタン(耐摩耗)色黒ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 70
延長ホースカップリング
ケルヒャー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷高圧ホースの接続用。接続 2×M22×1.5。ステンレス製。適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De材質ステンレス接続ねじM22×1.5
サクションホース PU FDA 内径50
ケルヒャー¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホース。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55色白パイプ径(Φmm)ID 50
延長用ホース PVC 内径40 5m
ケルヒャー¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。 PVC、内径40、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質塩化ビニール製(PVC)色黒ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 40
延長用ホース 耐油 内凹凸なしPU 内径50 5m
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。耐油、内側凹凸なし、内径50、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質ポリウレタンホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 50
サクションホース PVC 内径70 5m
ケルヒャー¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のPVC製サクションホース。内径70、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55材質PVC色黒ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 70
研磨剤ホース接地可能15m
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷サンドブラスト用の吸引ホース適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/100-4 Cage Classic 50Hz、HD 9/100-4 Cage Classic 60Hz、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×600×150
IV内径70mm→NT本体接続ホース変換
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷IV 内径70mm → NT本体側ホース接続口 変換アダプター適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50/60Hz)、IVM 40/24-2、IVS 100/55 (50/60Hz)材質樹脂製色黒接続(アクセサリー側)NEWクリップシステム
サクションホース 耐摩耗 内径50 5m
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用のサクションホース。耐摩耗、内径50、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55材質メタル-ポリウレタン(耐摩耗)色黒ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 50
延長用ホース PVC 内径50 5m
ケルヒャー¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷産業用バキュームクリーナー用延長用ホース。 PVC、内径50、長さ5m適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)材質塩化ビニール製(PVC)ホース長さ(m)5パイプ径(Φmm)ID 50
カーブスクイジー 940mm B95RS
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷この940mmの曲線型スクイジーは、調整可能なサポートローラーを備え、様々な床面に対応します。耐油性、溝付きのスクイジーブレードは、高耐摩耗性ポリウレタン製で、優れた耐久性を誇ります。また、均一な接触圧力を確保するための追加ウェイトも付属しています。曲線形状により、床面の凹凸に追従しやすく、効率的な汚水回収を実現します。適合機種BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE長さ(mm)940色クリア入数(個)1デザインカーブ数量(個)マシン1台あたりの必要数/1
BR40/10C用スクイージー用ゴムセット(天然ゴム、35 mm)
ケルヒャー¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷BR 40/10 C用スクイージー用ゴムの10枚セット。適合機種BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、標準スクイジーセット, 435 mm, ストレート、耐油スクイジーセット, 435 mm, ストレート長さ(mm)435色青種類スクイジーゴム/天然ゴム入数(個)10数量(個)マシン1台あたりの必要数/2
スペアパーツキット(UHP用 Power Rotary Jet F8 030
ケルヒャー¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷超高圧高圧洗浄機(UHP)に取り付ける回転ノズルの内部ノズル・修理部品キット。適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)
パワーロータリージェットリペアキットF8
ケルヒャー¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷業務用超高圧洗浄機に取り付けられる「パワーロータリージェット(ノズル)」の修理・メンテナンス用キット。適合機種HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De
UHP ブラスター アダプター
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ターボノズル。サンドブラストキット使用時に必要。適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)、HDS 9/50 De
nozzle-set 036-040 2x020
ケルヒャー¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷FR Classic 表面クリーナー用の 1/8インチノズル 2個付き ノズル キット。<仕様>マシン標準ノズルサイズ036-040対応、取り付け部分は六角タイプサイズ14のレンチで取り外しが可能。取り付け時は、市販シーリングテープを巻き付けて取り付けください。高圧洗浄機のランスには取り付けられません。FR Classic専用のノズルです。ノズル40mm吐出水量(L/h)500 / 700入数(個)2
ミニアングルノズル 60°
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷IB 7/40用のミニアングルノズル。XS、60°適合機種IB 7/40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×60×37
サイクロンジエツトノズル (120)
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:100適合機種HDC Classic、HDC Standard温度(℃)max. 85接続ねじM 18ノズル120最大圧力(bar)許容/max. 300
サイクロンジェットノズル
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷超高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズル。適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)ノズル49耐圧(bar)350(35MPa)素材真鍮製
高圧ホース, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1.5
ケルヒャー¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。適合機種タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HDC Classic、HDC Standard長さ(m)20温度(℃)max. 155接続ねじ2 x M22×1.5パイプ径(Φmm)ID 10最大圧力(bar)許容/220
アルボース フォーマーS 1.25L
アルボース¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷手の届かない作業台の下や床、壁面の洗浄がスピーディーに用途タンク容量:1.25LTGK品番1-1398-1601質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×145×215
高圧洗浄機用 交換ホース
日動工業¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷充電式高圧洗浄機 NJC100C-10M/NJC110C-10M用の交換ホース10mです。適合機種NJC110C-10M、NJC100C-10Mホース長さ(m)10
NEW α-15
クオリティ¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷高耐久エンボス洗浄及び床洗浄ステンレスブラシ。ベルクロ及びコラムス対応型。耐水、耐薬、耐衝撃性を兼ね備えマジックテープによる装着方式を採用し、これまでにない扱いやすさを実現しました。洗浄効果はプラチナムと同様、エンボスシートや石材、ワックス洗浄ツールとして幅広くお使いいただけます。9吋、13吋、15吋、18吋、タイルカーペット用14吋、バルチャー3ブラシ対応です。エンボス洗浄のパイオニアが自信を持ってお届けします。用途15吋ポリッシャー。エンボスシートや石材、ワックス洗浄ツール
NEW α-13
クオリティ¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷ポリッシャー用高耐久エンボス洗浄及び床洗浄ステンレスブラシ。ベルクロ及びコラムス対応型。小スペースOK!!エンボス洗浄だけでなく床洗浄用としても幅広く使えます。光沢を侵さず、汚れだけをかきとる。線端洗浄の可能性を実感できます。用途13吋ポリッシャー。エンボスシートや石材、ワックス洗浄ツール
CS-400LiⅡVER.2 コードレスカーペットスイーパー
ペンギンワックス¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷Li-ionバッテリーだから、軽量&コンパクト!。本体の高さ、バッテリー込み重量は、従来品の約半分!作業時の見通しも良く、軽快に作業できます。収納時も本体を立てて置くことができるので大変、省スペースです。カーペット専用機としての高い機能性!。清掃幅はスタンダードな400mm、帯電防止加工済のカーペット専用ブラシ採用で。高い土砂回収能力を実現、ブラシの高さはダイヤルで簡単に調整できます。またLiシリーズの3種類のバッテリーが使用可能で、連続作動時間は最大2時間です。パワータンクⅣ EVOと併用で、さらに便利!。タンク型のパワータンクⅣ EVOと使用バッテリー、充電器の互換性があり、部屋内、共用部に併用すれば、建物全体のドライバキュームの作業効率が大幅にUPします。質量(kg)28(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)698×568×365清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)6処理能力1000m2/h
200V高圧洗浄機 SAR-2020NS3(7.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥789,800税込¥868,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。モーター式200V外部吸水型タンクレスモデルです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
200V高圧洗浄機 SAR-2020N3(7.5kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥799,800税込¥879,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。モーター式200V水タンク付モデルです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#62Oリング付(04N100062)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)30電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)20水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ
スーパー工業¥399,800~税込¥439,780~1台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200
200V高圧洗浄機 SAR-1520N3
スーパー工業¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)20吐出水量(L/min)15水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)15吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)20
200V高圧洗浄機 SAR-3010N3(5.5kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥639,800税込¥703,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)28水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10
200V高圧洗浄機 SAR-2015NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥579,800税込¥637,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
200V高圧洗浄機 SAR-2015N3(5.5kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#80Oリング付(04N100080)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)幅(mm)570高さ(mm)730奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)15吐出水量(L/min)20水タンク容量(L)80吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)20吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
200V高圧洗浄機 SAR-3010NS3(5.5kW) 外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)28吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)10
200V高圧洗浄機 SAR-3018N3(11kW) 水タンク付タイプ
スーパー工業¥959,800税込¥1,055,7801台9日以内出荷ステンレスタンク付です。ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#124Oリング付(04N100124)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)幅(mm)580高さ(mm)790奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)30
200V高圧洗浄機 SAR-3018NS3外部吸水型タンクレスタイプ
スーパー工業¥919,800税込¥1,011,7801台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく、コンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)525高さ(mm)643奥行(mm)1060電流(A)45電圧(V)200吐出水量(L/min)30吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)30
ディーゼルエンジン式
スーパー工業¥3,498,000税込¥3,847,8001台22日以内出荷大水量を高次元で実現、ワンランク上の洗浄体験です。ディーゼルエンジン搭載、安心安全を求める現場で活躍します。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能です。ベルトドライブによる回転数低減、摩耗を抑え耐久力UPを実現しました。ディーゼルエンジン搭載で大水量洗浄を実現しました。用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。付属品噴射ガンASY1/8-大水量-ワンタッチ1/2メス(04P53001)、噴口直射1/8 MCP186(04000248)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY 3m 円盤60(04W50411)トラスコ品番661-6784幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])1285燃料JIS 2号 軽油エンジン部総排気量(mL)1116吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)25エンジンタイプ水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式吐出水量(L/min)45出力(kW[PS])15.6[21.2]/2600min-1使用時間(時間)満タン時の最大:6
ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ
スーパー工業¥1,898,000税込¥2,087,8001台3日以内出荷大型解体に最適、大水量でノズル3本同時に散水します。現場で大活躍する大型散水機のラインアップです。タンクレスモデルです。用途解体現場の粉塵抑制に。杭抜き工事現場に。付属品散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、散水ノズル A1_1/2 ASY(042309067)、サクションホースASY2-1/2-ダクロメッキ5mダクロメッキストレーナ(02999101)トラスコ品番418-8463幅(mm)680高さ(mm)881奥行(mm)1300回転数(min-1[r.p.m])3600燃料JIS 2号 軽油燃料消費量(L/h)約3エンジン部総排気量(mL)479吐出圧力(MPa)0.6(6)/0.44(4.4)±8%燃料タンク容量(L)25エンジンタイプ水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)300/570(max)±10%