絞り込み
口金
消費電力(W)
電圧(V)
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・ミネシマ・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・東京メタル・東洋ライテック・アイリスオーヤマ・ノーブランド・STE(エス・ティー・イー)・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 白熱電球

959件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコ

    AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,460税込1,606
    1個
    欠品中
    仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35口金BA15ベースダブル光色クリア
  • 12V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ

    12V/0.15A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)12消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
  • 8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個) エスコ

    8.0V/0.15A/E12 パネル球(10個)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-21A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)8口金E12電球形状パネル球
  • シャンデリア60W ELPA

    シャンデリア60W

    ELPA(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金B22D定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)37電球の種類白熱電球
  • ミニボール 40W ELPA

    ミニボール 40W

    ELPA
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)61定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
  • 屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ集光形

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
    用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
  • ピン式ボール球 B-22D/25W クリア オーム電機

    ピン式ボール球 B-22D/25W クリア

    オーム電機
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    口金はピン式(B22D)です。ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。
    形状G-50クリア定格100/110V-25W定格電圧(V)100/110口金B22D直径×長さL(Φmm×mm)50×72電球形状ボール球
  • ボールランプG70 60W 旭光電機工業

    ボールランプG70 60W

    旭光電機工業
    469税込516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボールランプG70 40W 旭光電機工業

    ボールランプG70 40W

    旭光電機工業
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボール球G50 10W 旭光電機工業

    ボール球G50 10W

    旭光電機工業
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • ボール球G40 25W 旭光電機工業

    ボール球G40 25W

    旭光電機工業
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状ボール球
  • 一般球カラーセラミック60W 旭光電機工業

    一般球カラーセラミック60W

    旭光電機工業
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状一般球
  • レトロランプS60クリヤー40W 旭光電機工業

    レトロランプS60クリヤー40W

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)40
  • ナツメ球 5W 2個入 ホワイト マクサー電機

    ナツメ球 5W 2個入 ホワイト

    マクサー電機
    99税込109
    1個
    当日出荷
    蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。
    電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E26 フィラメント

    オーム電機
    659税込725
    1個
    当日出荷
    小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
  • 長寿命 クリア電球 オーム電機

    長寿命 クリア電球

    オーム電機
    309税込340
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
    定格寿命(時間)2000エコロジー商品長寿命
  • LED フィラメント E26 クリア キシマ

    LED フィラメント E26 クリア

    キシマ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
    用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。材質ガラス口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×105定格消費電力(W)9全光束(Lm)850色温度(K)2700寿命15000h電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 25W オーム電機

    ミニクリプトン球 25W

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 25ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V22W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミシン球 T22E17 25W オーム電機

    ミシン球 T22E17 25W

    オーム電機
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状T-22全高(mm)57口金E17直径(mm)22
  • ミニクリプトン球 S35E17 22W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 22W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35クリア定格100/110V-22W全高(mm)58口金E17直径(mm)35
  • ナツメ球 T20E12 10W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 10W

    オーム電機
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-10W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • ミニボール球 G50E17 40W オーム電機

    ミニボール球 G50E17 40W

    オーム電機(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格110V-40W全高(mm)72口金E17直径(mm)50
  • スペース球 T20E12 20W オーム電機

    スペース球 T20E12 20W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20全長(mm)76クリア定格110V-20W口金E12直径(mm)20
  • ミニランプ 40WC オーム電機

    ミニランプ 40WC

    オーム電機
    189税込208
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35口金E17径(mm)×高さ(mm)35×58
  • ミニクリプトン球 PS45E17 90W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS45E17 90W

    オーム電機
    519税込571
    1個
    当日出荷
    省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-45クリア定格100/110V-90W全高(mm)81口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア球 C37E26 40W オーム電機

    シャンデリア球 C37E26 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-37定格100/110V-40W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
  • ナツメ球 オーム電機

    ナツメ球

    オーム電機
    149税込164
    1セット(2個)
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×48定格100/110V-5W口金E12
  • ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナツメ球20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ナツメ球20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
    全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • グロー球32W形用口金P21 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    グロー球32W形用口金P21

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    149税込164
    1個
    欠品中
    蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
    全長(mm)38質量(g)6口金P21外径(Φmm)21定格寿命(時間)6000回以上動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトンランプ 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
    材質ガラス定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)11寿命約4000時間RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • クリプトン球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    クリプトン球 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
    材質ガラス消費電力(W)50定格電圧(V)100/110口金E17本体質量(g)16寿命約4000時間アズワン品番65-0526-85RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×75×50電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 110V/3.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ

    110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)3口金E10
  • 18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ

    18V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1箱(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-12寸法(mm)Φ12×23電圧(V)18消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
  • DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    765税込842
    1個
    当日出荷
    仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
  • 30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ

    30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-48寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)2口金9Sピンベース電球形状小パネル球
  • ムギ球2pcs ミネシマ

    ムギ球2pcs

    ミネシマ(4件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様3Vタイプフィラメント電球形状ムギ球コード長さ(cm)20
  • ナツメ球 白 ELPA

    ナツメ球 白

    ELPA
    209税込230
    1セット(2個)
    欠品中
    保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 国民球白 ELPA

    国民球白

    ELPA
    161税込177
    1セット(2個)
    当日出荷
    装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ミニレフ球30W ELPA

    ミニレフ球30W

    ELPA
    332税込365
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)30定格寿命(時間)約1000電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球
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
9ページ目: 白熱電球 【通販モノタロウ】