カテゴリ
絞り込み
口金
消費電力(W)
- 5未満(64)
- 5~10未満(95)
- 10~20未満(97)
- 20~30未満(70)
- 30~40未満(50)
- 40~50未満(74)
- 50~60未満(44)
- 60~70未満(47)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(30)
- 100~200未満(30)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
電圧(V)
電球形状

ムギ球(2)

レフ球(12)

一般球(23)

小丸球/ナツメ球(81)

豆電球(6)
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
- 旭光電機工業(267)
- オーム電機(222)
- ELPA(177)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(84)
- エスコ(69)
- 東西電気産業(29)
- パイロ電子(16)
- マクサー電機(13)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ミネシマ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 岩崎電気(6)
- 東京メタル(6)
- 東洋ライテック(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- ノーブランド(5)
- STE(エス・ティー・イー)(5)
- ハタヤリミテッド(3)
- キシマ(3)
- ブランドをもっと見る
旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・ミネシマ・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・東京メタル・東洋ライテック・アイリスオーヤマ・ノーブランド・STE(エス・ティー・イー)・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
4ページ目: 白熱電球
商品豆知識

24V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ¥1,960税込¥2,1561パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-13寸法(mm)Φ12×23電圧(V)24消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
35V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,820税込¥2,0021個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
シャンデリア E12
ELPA(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
長寿命G95ボール球
ELPA¥379税込¥4171個当日出荷長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応全長(mm)134定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)約4000仕上ガラス/ホワイトバルブ径(Φmm)95使用場所屋内用光色電球色エコロジー商品長寿命
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681個当日出荷全長(mm)157タイプ散光形種類150W形定格電圧(V)220口金E26定格消費電力(W)135全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)135ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
28V/40mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,180税込¥1,2981個当日出荷エスコ品番EA758ZA-75寸法(mm)Φ5.3×16以下電圧(V)28口金F6電流(mA)40
110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA758ZA-53寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)5口金E12電球形状ナツメ球
屋外投光用アイランプ散光形
岩崎電気(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
長寿命シリカ60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥379税込¥4171箱(2個)当日出荷住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカエコロジー商品長寿命
220V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33電圧(V)220消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
レフ球 長寿命 RF80E26 100W
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)形式RF110V100W消費電力(W)100定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
シャンデリア球40W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)40定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール 40W
ELPA¥499~税込¥549~1個当日出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格電圧(V)100/110口金B22D定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球
レフ球 長寿命 RF62E26 60W
オーム電機¥599税込¥6591個当日出荷従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)形式RF110V60W消費電力(W)60定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命
省エネクリプトンランプ25W型
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。用途装飾照明に最適全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)22定格電圧(V)110口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンランプエコロジー商品省エネ・長寿命
中パネル6.3V
ELPA¥142税込¥1561個当日出荷看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。全長(mm)34色クリア定格電圧(V)6.3口金E12定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
ミニクリプトン球
ELPA¥473~税込¥520~1個当日出荷100W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)81定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)90定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)45電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン球
ELPA¥360税込¥3961個当日出荷25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)67定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)22定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
シャンデリア E17 40W
ELPA¥429税込¥4721個当日出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95消費電力(W)40定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
省エネクリプトン球(2個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(2個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED