カテゴリ
絞り込み
口金
消費電力(W)
- 5未満(64)
- 5~10未満(95)
- 10~20未満(97)
- 20~30未満(70)
- 30~40未満(50)
- 40~50未満(74)
- 50~60未満(44)
- 60~70未満(47)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(30)
- 100~200未満(30)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
電圧(V)
電球形状

ムギ球(2)

レフ球(12)

一般球(23)

小丸球/ナツメ球(81)

豆電球(6)
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
- 旭光電機工業(267)
- オーム電機(222)
- ELPA(183)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(84)
- エスコ(69)
- 東西電気産業(29)
- パイロ電子(16)
- マクサー電機(13)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ミネシマ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 岩崎電気(6)
- 東京メタル(6)
- 東洋ライテック(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- ノーブランド(5)
- STE(エス・ティー・イー)(5)
- ハタヤリミテッド(3)
- キシマ(3)
- ブランドをもっと見る
旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・ミネシマ・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・東京メタル・東洋ライテック・アイリスオーヤマ・ノーブランド・STE(エス・ティー・イー)・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
11ページ目: 白熱電球
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ミニクリプトン球 S35E17 22W
オーム電機¥359税込¥3951個当日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状S-35色ホワイト定格100/110V-22W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
シャンデリア球 C37E26 25W
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-37定格100/110V-25W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
0.9W/E12ナツメ球(LED)
エスコ(1件のレビュー)¥960税込¥1,0561個当日出荷仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9口金E12全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個エコロジー商品省エネ
ナツメ球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥3,520税込¥3,8721個当日出荷エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28電圧(V)110消費電力(W)3口金E10
220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,970税込¥2,1671個当日出荷エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,780税込¥1,9581個当日出荷エスコ品番EA758ZA-56寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)20口金E12電球形状ナツメ球
国民球白
ELPA¥161税込¥1771セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
スペース球E12
ELPA¥313税込¥3441個当日出荷装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。全長(mm)70色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)19電球の種類白熱電球
シャンデリアE17
ELPA¥349税込¥3841個当日出荷から翌々日出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
ミニボール球10W
ELPA¥399税込¥4391個当日出荷装飾照明に最適。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニレフ球7.5W
ELPA¥369税込¥4061個翌々日出荷から3日以内出荷ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)7.5定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
シャンデリア25W
ELPA¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
シャンデリア 10W
ELPA(1件のレビュー)¥289税込¥3181個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)97定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
ミニボール 60W
ELPA¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72色クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
ミニボール 10W
ELPA¥289税込¥3181個当日出荷から3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
スペース球
ELPA¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。色クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約1000電球形状スペース球電球の種類白熱電球
ナツメ110V3W
ELPA¥299税込¥3291個当日出荷保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)3定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
シャンデリア E26 60W
ELPA¥399~税込¥439~1個翌々日出荷から3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。消費電力(W)60定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
ローソク球(2個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥199税込¥2191パック(2個)当日出荷長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)52色クリア種類ローソク球径(Φmm)25消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)2000電球形状ローソク球質量(g/個)5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
耐震電球E26
東西電気産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明口金E26
ナツメ球
東西電気産業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか4日以内出荷長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。常夜灯、電飾用、サイン用全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20エコロジー商品長寿命
昼光ミニクリプトン球 60形相当 PS-35 E17
オーム電機¥399税込¥4391個翌々日出荷青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。形状PS-35定格100/110V-57W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)35×67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
長寿命ボール電球E26 100W形 G95
オーム電機¥439税込¥4831個翌々日出荷口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)130色電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)100定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)1電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
白熱電球40W形 475ml(E26)クリア
東洋ライテック¥219税込¥2411個当日出荷長さ(mm)96定格電圧(V)100電力(W)36口金E26全光束(Lm)450平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球