絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(13)
- カネテック(88)
- スーパーツール(20)
- TRUSCO(20)
- SSPOWER(9)
- 住友重機械工業(8)
- 土牛(8)
- シンワ測定(7)
- 下西製作所(7)
- SK11(7)
- ニューストロング販売(5)
- KTC(4)
- 菱小(4)
- エスコ(3)
- テクノプラン(3)
- マグネテックジャパン(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Strong Tool(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハンド マグネットキャッチ
下西製作所(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
簡易型マグネットプレート
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個)ほか当日出荷削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます幅(mm)131寸法(mm)130×52×15高さ(mm)15奥行(mm)52
ハンドマグネット着脱式A-3
シンワ測定(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。 最大3Kgまで吊り上げ可能。用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。トラスコ品番361-1957幅(mm)115全長(mm)360材質(本体)アルミ質量(g)550材質(レバー部)鉄材質(ハンドル)ABS樹脂最大吊上能力(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットエクテンシブルバー 用磁棒
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷伸縮が簡単で携帯して頂くのに便利です。用途金属拾い。トラスコ品番320-0434全長(mm)133~556質量(g)27径(Φmm)(マグネット)11.0吸着力(N)15
マグネットハンド(自在シャフト)
KTC(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。グリップエンド部のノブ操作でもマグネットの方向操作が可能です。ガイドシャフトを抜けば本体はフリーな状態になります。シャフト部は樹脂コートですので汚れがふき取りやすくなっています。寸法L(mm)560寸法l(mm)165
マグハンド
カネテック(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)外径(Φmm)114寸法h(mm)85吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
マグネット スイーパー
SK11¥7,298税込¥8,0281個当日出荷手軽に部品や鉄くずを回収します。リリース機構付きのため安全に回収できます。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。用途部品や鉄くずの回収。
マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)
Strong Tool¥1,398税込¥1,5381個当日出荷側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。 7段階伸縮で自在に長さを決められます。 ポケットクリップに安全ロープなどを取り付けて落下を防止します。用途せまい手の届かない場所にトラスコ品番798-2534材質磁石:ネオジウム、グリップ:PVC樹脂、リング:カーボン鋼、ロッド:ステンレス鋼全長(mm)165~845吸着力(N)45マグネット部寸法(mm)14
マグネット柄付フレキシブル式ライト付H-5
シンワ測定(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。トラスコ品番332-5962材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム質量(g)227電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)吸着力(N)20仕上カラーアルマイト寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607LED色白色材質(磁石)ネオジム磁石光度(mcd)27000
ハンドマグネット Φ96
SSPOWER¥7,498税込¥8,2481個当日出荷手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。柄部の角度90°まで調整可能で狭い場所に便利です。用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。全長(mm)960吸着力(N)30吸着面寸法(Φmm)96
ハンドマグネット Φ100
SSPOWER¥3,198税込¥3,5181個当日出荷手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。全長(mm)180吸着力(N)40吸着面寸法(Φmm)100
ハンドマグネット吸着器 釘拾い
三高¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷吸着物はレバーを引き上げる事で外すことができます。用途釘や手では集めにくい細かい鉄なども簡単に収集。切削くずの清掃にも便利。寸法(mm)吸着面:115×52全長(mm)730質量(g)635吸着力(kg)5
ハサミタイ L-2000
土牛¥14,980税込¥16,4781本当日出荷手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。用途手では届かない所に仕様拾得可能質量1.5kgまでトラスコ品番828-3493材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100全長(mm)1350~2100質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットバー用磁棒
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷頭が7.5mmと小径です。先が折れ曲がりますので手の届かない所に最適です。用途落ちたねじなどを拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。トラスコ品番361-1922材質マグネット:ネオジム磁石本体:真鍮全長(mm)153~475質量(g)25吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
サニタリ・マグネット棒
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。仕様タップ穴付取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
ペーパーフィルター 濾過紙
住友重機械工業¥19,980~税込¥21,978~1個ほか15日以内出荷主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。内径(Φmm)ロール芯:58
マグネットハンド
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
高磁力マグネット棒
カネテック¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から16日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
ピックアップマグネットフレキシブル式H-6ライト・点検鏡付
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。トラスコ品番403-1873材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム質量(g)150電源アルカリ電池LR44×3個本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2]光度(mcd)27000
ハンドマグネット ハンドル付き
TRUSCO(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。用途現場作業など 屋外修理作業等トラスコ品番287-0720材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金幅(mm)96全長(mm)960質量(kg)1.6奥行(mm)105吸着力(N)30底径(Φmm)97
ハンドマグネット
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番206-4685材質本体:ABS樹脂幅(mm)87材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304)高さ(mm)170質量(g)320奥行(mm)51吸着力(N)29.4アズワン品番64-8723-88
マグピック
ENGINEER(エンジニア)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷軸は自由な形に固定できるフレキシブルタイプ。 先端は強力アルニコ磁石使用。吸着能力(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットハンド(アンテナタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。用途金属拾い。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ質量(g)30吸着力(N)10マグネット部寸法(mm)112018年トラスコ掲載ページ1 1196
Wキャッチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷1本で磁力・キャッチの2通り使えます。自由に曲がるフレキタイプ。用途に応じて不要な場合はマグネット部を外して下さい。用途手の届かない箇所・手で触れられないような箇所に。トラスコ品番777-7833寸法(mm)500質量(g)168最大幅(mm)約20RoHS指令(10物質対応)対応保持力(g)約200
棒状マグネット
シンワ測定¥399~税込¥439~1組(2本)当日出荷NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。材質ハイカーボンスチール
マグネット スイーパー
SK11(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷手軽に部品や鉄くずを回収します。キャスター付きのため広範囲の鉄くずを素早く回収できます。ほうきで掃けないマットの上の鉄くず除去に最適です。用途部品や鉄くずの回収。
スーパーマグネットクリーナ
SSPOWER(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。全長(mm)725-1040吸着力(N)80吸着面寸法(Φmm)320×55
マグネットピックアップツール
SSPOWER¥1,498税込¥1,6481本当日出荷手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。全長(mm)295-625吸着力(N)19.6吸着面寸法(Φmm)12
マグハンド 耐熱仕様
カネテック¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)112奥行(mm)112吸着力(N)-使用温度(℃)連続150以下 最大180以下吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
マグハンド ロングタイプ
カネテック¥28,980税込¥31,8781本当日出荷片手で軽く操作するだけで磁力の切り替えができます。 強力マグネットの採用で、吸引力が極めて強く、合わせて広い吸着面を持つ製品です。 吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。紛粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。一般家庭や教材にもお使いいただけます。トラスコ品番293-2369材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)全長(mm)800質量(kg)1.9外径(Φmm)114吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
ハンドマグネット
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。用途鉄片の拾い出し等に吸着力(N)10吸着面寸法(Φmm)113×63RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ(フレキシブル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。トラスコ品番856-6667材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS全長(mm)500質量(g)130軸長(mm)395吸着力(N)6.9先端径(mm)Φ132018年トラスコ掲載ページ1 1197
マグネットプレート(2枚1組)
下西製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2枚)当日出荷粉体、粒体原料中の鉄粉除去。油沈澱槽又はシュート等の鉄粉の捕集。コンベアに取付けて磁性体部品の運送に利用できます。その他、多目的に利用。トラスコ品番101-4307材質マグネット:フェライト磁石寸法(mm)130×52×15質量(g)340吸着力(N)50
ハンドマグネットクリーナー
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-1850幅(mm)280質量(kg)0.84高さ(mm)685~1015奥行(mm)28ハンドル寸法(mm)685~1015
フレキシブルマグネットピックアップツール
STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から8日以内出荷狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。 ポケットに差せるクリップ付。 強力なマグネット。
LEDライト搭載ピックアップツール
デジタルランド¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷DIYや隙間掃除、車・バイクの作業時に大活躍!自由自在に曲げることができます。手が届かない、手が入らない狭い場所に落ちてしまったパーツやゴミを楽々拾える!。また、排水溝やフィルターなどのお掃除にも大活躍。LEDライト付きで暗い隙間でも確認しやすい。用途排水口、フィルター、お掃除に。セット内容本体×1個(テスト用電池LR44×3個内蔵)、取扱説明書質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W25×D25×H620電源(個)LR44×3(テスト用電池内蔵)素材アルミ合金、炭素鋼
フレキシブルピックアップツール
はくでん¥329税込¥3621個欠品中先端の四爪が開閉し、管内や狭所に落ちた異物をつかんで回収できます。アーム部分は曲げられる構造で、曲がった配管や奥まった場所にも挿入しやすい設計です。グリップ部を押すことで先端の爪が開閉し、片手で操作が可能です。排水口、下水管、床排水、洗面台、トイレ周辺などの異物回収作業にも使用できます。材質ステンレス鋼、鉄、PVC質量(g)80アーム長さ(cm)40