絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(13)
- カネテック(88)
- スーパーツール(20)
- TRUSCO(20)
- SSPOWER(9)
- 住友重機械工業(8)
- 土牛(8)
- シンワ測定(7)
- SK11(7)
- 下西製作所(6)
- ニューストロング販売(5)
- KTC(4)
- 菱小(4)
- エスコ(3)
- テクノプラン(3)
- マグネテックジャパン(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Strong Tool(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

伸縮式マグネット棒
INSIZE(インサイズ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷用途金属部品等の拾い上げ仕様長さは調整可能、マグネット部は360°回転します材質ハンドル:ステンレス全長(mm)178~582寸法(Φmm)マグネット:6磁力4.4N
サニタリーマグネット棒
カネテック¥37,980~税込¥41,778~1台30日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。材質SUS304直径(Φmm)25種類準耐熱使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
マグネット棒/サニタリ
カネテック¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)~1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
マグネット棒/サニタリ
カネテック¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷タップ穴付_x000D_。サニタリー使用の高品位仕上げです。_x000D_。長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。_x000D_。特性値が1200mT(12kG)または1350mT(13.5kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で800mT(8kG)または1000mT(10kG)以上の高磁力形です。_x000D_。高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。_x000D_。液中設置も可能な防水構造です。
ハンディサポートジャッキ雷靭具
カネテック¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷・可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。・支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。・ツマミを縮めるだけで、可動/支えボルトが同時にロックできるため、作業効率がアップします。・30~39mmの狭い中空範囲で調整できます。・細目ネジを採用し、KRS-045と比較しより細かな伸縮調整が可能です。用途加工・測定等におけるワークの中空部の支えに好適です。付属品グラブスクリュー 1個質量(kg)0.3高さ(mm)30~39タイプ低床タイプ径(Φmm)【本体】45許容荷重(kN)【F方向】9.81
粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工無
マグネテックジャパン¥31,980~税込¥35,178~1本26日以内出荷高性能なネオジム系希土類磁石を使用。サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。水洗い可能な防水仕様です。被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。日本製用途粉体(乾式)、液体(湿式)材質SUS316L仕上バフ#400耐熱温度(℃)105材質(磁石)ネオジム系希土類磁石表面磁束密度(T)1.2
粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工有
マグネテックジャパン¥33,980~税込¥37,378~1本26日以内出荷高性能なネオジム系希土類磁石を使用。サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。水洗い可能な防水仕様です。被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。日本製用途粉体(乾式)、液体(湿式)材質SUS316L仕上バフ#400耐熱温度(℃)105材質(磁石)ネオジム系希土類磁石表面磁束密度(T)1.2
液体用 磁性金属除去 チーズ式マグネットフィルター
マグネテックジャパン¥189,800税込¥208,7801個61日以内出荷L型配管部に適したマグネットです。比較的軽量で扱いやすいタイプです。様々な場面でご利用いただけます。アウターパイプ対応、根本R対応。日本製用途液体(湿式)材質磁場部SUS316Lその他SUS304寸法(mm)L-1 80、L-2 280仕上バフ#400耐熱温度(℃)125材質(磁石)ネオジム系希土類磁石接続径1.5S表面磁束密度(T)1
タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置
ダイナミックツール¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷タンク内に還流された油やクーラントから鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除く製品です。強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。設置が簡単で、長期間効果を持続します。用途スラッジの吸着分離に。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスティック
東安¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷1.鉄くずやネジを簡単に拾え、安全で手を傷つけません。2.小型で持ち運びが簡単、。吊り下げて保管することもできます。3.伸縮設計用途ネジや鉄くずの掃除、拾い上げに!。延長時に磁力で鉄やネジなどを吸着し、。黒いグリップをスライドさせることで吸着したものを落とします!寸法(mm)通常長さ:237×幅38.7×ポール幅16延長時:長さ346質量(g)約36型番メーカー:TW-TM114切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。入数1本赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)![小型マグネットフィルター マイクロマグ パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18656535-250422-02.jpg)
小型マグネットフィルター マイクロマグ
パル[切削工具]¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷メンテナンスフリーの新世代ろ過装置:鉄粉を含んだ流体はマイクロマグの流入口を入り、ユニークなテーパ放射状流体路により分散されます。これらの流体路が流体のスピードを緩やかにします。流体はネオジュウム磁石コアの外側を流れます。ここで粒子が集積され優れたろ過効果をもたらします。更に粒子が付着すると磁束路形状が鉄粉集積をコントロールします。鉄粉集積に関わらず流体は空いている流路を流れますので、この磁束回路はろ過をけっしてブロックする事はありません。ろ過された流路は、磁気コアの戻り口から入り中心部を上がり流出口から出ます。用途標準機械フィルタリング、小型洗浄ステーション用の小型マグネットフィルター
2WAYピックアップツール LEDライト付
萬新(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷フレキシブルシャフトにより自由に角度を変えられます。磁石と爪の2WAYで鉄・非鉄金属に使用できます。強力な磁石で持ち上げます。用途狭くて手の届かない場所にあるネジや小物をマグネットや爪でピックアップ出来ます。材質爪部:鋼線・本体:アルミ合金・シャフト部:スチーム・磁石部:ネオジウム全長(mm)615質量(kg)120照度(Lux)50~60LED寿命(時間)約40000吸着力(kg)約0.9
マグネティックフィルター MF
ブンリ¥369,800税込¥406,7801台50日以内出荷電源・消耗品不要!。金属粉を回収する、マグネットを濾材としたラインフィルターです。用途流体中の磁性体 (金属)回収にご使用いただけるマグネットフィルターです。ワンタッチで捕捉した金属粉を除去できます。フィルター本体の電源は不要で、既存の流体経路上に設置可能。導入・運用に手間がかかりません。濾材がマグネットですので、フィルター等の消耗品が無く産業廃棄物が出ません。適合水溶性(L):200/min質量(kg)20塗装色シルバーグレー(マンセルNo.N-8)
マグネットセパレーター FINEMAG
住友重機械工業¥339,800~税込¥373,780~1台61日以内出荷現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、。1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上。2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上。3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上。上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。用途フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。シリーズ名:type F。適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機材質(スラッジ箱)プラスチック減速比1/1000色グリーン、ホワイト材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム寸法R(mm)20寸法U(mm)124
マグネットセパレーター FINEMAG用部品
住友重機械工業¥13,980~税込¥15,378~1個ほか22日以内出荷マグネットセパレーター FINEMAG用のカキ板です。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。
マグネットセパレーター FINEMAG用部品
住友重機械工業¥26,980~税込¥29,678~1個ほか22日以内出荷マグネットセパレーター FINEMAG用の絞りローラーです。F型(フェライトマグネット)、K型(希土類マグネット)共通部品です。
永磁レール
テクノプラン¥69,980~税込¥76,978~1個91日以内出荷実缶・空缶、薄鋼板、プレス・切削屑の搬送、さらには傾斜面、垂直面での搬送も可能となり省スペース化を実現します。鋼板のたれ下がり、たわみ防止、材料送りに活用されます。
マグネットクリアストレーナー
テクノプラン¥58,980~税込¥64,878~1個5日以内出荷から52日以内出荷導入設置が容易で、ローコストでスラッジ対策が可能です。ストレーナーの中身が見えるクリアPVCタイプのため、清掃のタイミングが一目でわかります。吸着した鉄分も、簡単な作業で除去が可能です。メーカーの「クーラントセパレーターTMCシリーズ」と併用することで、より効果を得ることができます。吸着した鉄の除去作業が簡単です。材質ストレーナ 筐体材質 PVC、Oリング材質 EPDM、内装磁石 SUS304処理量目安:5m/s以下
かっくんマグスティック ロング
土牛¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷型枠内の鉄くず回収に!磁気センサーの動作確認に。最長2M。先端部の角度が変えられる。全長(mm)320~2040品番ロング #2000シャフト9段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ全質量(g)200
ツカミタイ
土牛¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷手では無理な場所にある物でも、本製品を用いると楽に掴むことができます。開閉パターンは両側可動タイプとなっています。各250mm間隔の2段階で長さの調節ができる段階伸縮機能と、先端部には拾得に便利なマグネットが付いています。ハサミ部開閉寸法は最大13cmで、1kgまでの物を拾得可能となっています。用途物の収集に。質量(kg)拾得可能:1調整範囲(mm)長さ:各250間隔の2段階最大寸法(mm)ハサミ部開閉:130収納寸法(mm)1000最大長(mm)1600
チップマグクリーン
カネテック¥329,800~税込¥362,780~1台50日以内出荷特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。 新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。 排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。 モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。用途工作機械の切削作業を経て排出される冷却液から、混入している切削屑(チップ)を摘出回収。電源3相AC200/220V 50/60Hz寸法A(mm)127モーターサーテック製適合モータ容量(W)25
マグクリーン (超高磁力・モータ右取付タイプ)
カネテック¥619,800~税込¥681,780~1台55日以内出荷から80日以内出荷マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ超高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ)
カネテック¥499,800~税込¥549,780~1台80日以内出荷マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。 モーター右取付タイプ。用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (標準・モータ右取付タイプ)
カネテック¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から75日以内出荷マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 モーター右取付タイプ。用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (超高磁力タイプ)
カネテック¥579,800~税込¥637,780~1台55日以内出荷から80日以内出荷マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 超高磁力タイプ(MS-FBHP:表面最大磁束密度0.5T(5000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ超高磁力タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
マグクリーン (高磁力タイプ)
カネテック¥459,800~税込¥505,780~1台80日以内出荷マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
高性能ノズルホルダ
カネテック¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。マグネット式なので取付け場所を選びません。金属性フレキシブルチューブを採用。無段階に曲げられ、安定した姿勢を保てます。切削加工時の熱い切屑がフレキ部に触れても損傷しません。工作機械への切削油、又はエアー供給に。クーラント及び切屑排出に。寸法(Φ×mm)【マグネット部】70×31アズワン品番64-5017-72メーカー商品コード143-5704
バッテリーエース
カネテック¥769,800税込¥846,7801個9日以内出荷操作は正(弱)、切、逆の切換が、スイッチで簡単にできます。磁力が調整できるバッテリーエースです。積み重なった鋼板から一枚だけ吊上げたい場合や、積み重なった鋼板を一度に吊上げて、一枚づつ廃材したい場合に。幅(mm)280高さ(mm)464奥行(mm)350吊上能力(kg)1500アズワン品番64-5017-21メーカー商品コード166-3813
マグネットバー用磁棒 (1本入)
ニューストロング販売¥1,698税込¥1,8681箱当日出荷頭がΦ10と小径です。磁力は3000ガウスです。伸縮最大745・最小145です。狭い場所に落ちたネジや切粉を取る際に便利です。用途狭い場所のビス、小物拾いに便利です。トラスコ品番837-9917RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から9日以内出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2
サニタリーマグネット棒
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷防水構造のため、液中設置も可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.0
マグネットバー
菱小¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷KMSK型は格子形マグネットのユニット部品です。格子形として枠に入れる場合は一部ツマミが必要になりますが、バー部品には付いていません。(蝶ボルトM5×12) バーの周囲が磁気面になっていますので、バーを並べる場合はお互いの極性が異極になるように配列して下さい。 希土類磁石を使用した強力タイプKMSK-B/-HHK/-SHK型もあります。用途食品、化学、薬品、飼料等の原料中の除鉄に使用します。
マグネットプレート
菱小¥61,980~税込¥68,178~1台7日以内出荷から8日以内出荷構造が簡単でコンパクトですから、手軽に利用できます。 永磁式なので、取り扱い、取り付け、保守が容易です。用途粉粒体中の磁性体(ボルト、ナット、ピンなどの異物や鉄粉など)を吸着し、原料の品質向上や粉砕機などの保護に役立ちます。 ・肥料、飼料、食品、薬品などの除鉄に利用されます。 ・液中の鉄屑の除去にも使用されます。
吊下プレートマグネット(KPMJ形)
カネテック¥339,800~税込¥373,780~1台30日以内出荷から39日以内出荷シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。取付が極めて簡単です。穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20材質(表面)ステンレス(SUS304)使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4
ハンディホルダ HMPシリーズ
カネテック¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!。切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。用途切板・端材の吸着運搬に対象搬送物5kg以下の搬送物
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプ
カネテック¥10,980税込¥12,0781台当日出荷マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。用途マシニングにも対応トラスコ品番166-1701セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13吸着力(N[kgf])24.5(2.5)













![小型マグネットフィルター マイクロマグ パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18656535-250422-02.jpg)