カテゴリ
絞り込み
棒径(Φmm)
長さ(mm)
JIS規格
AWS規格
- A5.1 E6013(13)
- A5.1 E6019(5)
- A5.1 E7016(17)
- A5.1 E7024(4)
- A5.1 E7048(5)
- A5.15 ENi-CI(9)
- A5.15 ENiFe-CI(2)
- A5.4 E308-16(8)
- A5.4 E308L-16(5)
- A5.4 E309-16(7)
- A5.4 E309L-16(5)
- A5.4 E310-16(6)
- A5.4 E312-16(2)
- A5.4 E316-16(9)
- A5.4 E316L-16(5)
- A5.5 E7016-G(2)
- A5.5 E8016-G(2)
- A5.5 E9016-G(5)
- A5.5 E11016-G(3)
- E316L-16(2)
- AWS規格をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニツコー熔材工業(87)
- 神戸製鋼(72)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(71)
- 特殊電極(56)
- マグナアロイアンドリサーチ(55)
- 日本ウェルディングロッド(18)
- SUZUKID(スズキッド)(14)
- エスコ(12)
- タセト(12)
- TRUSCO(12)
- H&H(10)
- JKW(JFE溶接棒)(8)
- サータニューム社(8)
- 東安(8)
- 台松科技(7)
- タキロンシーアイ(5)
- コヅチ(4)
- ダイヘン(4)
- ふくろ倶楽部(3)
- ブランドをもっと見る
13ページ目: 溶接棒

マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
マグナアロイアンドリサーチ¥6,398~税込¥7,038~1パック(7本)ほか5日以内出荷棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)25電流範囲(A)50-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
マグネティック合金鋼用棒マグナ 307
マグナアロイアンドリサーチ¥6,898~税込¥7,588~1パック(5本)ほか5日以内出荷棒を母材に接触して使用できる為、初心者でも熟練工になれます。マグネティックマグナ307は、超簡便なアーク溶接棒です。油がついていたり、水の出ている所でも実際溶接ができます。用途軟鋼、50、60kg級高張力を全姿勢使用可能適合低炭素鋼、亜鉛引き鋼、マンガン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度178B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)25電流範囲(A)65-190溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER90相当
MAG/MIG専用高張力鋼用マグナ 305MAG.
マグナアロイアンドリサーチ¥38,980~税込¥42,878~1箱(2.5kg)ほか翌日出荷新型高張力鋼用に開発されたMAGワイヤーです。溶接直後で80kg/mm2の引張強度73kgの降伏点があります。用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等形スプール硬度237B棒径(Φmm)0.9伸び(%)24溶接方法MAG溶接材質規格ER110相当
高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305
マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1パック(7本)ほか翌日出荷から5日以内出荷新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)24電流範囲(A)120-180溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER110相当
超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold
マグナアロイアンドリサーチ¥23,980~税込¥26,378~1パック(5本)ほか翌日出荷から6日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)35-25電流範囲(A)110-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥32,980~税込¥36,278~1パック(55本)ほか翌日出荷から6日以内出荷あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)0.9伸び(%)35-25電流範囲(A)15-80溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
アークガウジング棒マグナ 100
マグナアロイアンドリサーチ¥9,998~税込¥10,998~1パック(12本)ほか翌日出荷から5日以内出荷エアー無で使えるアークガウジング棒です。用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。適合マグネシュウム以外の全金属棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)250-350溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
アークガウジング棒マグナ 100
マグナアロイアンドリサーチ¥9,998~税込¥10,998~1パック(10本)ほか翌日出荷から5日以内出荷エアー無で使えるアークガウジング棒です。用途マグシュウム以外の全金属の開先、切断に使用できます。適合マグネシュウム以外の全金属棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)275-400溶接方法手溶接AC/DC材質規格二酸化鉄
ステンレス用溶接棒
日本ウェルディングロッド¥8,998~税込¥9,898~1箱(2.5kg)ほか8日以内出荷から9日以内出荷SUS 309S、13Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられます。炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。用途SUS309S・異材溶接用伸び(%)40引張強度(MPa)561RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄緑
溶融型 フラックス
神戸製鋼¥14,980税込¥16,4781箱(25kg)6日以内出荷薄板に優れ、細径での高速溶接、2mm程度の薄板は約300cm/minでの溶接が可能です。用途造船、産機、車両、製缶、鉄骨、橋梁等の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ溶融温度(℃)150~350乾燥時間(分)60JIS規格Z3183 S502-HAWS規格A5.17 F7A2-EH14RoHS指令(10物質対応)対応鋼種軟鋼、耐候性鋼、耐海水鋼、490MPa
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥48,980税込¥53,8781箱(20kg)34日以内出荷全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。棒長(mm)400JIS規格Z3221 ES430Nb-16棒径(Φmm)4.0AWS規格A5.4 E430Nb-16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥47,980~税込¥52,778~1箱(20kg)34日以内出荷全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。棒長(mm)400JIS規格Z3221 ES409Nb-16AWS規格A5.4 E409Nb-16RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱鋼用溶接棒
神戸製鋼¥31,980税込¥35,1781箱(20kg)5日以内出荷低水素系全姿勢棒です。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.5 E8013-G電流範囲(A)80~130(下向)、70~100(立向、上向)
耐熱鋼用溶接棒
神戸製鋼¥26,980~税込¥29,678~1箱(20kg)34日以内出荷低水素系全姿勢棒です。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。JIS規格Z3223 E4916-1M3AWS規格A5.5 E7016-A1
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒
神戸製鋼¥18,980~税込¥20,878~1箱(20kg)34日以内出荷JIS規格Z3211 E5516-G (旧Z3212 D5316)AWS規格A5.1 E7016