絞り込み
棒径(Φmm)
AWS規格
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 溶接棒

495件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 590MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    590MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。 全姿勢溶接で良好な作業性、X線性能を有し、溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性が優れ、機械的性質が良好です。
    用途水圧鉄管、タンク、圧力容器、橋梁、海洋構造物、機械などに用いられるSM579、SPV450、HW390、HW450及び590MPa級高張力鋼(WEL-TEN590)の溶接。伸び(%)27引張強度(MPa)640吸収エネルギー(J)170(-20℃)
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-260

    ニツコー熔材工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    SK-260は溶込みが浅く、美しいビードが得られる高酸化チタン系溶接棒です。立向下進溶接が容易にでき、溶接歪が少ないので薄鋼板の溶接に適しています。
    用途薄板構造物、車両外板、その他一般の溶接。色棒端/黒JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) IC-27 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) IC-27

    ニツコー熔材工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    IC-27は下向すみ肉および水平すみ肉溶接専用の高能率鉄粉酸化鉄系溶接棒です。手溶接はもちろんのこと長尺ものはグラビティ溶接用としてもアンダカットのない等脚長の美しいビードが得られます。特に再アーク性がよく、手溶接での断続溶接にも適しています。またスラグの剥離性もよく、美しいビード外観とすぐれた溶着効率や溶接使用伸びが得られます。
    用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。色棒端/茶棒長(mm)550JIS規格Z3211 E4327AWS規格A5.1 E6027 該当被覆鉄粉酸化鉄系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DMA-100 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DMA-100

    ニツコー熔材工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(2kg)
    翌々日出荷
    DMA-100はニッケル心線を使用し、特殊元素を添加した黒鉛系被覆の鋳鉄用溶接棒です。特殊元素を添加することにより、溶接部の機械加工性や鋳鉄とのなじみ性が非常にすぐれ、水密、気密性が要求される箇所の溶接に最適です。また割れ感受性が小さく、作業性、機械的性質はいずれも良好です。
    用途各種鋳鉄品の補修、巣埋め、接合など。特に水圧を受け水密性を要求される部分の溶接に適します。色棒端/赤-黄緑(側面)JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠAWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当被覆黒鉛系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50V ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50V

    ニツコー熔材工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-50Vは490MPa級高張力鋼用の低水素系立向下進専用溶接棒です。立向溶接の能率と作業性に重点をおきましたので、従来の上進法に比べ作業能率を著しく向上することができます。またスラグの剥離性が良く、アンダカットの発生もなく非常に美しいビード外観が得られます。
    用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、橋梁などの立向下進溶接。色棒端/紫JIS規格Z3211 E4948AWS規格A5.1 E7048 該当被覆低水素系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HE-500 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HE-500

    ニツコー熔材工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    HE-500は能率と強度に重点をおいたライムチタニヤ系被覆の溶接棒です。 Fe、Ni、Crを主成分とし二相の組織を示すため溶接後の硬化が少なく高強度、高靭性を有します。しかも耐酸化性が良好で、耐熱、耐食、耐衝撃摩耗に対してもす ぐれた性能を発揮します。したがって各種特殊材料の補修、肉盛や硬化肉盛の下盛溶接に使用されます。
    用途鋳鋼の溶接、耐食・耐熱肉盛、衝撃下の耐摩耗、合金工具鋼、プレス金型、ダイカスト金型、プラスチック金型などの割れ感度の高い材料の接合や下盛溶接など。色棒端/銀被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-61 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-61

    ニツコー熔材工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BKR-61は再アーク性にすぐれ、溶け込みが浅いので金型の肉盛補修用に適したライムチタニヤ系溶接棒です。 合金工具鋼SKD61に類似した成分を有し、特に靭性と耐亀裂性にすぐれた空冷硬化型の溶接棒です。耐熱、耐衝撃性にすぐれていますので、耐久性を必要とする金型などの硬化肉盛溶接棒としては最適です。ただし、溶接のままで高い硬さを有しますので機械加工は困難です。
    用途打抜金型、ダイス、鍛造金型、ダイカスト金型などの肉盛溶接、肉盛補修。色棒端/赤JIS規格Z3251 DF3B-600-BR被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90

    ニツコー熔材工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 Mo 高速度鋼を改良し、安定した硬さと耐割れ性にすぐれた耐摩耗用溶接棒です。 特に溶接後の熱処理によってさらに高い硬さを得ると共に、靭性が出てきますので、粉砕機の刃などの肉盛に適します。また、高温での軟化抵抗が高いため熱間での金属間摩耗用としてもすぐれた特性が得られます。
    用途カッター、トリマーダイス、金型ダイス、各種粉砕機の刃などの肉盛溶接、肉盛補修。色棒端/白JIS規格Z3251 DF5A-700-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-950 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-950

    ニツコー熔材工業
    ¥279,800税込¥307,780
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    BK-950は溶着金属中に硬いタングステンカーバイド粒を分散させたものであり、衝撃の少ない激しい土砂摩耗に極めて良好です。 なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
    用途ショベルティース、浚渫船、カッターナイフ、スピードマラーなどの肉盛溶接。色棒端/桃JIS規格Z3251 DFWA-700-S被覆特殊系
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-800

    ニツコー熔材工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BK-800はC、Cr、Bを主要合金とし、炭化物、ボロン化物を析出させた極めて硬いマルテンサイト系溶着金属となる溶接棒です。激しい土砂摩耗をうける部品の肉盛に適しています。なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
    用途ポンプケーシング、カッターナイフなどの肉盛溶接。色棒端/白JIS規格Z3251 DF3C-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-660S ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-660S

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    BK-660Sは0.45C-2.5Si-9Crの成分からなるマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒で、特に金型材の肉盛補修用として設計開発したもので、硬さの安定を図るために高合金心線を使用しています。 被覆タイプは、特殊な塩基性としてブローホールの発生を抑え、溶け込みも浅くエッジの肉盛が容易に行なえる様に設計してあります。また、スラグの剥離性がよく、立向、横向姿勢での肉盛も容易で能率面も十分考慮しています。 溶着金属は、溶接のままでHRC55~60の硬さを示し常温におけるすぐれた靭性と耐摩耗性はもちろん高温での耐摩耗性も有しています。なお、500℃程度までの焼戻し軟化抵抗を持っています。
    用途打抜金型、鍛造金型、冷間熱間シャー、ダイスなどの金型全般の新作および補修。色棒端/白棒長(mm)350JIS規格Z3251 DF3B-600-B棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)70~110被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-550 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-550

    ニツコー熔材工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BK-550はC、Cr、Moを主成分とするセミオーステナイト組織を示す塩基性の硬化肉盛用溶接棒です。 溶着金属はマルテンサイトとオーステナイトの混合組織を示しますので、一般のマルテンサイト系溶着金属と比較すると硬さは低くなりますが、残留オーステナイトを多量に含むため靭性、耐割れ性にすぐれます。また、母材の希釈を受けても高硬度のマルテンサイト組織となりますので、薄肉盛(1層盛)でも耐摩耗性が得られます。さらに500~600℃の温度範囲で焼戻し二次硬化があり、600℃までの焼戻し軟化抵抗を有しますので、600℃以下で使用する耐摩耗部品に適用できます。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途リッパーチップ、インペラーブレーカなどのやや衝撃を伴う土砂摩耗部品。色棒端/赤JIS規格Z3251 DF3C-500-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-520 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-520

    ニツコー熔材工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BK-520はMo、Vを含む溶着金属で、硬さと靭性を考慮した溶接棒です。ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク、アイドラーなどの肉盛溶接。色棒端/黄JIS規格Z3251 DF2B-500-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-450 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-450

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    BK-450は安定した硬さと耐割れ性の良好な溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒で、ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
    用途ブルドーザーリンク、アイドラー、ローラー、スプロケットなどの肉盛溶接。色棒端/オレンジ-オレンジ(側面)JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-35CRY

    ニツコー熔材工業
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-35CRYは、高クロム鋳鉄系溶接棒で、BK-30CRよりもクロムカーバイトの析出量を5%増加させた肉盛溶接棒です。また1層のビードが厚く肉盛できるように設計されていますので、1層目から高硬度が得られます。被覆は黒鉛系でスラグの生成量が非常に少ないため、連続溶接が可能です。 なお、機械加工は不可能です。
    用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。色棒端/緑棒長(mm)400棒径(Φmm)4.0電流範囲(A)170~220被覆黒鉛系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-350 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-350

    ニツコー熔材工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BK-350は硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
    用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。色棒端/オレンジJIS規格Z3251 DF2A-400-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30N ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30N

    ニツコー熔材工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(4kg)
    翌々日出荷
    BK-30NはNbを含む30クロム鋳鉄のマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒です。溶着金属はクロムカーバイドを生成するとともにニオブカーバイドも生成し、非常に高い硬さを示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また、600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。なお、機械加工は不可能です。
    用途ポンプケーシング、ポンプインペラー、ミキサーブレイド、サンドブラストなどの肉盛溶接。色棒端/緑JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30D ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30D

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    BK-30Dは溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびNb、Mo、W、Vなどの複合炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する30クロム鋳鉄系の溶接棒です。特に、耐熱性、耐酸化性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。また、高温における硬さの低下が少なく高温摩耗にすぐれた性能を示します。なお、機械加工は不可能です。
    用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラー、サンドブラスト等の肉盛溶接。色棒端/桃JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-280 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-280

    ニツコー熔材工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    BK-280は安定した硬さと機械加工性に重点をおいた塩基性溶接棒です。 金属間摩耗部の肉盛再生に適し、機械加工後の焼入れも可能です。
    用途カップリング、歯車、各種車輪などの肉盛溶接。色棒端/緑JIS規格Z3251 DF2A-300-B被覆塩基性
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L

    ニツコー熔材工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS316Lの溶接。色棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316

    ニツコー熔材工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310

    ニツコー熔材工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-316L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-316L

    ニツコー熔材工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。 スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。 スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。 なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。
    用途SUS316Lの溶接。色棒端/緑棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-308 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-308

    ニツコー熔材工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。 スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。 スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。 なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。
    用途SUS304の共金溶接、SUS304Lの溶接。その他SUS301,SUS302などの溶接。色棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L

    ニツコー熔材工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS316Lの溶接。色棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310

    ニツコー熔材工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接 または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309L-16AWS規格A5.4 E309L-16該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L

    ニツコー熔材工業
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(2kg)ほか
    4日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS304Lの溶接。色棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • ステンレス溶接棒  RNY-309MoL タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309MoL

    タセト
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    タセトRNY309MoLは、RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%以下に押さえたものです。低炭素ステンレス鋼板で、拘束の大きい厚板を溶接する場合には、特に有効です。
    JIS規格ES309LMo-16AWS規格E309LMo-16該当
  • ステンレス溶接棒  RNY-309Mo タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309Mo

    タセト
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    タセトRNY309Moは、RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRNY316に匹敵し、またMoの添加により、耐割れ性はさらに良好となっています。常温使用のステンレスクラッド鋼及び硬化性合金鋼の溶接には好んで使用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES309Mo-16AWS規格E309Mo-16該当
  • ステンレス溶接棒  RNY-316 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-316

    タセト
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(2kg)ほか
    4日以内出荷
    タセトRNY316は、国内で最も古くから用いられてきた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES316-6AWS規格E316-16該当
  • 鋳物溶接棒 鋳物1号 タセト

    鋳物溶接棒 鋳物1号

    タセト
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(1kg)
    4日以内出荷
    タセト鋳物1号は、銅・ニッケル系の溶接棒で、予熱なしで鋳物の溶接をすることが出来ます。また、溶接後の機械加工も可能です。
    JIS規格ECNiCu該当
  • 溶接棒 リランド(RILAND)

    溶接棒

    リランド(RILAND)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(5kg)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。 溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒 S-03Z 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 S-03Z

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    水平すみ肉溶接においてアークはソフトでスパッタが少なく、再アーク性、スラグのはく離性、ビードの伸びなどが優れています。鉄骨橋梁、板金などの広い分野で使用されているライムチタニヤ系溶接棒です。
    棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒 CT-03CR 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 CT-03CR

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    ライムチタニヤ系溶接棒で、全姿勢溶接の作業性が良好です。9mm以下の薄板の溶接や厚板の化粧溶接に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒 B-1 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 B-1

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    集中した強いアークとスラグのかぶり、再アークの良さはイルミナイト系溶接棒の中で、最も優れており、更に、棒曲げに強いので狭い箇所の溶接には使いやすい溶接棒です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500 サータニューム社

    全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500

    サータニューム社
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1パック(10本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
    用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度170B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)50電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
  • 全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500 サータニューム社

    全鋳鉄用アーク溶接棒CeRTANIuM 7500

    サータニューム社
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1パック(10本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
    用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度170B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)50電流範囲(A)65-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
溶接棒