絞り込み
棒径(Φmm)
JIS規格
AWS規格
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 溶接棒

496件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-41

    特殊電極
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    13Cr 系ステンレス鋼に4%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 ES410 系溶接棒は空冷硬化性が強く、溶接に当っては厳しい温度管理が必要ですが、この溶接棒は予熱温度及びパス間温度管理が容易です。 溶着金属は機械的性質に優れ耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れた性能を示します。
    用途バルブシートなど耐食性と耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛JIS規格Z3251 DF4A-400-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CXA-21

    特殊電極
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    13Cr 系ステンレス鋼に2%Ni と1%Mo を添加したもので、耐食耐摩耗用として優れた性能を示します。 溶着金属は成分的に安定し、組織が緻密なマルテンサイトとオーステナイトの混合組織となるためバルブシート面などに肉盛しても仕上加 工面に色ムラを生じません。 溶着金属は機械的性質に優れ、耐割れ性・耐焼戻し脆性・耐熱亀裂性にも優れ、切削加工が可能です。
    用途バルブシートなど耐熱耐食性が要求される箇所の硬化肉盛棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF4A-400-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)140~170RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 CX-2RMO-4 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 CX-2RMO-4

    特殊電極
    21,980税込24,178
    1箱(5kg)
    34日以内出荷
    13Cr-4Ni-1Mo の組成を得る溶接棒で、Ni を含む13Cr耐食鋼の溶接に用います。 作業性は良好で、スラグの剥離、ビード外観に優れているため、同種母材の溶接のほかに、従来のES410 型溶接棒に代わって、バルブシー トなどの耐摩耗用としての肉盛にも優れています。
    用途SCS3~6・CA15M・CA6NM などのNi を含む13Cr 鋼の溶接、SUS403・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接被覆系ライムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅及び銅合金被覆アーク棒 CUP-C 特殊電極

    銅及び銅合金被覆アーク棒 CUP-C

    特殊電極
    49,980税込54,978
    1箱(5kg)
    当日出荷
    リン青銅心線を使用した被覆アーク溶接棒で、良好な溶接性を示します。 溶着金属は耐食、耐摩耗性に優れており、共金溶接はむろん各種銅合金および異種金属の溶接に広く使用されます。
    用途軸受・スリーブ・ブッシュ・歯車・電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接、異材溶接JIS規格Z3231 DCuSnB被覆系黒鉛AWS規格A5.6 ECuSn-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CRM-3

    特殊電極
    28,980税込31,878
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    16Cr-16Mn-2Ni 鋼の溶接棒で安定したオーステナイト組織を示し、良好な耐熱耐摩耗性を示します。 高温摩耗及び衝撃摩耗に適しています。
    用途熱鋼シヤ・鍛造金型・熱間ロール・ダイス・圧延機ガイド・トングポンチなど高温衝撃摩耗部の肉盛棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-250-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CRH-Nb

    特殊電極
    25,980税込28,578
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    25Cr 鋳鉄にNb を添加した溶着金属が得られる溶接棒です。 溶着金属中に多量のクロム炭化物を生成すると共にニオブ炭化物も生成し、エロージョン及び引掻摩耗に対して優れた耐摩耗性を示します。 600℃の高温においても硬さの低下が少なく、耐食性にも優れていますので、高温及び腐食雰囲気中での耐摩耗用としても適しています。
    用途コークシュート・スチールミルガイド・サンドブラスト・エキゾスター・焼結クラッシャー・ミキサーブレードなどの肉盛棒長(mm)400JIS規格Z3251 DFCrA-700-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)130~180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用被覆アーク棒 CR-55 特殊電極

    硬化肉盛用被覆アーク棒 CR-55

    特殊電極
    14,980税込16,478
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    13Cr マルテンサイト系の耐摩耗溶接棒です。 溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。 土砂摩耗に適し、また耐食性もあるため中程度の腐食摩耗にも適しています。
    用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品など棒長(mm)400JIS規格Z3251 DF4B-600-B棒径(Φmm)4被覆系低水素電流範囲(A)120~160RoHS指令(10物質対応)対応
  • モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12 マグナアロイアンドリサーチ

    モネル・インコネル、全ニッケル用アーク溶接棒マグナ 8N12

    マグナアロイアンドリサーチ
    57,980税込63,778
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    常温1200℃に耐える超耐熱性耐腐蝕を備えた・引張強度85kg/mm2が高耐衝撃発揮インコネル、モネルなど全ニッケル合金用で、その他の異種鋼との接合ができるミラクル棒です。
    用途全ニッケル合金及びその他全鋼鉄に使用可能で750℃を超える熱間割れ部に進めす。溶接強度通常のステンレス溶接棒の2倍になり従来の棒では強度足らない場合に使用できます。適合インコネル等ニッケル合金、その他異種合金(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度140-215B(300B)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)22電流範囲(A)60-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni Cr.Mo
  • 焼けたり、汚れた鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 720 マグナアロイアンドリサーチ

    焼けたり、汚れた鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 720

    マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1パック(7本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ニッケルを含まない溶接棒としては最高の物です。特に焼けたり、汚れた鋳鉄用開発された鋳物溶接棒で、炉の火格子とかマニーフォールドとか実際火であぶられた鋳物でも溶接できます。
    用途ニッケルを含まない為鋳鉄と同じ膨張率を持つため炉の火格子とかマニーフォールドの溶接、焼けたり、汚れがひどい鋳鉄の接合や下盛りに適してます。適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、軟鋼硬度切削加工不可棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)70-110溶接方法手溶接AC/DC材質規格Fe,C,Si,Mn
  • 高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403 マグナアロイアンドリサーチ

    高耐摩耗用硬化肉盛棒アーク溶接棒マグナ 403

    マグナアロイアンドリサーチ
    20,980税込23,078
    1パック(10本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    高応力摩耗に最適な、クロームカーバイド粒子の高度をもつ硬化肉盛棒アーク溶接棒です。研磨性摩耗にも優れた摩耗性を発揮します。
    用途スクリューウコンベアー等高耐摩耗用、他の軟鋼表面硬化処理に最適です。適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄硬度HRC55-60(粒子)HRA93 )棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)100-120溶接方法手溶接AC/DC材質規格クロームカーバイド系C,Mn,Fe,Cr
  • 一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401 マグナアロイアンドリサーチ

    一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒マグナ 401

    マグナアロイアンドリサーチ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1パック(15本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ロックウエルCスケール60HRCの一般汎用硬化肉盛用アーク溶接棒
    用途軟鋼、炭素鋼等に使用できる汎用硬化肉盛用適合鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,ステンレス鋼、チルド鋳鉄、工具鋼硬度HRC57-61棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)90-130溶接方法手溶接AC/DC材質規格C,Si,Mn,Fe
  • 全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393 マグナアロイアンドリサーチ

    全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393

    マグナアロイアンドリサーチ
    14,900税込16,390
    1パック(25本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
    用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.0伸び(%)35電流範囲(A)40-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • 高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305 マグナアロイアンドリサーチ

    高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305

    マグナアロイアンドリサーチ
    6,998税込7,698
    1パック(5本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。
    用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)24電流範囲(A)140-220溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER110相当
  • 超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    マグナアロイアンドリサーチ
    28,980税込31,878
    1パック(15本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等棒長(mm)300棒径(Φmm)2.4伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC マグナアロイアンドリサーチ

    ブロンズアーク溶接棒マグナ 210DC

    マグナアロイアンドリサーチ
    27,980税込30,778
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    銅合金のブロンズアーク溶接棒MAGNA 210DC 1/8" - 10g - 3.17mm
    用途銅と銅、銅合金と鋼、鋳物、等に使用できます。溶接がむずかしい青銅鋳物や鋳鉄に最適適合銅合金、鋳鉄等硬度72-78B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)30電流範囲(A)110-150溶接方法手溶接DC材質規格Cu,Zn,Si,Mn
  • 鋳鉄用溶接棒 神戸製鋼

    鋳鉄用溶接棒

    神戸製鋼
    39,980税込43,978
    1箱(20kg)
    13日以内出荷
    0.5%Mo溶着金属が得られます。標準タイプで、心線に0.5%鋼を使用しています。
    用途高温ボイラ、石油化学設備等に用いられる0.5%Mo鋼の溶接。JIS規格Z3252 DFCFeAWS規格A5.15 ESt
  • 耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    7,798税込8,578
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
    用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。棒端色:銀色、二次着色:茶色規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3JIS規格Z3223 E6216-2C1M伸び(%)(常温)20、(450℃)17引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580AWS規格A5.5 E9016-B3
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    5,698税込6,268
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
    用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。棒端色:赤色、二次着色:桃色JIS規格Z3251DF2A-450-B
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(20kg)
    62日以内出荷
    マルテンサイトとオーステナイトの混合組織で、予熱や溶接後の熱処理で硬さは高くなります。いくぶん衝撃のある土砂摩耗に優れます。溶接のまま機械加工は困難です。
    用途リッパチップ、インペラ、ブレーカ等の肉盛溶接。JIS規格Z3251DF3C-500-B
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    9,998税込10,998
    1箱(2.5kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
    用途SUS316L
  • ステンレス用熔接棒 (3.2mm) エスコ

    ステンレス用熔接棒 (3.2mm)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    翌日出荷
    スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    用途SUS304同士の共金熔接エスコ品番EA318AS-3.2全長(mm)350棒径(Φmm)3.2
  • ステンレス用熔接棒 (2.6mm) エスコ

    ステンレス用熔接棒 (2.6mm)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    4日以内出荷
    スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    用途SUS304同士の共金熔接エスコ品番EA318AS-2.6全長(mm)350棒径(Φmm)2.6
  • ステンレス用熔接棒 (2.0mm) エスコ

    ステンレス用熔接棒 (2.0mm)

    エスコ
    8,600税込9,460
    1個
    翌日出荷
    スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    用途SUS304同士の共金熔接。エスコ品番EA318AS-2全長(mm)250棒径(Φmm)2
  • ステンレス用熔接棒 (1.6mm) エスコ

    ステンレス用熔接棒 (1.6mm)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1箱(1kg)
    翌日出荷
    スパッタの飛ばない熔接棒 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    エスコ品番EA318AS-1.6棒長(mm)250棒径(Φmm)1.6
  • ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業
    4,898税込5,388
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    特に食品関係の溶接作業に多く採用される溶接棒です。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
    JIS規格JIS Z3221 D316L-16
  • ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業
    4,398税込4,838
    1パック(1kg)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。ローカーボンタイプ。
    適合SUS304・304LJIS規格JIS Z3221 ES308L-16 (旧JIS Z3221 D308L-16)
  • 溶接棒 (一般用) キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    溶接棒 (一般用)

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(20kg)
    5日以内出荷
    造船、車両、建築、橋梁などの重要構造物の溶接用です。溶接作業性を向上させたイルミナイト系溶接材料で、全姿勢溶接が可能で、耐割れ性に優れています。溶着金属のSi合金量を低く調整し、亜鉛メッキ槽の製作および補修溶接にも適しています。
    用途造船、車輌、建築、橋梁などの重要構造物の溶接に。仕様神鋼 B-10相当品種別被覆アーク溶接棒JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)被覆系イルミナイト系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    硬化肉盛用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    29,980税込32,978
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    溶着金属は高マンガン鋳鋼SCMnH2に近い成分を有し、オーステナイト組織となり、溶接のままでビッカース250~300程度の硬さですが、加工硬化によりビッカース450~550まで上昇し、耐摩耗性は著しく向上します。
    用途高Mn鋼巣埋め用及び衝撃摩耗用としてボールミルなど衝撃を伴なう摩耗部の肉盛溶接
  • 硬化肉盛用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    硬化肉盛用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    79,980税込87,978
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    溶着金属はクロム炭化物のほか5%Mnを含むオーステナイト系高クロム鉄となり、H-30Crと比較し、硬さの熱変化が少ないので、高温環境での摩耗にも耐えます。
    用途激しい土砂摩耗用及び高温での鉱石摩耗用として、ミキサブレイド、サンドブラストブレイド、ベルホッパ、インペラブレイカ、ポンプケーシング、インペラ、焼結鉱シュート板、鬼歯などの肉盛溶接
  • 硬化肉盛用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    硬化肉盛用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    71,980税込79,178
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    溶着金属はMn-Cr系オーステナイト組織となり、衝撃硬化性を有するとともに、著しく靱性に富んでおり、高温、高衝撃における耐摩耗性に優れています。
    用途高温衝撃摩耗用として、高マンガン鋼と炭素鋼の接合、熱間シャ、鍛造金型、熱間ロール、ダイスなどの肉盛溶接
  • 硬化肉盛用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    硬化肉盛用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    溶接作業性の良好な低水素系溶接棒で、溶着金属は溶接のままでビッカース250程度の硬さとなり、切削加工が容易で、機械部品摩耗部の肉盛溶接に適しています。耐割れ性が優れており、多層盛する場合の下盛用としても使用します。
    用途シャフト、ローラ、カップリング、クレーンホイールなどの肉盛溶接
  • 硬化肉盛用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    硬化肉盛用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    25,980税込28,578
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    低水素系溶接棒で、溶着金属は溶接のままでビッカース350程度の硬さとなり、一般に切削加工は可能です。適度の耐摩耗性を有し、金属間相互のすべり、回転などによる高応力摩耗部の肉盛溶接に使用します。
    用途シャフト、ローラ、ブルドーザのアイドラ、スプロケットなどの肉盛溶接
  • 硬化肉盛用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    硬化肉盛用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    32,980税込36,278
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース750程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示し、安定した高い硬さが得られ、溶接作業性も優れています。溶着金属の耐摩耗性は非常に良好で、重衝撃を受けない土木、建設機械部品などの肉盛溶接に使用します。
    用途カッターナイフ、インペラ、ケーシング、スクリューコンベアなどの肉盛溶接
  • 硬化肉盛用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    硬化肉盛用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    28,980税込31,878
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース600程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示します。溶着金属は硬さが高いわりには靱性があり、中程度の衝撃に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。土木、建設、鉱山などで使用される切削加工を必要としない機械部品摩耗部の肉盛溶接に広く使用されています。
    用途トラックローラ、クラッシャティース、ミルハンマ、バケットリップなどの肉盛溶接
  • 硬化肉盛用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    硬化肉盛用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    28,980税込31,878
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース500程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示します。溶着金属は適度の靭性を有し、多少の応力にも耐えるので、切削加工しないで用いる金属間摩耗部及び土砂摩耗部などの肉盛溶接に使用します。
    用途トラックリンク、ブルドーザのアイドラ、バケットリップなどの肉盛溶接
  • ステンレス鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    56,980税込62,678
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    溶着金属の化学成分は、13%Crで適量のNb、Ti、Alを含有していますので、Cを固定化した、微細なフェライト組織が得られ、耐割れ性や延性に優れています。
    用途石油工業、化学プラントなどに用いられるSUS403、405、410やSUS405クラッド鋼などの溶接
  • ステンレス鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    189,800税込208,780
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    25%Cr系二相ステンレス鋼の溶接に用いられます。溶接のままで、適切なフェライト、オーステナイト相のバランスが取れており、耐海水性に優れています。溶接は、オーステナイト系ステンレス鋼と同様な溶接性能を有しています。
    用途SUS329J4L及びDP3(UNS S31260)の溶接
  • ステンレス鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    189,800税込208,780
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    25%Cr系スーパー二相ステンレス鋼の溶接用。従来の25%Cr系二相ステンレス鋼よりも耐食性を高めたもので、耐孔食指数、PREw(%Cr+3.3x(%Mo+0.5x%W)+16x%N)が40以上を示し、耐海水性に優れています。応力腐食割れに対しても抵抗性が高い材料です。
    用途スーパー二相ステンレス鋼 DP3W(UNS S39274)の溶接
  • ステンレス鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    179,800税込197,780
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    22%Cr系二相ステンレス鋼の溶接用。溶接のままで、オーステナイト、フェライト相のバランスが適切になるように成分を調整しています。溶接は、オーステナイト系ステンレス鋼と同様な溶接性能を有しています。
    用途SUS329J3L、NSSC(R) DX1、DP8及びUNS S31803
  • 極圧水素系溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    極圧水素系溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    37,980税込41,778
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    極低水素系溶接棒で、600℃程度の高温で使用される2.25%Cr-1%Mo鋼の溶接に適しています。550~600℃ではとくに優れた高温クリープ特性を示します。心線に2.25%Cr-1%Mo鋼を使用した共金溶接棒です。
    用途配管用鋼管(STPA24、A335-P22)、ボイラ・熱交換器用鋼管(STBA24、A199-T22、A213-T22)、圧延鋼材(SCMV4、A387Gr22)、鋳鋼(A217-WC9)、鍛鋼(A182-F22、A336-F22)の溶接
溶接棒