カテゴリ
絞り込み
棒径(Φmm)
長さ(mm)
JIS規格
AWS規格
- A5.1 E6013(13)
- A5.1 E6019(5)
- A5.1 E6027(1)
- A5.1 E7016(17)
- A5.1 E7024(4)
- A5.1 E7048(5)
- A5.1 E11016-G(1)
- A5.15 ENi-CI(9)
- A5.15 ENiFe-CI(2)
- A5.4 E308-16(8)
- A5.4 E308L-16(5)
- A5.4 E309-16(7)
- A5.4 E309L-16(5)
- A5.4 E310-16(6)
- A5.4 E312-16(2)
- A5.4 E316-16(9)
- A5.4 E316L-16(5)
- A5.5 E9016-G(5)
- A5.5 E11016-G(3)
- E316L-16(2)
- AWS規格をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニツコー熔材工業(87)
- 神戸製鋼(72)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(71)
- 特殊電極(56)
- マグナアロイアンドリサーチ(55)
- 日本ウェルディングロッド(18)
- SUZUKID(スズキッド)(14)
- エスコ(13)
- タセト(12)
- TRUSCO(12)
- H&H(10)
- JKW(JFE溶接棒)(8)
- サータニューム社(8)
- 東安(8)
- 台松科技(7)
- タキロンシーアイ(5)
- コヅチ(4)
- ダイヘン(4)
- ふくろ倶楽部(3)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: 溶接棒

被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥24,980税込¥27,4781箱(20kg)6日以内出荷S-TEN(R)2用ライムチタニヤ系全姿勢溶接棒で、溶着金属にCu及びCrを含みますので、硫酸露点腐食及び海水や汚染水による腐食に優れた耐食性を示します。
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)6日以内出荷塗装周期延長鋼(CORSPACE(R))用の低水素系全姿勢用溶接棒です。溶着金属に微量のSnを含み、鋼材相当の耐食性を得られます。溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接にも適用できます。用途軟鋼・490MPa級CORSPACEを使用する構造物の溶接
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥33,980税込¥37,3781箱(20kg)6日以内出荷低温アルミキルド鋼用1.5%Ni 低合金鋼溶接棒で、-45℃~-60℃での溶着金属の靭性が優れています。LPGタンクの溶接においても安定した低温靭性が得られます。
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥22,980税込¥25,2781箱(20kg)6日以内出荷S-TEN(R)2用極低水素系全姿勢溶接棒で、溶着金属にCu及びCrを含みますので、硫酸露点腐食及び海水や汚染水による腐食に優れた耐食性を示します。また、耐割れ性及び機械的性質も優れています。用途中・厚板の溶接
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20kg)6日以内出荷490MPa級高張力鋼及び低温アルミキルド鋼の全姿勢溶接に適した極低水素系全姿勢用溶接棒で、-60℃での溶着金属の靭性が良好です。また、CTOD特性も優れています。用途寒冷地向構造物、造船、圧力容器、タンク、海洋構造物などに用いられるASTM A516 Gr55~70、船級協会規格A32、36、D32、36、E32、36、JIS SLA235A、235B、325A(N-TUF295N、325N、325、365)鋼などの溶接
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥41,980税込¥46,1781箱(20kg)6日以内出荷2.5%Ni鋼及び低温アルミキルド鋼用低水素系全姿勢用溶接棒で、-50℃~-60℃での溶着金属の靭性が優れています。用途LPGタンクの溶接
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥26,980~税込¥29,678~1箱(20kg)6日以内出荷補修溶接の作業性に重点を置いて設計した低水素系溶接棒です。用途仕上溶接、補修の溶接色棒端:赤JIS規格Z 3211 E4916AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥24,980~税込¥27,478~1箱(20kg)6日以内出荷薄板から中板の仮付け、断続溶接に最も適したライムチタニヤ系溶接棒で、狭い開先内でも、のど厚の大きい健全なビードが得られます。JIS規格Z 3211 E4303AWS規格A5.1 E6013該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥24,980税込¥27,4781箱(20kg)6日以内出荷立向及び上向溶接の作業性が良好なライムチタニヤ系溶接棒で、スラグの流れとかぶりが優れているので、アンダカットが生じにくく、余盛の少ない滑らかな美しいビード形状が得られます。JIS規格Z 3211 E4303AWS規格A5.1 E6013該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)6日以内出荷溶接ヒュームの発生量を低減した全姿勢用極低水素系溶接棒です。耐割れ性、機械的性質及びX線性能が良好であり、被覆剤の耐吸湿性は他の低水素系溶接棒より優れています。色棒横:紫、棒端:緑JIS規格Z 3211 E4916-U棒径(Φmm)6AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥27,980税込¥30,7781箱(20kg)6日以内出荷溶接ヒュームの発生量を低減したライムチタニヤ系溶接棒です。M-50Gと同様、板厚12.7mmまでの490MPa級高張力鋼準強度部材の水平及び下向すみ肉溶接に適しています。スラグのはく離性、再アーク性及び耐プライマ性に優れ、更に、難吸湿タイプですので、再乾燥までの時間を長くすることができます。色棒横:緑、棒端:赤JIS規格Z 3211 E4940-G棒径(Φmm)4AWS規格A5.1 E7024該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980~税込¥31,878~1箱(20kg)6日以内出荷水素量が極めて少なく、溶着金属の強度が490MPa級高張力鋼用としては、やや低目にコントロールされた低水素系全姿勢用溶接棒で、溶接金属の耐割れ性が非常に優れています。用途拘束が大きく、溶接割れが発生しやすい軟鋼、490MPa級高張力鋼厚板及び590~780MPa級高張力鋼の突合せ継手の初層溶接色棒端:赤、棒横:橙JIS規格Z 3211 E4916AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)6日以内出荷ボイラ、圧力容器などに用いられる490MPa級、高張力鋼(SB480、ASTMA299など)の極低水素系全姿勢用溶接棒で、溶着金属に少量のNi、Moを含み、長時間焼きなまし後も良好な強度と靭性が得られます。また、水素量が極めて少なく溶接金属の耐割れ性が良好です。用途極厚鋼の多層溶接JIS規格Z 3211 E5716-UAWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥29,980税込¥32,9781箱(20kg)6日以内出荷520MPa級高張力鋼の溶接を対象とした、極低水素系溶接棒で全姿勢での作業性が良好です。溶着金属は長時間後熱処理を施した後でも厚肉圧力容器等に用いられるASTM A516Gr.70の強度を充分満足します。色棒端:薄ねずみJIS規格Z 3211 E5716-U棒径(Φmm)5AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)6日以内出荷490MPa級高張力鋼用として設計した低水素系溶接棒です。溶着金属の拡散性水素量が低いので耐割れ性はきわめて良好で、拘束力が大きく溶接われが発生しやすい490MPa級高張力鋼の厚板溶接には最適です。また機械的性質、X線性能にも優れています。色棒端:牡丹JIS規格Z 3211 E4916棒径(Φmm)4AWS規格A5.1 E7016該当
570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥39,980~税込¥43,978~1箱(20kg)6日以内出荷溶着金属の水素量をきわめて少なくしていますので耐割れ性が良好です。低温における溶着金属の衝撃性能も良好で、590MPa級高張力鋼用として非常に信頼性の高い溶接棒です。用途SM570、WES HW450などの590MPa級高張力鋼の溶接色棒横:銀JIS規格Z 3211 E5916-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G該当
570MPa-780(980)MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥38,980~税込¥42,878~1箱(20kg)6日以内出荷低温用590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系全姿勢用溶接棒で、-50℃程度での靭性が優れています。またCTOD特性も優れています。用途寒冷地向け構造物、圧力容器、タンク、海洋構造物など低温で用いられる590MPa級高張力鋼(N-TUF490など)の溶接JIS規格Z 3211 E6216-GAWS規格A5.5 E9016-G該当
570~780(980)MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥39,980~税込¥43,978~1箱(20kg)6日以内出荷780MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。全姿勢で良好な作業性、X線性能を有します。溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性に優れ、機械的性質も良好です。用途水圧鉄管、圧力容器、橋梁、産業機械、建設機械、水車ケーシングなどに用いられるHW690及び780MPa級高張力鋼の溶接色【棒端】橙JIS規格Z3211 E7816-N5CM3UAWS規格A5.5 E11016-G該当
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥94,980税込¥104,4781箱(20kg)6日以内出荷溶着金属の化学成分は18%Cr-12%Ni-2%Moで、高温におけるクリープラプチャ強度が高く、非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316など)の溶接色【棒端】桃棒長(mm)350JIS規格Z3211 ES310-16該当棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.4 E310-16該当電流範囲(A)(下向)80~100 (水平すみ肉)70~90(立向上進)70~90
高酸化チタン系溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥22,980~税込¥25,278~1箱(20kg)6日以内出荷薄板の立向下進溶接に用いられる全姿勢用の高酸化チタン系溶接棒で、スパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観となり、特に溶込みが浅いので、薄板での溶接ひずみを少なくすることができます。用途造船、車両、建築などに用いられる軟鋼の薄板及び厚板構造物の化粧溶接色【棒端】黄JIS規格Z 3211 E4313
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20kg)6日以内出荷溶融亜鉛めっき鋼板に適したイルミナイト系溶接棒です。亜鉛目付け量が300g/m2(Z60)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。また、亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。色【棒端】緋JIS規格Z 3211 E4319
硬化肉盛用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥55,980~税込¥61,578~1箱(20kg)6日以内出荷溶着金属は溶接のままでマルテンサイト組織になり、比較的高温にも耐えられますので、高温環境での熱間工具の肉盛溶接に使用します。用途高温摩耗用として、熱間シャ、プレス型、トングポンチ、発電用水車ライナ、ドレッジャポンプのケーシング、ライナなどの肉盛溶接色【棒端】青JIS規格Z 3251 DF4A-500-B該当
軟鋼~550MPa級鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥25,980税込¥28,5781箱(20kg)6日以内出荷せん(栓)溶接用棒で、せん(栓)溶接が簡単に行えます。ビードは美しく平らで、スラグ剥離も容易です。用途板厚1.0~3.2mmの薄板のせん溶接色【棒端】茶棒長(mm)250JIS規格Z3221 E4340棒径(Φmm)2電流範囲(A)下向:70~100
軟鋼~550MPa級鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥16,980~税込¥18,678~1箱(20kg)6日以内出荷溶接ヒュームの形状と組成を改良した低水素系棒です。X線性能、機械的性質が優れています。水素量が一般低水素系より低い設計で、耐割れ性に優れます。全姿勢でスパッタが少なく、スラグ剥離性が良好です。用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接色【棒端】青JIS規格Z3211 E4916 U
裏波用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥22,980税込¥25,2781箱(20kg)6日以内出荷裏波専用棒です。スラグ剥離、アーク安定性が良く、耐割れ性も優れています。極低水素、難吸湿設計です。色【棒端】青棒長(mm)350JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)下向:90~130、立向/上向:80~115
耐火鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)6日以内出荷490MPa級鋼用低水素系棒です。作業性と耐割れ性が良好です。色【棒端】青白棒長(mm)350JIS規格Z3211 E6916-G棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)下向:90~130、立向/上向:80~115
耐候性鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥18,980~税込¥20,878~1箱(20kg)6日以内出荷低水素系全姿勢溶接棒です。JRS耐候性鋼板の薄板に適します。作業性はTB-24と同等です。色【棒端】青JIS規格Z3214 E4916-NC A U H15
耐候性鋼・耐海水鋼・耐硫酸腐食鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)6日以内出荷全姿勢溶接棒です。JRS耐候性鋼板の薄板に適します。作業性はTB-24と同等です。色【棒端】銀灰棒径(Φmm)3.2
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥69,980税込¥76,9781箱(20kg)6日以内出荷フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。色【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)4
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥72,980税込¥80,2781箱(20kg)6日以内出荷フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接、316、316L系金属を肉盛りする際の下盛色【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)3.2
軟鋼用ソリッドワイヤー
大同特殊鋼¥15,980~税込¥17,578~1箱(20kg)11日以内出荷Ar+CO2混合ガス溶接の高電流ワイヤで中厚板の溶接に好適です。アークがソフトで安定し、スパッタの発生が極めて少ない良好な作業性と平滑で美しいビード外観、高い靭性が得られます。パルスアーク電源との組み合わせで高速溶接にも最適です。用途自動車、車輌、産業機械、化工機、電機などあらゆる構造物の突合せJIS規格Z3312 YGW15
被覆アーク溶接棒 EX-50F
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~1箱(20kg)6日以内出荷TMCP490MPa級高張力鋼の水平及び下向すみ肉溶接に適した低ヒュームタイプの特殊系溶接棒です。炭素当量(C+1/6Mn+1/5Cr+1/5Mo+1/5V+1/15Ni+1/15Cu)が0.36%以下で板厚25mm程度までの鋼板に使用され、耐プライマ性とスラグのはく離性に優れ、アンダカットの無い等脚長の美しいビードが得られます。用途造船、機械、車両、橋梁、鉄骨などに用いられる490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Yなど)の水平及び下向すみ肉溶接。JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024該当
耐熱鋼用溶接棒
神戸製鋼¥39,980税込¥43,9781箱(20kg)6日以内出荷5%Cr-0.5%Mo鋼の溶接に適しています。石油精製、化学工業などに使用されるASTM A387 Gr.5 JIS SCMV6などの対象鋼材と同量のCr、Moが得られる低水素系棒です。色【棒端】オレンジJIS規格Z 3232 E5516-5CM棒径(Φmm)4
耐熱鋼用溶接棒
神戸製鋼¥33,980~税込¥37,378~1箱(20kg)6日以内出荷2.25%Cr-1%Mo鋼の溶接に適します。被覆材に鉄粉を含有し、高溶着速度の溶接が可能で、全姿勢溶接ができます。色【棒端】黒色JIS規格Z 3223 E6218-2C1M
被覆アーク溶接棒S-16V
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~1箱(20kg)6日以内出荷低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
被覆アーク溶接棒NS-40Z
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥21,980税込¥24,1781箱(20kg)6日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼板に適した特殊系溶接棒です。亜鉛メッキ膜厚が77μm(亜鉛付着量550g/m2相当)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。亜鉛メッキを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。用途溶融亜鉛メッキを施した軽量形鋼、パイプ、鉄骨、車両、容器などの各種一般構造物に用いられる軟鋼、490MPa級高張力鋼の薄中板の溶接棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4340棒径(Φmm)4伸び(%)33引張強度(MPa)468耐圧力(MPa)414電流範囲(A)下向:140~200、上向:100~170、立向:100~170
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥20,980~税込¥23,078~1箱(20kg)6日以内出荷溶融亜鉛厚めっき鋼板に適した特殊系溶接棒です。亜鉛めっき膜厚が77μm(亜鉛付着量550g/m2相当)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。用途溶融亜鉛めっきを施した軽量形鋼、パイプ、鉄骨、車両、容器などの各種一般構造物に用いられる軟鋼、490MPa級高張力鋼の薄中板の溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.23% / Mn:0.50% / P:0.016% / S:0.005%JIS規格Z 3211 E4340伸び(%)33引張強度(MPa)488耐圧力(MPa)414吸収エネルギー(J)100(0℃)
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~1箱(20kg)6日以内出荷低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)