3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
465件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライ・ワックスタイプの長期防錆剤 ラストンEX(エアゾール) オーデック

    ドライ・ワックスタイプの長期防錆剤 ラストンEX(エアゾール)

    オーデック
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL×1本)
    6日以内出荷
    ドライな防錆皮膜と、べとつきの少ないワックス防錆皮膜の二重構造により長期防錆を実現します。強い浸透力で湿気や水を追い出し、防錆皮膜を形成します。ワークが濡れた状態で塗布出来るので作業性も良好です。(水置換性)。皮膜は非導電性です。短期的にはプラスチック、ゴムに悪影響を与えません。金属の黒染め処理後のシール剤として用いますと、黒色をより引き立たせ深みのある色調に仕上げる事が出来ます。
    用途治工具、精密測定具、ファスナー、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の防錆剤としてご使用ください。輸出用など、長期間の防錆に最適です。容量(mL)420mL エアゾール比重原液:0.805~0.840外観原液:琥珀色液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約8~10
  • 潤滑・離型剤 スゴイリケイ剤 オーデック

    潤滑・離型剤 スゴイリケイ剤

    オーデック
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(420mL×1本)
    6日以内出荷
    簡易的に塗布することができ、優れた離型性能を発揮し、薄膜のため精密離型が可能です。金型汚れおよび成型品への転移も少ないため、生産性向上に寄与します。
    用途ゴム成型品の金型離型、プラスチック成型品の金型離型など成分LPG、イソヘキサン、フッ素系化合物、シリコーン化合物容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量181mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆転換剤極 株式会社野中

    防錆転換剤極

    株式会社野中
    ¥7,698税込¥8,468
    1個(1L)
    当日出荷
    転換剤+防錆剤でどこよりも長く赤錆の再発を防ぎます
    用途錆取りの難しい箇所、鉄製の配管、建造物、自動車の錆の安定化危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • NPCグリーススプレー ニッペコ(旧 日本礦油)

    NPCグリーススプレー

    ニッペコ(旧 日本礦油)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、防錆性に優れたウレアグリーススプレーです 金属石けんを含まないグリースの為、超寿命を実現しております 従来のリチウムグリースと比べ、各種性に優れます 鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません PFOA関連物質を含有しません
    用途産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所にピン、オープンギヤ、チェーン、ベアリング、ワイヤーロープなど自転車やバイクへの使用例もございますトラスコ品番123-3366危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 防錆剤 鉄用 100包入り 岩通ケミカルクロス

    防錆剤 鉄用 100包入り

    岩通ケミカルクロス
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100包)
    当日出荷
    気化性防錆剤は、錆から守りたい金属製品と同梱するだけで錆止め効果が得られます。また粉が気化するため、防錆効果のエンドポイントがわかります。
    用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質不織布長さ(mm)80幅(mm)60種類個包装タイプ危険物の類別非危険物
  • かじり・焼付き防止剤 旭エンジニアリング

    かじり・焼付き防止剤

    旭エンジニアリング
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷
    超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、高圧によるかじり付きや、高温 による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性・耐腐食性 です。高温環境下で使用後の分解が容易になります。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止をします。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性です。
    用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルトに。排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ルブリマックス潤滑マルチスプレー ザーレン

    ルブリマックス潤滑マルチスプレー

    ザーレン
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷
    ルブリマックスは高粘度タイプのスプレー潤滑剤です。高粘度タイプの為、たれにくく使いたいところに効率よく吹き付けることができます。コストパフォーマンスが非常に良く少量で大きな効果を発揮します。時間と費用を削減し経済性に優れます。少量の使用で浸透剤がよく効きます。潤滑性が長く続きます。防錆効果が長く続きます。特殊極圧剤を使用している為、摩耗を防ぎます。製造業の設備保全に効果大!!。機械部分の摩擦による摩耗が減るため、交換時期を飛躍的に延命でき、摩擦による熱の発生も減らすことができます!。設備の稼働がスムーズになり、トラブルが減らせます。設備や作業者の停止時間が減り、作業性がアップします。機械の摩擦が減り騒音が減ります。職場環境が改善され快適に作業できます。摩擦、熱、騒音が減り、機械がスムーズに稼働することで消費電力の削減につながります。
    用途機械の潤滑使用温度範囲(℃)5~40主成分鉱物油・防錆剤・石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤 アーステック

    LUBROID ルブロイド 超極圧潤滑剤

    アーステック
    ¥59,980税込¥65,978
    1本(4000mL)
    5日以内出荷
    「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。 金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、 全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。 ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。 また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
    用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)引火点(℃)222臭気無臭タイプ密度(g/cm3)1.111流動点(℃)-22.5摩擦係数(μ)0.088(50℃)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:195、100℃:24.3危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数154ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース全酸価(mgKOH/g)0.55特性極圧潤滑アニリン点100.7℃危険物の性状非水溶性
  • 接点復活剤 サンワサプライ

    接点復活剤

    サンワサプライ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    対象に付着しているカーボンや汚れを除去します。細部に吹きかけやすいスプレータイプ。音響製品、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー機、通信電話機器などの電気系統の接点復活・防錆が可能です。スピーカーの接触不良によるノイズ等を防ぎ、クリアな音を再現します。
    用途ジャックやプラグの接触不良を防止し、導電性を高める接点復活剤。付属品ノズル×1質量(g)約113タイプエアゾール式スプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×132危険物の類別非危険物
  • 錠前用潤滑スプレー 栃木屋

    錠前用潤滑スプレー

    栃木屋
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠(鍵)専用のフッ素系潤滑剤
    用途シリンダー錠の潤滑剤容量(mL)50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑
  • 刃物用オイル BOLL

    刃物用オイル

    BOLL
    ¥779税込¥857
    1箱(100mL)
    当日出荷
    刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。
    対応材質鉄主な用途サビ止め、ツヤ出し危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • 454g  焼付き防止潤滑剤 エスコ

    454g 焼付き防止潤滑剤

    エスコ
    ¥6,880税込¥7,568
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA920AW-4A適合範囲焼付き防止潤滑スティック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
  • 強力浸透多目的潤滑剤  LPS 2 Devcon(デブコン)

    強力浸透多目的潤滑剤 LPS 2

    Devcon(デブコン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本(379mL)
    当日出荷
    水置換性です。電気・電子部品上の湿気を除去し乾燥させるのに効果的です。 浸透潤滑剤として錆びたり氷結した部品を緩め、防錆皮膜を作ります。 非伝導性です。 油や汚れに急速に浸透し短期間で潤滑性と防錆性に優れた薄膜を形成します。 金属に塗布後屋内に置いておいた場合1年以上錆ない。 プラスチック、繊維、ペンキを侵さない 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能
    用途各種設備の潤滑・洗浄・防錆・保護に最適 グリース、油脂の溶解除去にトラスコ品番479-4222色褐色容量(mL)379質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~180危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量369mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • ペースト(白色) Eペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    ペースト(白色) Eペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(1kg)
    当日出荷
    成分ポリαオレフィン油、PTFEトラスコ品番438-6876色淡黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 防錆潤滑剤 αルーブ サンハヤト

    防錆潤滑剤 αルーブ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本(120mL)
    当日出荷
    少量で抜群の錆止め効果。最高級潤滑剤。 ほんの少量でずば抜けた防錆・潤滑効果を長期間にわたり発揮します。 悪性公害ガス環境にも耐え、金属を保護し、摩耗を防ぎます。 ゴムをはじめ、ほとんどの樹脂も侵さず、毒性がなく皮膚に触れても安心です。
    用途ロボット機器・ラジコン等の回転部の潤滑防錆に 自転車の部品類・電動工具のメンテナンスに 各種機器のスライド部分の潤滑防錆に
  • NX129 ラストガード グリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX129 ラストガード グリーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(480mL)
    当日出荷
    精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。
    用途金型、機械部品及び機械装置の防錆色緑タイプ金型防錆剤ワックスタイプ使用温度範囲(℃)50以下塩水噴霧96時間以上膜厚(μm)20~50防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
  • TFEルブ ファインケミカルジャパン

    TFEルブ

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、潤滑剤として多目的に使用できます。(不乾性)
    用途対象物を汚さない防錆:潤滑剤として各種工具ベアリング類、チエーンやギヤ類。各種カップリング。 防錆剤として 各種金型や各種部品等。 防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型 防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品などトラスコ品番477-7930使用温度範囲(℃)-50~250℃危険等級Ⅲアズワン品番8-169-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 刃物専用錆止油 AZ(エーゼット)

    刃物専用錆止油

    AZ(エーゼット)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(100mL)
    当日出荷
    用途刃物全般、はさみ、刃、大工道具などのお手入れに成分流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)材質流動パラフィン油、ヤブツバキ油(国産)色ゴールド容量(mL)100質量(g)112寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×41×140危険物の類別非危険物
  • モリコート1000 モリコート

    モリコート1000

    モリコート(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。
    用途トルク管理、焼付防止用。成分金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油トラスコ品番122-9915色茶容量(mL)300容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止潤滑剤モリコートD-321R モリコート

    焼付防止潤滑剤モリコートD-321R

    モリコート
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    常温硬化タイプの乾性被膜です。ディップ・スプレーで処理します。耐久性、耐荷重性を発揮します。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止用。圧入、鍛造。成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダートラスコ品番122-9729色黒容量(mL)1000容器仕様スプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • 気化性防錆剤 ネグロス電工

    気化性防錆剤

    ネグロス電工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    17日以内出荷
    常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。 銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。 分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。 気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。
    寸法(mm)25×55×17内容積(L)110材質(表面)無電解ニッケルめっきULL有効期間1年危険物の類別非危険物
  • カジリ・焼付き防止剤 旭エンジニアリング

    カジリ・焼付き防止剤

    旭エンジニアリング
    ¥3,198税込¥3,518
    1個(100g)
    3日以内出荷
    本品は、超高温下で使用可能な他特殊添加剤を配合したペースト状の製品で、 高圧(最大5620Kgf/cm2)によるかじり付きや高温(最大1426℃)による焼付きを防止します。ガス、化学薬品、腐食性蒸気に不活性で電触防止効果に優れます。特に耐腐食性が要求される極めて悪環境下での使用に適応しています。優れた熱分散耐熱性。優れた耐腐食性 。高温環境下で使用後の分解が容易に。ステンレス、チタニウム、マグネシウムなどのかじり防止。強酸、強アルカリ、蒸気、不凍液、塩水、イオン化水などに優れた耐性
    用途錆、腐食、焼き付き、かじりが問題となる高温箇所のボルトナットに。蒸気配管部、熱交換器、蒸気タービン、ボイラーなど高温高圧部ボルトナットに。エキゾーストマニホールドボルト、エンジン組付ボルト、ホイルナット、ディスクパット裏面、サイドシム板、アンカピン、バックプレート、クラッチスプレイン、触媒固定ボルト、排気酸素センサーねじ部、点火プラグねじ部などに使用可能です。形状ペースト色灰グレードニッケルグレード使用限界温度(℃)-53~1426耐圧性(MPa[kgf/cm2])4210危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格MIL-PRF-907F
  • 潤滑スプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    潤滑スプレー EX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    防錆・潤滑効果が1.5倍に向上しました(同メーカー比)。無香タイプでいやな臭いがしません。逆さ吹きができます。
    用途ネジゆるめ、刃物のサビ落としサビ止め、ドアヒンジ、チェーン等のサビ止めと潤滑等。成分石油系溶剤、ラノリン、防錆剤・LPG内容量(mL)420危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • SUPER Q ルブリカント (潤滑剤) SUPER Q

    SUPER Q ルブリカント (潤滑剤)

    SUPER Q
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ NIQUA社製の、鋸刃、カッター、ドリル用潤滑剤です。刃部に付けると滑りが良くなり、作業がとても楽に行えます。刃物の寿命を延ばす効果もあります。
    質量(g)60サイズ(mm)100×32×28保管温度(℃)10~20危険物の類別非危険物
  • クリンウエルドSE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンウエルドSE

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接開先防錆剤/シルバータイプ。そのまま溶接が可能です。高い防錆性の効果があります。
    用途開先加工後の防錆材質キシレン、エチルベンゼン、合成樹脂、アルミニウム粉、ミネラルスピリット色銀色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 冷キャ君 旭エンジニアリング

    冷キャ君

    旭エンジニアリング
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(290mL)
    3日以内出荷
    本品は無臭で、10秒で約ー40℃まで瞬間冷却します。ソックスや帽子、水に濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。暑さ対策だけでなく、多用途にご使用いただけます。
    用途熱中症対策/エンジンのバルブガイド入替、ベアリングの挿入での冷やし嵌め/樹脂の小径穴加工/切削加工による摩擦焼け防止/食品工場やペットショップなど殺虫剤が使えない場所/接着剤の除去/ホットメルトの冷却/低温稼働試験/IC、トランジスタ、感温センサーなどの性能チェック/温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障個所の特定/機械設備に負荷がかかり過ぎて熱を持った場所/急な捻挫や打撲の処置/電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化のチェック危険物の類別非危険物
  • 屋内用防錆剤 ラストン(エアゾール) オーデック

    屋内用防錆剤 ラストン(エアゾール)

    オーデック
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(420mL×1本)
    6日以内出荷
    使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)。
    用途治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。容量(mL)420mL エアゾール比重原液:0.80~0.85塗布面積(m2)エアゾール:約8~10/本、液タイプ:約20~40/L外観原液:褐色透明液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • 屋内用防錆剤 ラストン オーデック

    屋内用防錆剤 ラストン

    オーデック
    ¥9,498税込¥10,448
    1缶(4L)
    7日以内出荷
    使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことはありません。潤滑力があり、シリコンは含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)
    用途治工具,測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電機機器、空調機器、自動車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆および計潤滑。容量(L)4比重原液:0.80~0.85塗布面積(m2)エアゾール:約8~10、液タイプ:約20~40/L外観原液:褐色透明液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • アイアンガード 180ml Silky(ユーエム工業)

    アイアンガード 180ml

    Silky(ユーエム工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    容量(mL)180質量(g)190寸法(Φ×高さH)(mm)55×145危険物の類別非危険物
  • ファインルブ ファインケミカルジャパン

    ファインルブ

    ファインケミカルジャパン
    ¥998税込¥1,098
    1本(420mL)
    当日出荷
    錆び付いたり、焼き付いたボルトなどの微細な隙間に浸透し、錆やかじり付きを緩めて、球状の0.3ミクロンのフッ素樹脂がコロの役目を果たし、取り外しが簡単になります。通常の浸透防錆剤と違い、フッ素樹脂の効果で摩擦係数が極端に低く、耐荷重性能、極圧性能に優れています。金属との密着性は極めて良好で、安定した油膜とフッ素樹脂の被膜を作るので長期間の防錆効果を発揮します。微細な隙間があればステンレスノズルでスプレーできます。
    用途錆び付いたネジ、高温で焼き付いたボルトや、かじり付いた回転部分の浸透潤滑・機械や工具、印刷機械や海水で腐食しやすい船舶部品の潤滑浸透防錆・釣具などのキシミや作業性が悪い時の潤滑・農業機械、エアー工具の内部洗浄と潤滑、ドアーヒンジの潤滑・鍵穴の潤滑と凍結防止、門鍵のキシミ防止・機械部品をはじめ、ゴルフ道具、釣具、猟銃などの錆止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 屋外用長期防錆剤 エアゾール 旭エンジニアリング

    屋外用長期防錆剤 エアゾール

    旭エンジニアリング
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(330mL)
    当日出荷
    ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。 塗膜に柔軟性があり、引っ搔きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。 チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚(50μ以上)を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。 塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。
    用途輸出機械・部品・屋外建造物(タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など)、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠等に性能塩水噴露試験(SST):1000時間発錆無し/湿潤箱試験(HCT):2000時間発錆無し/屋内曝露テスト:5年発錆無し/屋外曝露テスト:1年発錆無し(2回塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • EXLUB(R) エイスインターナショナルトレード(ACE)

    EXLUB(R)

    エイスインターナショナルトレード(ACE)
    ¥3,600税込¥3,960
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    強力な潤滑効果が長時間持続 塩素フリー超極圧潤滑油の工業用スプレー
    用途各種産業機械、農業機械、建設機械、二輪車、ドアヒンジ、ギア、チェーン、スプロケット、軸受など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • 702 GRAPHENE グラファイトスプレー ORAPI

    702 GRAPHENE グラファイトスプレー

    ORAPI
    ¥6,398税込¥7,038
    1本(400mL)
    当日出荷
    超微粒子化したグラファイトをベースとしたドライ潤滑スプレーで、乾燥後はドライです。化学的に不活性で高温化でも分解しにくく、高濃度酸性雰囲気や無酸素状態での潤滑など、オイル系潤滑剤では対応できない環境下に最適です。極低温から超高温環境でも潤滑能力を発揮します。グラファイトの性質で静電気を帯びない為、汚れをよびこみにくく長期潤滑を実現
    用途高温箇所の潤滑。極低温環境下での潤滑。金属パーツの潤滑。プラスチックの潤滑。スズなどの鋳造の離型。汚れをよびこみたく無い箇所のチェーン。高温にさらされる個所の焼き付き防止色黒色使用温度範囲-70~900粒径(μm)平均5~7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • HHS5000 高性能オイル WURTH(ウルト)

    HHS5000 高性能オイル

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(500mL)
    当日出荷
    耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤 確実な潤滑 潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力) 見えにくい箇所の潤滑に最適 確かな摩耗保護 PTFE配合 油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します 高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム 長期間効果を発揮 長期にわたって確実に腐食から保護 +200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない 炭化残留物なし 安全な使用 ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性 塗装面に対して影響を与えない 洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性 シリコン、樹脂、およびアシッドフリー 従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。 したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。
    用途極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど仕様濃度:0.86g/cm3、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい成分(耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液材質スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM色透明温度(℃)-20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性)容器エアゾール缶主成分(オイル)合成鉱油容積500mL引火点(℃)240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠香りオイルベース化学薬品:鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • かじり・焼付き防止剤 旭エンジニアリング

    かじり・焼付き防止剤

    旭エンジニアリング
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(6mL)
    当日出荷
    高温箇所のかじり、焼き付き防止
    用途銅や黒鉛が使用禁止箇所の焼き付き防止仕様耐熱1426℃トラスコ品番159-3008材質主成分:ニッケル色銀灰色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53 ~ 1426容量(g)7粘度350000、500000cp危険物の類別非危険物
  • モリコート Uペースト デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート Uペースト

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    ¥34,980税込¥38,478
    1缶
    当日出荷
    二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。高温時スラッジを残しません。
    用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン色黒ちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
  • ブラック・モーリー ボスティック(Bostik)

    ブラック・モーリー

    ボスティック(Bostik)
    ¥8,398税込¥9,238
    1缶(454g)
    当日出荷
    低速・高荷重箇所のなじみ運転の潤滑に効果があります。
    用途高荷重の加わるピン、ねじ、ボルト、ギア、チェーン、ベアリングなどの機器可動部に。組立部分のかじり防止、潤滑に。トラスコ品番836-3295材質主成分:酸化亜鉛、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1303
  • ダイアナND 菱江化学

    ダイアナND

    菱江化学
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。 劇物指定対象外の商品です。
    用途様々な鉄鋼製品の流通・保存に、錆による品質クレームの軽減に材質主成分:ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩危険物の類別非危険物
  • ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。 金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
    用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤仕様ペースト状 、ブラシ付トラスコ品番793-8667材質主成分:グラファイト/アルミニウム色銀容量(mL)210質量(g)243使用温度範囲-54~870℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
  • ビストールDX タセト

    ビストールDX

    タセト
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な水置換性で金属用面から水を除去し、薄い皮膜を形成して表面を保護します。水に濡れたり、湿って動かなくなった電気系統の機能回復にも役立ちます。優れた浸透性で硬着したネジ、ボルト等も簡単に取れます。高い防錆効果で、金属の錆を防止します。良好な潤滑性で、キシミ音等は直ちに解消します。エアゾール品はオールポジションタイプで、あらゆる角度の噴射が可能です。
    用途機器の保守・保全・摺動部きしみ止め、ネジ類の固着ゆるめ剤、各種金属の防錆。対象船舶・プラント・電気製品・精密部品・ドア・自動車・自転車等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ノズルタイプワンタッチノズルタイプ危険物の性状非水溶性
防錆スプレー/潤滑剤スプレー