カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(64)
- 呉工業(クレ)(28)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](23)
- オーデック(23)
- AZ(エーゼット)(21)
- TRUSCO(21)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(18)
- スリーボンド(14)
- 旭エンジニアリング(12)
- ボスティック(Bostik)(11)
- NOKクリューバー(9)
- ファインケミカルジャパン(8)
- ORAPI(8)
- Devcon(デブコン)(7)
- BOLL(7)
- エスコ(6)
- モリコート(6)
- ダイゾーニチモリ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

モリオイルスプレーF100
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,998税込¥3,2981本(480mL)当日出荷鉱油に有機モリブデンや酸化防止剤を配合し、無溶剤でスプレー化した無色オイルスプレー。用途汚れを嫌うチェーンに。ロボット、印刷機械の摺動部に。各種ピニオン、カム、ピンに成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番123-2886使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.23L特性潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)132
モリペーストH
SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(50g)ほか当日出荷合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。 400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に カーボン残査防止の組立用に ゴム、プラスチックの潤滑に種別高温用組立潤滑剤使用温度範囲(℃)潤滑用:-25~200焼付防止用:400以下ちょう度(25℃、60W/min)290滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.85外観灰黒色均一ペースト状基油合成油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー
ORAPI(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(250mL)当日出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ニッケルアンチシーズ焼付き防止剤
PERMATEX¥3,598税込¥3,9581個(226g)当日出荷銅を含まないニッケルベースの焼き付き防止剤です 厳しい状況下でもかじり、腐食や焼付けを防止します。 エキゾーストマニホールドボルト、エキゾーストシステムボルト、マフラークランプ、テールパイプシステム、触媒コンバーター等に使用。腐食しやすい船舶、製鉄所や一般工場での潤滑チェーン、留金や低運ベアリングの使用に優れています。 ステンレススチール製の金属に適しています。用途焼付き防止剤色白規格Mil-SpecA-907に準拠液色白適合温度(℃)-54~1316危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量226mL危険物の性状非水溶性
スプレー(焼付き・カジリ防止用) ペーストスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥2,598税込¥2,8581缶(330mL)当日出荷部品組立時のかじりを防止し、ならし運転を円滑にします。 摺動部に少量塗布するだけで組み立て時のかじりや、組み立て後の摩耗、焼き付けを防止します。 鉱油物に二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。用途機械の組み立て時の回転部・摺動部、各種ビン、ねじ部、ボルト、ナットトラスコ品番121-8913色灰黒色使用温度範囲(℃)350以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
αボウセイノンガススプレー ノズル付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。 油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。用途金型加工後の防錆。 機械部品加工、組み立て待ちの防錆。 精密機械部品の防錆。 帯鋼の防錆。トラスコ品番819-8993色淡褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~100容器ノンガスタイプ主成分鉱物油・防錆添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
焼付防止潤滑剤 ネバーシーズ (ニッケルグレード)
ボスティック(Bostik)¥8,998税込¥9,8981本(354g)当日出荷トラスコ品番470-2433色銀灰容量(mL)270ちょう度1/2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性
KURE 5ー56無香性 18.925L
呉工業(クレ)¥32,980税込¥36,2781缶(18.925L)当日出荷トラスコ品番868-4257危険等級Ⅲアズワン品番64-5048-33危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クリアードライ
ダイゾーニチモリ¥3,998税込¥4,3981本(247mL)翌々日出荷フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー。半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない。樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。容量(mL)247外観乳白色増ちょう剤PTFE危険物の類別非危険物![すべり芸 丸鋸ベース用スプレ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116476-241224-02.jpg)
すべり芸 丸鋸ベース用スプレ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷部材との摩擦を低減し軽快な切断作業を実現しました。塗布するだけの簡単作業です。切り込み深さの影響はありません。最大1か月効果が持続します。用途丸ノコへの塗布。材質鉄樹脂容量(mL)300ケース入数12本×2箱ガスの種類【噴射ガス】DME危険物の類別非危険物
速乾・気化防錆剤
旭エンジニアリング¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷NAGR-FAST DRYはジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後直ぐ(約10秒)乾燥します。次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。用途油を嫌う金属部品の防錆 タンク、配管などの内部防錆。射出成型金型の捨て打ちの手間と時間が省けます。容量(mL)330危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
水溶性防錆剤 ラスメット
オーデック¥8,198~税込¥9,018~1個ほか当日出荷から3日以内出荷防錆期間は屋内で1年以上(原液使用)と強力です。洗浄直後の水のついたワークをどぶ漬けしますと、その水は溶剤の水と混じって一緒に蒸発しますので、処理後水洗浄した黒染部品の防錆仕上げや、メッキの中間防錆に適しています。ワックス入りで、つやのある防錆皮膜をつくりますから鍛造部品、黒染部品の仕上げに用いますと防錆とつや出しが一度にできます。短期防錆、中間防錆のときは、期間に応じてお湯でうすめて使用できます。用途加温、常温黒染後の防錆とつや出し。鍛造品の防錆とつや出し。メッキ工程の酸洗、洗浄後の防錆。りん酸化成処理後の防錆。バレル研磨後の防錆。pH9.5引火点(℃)100以上膜厚(μm)3~4危険物の類別非危険物面積(m2)被覆:1Lで約90
モリコート G-nペースト
モリコート¥8,998税込¥9,8981缶当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。 効率の良い作業が可能です。 微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。トラスコ品番122-9591材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤色黒容量(kg)0.5ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY
PROSTAFF(プロスタッフ)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)5日以内出荷部品・工具・固着ネジや、錆びついた箇所に使える高性能 防錆潤滑スプレーです。 初期のサビを落としサビの発生を防止し、高い潤滑効果により摩擦を軽減して可動部の動きをスムーズにします。 さらに、耐久性に優れたフッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑性能を長期間持続します。 2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能。 無色透明・無香性の高精製オイル使用により、扱いやすくご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。 車・バイク・自転車部品、ネジ、ギア・チェーン、戸車、ヒンジ、工具、農機具、釣具など幅広く対応。 DIY~プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。付属品噴射防止ストッパー質量(g)414寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×75×66危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
LUBROID ルブロイド メンテナンススプレー
アーステック¥3,998税込¥4,3981本(350mL×1本)当日出荷「LHS-10」は、塩素フリー・ハロゲンフリー・PTFEフリー・PFOAフリー・MoS2フリー・固体潤滑剤不使用の無臭タイプ。 摩擦係数を限りなくゼロに近づけ、金属の面強度を向上させる最新鋭メンテナンス専用テクノロジー。 超極圧性・超潤滑性能を保持し、優れた浸透性・防錆性も兼ね備えたメンテナンス専用スプレーです。 金属摺動部の長寿命化・メンテナンスコストを軽減し、理想的なトータルコストダウンが図れます。 低粘度(VG10)タイプで浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透。 ノズル噴射は360度可能でクリアランスの狭い場所へも容易に噴射。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。用途設備機械類の定期メンテナンスや、焼付き等の緊急時のレスキューとして 各種産業機械、輸出用機械部品等の超潤滑・長期防錆 機械摺動部(スライドテーブル・ボールねじ・カム・コンベアー・チェーン・ロボットアーム・LMガイド)等 クリアランスの狭い箇所(ボルト・ナット締結部、シャフト、ブッシュ接触部、機械摺動部)等 エアツール等、作業工具の保守メンテナンス 遊具・公共設備・工事関係・建設機械等の金属摺動部のメンテナンス オートバイ、自動車・船舶・農機具のエンジン内部やチェーン駆動部のメンテナンス あらゆる金属摺動部品類(ベアリング・シャフト・スリーブ・ケーブル・ワイヤー・チェーン・スプロケット、ギヤ)等 組立作業時のねじ部のカジリ・焼付き防止として成分合成油、油、噴射剤(LPG)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)動粘度 at40℃9.5引火点(℃)95摩擦係数(μ)0.55(振子式Ⅱ型摩擦試験)(50℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
ラスジェット
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980税込¥40,6781缶(15L)3日以内出荷対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
スライドコート
オーデック¥5,398税込¥5,9381本(420mL)当日出荷フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。 フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。 薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。 ふるい、スクリーンのメッシュ部に。 事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。 敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱアズワン品番1-8286-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
スミロンパウダースプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥4,998税込¥5,4981本(240mL)当日出荷化学的安定性と低摩擦性に優れたPTFE微粉末を微量の特殊な油で処理した白色の乾性粉末潤滑剤。 吹き付け時に粉末の飛散がなく、均一な厚膜に塗布できます。用途高荷重、極圧下の開放摺動部に。超重量物移動の摺動部に成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番121-8328使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤指触乾燥時間(分)5~6硬化条件常温乾燥危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)192
金型防錆スプレー
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。金属表面の水や薬液の下に入り込み、強い浸透力と水置換性があります。用途射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、水分の除去。材質主成分:酸化ワックス、防錆添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~45危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性原液量(mL)86
水置換性 <超>長期防錆剤 RP-2000(エアゾール)
オーデック¥2,198税込¥2,4181本(420mL×1本)当日出荷屋内外両方で使用可能なセミドライタイプの長期防錆剤 (JIS K2246 NP-2性能規格クリア) です。べとつきの少ない白色防錆皮膜はワークへの密着性が高く、過酷な環境下でも長期に 渡り金属表面を保護します。 被膜は洗浄剤で容易に除去可能です。水置換性があり、水分が付着した箇所でも使用可能です。PRTR、RoHS2、SVHC他各種環境法規制に対応しています。用途金型や鉄製部品の長期保管用防錆。治工具、精密測定器具、自動車、船舶などのあらゆる金属の長期防錆剤としてご使用頂けます。輸出時など、長期間の防錆に最適です。海沿いの地域での塩害による腐食や冬季寒冷地で使用される融雪剤、塩ビ成形で発生する塩素ガスによる腐食対策としてもご使用頂けます。成分防錆添加剤、パラフィン系溶剤、LPG容量(mL)420mL エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量158mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ニチモリJCチェーンオイルスプレー
ダイゾーニチモリ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷チェーン用高粘着オイルスプレーです。溶剤希釈し、浸透性向上しています。塗布後、ピンとプッシュの間に素早く浸透し、その後溶剤が揮発し、すぐれた潤滑性を発揮します。トラスコ品番336-0502危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
速乾性フッ素潤滑剤LOCK
ファインケミカルジャパン¥4,398税込¥4,8381本(420mL)欠品中LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。使用可能温度範囲-250~+270℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー ミニスプレー
スズキ機工¥1,998税込¥2,1981本(100mL)当日出荷高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑剤です。 従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐摩耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。用途食品機械の潤滑および防錆に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~200液色乳白主成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性![ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943663-170710-02.jpg)
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 ブラッシュトップ付です。用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金仕様ペースト状 、ブラシ付適合MIL-A-907トラスコ品番793-8675材質主成分:銅/グラファイト色銅質量(g)243使用温度範囲-29~982℃容量(g)210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
αシントウスプレー(ノンガスタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷有機モリブデン化合物が油とともに深部に浸透して、滑りを発揮します。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。 さびやゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。用途浸透潤滑ときしみ止め。部品分解とねじ緩め。仕様ノズル付、オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-8992色褐色容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-10~70容器350mlノンガススプレーボトル主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
20g 焼付き防止潤滑スティック
エスコ¥2,650税込¥2,9151個欠品中エスコ品番EA920AW-3適合範囲焼付き防止潤滑スティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 500g
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥3,998税込¥4,3981缶(500g)当日出荷鉱油にモリブデン、グラファイト、金属粉末を高濃度に配合したペーストです。高温、多湿、化学的雰囲気のもとで、摩耗、スティックスリップ、焼付きを防止します。用途ネジ、ボルト、ワッシャーの焼付き防止に。トラスコ品番868-1919色銅褐色使用温度範囲800℃以下ちょう度372危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgベースオイル鉱物油 +合成油
高性能防錆防蝕潤滑剤 LPS3
Devcon(デブコン)¥6,998税込¥7,6981本(380mL)当日出荷水置換性です。 数多くの航空機規格に合格しています。 湿気、砂埃、ちり、汚れと振動に抜群の効果を発揮します。 高性能防錆・防蝕。 繊維、プラスチック、ゴム、ペンキ 等を侵さない ワックス状膜を形成する事により、湿気、空気、アルカリ、酸雰囲気に対する防食効果を発揮する。 優れた焼き付き防止剤 金属に塗布後屋内に置いておいた場合2年以上錆ない。 ※メーカー研究所にて測定。参考値として掲載したもので、保証値ではありません。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF H2グレード登録品、MIL SPEC適合品用途過酷な環境での防錆防蝕保護に。 航空機の主翼内部や調整面、機体内部に 林業・船舶・採鉱・紡織機・化学工業機器の防蝕に 車両や輸送搬送機の防蝕に その他、部品・装置の長期保管にトラスコ品番423-9725色濁った茶色質量(g)312使用温度範囲(℃)-40~79主成分石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量380mL危険物の性状非水溶性
モリRPSスプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷浸透性の強い油に二硫化モリブデンを配合した浸透・潤滑・防錆スプレーです。錆やゴミでこびりついた部分にもよく浸透して、分解を容易にします。また、水置換性のため防錆効果もあります。二硫化モリブデン配合の浸透オイルとして、きしみ音防止などにも効果的です。用途ボルト、ナットなどの分解に。チェーンや摺動面の洗浄、潤滑に。ヒンジ、摺動部のきしみ止めに。仕様逆さ噴き可能トラスコ品番121-8247色黒色使用温度範囲(℃)-10~150噴射剤LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.23L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
Uペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥10,980税込¥12,0781缶(500g)当日出荷高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。色灰黒色使用温度範囲(℃)-40~180 固体400主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度310
二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)当日出荷優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。成分二硫化モリブデン、合成油グリーストラスコ品番126-2629摘要黒色ペースト状使用温度範囲(℃)-60~400適合範囲機械部品ちょう度330~360比重1.44±0.05凝固点-60℃滴点なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本欠品中NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。鉱物油が主成分になるため、主に機械用ですが、NSFH1を取得しているため、食品にふれても安心してお使いいただけます。用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。トラスコ品番683-9530材質流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)色淡乳白色容量(mL)420タイプ容器:420mlスプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.67L危険物の性状非水溶性原液量(mL)134
ベルハンマー 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー 原液ボトル 80ml ブリスターパック
ベルハンマー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。用途機械部品などの潤滑に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。成分鉱油、極圧剤トラスコ品番594-3188色琥珀容量(mL)80使用温度範囲(℃)-15~200前後容量(g)87危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防錆・表面保護剤 ラスパック<グリーン>(エアゾール)
オーデック¥2,298~税込¥2,528~1本(420mL×1本)ほか当日出荷から6日以内出荷エアゾールタイプのストリッパブルペイントで防錆と包装が一度にでき、梱包作業が簡略化されます。耐薬品性と伸縮性がある丈夫な皮膜は、防錆力が強くひび割れを生じません。不要になった皮膜は、端をつまんで引っ張るように剥がすときれいに剥がれます。用途各種工具や金型、機械部品の防錆。研磨面、メッキ面、ガラスなどの光沢保持と保護防錆。仕様皮膜厚(1回塗布):0.05~0.08mm色グリーン容量(mL)420mL エアゾール耐熱温度(℃)150耐薬品性あり塗布面積(m2)2(1回塗の場合)危険等級Ⅱ耐候性あり危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁性能電気:あり危険物の性状非水溶性
水置換性防錆剤 ラストンⅢ
オーデック¥21,980税込¥24,1781缶(18L)3日以内出荷浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。水置換性優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。防錆期間は屋内で6ヶ月~1年です。純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。用途治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。容量(L)18比重原液:0.80~0.85引火点(℃)40以上塗布面積(m2)約20~40/L外観原液:淡褐色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
氷結・ネジ緩め剤 フリーズルーセン
旭エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981本(330mL)当日出荷錆びついて固着した金属を-40℃まで瞬間冷却し、金属が収縮した隙間に、高性能な浸透潤滑剤を流し込む事により、分解する事が可能です。用途自動車・バイク・トラック・建機・農機等のネジ部、設備配管の継手、室外機のネジ部、ノックピン、ヒンジ等使用方法(1)固着した部分を軽く工具で叩いて下さい。(2)固着箇所に約10秒間スプレーして下さい。(3)2~3分後にもう一度軽く叩いて下さい。(4)工具を使用し、緩めて下さい。容量(mL)330比重0.84(15.6℃)臭気無臭外観無色透明流動点(℃)-40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量33mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性

















![すべり芸 丸鋸ベース用スプレ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11116476-241224-02.jpg)













![ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60943663-170710-02.jpg)