226件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
  • ガン ヤマモト ラクラク700B 山本製作所

    ガン ヤマモト ラクラク700B

    山本製作所
    13,980税込15,378
    1丁
    4日以内出荷
    シリンダーガンの中型パワータイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ネジ式:作業中に外れない(らくらく700Bはネジ式のみとなっております。) フック式:作業中の中断も楽々(らくらく700Bはフック式のみとなっております。)
    危険物の類別非危険物
  • ハンドシリンダーガン らくらく60MB(標準型) 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらく60MB(標準型)

    山本製作所
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。 ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。 1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)
    付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様40mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)425質量(kg)1.2容量(mL)750内径(Φmm)60ハンドル標準型危険物の類別非危険物
  • シャーピー パウチエコガン シャープ化学

    シャーピー パウチエコガン

    シャープ化学(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
    用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用トラスコ品番858-5904材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」 武蔵エンジニアリング

    MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    欠品中
    吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。
    用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。付属品ACアダプタ、ACアダプタ用コード、取扱説明書トラスコ品番465-9805幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力12W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
  • アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    12,980税込14,278
    1丁
    6日以内出荷から13日以内出荷
    アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ガンです。50ml用と200ml用があります。
    用途アラルダイト接着剤(カートリッジ)用仕様【入目】1丁危険物の類別非危険物
  • らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PS(ピストンセット) 山本製作所

    らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PS(ピストンセット)

    山本製作所
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    らくらくガンのピストン部分のセットです。
    付属品ピストン×1ヶ、ナット3種類×1ヶずつ、ワッシャ×1ヶ適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
  • コーキングスムースノズルコー 井上工具

    コーキングスムースノズルコー

    井上工具
    349税込384
    1個
    当日出荷
    コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。コーナー用は窓枠の充填作業に最適です。
    用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様コーナー用材質エラストマー樹脂幅(mm)44高さ(mm)72先端内径(mm)9危険物の類別非危険物
  • ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式) 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらく550B(ねじ式)

    山本製作所
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい!作業中に外れない
    用途コーキングガン仕様射出量(ml/step):16質量(kg)1.1容量(mL)550タイプワンタッチ式筒長(mm)295危険物の類別非危険物筒内径(Φmm)51
  • らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • neoパック2専用 マルチパックガン セメダイン

    neoパック2専用 マルチパックガン

    セメダイン
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    セメダインneoパック2の専用ガンです。 フロアロック110 neoパック2、neoパック2760ml、ジャンボパック用ガンです。
    用途メーカーセメダインneoパック2の専用ガンとしてトラスコ品番249-2257白×黒質量(g)700危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ
    6,710税込7,381
    1台
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 充電式コーキングガン コンボイエレキテルセット タジマツール(TJMデザイン)

    充電式コーキングガン コンボイエレキテルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
    用途充電式電動コーキングガンセット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン電圧DC7.2V適合サイズコーキング材:330ml最大出力4500Nアズワン品番64-8467-88危険物の類別非危険物
  • シリコン剤専用キャップ デルコ 高森コーキ

    シリコン剤専用キャップ デルコ

    高森コーキ
    279税込307
    1袋
    当日出荷
    シーリング材の硬化防止に!アルミ特殊フィルムが空気と湿気をカット!。面倒なテーピングは不要!。キャップを奥までさしこむだけ!。無駄な廃棄がなくなります。効果は約3か月程度
    材質アルミラミネートフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)33.7×80危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,340税込8,074
    1個
    当日出荷
    取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-1A材質樹脂寸法(mm)【筒】直径50×230全長(mm)248質量(g)450使用圧力(MPa)0.29以下空気消費量(L/min)0~115吸入口サイズRc1/4”危険物の類別非危険物
  • ハンドシリンダーガン らくらく900 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらく900

    山本製作所(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。
    付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本仕様27mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)430質量(kg)1.3容量(mL)900内径(Φmm)65ハンドル強力型危険物の類別非危険物
  • ラビットラバーリペアー専用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ラビットラバーリペアー専用ガン

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    ラピッドラバーリペア専用ガンです。
    トラスコ品番377-7596適合機種ラビットラバーリペ(96675)材質スチール質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • ゼクソン ナイロンコーキングガン ゼクソン

    ゼクソン ナイロンコーキングガン

    ゼクソン
    398税込438
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のコーキングガンです。軽量で扱いやすく落としても床などを傷つけにくいです。
    用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質樹脂危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ゼクソン コーキングガン ゼクソン

    ゼクソン コーキングガン

    ゼクソン
    398税込438
    1個
    4日以内出荷
    金属製コーキングガンのスタンダードタイプです。
    用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • コーキングガン SD アイネット

    コーキングガン SD

    アイネット
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    カートリッジコーキング材用のスタンダードなガンです。
    用途カートリッジタイプ(330ml、333ml)の充填材用です。材質スチール危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
  • らくらくガン用黒ツブシノズル 山本製作所

    らくらくガン用黒ツブシノズル

    山本製作所
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    らくらくガン用のノズルです。先端がつぶれているタイプです。
    適合型番:MB・LB・450B・550B・650B・60MB・700B・65S・65M・SB・750B・900B危険物の類別非危険物
  • コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属 タジマツール(TJMデザイン)

    コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
    用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ金属適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)670本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×60危険物の類別非危険物押出量12mm
  • パワーフローガン COX(コックス)

    パワーフローガン

    COX(コックス)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。
    用途床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。仕様ジャンボカートリッジ用、回転式フレーム材質全体:金属トリガー比(18:1)危険物の類別非危険物
  • ウルトラフローガン COX(コックス)

    ウルトラフローガン

    COX(コックス)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。
    用途手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。仕様落下防止用ベルト付き回転式フレーム材質ハンドル:強化金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
  • 【KSシリーズ】フッ素ゴムパッキンのみ(Pピストン・Kピストン用) TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】フッ素ゴムパッキンのみ(Pピストン・Kピストン用)

    TSオリジナル(高翔産業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ピストンを引くときには抵抗が小さく、押すときにはシリンダーに密着する形状なので、コーキングガンの取扱い、 メンテナンスが非常に楽になります。
    危険物の類別非危険物
  • 【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K

    TSオリジナル(高翔産業)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷
    Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
    セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
  • 【KSシリーズ】コーキングガン KS-55P TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】コーキングガン KS-55P

    TSオリジナル(高翔産業)
    9,098税込10,008
    1セット
    当日出荷
    Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
    セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.0容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
  • らくらく用キャップクリップ 尾崎亀商店

    らくらく用キャップクリップ

    尾崎亀商店
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手元のらくらくガンのキャップ先端にボンドなどでロックすることができます。 見た目が美しくなるだけではなく、4か所の滑り止めスリット入りで軍手の上からでも滑らず回せます。 見た目と効率の両方が成立したらくらくガンオプションパーツになります。 らくらくガンの先端にボンドをぬり、らくらくガン用キャップクリップをつけていただく形になります。
    材質アルミ危険物の類別非危険物
  • 18V コードレスコーキングガン HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスコーキングガン

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品フック、保護メガネストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL)寸法(mm)機体:482×299×82質量(kg)2.7(BSL36A18装着時)容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応)電圧(V)18使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ)危険物の類別非危険物対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51押出力(N)3000押出速度(mm/秒)0~14
  • コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用) エスコ

    コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1台
    4日以内出荷
    プラグ付
    仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック危険物の類別非危険物
  • ガン ヤマモト ラクラクMB ネジ式(ストッパー式) 山本製作所

    ガン ヤマモト ラクラクMB ネジ式(ストッパー式)

    山本製作所
    7,798税込8,578
    1丁
    8日以内出荷
    シリンダーガンのスタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ネジ式:作業中に外れない(ネジ山が5mm程度余ります) バックレバーの操作方法は、最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式
    危険物の類別非危険物
  • コーキングガン(エアー式) エスコ

    コーキングガン(エアー式)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    当日出荷
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に付属品Oリング、ノズルエスコ品番EA123VA-7寸法(mm)【筒】直径50×220全長(mm)285質量(kg)約1.4使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)169吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • コンボイRS タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイRS

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。
    用途ベルト式コーキングガン仕様T3システム、X2システム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番753-7662材質(筒/グリップ)金属/樹脂全長(mm)395質量(g)741全高(mm)193危険物の類別非危険物直径(mm)(筒)58押出量7
  • ハンドシリンダーガン らくらくLB 山本製作所

    ハンドシリンダーガン らくらくLB

    山本製作所
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能
    付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様30mL/1握り長さ(mm)345全長(mm)470質量(kg)1.2容量(mL)650内径(Φmm)51ハンドル標準型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブパックル TRUSCO

    チューブパックル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    269税込296
    1箱(5個)
    当日出荷
    ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。
    トラスコ品番423-9458材質ポリプロピレン幅(mm)68全長(mm)68質量(g)30奥行(mm)14全高(mm)35耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-20質量(g/パック)30危険物の類別非危険物
  • エアフローガン3 COX(コックス)

    エアフローガン3

    COX(コックス)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品
    材質筒/軽量アルミ質量(kg)0.68材質(ハンドル部)軽量樹脂適合容器330mLカートリッジ押し出し1.5kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラビットラバーリペアー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ラビットラバーリペアー専用ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    8,498税込9,348
    1パック(6本)
    当日出荷
    ラピッドラバーリペア専用ノズルです。
    トラスコ品番377-7588適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)280質量(g)300危険物の類別非危険物
  • ジャンボカートノズル(ストレート) 山本製作所

    ジャンボカートノズル(ストレート)

    山本製作所
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ジャンボカート用のストレートノズル。内ネジのノズルです。太口なので軽く打てます。プラスチック製なので壁を傷つけにくいです。
    トラスコ品番654-4687材質プラスチック危険物の類別非危険物
  • ソーセージ用アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    ソーセージ用アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    EZ3610 充電シーリングガン用 ソーセージ用アタッチメント
    危険物の類別非危険物
  • ペンギンシール マガリノズル サンスター

    ペンギンシール マガリノズル

    サンスター
    179税込197
    1個
    当日出荷
    カートリッジ専用曲がりノズル
    危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

コーキングガン/ヘラ