絞り込み
適合容量(mL)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 山本製作所(35)
- RS PRO(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- メーコー(13)
- セメダイン(12)
- TSオリジナル(高翔産業)(11)
- エスコ(9)
- 武蔵エンジニアリング(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- TRUSCO(7)
- COX(コックス)(7)
- 尾崎亀商店(7)
- 井上工具(6)
- FINIXA(6)
- WAKI(和気産業)(4)
- ハンディ・クラウン(4)
- シャープ化学(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 好川産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合容量(mL)」から絞り込む

RS PRO ディスペンサ
RS PRO¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷RS Pro 車両テストキットこの RS Pro オイルエクストラクタ真空ポンプを使用すると、装置からオイル、水、その他の液体を簡単に排出できます。移動式の抜き取り工具で、重い機械を GET することなく、安全にドレイン手順を実行できます。 吸引プローブを排水する領域に挿入すると、吸引プーラはポンプを使用して真空を生成します。1 m の延長チューブにより、安全な距離で作業することができます。合計容量は 6.5 リットルで、直径の異なる 2 つのプローブが付属し、さまざまな機器に対応しています。 このオイルエクストラクタ真空ポンプは、自動車のエンジンからオイルを排出する必要がある場合に最適なソリューションです。また、製造機械や建設機械のメンテナンス、水槽や魚飼育用のタンクにも使用できます。特長と利点.可動式オイル / フルード抜き取り工具 .容量は 6.5 リットル .水のように粘度の低い液体に適しています . 1 m 吸引プローブ付属(直径 5.8 mm 、 6.7 mm ) . 1 m 延長チューブが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ディスペンサータイプ = モービル油及び流体抽出器危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷2L タイプ( ; 674-358 674-358 )には、着脱式のフレキシブルスパウトが含まれます. オイルジャグ. オイルやその他の液体を測定して注入するためのヘビーデューティポリエチレン製ジョッキ。0.5 、 1 、 2 、 5 L のオプションがあります ヘビーデューティポリエチレン ジャグの外側の容量スケールにより、測定が簡単です仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 1L材料 = PE危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷2L タイプ( ; 674-358 674-358 )には、着脱式のフレキシブルスパウトが含まれます. オイルジャグ. オイルやその他の液体を測定して注入するためのヘビーデューティポリエチレン製ジョッキ。0.5 、 1 、 2 、 5 L のオプションがあります ヘビーデューティポリエチレン ジャグの外側の容量スケールにより、測定が簡単です仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.5L材料 = PE危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷オイル ジョッキ. 容量が0.5L、1L、2L、5Lの4種類の重負荷ポリエチレン ジョッキ 2L モデルには、取外し可能なフレキシブル ノズル付 すべてのジョッキに、量を表示するスケール付仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 5L材料 = PE危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.5L材料 = PE危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.35L材料 = PE危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷金属製オイル缶. ナイロン ポンプ ユニットと金属製注ぎ口付きの高品質金属製オイル缶 赤色仕上げでサイズは3種類。350ccと500ccサイズには、250mmのフレキシブル注ぎ口付き仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.35L材料 = 金属危険物の類別非危険物
RS PRO ディスペンサ
RS PRO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷ペン型油差器. 黄銅スパウトへのオイルの流れを制御し、漏洩を防ぐサムプランジャ式のリリースボタンにより、潤滑剤を目的の箇所に正確に塗布するペンスタイルオイラ 熱可塑樹脂ボディ、透明な潤滑剤保管セクション、ねじ止め式の保護エンドキャップ及びポケットクリップ仕様ディスペンサータイプ = ペン型オイルディスペンサー容量 = 5mL材料 = 熱可塑樹脂危険物の類別非危険物
らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン)
山本製作所¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷らくらくガンのピストン部分のパッキンです。適合型番:65S・65M・750B・900B危険物の類別非危険物![ライトキュアディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834937-241122-02.jpg)
ライトキュアディスペンスバルブ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6561外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性![RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832460-241122-02.jpg)
RC30マニュアルリザーバー
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアルトラスコ品番568-6012幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物![RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832451-241122-02.jpg)
RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布トラスコ品番568-6015幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物![ダイヤフラムバルブ3 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832469-241122-02.jpg)
ダイヤフラムバルブ3
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6040外径(Φmm)32針長(mm)127推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7危険物の類別非危険物![シアノアクリレートディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832329-241122-02.jpg)
シアノアクリレートディスペンスバルブ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性
【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LK
TSオリジナル(高翔産業)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽いセット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.2容量(mL)650シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)350
【KSシリーズ】Pピストン
TSオリジナル(高翔産業)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷エンプラ「POM」を使った超軽量ピストン ! 実用強度を確保しつつ最軽量化! 機械的強度・耐溶剤性に優れ、耐久性も良好 ! 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転 !適合機種KS-55・55L専用セット内容クリアケース入り:ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・ゆるみ止めナット・ワッシャ(大・小各1枚)・装着手順書材質POM(ポリオキシメチレン樹脂)危険物の類別非危険物表面仕上げ艶消し加工
コードレスコーキングガン
BOSCH(ボッシュ)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から翌々日出荷エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。用途シーリングや接着剤の充填仕様【最大送り速度】8mm/s質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm)RoHS指令(10物質対応)対応能力(kN)【押出】3.5
800mLホルダ(AC18DA専用部品)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品 カートリッジ式対応(根太ボンド対応) ツールレスでピストンの交換が可能危険物の類別非危険物対応寸法(mm)カートリッジ:310×Φ65
POSシールCP用 クリーンパック用アダプタ
セメダイン¥4,898税込¥5,3881箱(20個)4日以内出荷クリーンパックシステム(POSシールクリーンパック)専用のアダプタです。用途POSシールのクリーンパックシステム用トラスコ品番249-2239色半透明質量(g)20危険物の類別非危険物
中粘度用ギア式ディスペンサー MV5000本体
AUTONICS(オートニクス)¥339,800税込¥373,7801台11日以内出荷接着剤、シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の特性に合わせて微量かつ定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。用途シリコン剤での止水シール及び接着。 一液性RTVゴムでのコーティング。 アクリル変性シリコンでの部品固定、防水シール。付属品テーパーノズル付きハンドホルダー、PTFEホース(白・1m)質量(kg)7.2電源(V)AC100~240適合チューブ内径(Φmm)4
ガン ヤマモト ラクラク 650B ワンタッチ式
山本製作所¥12,980税込¥14,2781丁4日以内出荷シリンダーガンのパワーロングタイプ ハンドル部の耐久性抜群 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい! ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい フック式:作業中の中断も楽々(らくらくガン650Bはフック式のみとなっております)危険物の類別非危険物
コーキングガン ファーストガン
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥7,998税込¥8,7981箱(24丁)4日以内出荷最もシンプルなコーキングガンです。材質スチール色グレー危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×245![ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60785165-170710-02.jpg)
ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。仕様300mlカートリッジトラスコ品番793-8373材質金属質量(kg)2危険物の類別非危険物
コーキングガン(エアー式)
エスコ(1件のレビュー)¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-5寸法(mm)【筒】直径50×235全長(mm)380質量(g)1050使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)100吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
コンボイRS900
タジマツール(TJMデザイン)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷吐出量が選べるコーキングガン 使用コーキング材に合わせて吐出量が選べる押出し力切替式 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル用途切替式コーキングガントラスコ品番817-9803適合容量(mL)900適合サイズ筒長さ315mmまで、Φ66まで危険物の類別非危険物押出量6mm、12mm
ハンドシリンダーガン らくらく750
山本製作所¥18,980税込¥20,8781丁3日以内出荷シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本仕様27mL/1握り長さ(mm)250全長(mm)380質量(kg)1.2容量(mL)750内径(Φmm)65ハンドル強力型危険物の類別非危険物
シャーピー ナイロンガン
シャープ化学¥13,980税込¥15,3781箱(12個)6日以内出荷トラスコ品番816-5934材質ナイロンアズワン品番64-8292-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
充電シーリングガン 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。用途充電コーキングガン付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)仕様外装・内装両用トラスコ品番421-6857質量(kg)2.15(電池パック装着時)色グレー能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。適合容量(mL)400機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)30危険物の類別非危険物使用充電器EZ0L11(別売)押出力(kN[kgf])2.45(250)
ジェットフローガン3
COX(コックス)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個材質筒/金属質量(kg)1.4材質(ハンドル部)樹脂適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ押し出し1.45kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
MUSASHI バルブシステム専用コントローラー
武蔵エンジニアリング¥249,800税込¥274,7801台8日以内出荷圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。仕様吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99トラスコ品番117-0009幅(mm)280質量(kg)4.3高さ(mm)122奥行(mm)247周波数(Hz)50/60消費電力(W)12電源(AC V)100~240危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)液送用:0.005~0.700、バルブ開閉用:0.200~0.700
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16)
武蔵エンジニアリング¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。用途チューブ用。トラスコ品番465-9791材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂摘要東レ・ダウコーニング、スリーボンド用質量(g)415ねじ規格W9/16危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2)
武蔵エンジニアリング¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。用途チューブ用。トラスコ品番465-9767材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)363ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 大流量タイプ
武蔵エンジニアリング¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。仕様高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用トラスコ品番465-9830幅(mm)188質量(kg)3.4高さ(mm)75奥行(mm)169電源(V)AC100消費電力32W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)-
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用)
武蔵エンジニアリング¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。用途330mlシーラント用。トラスコ品番465-9881材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂摘要東レ・ダウコーニング用質量(g)500適合容量(mL)330作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物















![ライトキュアディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07834937-241122-02.jpg)
![RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832460-241122-02.jpg)
![RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832451-241122-02.jpg)
![ダイヤフラムバルブ3 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832469-241122-02.jpg)
![シアノアクリレートディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832329-241122-02.jpg)










![ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60785165-170710-02.jpg)






























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)