絞り込み
適合容量(mL)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 山本製作所(35)
- RS PRO(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- メーコー(13)
- セメダイン(12)
- TSオリジナル(高翔産業)(11)
- エスコ(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- 武蔵エンジニアリング(8)
- TRUSCO(7)
- COX(コックス)(7)
- 尾崎亀商店(7)
- 井上工具(6)
- FINIXA(6)
- WAKI(和気産業)(4)
- ハンディ・クラウン(4)
- シャープ化学(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 好川産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合容量(mL)」から絞り込む

充電シーリングガン グレー
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応押出力(kN[kgf])2.45
充電式CDGガン
日本デコラックス¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験>適合PSE(電気用品安全法)セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース材質ABS、スチール質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し)使用温度範囲(℃)0~40最大吐出圧力5200Nバッテリーリチウムイオン式畜電池バッテリー電圧(V)DC7.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90充電器出力DC8.5V充電器入力AC100~200V充電時間(時間)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリンダーガン 標準型 らくらく
山本製作所¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷シリンダーガンのスタンダードタイプ。狭い足場や女性に最適なコーキングガン。ハンドル部の耐久性抜群。2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。トラスコ品番654-4719全長(mm)370全高(mm)185筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
強力カートリッジガン
山本製作所¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷850~1000ml用カートリッジ材のハイグレードカートリッジガン。使い込んでもカートリッジ受けのぐらつきがない高耐久設計です。レバーの遊びが出ないスライドバー付き。握りやすく、疲れにくい強力型ハンドルです。トラスコ品番654-4710全長(mm)455全高(mm)210適合容量(mL)850~1000筒径(Φmm)67~73危険物の類別非危険物
シリンダーガン 強力型 らくらく
山本製作所¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷シリンダーガンのパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。トラスコ品番654-4695全長(mm)375全高(mm)210筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
シリンダーガン 標準型 らくらく 550/650 ネジ式
山本製作所¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷シリンダーガンのパワースタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは作業中に中断もらくらくのフック式。トラスコ品番654-4696全長(mm)425全高(mm)210筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
シリンダーガン 標準型 らくらく ネジ式
山本製作所¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷シリンダーガンのスタンダードタイプミドルタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。トラスコ品番654-4722全長(mm)420全高(mm)185筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
コーン プラスチックノズル 10ケ入り
山本製作所¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷純正フロントキャップ用プラスチックノズル。外ネジのノズルです。柔らかいので好きな場所でカットできます。トラスコ品番654-4686材質プラスチック危険物の類別非危険物





















![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)