225件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容量(mL)から絞り込む
  • コーキングガン PROSTYLE

    コーキングガン

    PROSTYLE
    598税込658
    1台
    3日以内出荷
    ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。
    用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応。焼き付け塗装(黒色)付属品なし幅(mm)55質量(kg)0.3高さ(mm)160奥行(mm)303危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 亜鉛めっきスチールオイル缶、 5 LRS Pro のこのスチール製オイル缶は、定期的にオイルを扱う作業者に最適な保管 / ディスペンサツールです。5 リットルの容量に加えて、 TOP とバックは円筒形のデザインで使いやすくなっています。 このオイル缶は亜鉛めっきスチール製です。つまり Durable and 頑丈であり、耐錆性にも優れています。固定式分注キャップがチェーン付きのスパウトに取り付けられており、ヒンジ式カバーと併用することで、信頼性の高い選択肢となります。 このオイルは特に油の供給に適していますが、他のさまざまな非腐食性流体でも使用できます。ガレージや自動車の作業場での機械工、及び産業環境でのエンジニアに最適なオプションです。特長と利点.円筒型オイル缶 .容量は 5 リットル .オイルやその他の非腐食性液体の分注に適しています .亜鉛めっきスチール製 .ヒンジ付きカバーを装備 .チェーン付きの保持型ディスペンシングキャップ .キャリーハンドル付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 5L材料 = 鉄鋼危険物の類別非危険物
  • RS PRO シーラントガン RS PRO

    RS PRO シーラントガン

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 174-791シーラーアプリケータガン. RS PRO 174-791 は、最大400 mlの接着剤及びシーラーカートリッジを使用できる手動シーラーガンです。RS PRO 174-791ディスペンサーは、プロの職人にもDIY愛好家にもお使いいただけます。簡単に使用でき、プロレベルの仕上げを実現します。 RS PRO 174-791のトリガー比は7:1です。この力レベルは、ガンがシーラーを長く排出できるため、シリコンシーラーに適しています。手動シーラーディスペンサー トリガー比 - 7:1 対応カートリッジ容量: 305 / 310 / 380 / 400 ml 対応カートリッジ寸法: 260 mm (長さ) x 50 mm (直径)
    仕様タイプ = シーラントガン製品の容量 = 305 ml, 310 ml, 380 ml, 400ml危険物の類別非危険物
  • コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属 タジマツール(TJMデザイン)

    コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
    用途ロータリー式コーキングガンその他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型タイプ金属適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml製品質量(g)670本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×60危険物の類別非危険物押出量12mm
  • ウルトラフローガン COX(コックス)

    ウルトラフローガン

    COX(コックス)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。
    用途手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。仕様落下防止用ベルト付き回転式フレーム材質ハンドル:強化金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
  • 【KSシリーズ】Kピストン TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】Kピストン

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,098税込4,508
    1セット
    翌々日出荷
    精悍(せいかん)なブラック電解アルマイト加工のアルミ製本体に、耐溶剤性に優れたフッ素ゴムパッキンを組み合わせた高耐久性ピストン 使いやすく、キャップ部分のロスが少ない シンプル構造で取付け、メンテナンスが楽 ピストンロッドとベースはフリー状態になりハンドルの回転が軽く滑らか
    セット内容ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・緩み止めナット、ワッシャ・取付マニュアル材質(本体)アルミニウム(電解アルマイト加工)材質(パッキン)フッ素ゴム危険物の類別非危険物
  • 【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】コーキングガン KS-55K

    TSオリジナル(高翔産業)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷
    Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
    セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
  • 【KSシリーズ】コーキングガン KS-55P TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】コーキングガン KS-55P

    TSオリジナル(高翔産業)
    9,098税込10,008
    1セット
    当日出荷
    Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
    セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.0容量(mL)530シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)280
  • ウルトラフローガン 尾崎亀商店

    ウルトラフローガン

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    5日以内出荷
    1液シール材用カートリッジガンです。 高圧タイプのパワーガンですので、力をあまり入れずにシール施工することができます。
    ブラック適合容量(mL)330危険物の類別非危険物
  • 310mm コーキングガン エスコ

    310mm コーキングガン

    エスコ
    780税込858
    1丁
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 230mm コーキングガン エスコ

    230mm コーキングガン

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ガン ヤマモト ラクラクLB ワンタッチ式 山本製作所

    ガン ヤマモト ラクラクLB ワンタッチ式

    山本製作所
    8,798税込9,678
    1丁
    4日以内出荷
    シリンダーガンのスタンダードロングタイプ ハンドル部の耐久性抜群 2液の変成シリコン、ウレタンなどに最適 強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい! ワンタッチ式は凹凸シリンダーワッシャー採用で外れにくい! Newピストン(ピストンがくるくる回る)採用 ワンタッチ式:らくらく脱着で作業後の洗浄がしやすい ストッパー式:最後まで打てば自動でストッパーがかかる、フック式:作業中の中断も楽々(ご注文時にどちらかお選び下さい)
    付属品プラスチックノズル:5本、グリス:1本危険物の類別非危険物
  • 充電式コーキングガン コンボイエレキテルセット タジマツール(TJMデザイン)

    充電式コーキングガン コンボイエレキテルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
    用途充電式電動コーキングガンセット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン電圧DC7.2V適合サイズコーキング材:330ml最大出力4500Nアズワン品番64-8467-88危険物の類別非危険物
  • 充電式コーキングガン コンボイエレキテル タジマツール(TJMデザイン)

    充電式コーキングガン コンボイエレキテル

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガン
    用途充電式電動コーキングガン電圧DC7.2V適合サイズコーキング材:330ml最大出力4500Nアズワン品番64-8467-85危険物の類別非危険物
  • ソーセージパック用エアーガン 3M(スリーエム)

    ソーセージパック用エアーガン

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1丁
    4日以内出荷
    ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
    危険物の類別非危険物
  • イギリス製COX社ジャンボロータリーガン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イギリス製COX社ジャンボロータリーガン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    3,898税込4,288
    1丁
    3日以内出荷
    イギリス製COX社の世界最高品質回転式ガン(ネダボンド760ml用)。高圧力式で楽々シーリングできます。すみや角にも回転させて自由自在に使用可能。耐摩耗装置を導入して、摩耗度が減って、ストローク回数も長期に渡って変化がありません。プロの防水屋さん・ガラス屋さんに高く評価されています。
    材質オレンジ適合容量(mL)760危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)70×315
  • コーキングガン WAKI(和気産業)

    コーキングガン

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    屋外に長時間放置すると太陽光線により熱せられ高温になったり、錆の発生を招きますご使用に際して手袋をご使用下さい
    材質スチール危険物の類別非危険物
  • MUSASHI 大流量ニードルコントロールバルブ 「MINI VAL」 武蔵エンジニアリング

    MUSASHI 大流量ニードルコントロールバルブ 「MINI VAL」

    武蔵エンジニアリング
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
    仕様最大応答回数(回/min):680トラスコ品番117-0014材質ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ)質量(g)222圧力最大液体圧送圧力:0.5MPa使用エアー圧力(MPa)0.35~0.5駆動方式エアオペレート式危険物の類別非危険物
  • MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」 武蔵エンジニアリング

    MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷
    吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。
    用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。付属品ACアダプタ、ACアダプタ用コード、取扱説明書トラスコ品番465-9805幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力12W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
  • MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2) 武蔵エンジニアリング

    MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2)

    武蔵エンジニアリング
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
    用途チューブ用。トラスコ品番465-9783材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)415ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
  • MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用) 武蔵エンジニアリング

    MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用)

    武蔵エンジニアリング
    47,980税込52,778
    1個
    8日以内出荷
    液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
    用途330mlシーラント用。トラスコ品番465-9872材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂摘要スリーボンド用質量(g)500適合容量(mL)330作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物
  • 回転式 コーキングガン エスコ

    回転式 コーキングガン

    エスコ
    9,570税込10,527
    1個
    当日出荷
    持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
    適合330mL用エスコ品番EA930BE材質スチール製全長(mm)350質量(g)約800危険物の類別非危険物
  • プラントリペア目地クイック用カートリッジガン ABC商会

    プラントリペア目地クイック用カートリッジガン

    ABC商会
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ゼクソン ブラックギザ付 コーキングガン ゼクソン

    ゼクソン ブラックギザ付 コーキングガン

    ゼクソン
    598税込658
    1個
    4日以内出荷
    金属製コーキングガンのギザ付きタイプです。ギザでコーキングの送りすぎを防ぎます。
    用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • コーキング 替えロングノズル アイモニカ

    コーキング 替えロングノズル

    アイモニカ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。
    用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
  • コーキングガン (エアー式) エスコ

    コーキングガン (エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,640税込7,304
    1台
    翌日出荷
    摩擦に強いアルミボディ。プラグ付き。
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に材質アルミ寸法(mm)【筒】50×210全長(mm)275質量(kg)1.12使用圧力(MPa)0.2~0.4空気消費量(L/min)0~115サイズ(mm)【吸入口】Rc (PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • レギュラーコーキングガン ハンディ・クラウン

    レギュラーコーキングガン

    ハンディ・クラウン
    439税込483
    1丁
    3日以内出荷
    スタンダードなコーキングガン!ノズルカット、液ダレ防止機能付き!。コーキング剤を使用するときにお使いください。スタンダードタイプで、かんたん充填!
    用途コーキング作業用全長(mm)約360材質(本体)スチールグリップ部(mm)約155危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーキングガン ラバーグリツプ アイネット

    コーキングガン ラバーグリツプ

    アイネット
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    グリップ部分がゴムになっていて作業性が良いです。
    用途カートリッジタイプのコーキングや接着剤に使用するガンです。材質スチール、ゴム(グリップ)危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
  • CSG00用インナーノズル FINIXA

    CSG00用インナーノズル

    FINIXA
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    CSG00用インナーノズル
    危険物の類別非危険物
  • CSG00用アウターノズル ファイン FINIXA

    CSG00用アウターノズル ファイン

    FINIXA
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    CSG00用アウターノズル ファイン(細目)
    危険物の類別非危険物
  • スプレーシームシーラー FINIXA

    スプレーシームシーラー

    FINIXA
    3,598税込3,958
    1本(290mL)
    6日以内出荷
    MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー。接着力良好。柔軟性が長続きします。FINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに。施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)。4種類のカラーから選べる
    適合容量(mL)290危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量290mL危険物の性状非水溶性
  • CSG00用アウターノズル コース FINIXA

    CSG00用アウターノズル コース

    FINIXA
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    CSG00用アウターノズル コース(粗目)
    危険物の類別非危険物
  • コンビシーラントガン FINIXA

    コンビシーラントガン

    FINIXA
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    1液型シーリング剤用のエアガン。290mlと310mlのカートリッジを装着可能。FINIXAスプレーシームシーラーと組み合わせてOEMの吹付状シーリングを再現可能。シーラー吐出量とスプレーパターンを個別に調整可能。本体を分解洗浄する必要がありません。アウターノズルの変更で粗目と細目の2パターンがスプレー可能です。別売りのフランジノズルと組み合わせてかまぼこ型線状シーリングも可能。インナーノズル1種、アウターノズル2種が各1個ずつ付属
    危険物の類別非危険物
  • フランジノズル FINIXA

    フランジノズル

    FINIXA
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    シリコンシーラーなどの先に装着するガイド用ウィングチップノズル。片方を全て落とし、もう片方~中央を必要な距離で切り落としてください。最大で13mm幅のかまぼこ型のシーラーが引けます。
    危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    ディスペンサータイプ = レバー操作式ポンプ。容量 = 100 → 205L。材料 = プラスチック。。RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 100 → 205 Lこのプラスチック製レバー式ポンプは、オイル、凍結防止剤、パラフィン、その他のあらゆる種類の非腐食性液体を移送します。簡単な手動操作で自吸式サイホンポンプで、独立した浸漬チューブを備えています。 この便利なポンプは、 1 ストロークあたり最大 330 ml の液体を押し出し、大量の液体をすばやく移動できます。BSP (英国規格配管)の 2 インチコネクタと液だれ防止ノズルにより、安全で信頼性の高いトランスファーが可能になります。ディップチューブは、 100 リットル→ 250 リットルの容量の大きなドラムに対応します。 RS Pro 製品に属しているため、このプラスチック製サイホンポンプは、信頼性と Durable 性を保証するために徹底的にテストされていると確信できます。自動車用途や、産業環境や建設環境での液体のポンピングに最適なツールです。特長と利点.レバーアクションポンプ .プラスチック製 .セルフプライミング . 1 ストロークあたり 330 ml のプッシュが可能 .ディップチューブは、 100 の容量を持つ大きなドラムに適しています 250 リットルまで .液だれ防止ノズル . 2 インチの BSP (英国規格配管)コネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    ディスペンサータイプ = 多目的小型サイフォンポンプ。容量 = 1L。材料 = プラスチック。。RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 1 Lこの業務用品質のサイホンポンプを使用すると、届きにくい場所でも確実に液体を供給できます。家庭やガレージで使用できる汎用のソリューションで、 1 リットルの容量により、外出先でも持ち運ぶことができます。 このミニポンプは Durable で軽量なプラスチック製で、シンプルな 3 部品組み立てで簡単にメンテナンスできます。手で操作できるポンプと、面倒な場所に機械や機器を上から動かすための柔軟なチューブを備えています。 この RS Pro のコンポーネント(この製品など)はすべて、徹底的にエンジニアテストされるため、高い品質に頼ることができます。このサイホンポンプは、オイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、潤滑剤、汎用クリーナーに適しているほか、ガレージ、産業用作業場、家庭用 DIY でも使用できます。特長と利点.多目的ミニサイホンポンプ .プラスチック製 .容量は 1 リットル .ポンプを簡単に操作でき、手で操作できます .オイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、潤滑剤、汎用クリーナに適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ディスペンサータイプ = ペン型オイルディスペンサー。容量 = 5mL。。RS PRO 6
    危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 車両テストキットこの RS Pro オイルエクストラクタ真空ポンプを使用すると、装置からオイル、水、その他の液体を簡単に排出できます。移動式の抜き取り工具で、重い機械を GET することなく、安全にドレイン手順を実行できます。 吸引プローブを排水する領域に挿入すると、吸引プーラはポンプを使用して真空を生成します。1 m の延長チューブにより、安全な距離で作業することができます。合計容量は 6.5 リットルで、直径の異なる 2 つのプローブが付属し、さまざまな機器に対応しています。 このオイルエクストラクタ真空ポンプは、自動車のエンジンからオイルを排出する必要がある場合に最適なソリューションです。また、製造機械や建設機械のメンテナンス、水槽や魚飼育用のタンクにも使用できます。特長と利点.可動式オイル / フルード抜き取り工具 .容量は 6.5 リットル .水のように粘度の低い液体に適しています . 1 m 吸引プローブ付属(直径 5.8 mm 、 6.7 mm ) . 1 m 延長チューブが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ディスペンサータイプ = モービル油及び流体抽出器危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    2L タイプ( ; 674-358 674-358 )には、着脱式のフレキシブルスパウトが含まれます. オイルジャグ. オイルやその他の液体を測定して注入するためのヘビーデューティポリエチレン製ジョッキ。0.5 、 1 、 2 、 5 L のオプションがあります ヘビーデューティポリエチレン ジャグの外側の容量スケールにより、測定が簡単です
    仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 1L材料 = PE危険物の類別非危険物

シーリング』には他にこんなカテゴリがあります

コーキングガン/ヘラ