絞り込み
適合容量(mL)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 山本製作所(35)
- RS PRO(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- メーコー(13)
- セメダイン(12)
- TSオリジナル(高翔産業)(11)
- 武蔵エンジニアリング(10)
- エスコ(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- TRUSCO(7)
- COX(コックス)(7)
- 尾崎亀商店(7)
- 井上工具(6)
- FINIXA(6)
- WAKI(和気産業)(4)
- ハンディ・クラウン(4)
- シャープ化学(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 好川産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合容量(mL)」から絞り込む

POSシールCP用 アダプタセットA
セメダイン(2件のレビュー)¥849税込¥9341セット当日出荷・クリーンホルダー クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー ・クリーンアダプタ クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ ・クリーンノズル クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズルトラスコ品番341-9681セット内容ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
モードチェンジコーキングガン
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。用途屋内外のコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55色黒/赤危険物の類別非危険物
カート用Pノズル
TSオリジナル(高翔産業)¥109税込¥1201本当日出荷カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !材質ポリエチレンサイズショート(10.5cm)危険物の類別非危険物
ハンドシリンダーガン らくらくMB
山本製作所¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様30mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)420質量(kg)1.1容量(mL)550内径(Φmm)51ハンドル標準型
コーキングソフトノズル
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷充填と仕上が一度に出来る 補修面にしっかりフィットしコーキング剤がはみ出さずにきれいに仕上がります。用途コーキング作業の効率アップに材質エラストマー樹脂危険物の類別非危険物
ハンドシリンダーガン らくらく550B
山本製作所(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様16mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)425質量(kg)1.1容量(mL)550タイプワンタッチ式内径(Φmm)51ハンドル強力型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング絞り
井上工具¥349税込¥3841枚欠品中コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。材質ポリプロピレン幅(mm)50高さ(mm)120危険物の類別非危険物
らくらくMB・LB・550B・650B用JCN用FC
尾崎亀商店¥2,598税込¥2,8581個当日出荷らくらくMB・LB・550B・650Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。色シルバー危険物の類別非危険物
コーキングガン
Bcross¥599税込¥6591個当日出荷ノズル切断具と充填材の注入穴あけ具付です。液ダレ防止機構付です。用途接着剤、充填材など、液状剤の充填に。適合容量(mL)溶剤:330危険物の類別非危険物
らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PP(ピストンパッキン)
山本製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷らくらくガンのピストン部分のパッキンです。適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
変成シリコン用コーキングガン
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。用途変成シリコンでのコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55色黒危険物の類別非危険物
コーキングスムースノズル平面
井上工具¥349税込¥3841個当日出荷コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様平面用材質エラストマー樹脂幅(mm)45高さ(mm)72先端内径(mm)9危険物の類別非危険物
充電式コーキングガン
マキタ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から3日以内出荷硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。付属品ホルダAセット品ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本危険物の類別非危険物押出力(N)最大5000押出速度(mm/秒)0~28
J1アダプター KOオリジナルVer
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷2液のコーキングガン(シリンダーカラー色)に合わせたメーカーオリジナルアダプターが誕生!!2液のコーキングガンのジャンボキャップにそのまま装着OK!!危険物の類別非危険物
目地仕上げ用ヘラ
ハンディ・クラウン¥259税込¥2851個当日出荷4種類のサイズが付いており余分なシーリング剤や接着剤を取り除ききれいなラインに仕上げる事が出来ます。用途コーキング作業の効率アップにサイズ約1.6/約3.2/約4.7/約6.5mm危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング 替え曲りノズル
アイモニカ¥289税込¥3181個5日以内出荷ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。タテ目地の作業が簡単です。用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
【KSシリーズ】KS用 プラスチックノズル
TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷安価なプラスチックノズル! ポリエチレン製でカッターナイフで先端を自由な長さ・口径に切れます。適合コーキングガン:適用コーキングガン(直接接続)、W-65、KS-850(※KS-75・KS-90の大容量タイプは、KS用アタッチメントノズルジョイント(別売り)が必要です。)危険物の類別非危険物
ウルトラポイントガン
COX(コックス)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。用途モルタルの目地への注入作業。仕様ミキシングパドル付き材質筒:樹脂、ハンドル:金属容量(mL)800トリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
ハンドシリンダーガン らくらく650B
山本製作所¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。 1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダーの脱着がワンタッチで、作業後の洗浄がらくらくバックレバーはフック式のみ。付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本仕様16mL/1握り長さ(mm)295全長(mm)475質量(kg)1.2容量(mL)650内径(Φmm)51ハンドル強力型危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
らくらく60MB・700B用JCN用FC
尾崎亀商店¥2,598税込¥2,8581個当日出荷らくらく60MB・700Bで使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。色シルバー危険物の類別非危険物
DIY用エアーコーキングガン
AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
ガン ヤマモト ラクラク 550B ネジ式
山本製作所(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁4日以内出荷シリンダーガンのパワーミドルタイプ シリンダーガンのパワースタンダードタイプ ハンドル部の耐久性抜群 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい 作業中に外れないネジ式 バックレバーは作業中の中断も楽々なフック式(らくらくガン550Bはフック式のみとなっております)タイプネジ式危険物の類別非危険物
MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」
武蔵エンジニアリング¥97,980税込¥107,7781台9日以内出荷吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。付属品・ 本体 MS-1D-CTR ・電源子ード(日本用) PK2-1・ACアダプタ ACAT-2・取説 ※ディスペンサーとして使用される際には、その他シリンジやノズルなどの構成品が必要となりますトラスコ品番465-9813幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力(W)12作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
KN パックガン330 フィルムパック用コーキングガン
K.N Works¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷コーキング用パックガンです。替えノズル2本付属しております用途シリコン・フィルムパック用寸法(mm)【適用パック】Φ50×230容量(cc)330危険物の類別非危険物
アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁
アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)¥12,980~税込¥14,278~1丁6日以内出荷から13日以内出荷アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ガンです。50ml用と200ml用があります。用途アラルダイト接着剤(カートリッジ)用仕様【入目】1丁危険物の類別非危険物
らくらくガン用60MB・700B用PS(ピストンセット)
山本製作所¥3,698税込¥4,0681セット5日以内出荷らくらくガンのピストン部分のセットです。付属品ピストン×1ヶ、ナット2種類×1ヶずつ、ワッシャ×2ヶ適合型番:60MB・700B危険物の類別非危険物
パワーフローガン
COX(コックス)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様回転式フレーム材質全体:金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物特性耐久
コーキングノズルストッパー
TRUSCO¥629税込¥6921セット(4本)当日出荷トラスコ品番114-8158材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)159質量(g)20全幅(mm)40危険物の類別非危険物
ガン ヤマモト ラクラク700B
山本製作所¥13,980税込¥15,3781丁4日以内出荷シリンダーガンの中型パワータイプ ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適 標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い! 丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない! ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい ネジ式:作業中に外れない(らくらく700Bはネジ式のみとなっております。) フック式:作業中の中断も楽々(らくらく700Bはフック式のみとなっております。)危険物の類別非危険物