絞り込み
長さ(m)
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・側板:深緑
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・三協リール・中発販売・マキタ・サンピース・TRUSCO・日平機器・ヤマダコーポレーション・カナレ電気・フジマック・イチネンTASCO・キタムラ産業・ユニット・仙台銘板・ながやR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: コードリール

467件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
    コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • びっくりーる 日動工業

    びっくりーる

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。
    質量(kg)8.2長さ(m)30コンセント個数2+2電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • モーションECOライト白色 仙台銘板

    モーションECOライト白色

    仙台銘板
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    人感センサー付照明灯。
    トラスコ品番818-4905連続使用時間(時間)(満充電から無日照)75RoHS指令(10物質対応)対応NETIS番号QS-150020-VE
  • アースリール ハタヤリミテッド

    アースリール

    ハタヤリミテッド
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
    定格電流(A)60相当電線仕様-種別2PNCT巻取形式手動巻き
  • 溶接ケーブルリール ハタヤリミテッド

    溶接ケーブルリール

    ハタヤリミテッド
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    作業性と安全性のしっかり設計です。
    付属品HJ-338Rホルダーセット(キャスター付)、1次側ケーブル1.5m質量(kg)24.9許容電流(A)150・220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×400×424電線長さ(m)30電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WCT
  • コードバランサー(自動巻) ハタヤリミテッド

    コードバランサー(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    31日以内出荷
    コードリールとバランサーが一体化。
    コンセント個数1ストローク(m)1.3電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT吊下荷重(kg)0.1~3巻取形式自動巻き
  • トクサンデーリール ハタヤリミテッド

    トクサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。 お求めやすさの究極です。
    定格電圧(V)125コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×255×201電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT
  • テモートリール ハタヤリミテッド

    テモートリール

    ハタヤリミテッド
    55,980税込61,578
    1台
    31日以内出荷
    リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ… 高所、手狭な現場などに大変便利です。
    質量(kg)7.4定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • 三相200Vテモートリール ハタヤリミテッド

    三相200Vテモートリール

    ハタヤリミテッド
    65,980税込72,578
    1台
    31日以内出荷
    コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
    質量(kg)11.3定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • リーラー 手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    リーラー 手巻き(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
    質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
  • ケーブルリール(200V)(自動巻) ハタヤリミテッド

    ケーブルリール(200V)(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。
    電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
  • コードリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    コードリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
    質量(kg)12定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • サンデーテモートリール ハタヤリミテッド

    サンデーテモートリール

    ハタヤリミテッド
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなボディーに 十分な機能を装備しました。
    質量(kg)7定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)326×275×212電線長さ(m)27+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    239,800税込263,780
    1台
    31日以内出荷
    充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。
    定格電流(A)440V/60A、3P+E電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
  • 防爆型ダブルコンセントリール(手巻式) ハタヤリミテッド

    防爆型ダブルコンセントリール(手巻式)

    ハタヤリミテッド
    579,800税込637,780
    1台
    31日以内出荷
    防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。
    電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別3PNCT
  • 配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド

    配膳車専用コードマック(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    床を這うコードを配膳車から追放します。
    質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
  • ブレーカーリール(単相200V) ハタヤリミテッド

    ブレーカーリール(単相200V)

    ハタヤリミテッド
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    BR型の単相200V用コードリールです。
    付属品ネームプレート質量(kg)8.8定格電圧(V)200コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • 防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス重視設計。 プロの戦力となる屋外用リールです。
    質量(kg)10.3定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×244電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT使用場所屋外
  • コードリール(三相200V) ハタヤリミテッド

    コードリール(三相200V)

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ! 長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいています。
    付属品ネームプレート定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • 屋外用リール ハタヤリミテッド

    屋外用リール

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型の「屋外用」コードリールです。
    質量(kg)8.6タイプ防雨タイプ(屋外型)定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT使用場所屋外
  • 逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m ハタヤリミテッド

    逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m

    ハタヤリミテッド
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
    トラスコ品番106-1836質量(kg)11.42018年トラスコ掲載ページ7 0819
  • リール LEDランプリール 10M 日平機器

    リール LEDランプリール 10M

    日平機器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて使用できます。 脱着式コードレスLEDライトが付属しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など仕様ラチェット式ストッパーセット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.4定格電圧(V)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335電線長さ(m)10機能首振りハンガー機能電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m)電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)3明るさ(Lm)500
  • 吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番820-6567質量(kg)0.85アーム:シルバー、車:黒サイズ(mm)W1136×L53×H226最大荷重(kN)0.85
  • ドラムローラー IKURATOOLS(育良精機)

    ドラムローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-3871質量(kg)56.8ドラム外側:グレイ耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
  • 防爆型コンセントリール50mキャスター付 ハタヤリミテッド

    防爆型コンセントリール50mキャスター付

    ハタヤリミテッド
    399,800税込439,780
    1台
    31日以内出荷
    防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
    トラスコ品番827-8962質量(kg)28電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
  • 防爆型コンセントリール ハタヤリミテッド

    防爆型コンセントリール

    ハタヤリミテッド
    349,800税込384,780
    1台
    31日以内出荷
    防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
    電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
  • ホースリール 70m用本体(5分・6分兼用) ハタヤリミテッド

    ホースリール 70m用本体(5分・6分兼用)

    ハタヤリミテッド
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    大型業務用ホースリールです。
    トラスコ品番827-8977質量(kg)10電線長さ(m)70用
  • AC250V/19A/10m コードリール(アース付) エスコ

    AC250V/19A/10m コードリール(アース付)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815BP-10電線長さ(m)10特性アース付
  • 一般圧タフリール マキタ

    一般圧タフリール

    マキタ
    21,880税込24,068
    1台
    3日以内出荷
  • 溶接ケーブルリール 本体 ハタヤリミテッド

    溶接ケーブルリール 本体

    ハタヤリミテッド
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    溶接ケーブルリール本体のみです。 キャスター付です。
    仕様一次側ケーブル1.5m付(WCT38×1C)トラスコ品番820-2469質量(kg)10
  • 自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1

    ハタヤリミテッド
    269,800税込296,780
    1台
    45日以内出荷
    自動巻溶接ケーブルリール アーク溶接機専用
    トラスコ品番820-2548質量(kg)30.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)20電線仕様VCT22mm2×1巻取形式自動巻き
  • 自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷
    自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
    トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15電線仕様VCT38mm2×1巻取形式自動巻き
  • 自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷
    トラスコ品番820-2546質量(kg)26.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)15電線仕様VCT22mm2×1巻取形式自動巻き
  • 防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド

    防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型

    ハタヤリミテッド
    229,800税込252,780
    1台ほか
    31日以内出荷から45日以内出荷
    電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
  • 病院「配膳車」専用自動巻コードリール ハタヤリミテッド

    病院「配膳車」専用自動巻コードリール

    ハタヤリミテッド
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    病院配膳車専用自動巻コードリールです。 給食配膳車の保温・保冷専用自動巻コードリールです。 床をはうコードを追放しています。
    トラスコ品番820-2460質量(kg)4電圧(V)200電線仕様2PNCT2.mm2×4C巻取形式自動巻き
  • 逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m ハタヤリミテッド

    逆配電型コードリール テモートリール 三相200V 20A 30+3m

    ハタヤリミテッド
    65,980税込72,578
    1台
    30日以内出荷
    三相200V型です。 屋内用コンセント引出しタイプです。 リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
    トラスコ品番820-2571質量(kg)10電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
  • サンタイガーレインボーリール 単相100V30m アース・ブレーカー付 ハタヤリミテッド

    サンタイガーレインボーリール 単相100V30m アース・ブレーカー付

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    14日以内出荷
    トラスコ品番851-3576質量(kg)11.8定格電圧(V)100特性アース付
  • アースリール (ケーブルなし) ハタヤリミテッド

    アースリール (ケーブルなし)

    ハタヤリミテッド
    93,980税込103,378
    1台
    31日以内出荷
    特性アース付
  • コードリール マキタ

    コードリール

    マキタ
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    コード長さ(m)30
  • コードリール マキタ

    コードリール

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    コード長さ(m)30

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール