絞り込み
長さ(m)
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・側板:深緑
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・三協リール・中発販売・マキタ・サンピース・TRUSCO・日平機器・カナレ電気・フジマック・ヤマダコーポレーション・イチネンTASCO・キタムラ産業・ユニット・仙台銘板・ながやR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: コードリール

466件中 441466
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 電流コントールドラム 日動工業

    電流コントールドラム

    日動工業
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。
    用途過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。仕様電源ランプ付(側板)紺電圧(V)AC100電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT側板290Φmm電線色プラグ形状ポッキンプラグ×1
  • 金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) 日動工業

    金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

    日動工業(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
    用途建設工事などの現場作業に最適。仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT特性アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。
    トラスコ品番368-6451質量(kg)6.6コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • 自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m ハタヤリミテッド

    自動巻取コードリール『コードマック』 100V 20m

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。
    トラスコ品番209-8342質量(kg)12芯数二相電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.00巻取形式自動巻き
  • マジックリール 日動工業

    マジックリール

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。 パネル固定型です。
    電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2
  • 【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    【OKS】フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
    仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
  • コードリール 日動工業

    コードリール

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)7.4コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • 遮断電流値可変設定形 ELB BOX ハタヤリミテッド

    遮断電流値可変設定形 ELB BOX

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
    仕様コンセント防塵キャップ付トラスコ品番307-2711質量(kg)1.8電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム 日動工業

    屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム

    日動工業(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-5860質量(kg)8.2タイプ屋外型コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
  • 屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型) 日動工業

    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付、びっくリール(延長コード型)

    日動工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)9.7タイプ屋外型コンセント個数3+1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
  • [100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ

    [100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン]

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815CP-2グリーン電線長さ(m)5
  • 屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 日動工業

    屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

    日動工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ屋内型コンセント個数3+2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型) 日動工業

    屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)

    日動工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-5771質量(kg)9.5タイプ屋外型コンセント個数3+1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性アース付
  • 屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

    日動工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトントラスコ品番125-5126質量(kg)5.0タイプ屋内型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×250×150電線許容電流(A)16電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    どこまでも安全性を追求する!。ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事
    仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付トラスコ品番105-5704種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)質量(kg)7.9電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
  • 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    どこまでも安全性を追求する!。ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事
    仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 樹脂製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付トラスコ品番164-5340種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)質量(kg)8.8漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
  • コンセットリール 標準型 ハタヤリミテッド

    コンセットリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    コンセント盤を左右に回転させることでコンセントの電源をON/OFFすること可能です。
    仕様漏電遮断機付接地端子付フキュートビプラグトラスコ品番370-3550種別特別仕様タイプ質量(kg)7.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×275×211電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
  • 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
  • 三相200V型コードリール ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    種別200V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型限度電流(A)15使用場所屋内
  • 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグトラスコ品番851-3839種別100V型タイプ(屋内型)質量(kg)12.0漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)3.5限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
  • コードリール 100V 防雨防塵型 グッドリール アース無し 20m 日動工業

    コードリール 100V 防雨防塵型 グッドリール アース無し 20m

    日動工業
    14,980税込16,478
    1台
    11日以内出荷
    屋外型のコードリールです。
    用途各種屋外工事に。トラスコ品番684-7473材質側板:スチールコンセント個数4コンセント定格15A・125V定格電流(A)4電線仕様-長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P防雨キャップ付限度電流(A)15電線仕様-心数(C)2
  • 電工ドラム 100V 屋内型 のびーる 日動工業

    電工ドラム 100V 屋内型 のびーる

    日動工業
    639,800税込703,780
    1箱(40台)
    7日以内出荷
    屋内型の電工ドラムです。延長コードタイプ(逆配電タイプ)の電工ドラムです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。
    用途各種屋内工事に。トラスコ品番538-7572材質側板:スチール側板:深緑コンセント個数3コンセント定格15A・125V定格電流(A)4電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCTF電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P限度電流(A)12電線仕様-心数(C)2
  • 三相200Vテモート ハタヤリミテッド

    三相200Vテモート

    ハタヤリミテッド
    69,980税込76,978
    1台
    31日以内出荷
    コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
    質量(kg)10.5定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • コンセットリール ハタヤリミテッド

    コンセットリール

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    コンセント盤が固定されて、リールだけが回転するので、電動工具のプラグを差したままでもコードがねじれません。
    質量(kg)6.9定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)351×275×211電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • サンタイガーレインボーリール(屋外用)(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    サンタイガーレインボーリール(屋外用)(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    念入りに造りこんだ「屋外用」サンタイガーシリーズ。 BX-301K型は建設業労働災害防止協会推奨品です。
    質量(kg)6.9定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×292×212電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブル使用場所屋外
  • シャリル手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    シャリル手巻き(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    ギフトやノベルティに最適!手巻き式。
    質量(kg)0.66コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK巻取形式手動巻き

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール