絞り込み
長さ(m)
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・三協リール・中発販売・マキタ・サンピース・TRUSCO・日平機器・カナレ電気・フジマック・ヤマダコーポレーション・イチネンTASCO・キタムラ産業・ユニット・仙台銘板・ながやR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: コードリール

防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
461件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 防雨型オープンリール 日動工業

    防雨型オープンリール

    日動工業
    47,980税込52,778
    1台
    9日以内出荷
  • 超高感度電工ドラム防雨型 日動工業

    超高感度電工ドラム防雨型

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
    質量(kg)8.4コンセント個数3電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • 超高感度電工ドラム 日動工業

    超高感度電工ドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
    質量(kg)7.5コンセント個数4電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • スピードコントローラー三相200V 日動工業

    スピードコントローラー三相200V

    日動工業
    91,980税込101,178
    1台
    翌日出荷
    200Vのモーター等動力機械の回転速度が自由自在!! モーターの正転逆転可能。
    質量(kg)3.5出力AC200-240V 100Hz入力AC200-240V 50/60Hz
  • スピコンハンドリール 日動工業

    スピコンハンドリール

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    使用工具のトルクを落とさず回転を落とす。
    質量(kg)1.2コンセント個数1+1電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    電線長さ(m)10電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)3.5電線色
  • アースチェックリール 日動工業

    アースチェックリール

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
    質量(kg)7.5コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番65-1856-04フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • 昇圧・降圧自在型トランスリール 日動工業

    昇圧・降圧自在型トランスリール

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    100V/2000Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
    出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2定格電流(A)100V:20、200V:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)電線仕様-種別VCT保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 昇圧専用トランスリール 日動工業

    昇圧専用トランスリール

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    100Vで電圧ドロップ即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
    出力115V×2、125V×2定格電流(A)18.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)電線仕様-種別VCT保護機能安全ブレーカ(20A)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 三相200V降圧兼用トランスリール 日動工業

    三相200V降圧兼用トランスリール

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
    出力115V×2、三相200V×1定格電流(A)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量1.5KVA入力三相200V 接地3P20A電線仕様-種別SVCT保護機能安全ブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 手動巻アースリール 日動工業

    手動巻アースリール

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×230×310電線長さ(m)20被覆外径(mm)6.1コード種類KIV8mm2×1芯巻取形式手動巻き
  • ロック(引掛)式コンセントドラム 日動工業

    ロック(引掛)式コンセントドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
    長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • 抜止式コンセントドラム 日動工業

    抜止式コンセントドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。
    コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • びっくリール 日動工業

    びっくリール

    日動工業
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT特性防塵
  • アースチェックリール 日動工業

    アースチェックリール

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
    質量(kg)8.4コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番65-1855-94フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTアズワン品番64-5062-91漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    質量(kg)7.7長さ(m)20コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT特性防塵
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
    コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • びっくりーる 日動工業

    びっくりーる

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。
    質量(kg)8.2長さ(m)30コンセント個数2+2電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • モーションECOライト白色 仙台銘板

    モーションECOライト白色

    仙台銘板
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    人感センサー付照明灯。
    トラスコ品番818-4905連続使用時間(時間)(満充電から無日照)75RoHS指令(10物質対応)対応NETIS番号QS-150020-VE
  • アースリール ハタヤリミテッド

    アースリール

    ハタヤリミテッド
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
    定格電流(A)60相当電線仕様-種別2PNCT巻取形式手動巻き
  • 溶接ケーブルリール ハタヤリミテッド

    溶接ケーブルリール

    ハタヤリミテッド
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    作業性と安全性のしっかり設計です。
    付属品HJ-338Rホルダーセット(キャスター付)、1次側ケーブル1.5m質量(kg)24.9許容電流(A)150・220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×400×424電線長さ(m)30電線太さ(mm2)38電線仕様-種別WCT
  • コードバランサー(自動巻) ハタヤリミテッド

    コードバランサー(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    31日以内出荷
    コードリールとバランサーが一体化。
    コンセント個数1ストローク(m)1.3電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT吊下荷重(kg)0.1~3巻取形式自動巻き
  • トクサンデーリール ハタヤリミテッド

    トクサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。 お求めやすさの究極です。
    定格電圧(V)125コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×255×201電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT
  • サンタイガーテモートリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーテモートリール

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    プロユースのサンタイガーシリーズのコンセント引出しタイプ。 回転式キャップ付きトリプルタップがさらに使いやすく、便利です。
    定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×307×263電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
  • テモートリール ハタヤリミテッド

    テモートリール

    ハタヤリミテッド
    55,980税込61,578
    1台
    31日以内出荷
    リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ… 高所、手狭な現場などに大変便利です。
    質量(kg)7.4定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • 三相200Vテモートリール ハタヤリミテッド

    三相200Vテモートリール

    ハタヤリミテッド
    65,980税込72,578
    1台
    31日以内出荷
    コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
    質量(kg)11.3定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線長さ(m)30+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • リーラー 手巻き(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    リーラー 手巻き(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
    質量(kg)0.75定格電圧(V)125コンセント個数2許容電流(A)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82定格電流(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2巻取形式手動巻き
  • ケーブルリール(200V)(自動巻) ハタヤリミテッド

    ケーブルリール(200V)(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    269,800税込296,780
    1台
    31日以内出荷
    動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。
    電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
  • コードリール(単相100V) ハタヤリミテッド

    コードリール(単相100V)

    ハタヤリミテッド
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
    質量(kg)12定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • サンデーテモートリール ハタヤリミテッド

    サンデーテモートリール

    ハタヤリミテッド
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなボディーに 十分な機能を装備しました。
    質量(kg)7定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)326×275×212電線長さ(m)27+3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT
  • フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド

    フォークリフト充電用オートリール

    ハタヤリミテッド
    239,800税込263,780
    1台
    31日以内出荷
    充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。
    定格電流(A)440V/60A、3P+E電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
  • 段積みリールコードタイプ ハタヤリミテッド

    段積みリールコードタイプ

    ハタヤリミテッド
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納! 倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
    質量(kg)9.7定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)328.5×328.5×228電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT使用温度センサー付
  • 防爆型ダブルコンセントリール(手巻式) ハタヤリミテッド

    防爆型ダブルコンセントリール(手巻式)

    ハタヤリミテッド
    579,800税込637,780
    1台
    31日以内出荷
    防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。
    電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別3PNCT
  • 配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド

    配膳車専用コードマック(自動巻)

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    床を這うコードを配膳車から追放します。
    質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
  • ブレーカーリール(単相200V) ハタヤリミテッド

    ブレーカーリール(単相200V)

    ハタヤリミテッド
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    BR型の単相200V用コードリールです。
    付属品ネームプレート質量(kg)8.8定格電圧(V)200コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
  • 防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス重視設計。 プロの戦力となる屋外用リールです。
    質量(kg)10.3定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×244電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT使用場所屋外
  • 戦力リール(温度センサー付) ハタヤリミテッド

    戦力リール(温度センサー付)

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    31日以内出荷
    プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
    定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×226電線太さ(mm2)2電線仕様-種別2PNCT
  • コードリール(三相200V) ハタヤリミテッド

    コードリール(三相200V)

    ハタヤリミテッド
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ! 長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいています。
    付属品ネームプレート定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール