絞り込み
長さ(m)
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・三協リール・中発販売・マキタ・サンピース・TRUSCO・日平機器・カナレ電気・フジマック・ヤマダコーポレーション・イチネンTASCO・キタムラ産業・ユニット・仙台銘板・ながやR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: コードリール

防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
462件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • サンデーレインボーミニ ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーミニ

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷
    標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。 小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。 コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。 Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
    仕様防塵質量(kg)2.5長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)6芯数2股電線仕様-種別VCT1電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2使用場所屋外特性防雨、防塵
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ロングセラーリールのサンタイガーリールです。
    電線太さ(mm2)2.0
  • 業務用戦力リール ハタヤリミテッド

    業務用戦力リール

    ハタヤリミテッド
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
    トラスコ品番370-3347種別漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)質量(kg)7.5電線太さ(mm2)2.0
  • サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付) ハタヤリミテッド

    サンタイガーレインボーリール (防雨型・ブレーカー付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    8日以内出荷
    おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
    用途看板用電源等、屋外に出しっ放しの使用に。仕様電線溶解防止機能過負荷漏電保護兼用防雨型コンセントキャップアース付トラスコ品番370-2812質量(kg)11.5タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型電線太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 金属センサードラム(ブレーカー付) 日動工業

    金属センサードラム(ブレーカー付)

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    手持ちの電工ドラムに繋ぐだけで、金属センサーになります。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
    用途建設工事などの現場作業に最適。仕様ブレーカー付寸法(mm)W300×D250×H390(側板)エメラルドグリーン電圧(V)AC100コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT電線色特性アース付
  • 金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) 日動工業

    金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

    日動工業(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
    用途建設工事などの現場作業に最適。仕様ブレーカー付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別SVCT特性アース付
  • 特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m 日動工業

    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    アースチェックランプ付です。 アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付トラスコ品番209-8792質量(kg)7.4コンセント個数4定格電流(A)AC100電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
    仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番125-9814質量(kg)7.6コンセント個数4定格電流(A)単相200電線長さ(m)30芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○トラスコ品番209-8911質量(kg)2.6コンセント個数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)10芯数3P電線仕様VCTF限度電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m ハタヤリミテッド

    コードリール(逆配電型)『マルチテモートリール』 100V接地付 47+6m

    ハタヤリミテッド
    52,980税込58,278
    1台
    9日以内出荷
    ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。 電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
    仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付トラスコ品番106-1852質量(kg)11.9芯数3P電線仕様ソフトンVCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○使用場所屋外特性防雨、アース付
  • スーパーサンデーリール ハタヤリミテッド

    スーパーサンデーリール

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    円盤のユニークな抜文字はケーブルの放熱効果を高めるデザインです。巻取能力も余裕の50mタイプ。
    仕様コンセント防塵キャップ付電線溶解防止機能付です。トラスコ品番370-3380材質円盤:鉄板製質量(kg)10.8太さ(mm2)2.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×275×250芯数2P(接地付)使用場所屋内特性防塵、アース付
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
    仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付トラスコ品番105-5712種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)質量(kg)8.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
  • マルチテモートリール 標準型 ハタヤリミテッド

    マルチテモートリール 標準型

    ハタヤリミテッド
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。 本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。 ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済) 本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。 ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
    種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内
  • 空リール 日動工業

    空リール

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)巻胴:250質量(kg)16側板:ダークブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×336×518使用場所屋内用直径(mm)側板:480、巻胴:314連続耐荷重(kg)25kgf
  • 防雨型ドラム ユニット

    防雨型ドラム

    ユニット
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    雨天時や水気の多い場所に最適です。
    タイプ屋外用定格100V・22A電線仕様VCT 30m(アース付)
  • コードリール カート充電リール 200V8A TRIENS

    コードリール カート充電リール 200V8A

    TRIENS
    49,980税込54,978
    1台
    34日以内出荷
    充電後はケーブルを自動巻取りでスッキリ収納。安全のため自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
    用途ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電に。付属品取付けベース一式仕様電線種:2PNCTトラスコ品番696-1751材質本体:樹脂形状コンセント仕様:コネクタボディ幅(mm)178グレー高さ(mm)314長さ(m)電線仕様:4.5奥行(mm)290定格電圧(V)AC250芯数(C)電線仕様:3定格電流(A)8電線太さ(mm2)2コンセント仕様1個数
  • コードリール用30m交換用キャプタイヤコード 日動工業

    コードリール用30m交換用キャプタイヤコード

    日動工業
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
    用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ
  • シャイン860三脚セット キタムラ産業

    シャイン860三脚セット

    キタムラ産業
    129,800税込142,780
    1台
    23日以内出荷
    3色の超高輝度LEDと特殊レンズを搭載しています。
    トラスコ品番573-5542赤・緑・白LED赤40・緑20・白5
  • サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    9,898税込10,888
    1台
    6日以内出荷
    雨の中でも安心な防雨型屋外用コードリール。 。アース付きVCT2.0sqのコードを採用。 。コンパクトで持ち運びやすい10M仕様。 。特別感のあるブラックカラー採用。
    用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなど質量(kg)3.2定格電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×224×206電線長さ(m)10電線太さ(mm2)VCT2.0 (×3)
  • コードリール (単相・漏電遮断器付き) エスコ

    コードリール (単相・漏電遮断器付き)

    エスコ
    49,200税込54,120
    1個
    翌々日出荷
    ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、
    寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
  • 8CH50mケーブルリール カナレ電気

    8CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    249,800税込274,780
    1巻(50m)
    欠品中
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)23長さ(m)50外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
  • 8CH30mケーブルリール カナレ電気

    8CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    199,800税込219,780
    1巻(30m)
    15日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
  • コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール TRIENS

    コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール

    TRIENS
    61,980税込68,178
    1台
    22日以内出荷
    エアーリールとコードリールの2連一体型です。組合せ自由なコンビネーションリールです。修理の際も単品リールを簡単に抜き取れる設計になっています。取付けが簡単なクランプ金具を採用しています。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場など。必要なリールを組み合わせてすっきりした作業環境に。付属品取付け吊り金具、メスカプラトラスコ品番379-9769材質ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)336高さ(mm)341奥行(mm)376定格電圧(V)125定格電流(A)6ホース内径(Φmm)6.5
  • コードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様 TRIENS

    コードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様

    TRIENS
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    小型・軽量で場所を取りません。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
    用途機械や装置へ組付け、電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、200V 20A 3P接地コンセントプラグ・ソケットトラスコ品番660-5075材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂形状コンセント仕様:接地3P20Aソケット幅(mm)164グレー高さ(mm)314タイプ電線種:SVCT奥行(mm)290定格電圧(V)AC250定格電流(A)5電線仕様-長さ(m)8電線仕様-芯数4Cコンセント仕様1個数電線仕様-太さ(mm2)2
  • 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド

    屋外用フラットリール

    ハタヤリミテッド
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    シンプルデザインの防雨型コードリールです。本体コンセント防雨キャップ搭載でコンセント内部への水の侵入を防ぎます。また防塵にも効果を発揮します。自動で閉まるバネ式防雨キャップなので、閉め忘れによるコンセント内部への水の侵入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
    材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/6
  • ドラム用丸グリップ 日動工業

    ドラム用丸グリップ

    日動工業
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    コードリール持ち手のグリップです。
    長さ(mm)約56内径(mm)約19
  • アースリール (手動巻取) エスコ

    アースリール (手動巻取)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個(1個)
    翌日出荷
    静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
    シリーズリーレックス
  • 電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 TRIENS

    電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様

    TRIENS
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
    用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定適合二次側先端:アースクリップ材質ドラム本体:アルミ製本体寸法(mm)430×390×220一次側ケーブル
  • コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール 日動工業

    コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
    仕様屋内・屋外兼用幅(mm)100質量(kg)5.1(側板)黒タイプアース:なし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15/125(A/V)コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)全巻時:4/全延時:15入力AC100(V)適合電線(mm2)VCT 1.25×2心保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプなし入力プラグ防雨2Pプラグ使用環境温度(℃)0~35サイズ(mm)W250×D185×H316直径(mm)側板:250、巻胴:100
  • 黒のコードリール50m屋外用アース付 サンピース

    黒のコードリール50m屋外用アース付

    サンピース
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
    用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに仕様屋内・屋外兼用質量(kg)11定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A125Vコンセント形状防雨接地2P(キャップ付)定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363入力AC100V適合電線(mm2)VCT2.0×3芯保護等級IPX3電線長さ(m)50パイロットランプあり温度センサー自動復帰タイプ入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)使用環境温度(℃)0~35
  • ナイスリール 日動工業

    ナイスリール

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
    質量(kg)5.1ブラックタイプアースなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)30電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
  • ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用) IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    779,800税込857,780
    1セット
    3日以内出荷
    ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
    セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
  • 取付アタッチメント(DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)

    取付アタッチメント(DJ10T用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    ISK-DJ10T用のアタッチメントです。
    質量(kg)14.7
  • 取付アタッチメント(ISG用) IKURATOOLS(育良精機)

    取付アタッチメント(ISG用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    ISG-2000/3000/5000用の取り付けアタッチメントです。
    質量(kg)11.5
  • ケーブルフィーダー(ISG-5000用) IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー(ISG-5000用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    3日以内出荷
    ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
    セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
  • ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,498,000税込1,647,800
    1セット
    3日以内出荷
    ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATD×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
    セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATD×1台・ISK-CF280C×1台
  • ケーブルフィーダー IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー

    IKURATOOLS(育良精機)
    639,800税込703,780
    1台
    3日以内出荷
    自動でケーブルを繰り出し省人化。ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。
    適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm質量(kg)50電源(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470搭載可能質量(kg)7000速度(m/min)2.8~16.9
  • 専用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)

    専用コントローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    ISK-CF280用のコントローラーです。
    質量(kg)5.5
  • 屋外用コードリール TRUSCO

    屋外用コードリール

    TRUSCO
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
    用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードにトラスコ品番563-1860定格電圧(V)125Vコンセント個数3コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付きコンセント形状三相1定格電流(A)5電線長さ(m)30温度センサー限度電流(A)15ランプの種類通電ランプ電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3電線色使用電線VCTプラグの有無2P・3P兼用プラグ接地端子
  • びっくリール(100V) 日動工業

    びっくリール(100V)

    日動工業
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    屋内型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(手動復帰タイプ)です。入力プラグは接地2P引掛式です。
    仕様アース付き、ロック(引掛)式質量(kg)8.2定格電圧(V)100コンセント個数2+2コンセント形状接地2P/15A・125V引掛式定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364電線長さ(m)30(1次線3m+2次線27m)パイロットランプあり温度センサー手動復帰型入力プラグ接地2P/15A・125V引掛式電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15保証期間3年使用場所屋内

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール