絞り込み
長さ(m)
電線仕様
2CT・2PNCT・3PNCT・ST-VCT2・SVCT・SVCTF・VCT・VCTF・VCTFK・VSRF・WCT・その他
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
ハタヤリミテッド・日動工業・TRIENS・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・三協リール・中発販売・マキタ・サンピース・TRUSCO・日平機器・カナレ電気・フジマック・ヤマダコーポレーション・イチネンTASCO・キタムラ産業・ユニット・仙台銘板・ながやR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: コードリール

特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
防災用品セール。もしもの災害に備える!豊富な品揃え!9月11日(金)まで。詳しくはこちら。
462件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • 防雨型ドラム 日動工業

    防雨型ドラム

    日動工業
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    屋外型のLEDライン付電工ドラム30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。入力プラグはポッキンプラグです。
    仕様アース付き、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.7電流(A)過負荷:15定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント形状接地2P/15A・125V防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30パイロットランプあり入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15保証期間3年使用場所屋外
  • 屋外型ドラム 日動工業

    屋外型ドラム

    日動工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
    仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.7定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A 125Vコンセント形状接地2P 防雨キャップ付定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30パイロットランプあり温度センサー自動復帰入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋外防水性IPX3
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    2極接地付プラグ+接地アダプター付。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
    寸法(mm)213×307×367電圧(V)100電線長さ(m)30特性接地付
  • 15mサンデーレインボーリール【屋外用】 ハタヤリミテッド

    15mサンデーレインボーリール【屋外用】

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    長すぎず、短かすぎない、これがちょうどいい15m屋外用コードリール
    質量(kg)3.6電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個定格(A)6電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT使用場所屋外
  • 大型リール ハタヤリミテッド

    大型リール

    ハタヤリミテッド
    179,800税込197,780
    1台
    31日以内出荷
    電線、通信ケーブル等の大型リールに対応。
    電圧(V)200コンセント形状3P(接地付)×2個漏電遮断器仕様地路電線長さ(m)30電線仕様-種別2CT
  • マッキュロ ハタヤリミテッド

    マッキュロ

    ハタヤリミテッド
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    ギフトやノベルティにも最適!。手巻き式。
    質量(kg)0.25電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)6電線長さ(m)2電線仕様-種別VCTFK
  • 業務用戦力リール ハタヤリミテッド

    業務用戦力リール

    ハタヤリミテッド
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    メンテナンスしやすい簡単基本構造の屋外用コードリール
    質量(kg)8.4電圧(V)100定格(A)6電線長さ(m)30使用場所屋外
  • AC125V/15A コードリール(極太/アース無) エスコ

    AC125V/15A コードリール(極太/アース無)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1台
    翌日出荷
    アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
    仕様屋内型幅(mm)巻胴:120質量(kg)6.1シャンペンゴールド直径(Φmm)巻胴:145コンセント個数4個コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)入力AC100Vパイロットランプあり温度センサーなし入力プラグ2Pプラグ電線仕様SVCT3.5×2心直径(mm)側板:275
  • コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスコ

    コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ

    エスコ
    74,400税込81,840
    1台
    翌日出荷
    雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
    仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
  • コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスコ

    コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ

    エスコ
    38,000税込41,800
    1台
    翌日出荷
    ※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
  • AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコ

    AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付

    エスコ
    51,300税込56,430
    1台
    翌日出荷
    。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
    仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
  • 防爆コンセント使用屋内ドラム50m 日動工業

    防爆コンセント使用屋内ドラム50m

    日動工業
    239,800税込263,780
    1台
    61日以内出荷
    過酷な現場の防爆機器用ドラム。コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。
    仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15質量(kg)35.5定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気コード長さ(m)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600入力AC100V入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯使用場所屋内型特性防爆
  • ライトリール TRIENS

    ライトリール

    TRIENS
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板トラスコ品番630-4239材質本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー高さ(mm)314奥行(mm)179定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6先端形状着脱式LEDライト電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3Cコンセント仕様12A/125V電線仕様SVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25明るさ(Lm)500
  • ドラム回転台DX IKURATOOLS(育良精機)

    ドラム回転台DX

    IKURATOOLS(育良精機)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    横移動も可能な自在キャスターFREEモード+直進性向上の自在キャスターLOCKモード搭載しております。本機からのドラム落下を防ぐドラムストッパー搭載しております。
    用途ケーブルドラムの移動・回転・方向転換に
  • 屋外型接地付コードリール イチネンTASCO

    屋外型接地付コードリール

    イチネンTASCO
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    一体形成型フレーム(オール鉄製)。電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。屋外用…防雨型。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…7.2kg。コンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)。防雨キャップ付。コード長…30m
    仕様防雨キャップ付質量(kg)7.2コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
  • 安心給電キット 日動工業

    安心給電キット

    日動工業
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使いすぎた場合に車のヒューズが切れる前に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
    用途非常時やアウトドアに。トラスコ品番410-8497コンセント個数2+2コンセント形状[[二相2]]+USB(5V)電線長さ(m)10電線仕様-種別S-VCTF電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2
  • 大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20m ハタヤリミテッド

    大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20m

    ハタヤリミテッド
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷
    電線、通信ケーブル等の大型リールに対応しています。
    トラスコ品番338-4720長さ(m)20コンセント個数2コンセント形状3P/30A/250V接地付
  • 空リール コンセント無し 日動工業

    空リール コンセント無し

    日動工業
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    使用場所屋内型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100V極太電線ドラム 20m アース付 日動工業

    100V極太電線ドラム 20m アース付

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)7定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)3.5使用場所屋内型
  • 100V屋内型ドラム 20m アース付 日動工業

    100V屋内型ドラム 20m アース付

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.6定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341電線長さ(m)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型特性アース付
  • デザインドラム ながやR

    デザインドラム

    ながやR
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    日動工業×ながやRのコラボ商品!! 違いを魅せる電工ドラム!!
    用途現場、工場、キャンプ、アウトドア、イベントなどコンセント定格125V4A(全延時12A)電線長さ(m)10電線仕様-種別VCTF1.25m2×2芯×10m使用場所屋内型コンセント100V×4
  • 汎用リール カナレ電気

    汎用リール

    カナレ電気
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
  • 段積みフラットリール サンピース

    段積みフラットリール

    サンピース
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」 分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。 省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。 フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。 オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。 温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。 巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。
    質量(kg)10.5定格100V・6Aコンセント個数3個コンセント形状接地2P 15A 125V漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270電線仕様-長さ(m)30温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3C使用場所屋外用、防雨型特性防雨
  • コードリール(電圧電流メーター付) エスコ

    コードリール(電圧電流メーター付)

    エスコ
    48,100税込52,910
    1台
    3日以内出荷
    屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
    仕様●重量:7.8kg●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmコンセント個数3コード長さ(m)30電線仕様VCT2.0mm2×3心
  • コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスコ

    コードリール(三相・過負荷漏電遮断)

    エスコ
    64,200税込70,620
    1個
    当日出荷
    過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
    仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
  • デザインドラム(チタン) 日動工業

    デザインドラム(チタン)

    日動工業
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    チタン定格電圧(V)125定格電流(A)4(全延時12)電線仕様-種別VCTF1.25mm3×2芯×10m使用場所屋内型
  • 段積みフラットリール 30m ハタヤリミテッド

    段積みフラットリール 30m

    ハタヤリミテッド
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    「収納性」と「メンテナンス性」を両立。 段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。 表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。 電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。 凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。
    質量(kg)10.5漏電遮断器仕様過負荷付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270電線太さ(mm2)2.0温度センサー自動復帰型心数(C)3使用場所屋外特性防雨型/接地付
  • レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
  • コードリール 三協リール

    コードリール

    三協リール
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。 必要に応じて首振り可能です。 吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途200Vの電力供給用、作業環境の改善トラスコ品番201-3595セット内容取付けベース一式、200V 20A 3P接地コ ンセントプラグ・ソケット材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂質量(kg)4.6オレンジ本体寸法(mm)314×290×164電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-8679-29特性接地付
  • 金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ) ハタヤリミテッド

    金属感知機能付メタルセンサーボックス(リモコンタイプ)

    ハタヤリミテッド
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
    用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。トラスコ品番200-1468セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ質量(kg)2漏電遮断器仕様地絡プラグ2P・3P兼用:○電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-4653-19接地端子
  • 電工ドラム 3.5平方mm電線 日動工業

    電工ドラム 3.5平方mm電線

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、20(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線 日動工業

    防雨型 電工ドラム 3.5平方mm電線

    日動工業
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
    コンセント個数2定格電流(A)7(全巻時)、19(全延時)電線太さ(mm2)3.5芯数接地3P電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数4漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 防雨型 電工ドラム 20m 日動工業

    防雨型 電工ドラム 20m

    日動工業
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
    質量(kg)7.7長さ(m)20電線太さ(mm2)2芯数接地3P漏電遮断器(A)20漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 安全対策電工ドラムオープンリール 日動工業

    安全対策電工ドラムオープンリール

    日動工業
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    電線を全て引出さなければ通電しない安心・安全な電工ドラムです。巻いたまま使用して電線が熱を持ち、焼損、溶ける危険性がありません。
    トラスコ品番148-8070質量(kg)8.1電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線太さ(mm2)2本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ341本体寸法(mm)幅275電線仕様-心数(C)3プラグ形状ポッキンプラグ接地端子
  • メタルセンサーリールリモコンタイプ ハタヤリミテッド

    メタルセンサーリールリモコンタイプ

    ハタヤリミテッド
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。
    用途電気工事、通信工事、配管工事など。電線仕様ソフトンケーブルVCT電線仕様-心数(C)3接地端子
  • EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リール

    EV・PHV充電専用ケーブルリール

    三協リール
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
    用途200V EV充電用の電力供給用として。トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂質量(kg)5グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
  • コードリール制御用 環境配慮型 三協リール

    コードリール制御用 環境配慮型

    三協リール
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂電線長さ(m)8、(一次側)0.8
  • コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型 三協リール

    コードリール200V制御用 2.0×4心×8m 環境配慮型

    三協リール
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。制御用として便利です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
    用途車両リフトなど機器の手元制御用に。付属品取付けベース一式トラスコ品番216-8972材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC125、250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
  • コードリール 環境配慮型 三協リール

    コードリール 環境配慮型

    三協リール
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
    用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグトラスコ品番216-8966材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
  • コードリール制御用 三協リール

    コードリール制御用

    三協リール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番216-7451電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4アズワン品番64-8773-53

コードリール/延長コード』には他にこんなカテゴリがあります

コードリール