絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 研磨(空圧)

581件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリッシングサンダー 3M(スリーエム)

    ポリッシングサンダー

    3M(スリーエム)
    74,980税込82,478
    1枚
    当日出荷
    塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。
    用途クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。トラスコ品番370-0020全長(mm)175タイプマジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500使用空気圧力(MPa)0.34ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
  • エアーベルトサンダー ベッセル

    エアーベルトサンダー

    ベッセル
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
    用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。仕様ベルト交換 ワンタッチロック付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方・消音装置付
  • 低速バリキラー サンダー ZTEC

    低速バリキラー サンダー

    ZTEC
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単!
    仕様低速7000回転質量(kg)0.73タイプ電動電源(AC V)100
  • 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)

    空研
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    仕上げ研磨に最適です。
    用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般付属品カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)仕様マジック式(穴無し)非吸塵式トラスコ品番295-4206全長(mm)181(パッド付)質量(kg)1.05(パッド付)全高(mm)95(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(m3/min)0.38使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)5.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))86圧縮機2.2(kW)ペーパー径(Φmm)125
  • 非吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研

    非吸塵式オービタルサンダー(本体B)

    空研
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    小型・超軽量。低騒音・低振動。抜群の握り心地
    付属品カプラー20PM×1仕様マジック式(穴無し)非吸塵式種別非吸塵式全長(mm)153(パッド付)質量(kg)0.70(パッド付)全高(mm)72(パッド付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.20使用ホース(mm)6.5オービット径(Φmm)3.0(オービットダイヤ)ホース口金取付ねじRc1/4圧縮機2.2(kW)
  • ローラーミニコ オフィスマイン

    ローラーミニコ

    オフィスマイン
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
    用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し仕様エアー式トラスコ品番138-8142質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ローラー(W×Φmm)60×50空気消費量(m3/min)0.30ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)60×260
  • ミニポリッシャ コンパクトツール

    ミニポリッシャ

    コンパクトツール
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
    質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)350使用空気圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじ5/16 24-UNF寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200エアーインレットG 1/4"騒音レベル(dB(A))82ホース口金Rc 1/4inchパッドサイズ(Φmm)45、72
  • プッシュ式ミニベルタ 室本鉄工

    プッシュ式ミニベルタ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で騒音が少ない。 狭い個所の研削作業が楽に行える。 研削ベルトの片寄りを完全にシャットアウト。 研削面が美しい。 材質、作業に応じスピード調整が可能。
    用途自動車板金補修時の研削作業に。スポット溶接の削り取り。平面、曲面の塗膜ハガシ。接着剤の削り取り。半自動溶接のビートの削り取り。木工加工。小物金属製品のバリ取り。仕上げ作業。サビ取り。その他研削作業付属品ベルト #60/#100 各1枚全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)300使用空気圧力(MPa)0.5~0.6適合コンプレッサ出力(kW)2.2無負荷時ベルト速度(m/分)2200
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    欠品中
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7014種別空気式小型・軽量研磨機質量(kg)0.5タイプ高速タービンモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000パッド寸法(mm)100×110ペーパー寸法(mm)114×140空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.5
  • オービタルサンダー エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
    仕様非吸塵式タイプMタイプ(マジック)
  • ベルトサンダー ミニター

    ベルトサンダー

    ミニター
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    バリ取り・研削・研磨に大きな能力を発揮する、ハンディタイプのベルトサンダーです。
    用途スタンダードベルトアーム(H82)標準装着。6mm・8mm幅のベルトが使用可能
  • ベルトサンダー U TOOLS

    ベルトサンダー

    U TOOLS
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。
    用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1188幅(mm)ベルト使用幅:10/12全長(mm)315高さ(mm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)統合:0.6ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ミニダブルアクションサンダー ウールジスク コンパクトツール

    ミニダブルアクションサンダー ウールジスク

    コンパクトツール
    539税込593
    1個
    当日出荷
    細部の磨き作業に最適なサイズのウールタイプのバフです。
    用途適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。トラスコ品番401-0167適合機種942MPS材質ウール厚さ(mm)5寸法(mm)50品名バフ
  • TOOLS 揺動サンダー U-TOOLS (埼玉精機)

    TOOLS 揺動サンダー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。
    用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚)トラスコ品番256-0544全長(mm)235高さ(mm)73無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.34排気方式後方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)73×100使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアー式 ベルトサンダー 大塚刷毛製造

    エアー式 ベルトサンダー

    大塚刷毛製造
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    ベルト幅10mm・12mm対応のエアー式ベルトサンダー。細部の研磨やバリ取りなど様々な作業に適します。 手の入らない・狭い箇所など、作業に応じてアームの角度調整&スピード調整が可能です。
    用途自動車鈑金作業・狭い箇所などの塗膜剥がし・ビード研磨・バリ取り、面取り・その他。軽研磨作業などに。付属品六角レンチ(4mm)、六角レンチ(1.5mm)、CMオネジカプラー、エアーツールオイル(10mL)仕様エアー式ベルトサンダー(幅10mm・12mm両用タイプ)質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)580寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×47×320ホース取付口Rc1/4研磨ベルト寸法(mm)幅10×周長330、幅12×周長330に対応
  • GO9サンダー 日本研紙

    GO9サンダー

    日本研紙
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    オービットダイヤ9mmの新ダブルアクションサンダー。非吸塵タイプ。剛goQとの組み合わせで作業時間の短縮。
    用途研磨用仕様空気消費量:3CFM適合推奨ペーパー:日本研紙 マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ穴なしタイプ質量(kg)0.96回転数(min-1[r.p.m])10000空気圧力(MPa)0.6空気接続口1/4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)110×12.5×140
  • ヘッドライトクリーナーバフ JTC

    ヘッドライトクリーナーバフ

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り 持ちやすいピストルグリップ
    仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)130質量(kg)0.6ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニポリッシャー コンパクトツール

    ミニポリッシャー

    コンパクトツール
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量タイプで取り回しが良いです。2段減速ギア式で低速回転時の回転降下が少なく高トルクです。排気方向が側方360°回転し調整できます。
    用途小面積のポリッシングに。ペーパーを取り付けて小面積の色剥ぎに。トラスコ品番137-1575全長(mm)195材質/仕上アルミ、鉄など高さ(mm)67質量(g)728奥行(mm)72無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)72バフサイズ(Φmm)80排気方向調整
  • アイドルプーリーASSY TRUSCO

    アイドルプーリーASSY

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    TBAP-20用のアイドルプ-リASSYです。
    トラスコ品番161-2365適合機種TBAP-20質量(g)1品名アイドルプーリーASSY
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー TRUSCO

    非吸塵式ダブルアクションサンダー

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです
    用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。トラスコ品番116-1867全長(mm)145ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口PT1/4オービットダイヤ(mm)5使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアリムーブサンダ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアリムーブサンダ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ピストルグリップダブルアクションサンダー 3M(スリーエム)

    ピストルグリップダブルアクションサンダー

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
    用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。トラスコ品番149-2674
  • ミニオービタルサンダー コンパクトツール

    ミニオービタルサンダー

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
    用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。質量(g)550寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142流量(L/min)300オービットダイヤ(mm)3使用ペーパーマジックペーパータイプ
  • ハッチプロテクター ホーザン

    ハッチプロテクター

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-55
  • エアベルトサンダーパーツ TRUSCO

    エアベルトサンダーパーツ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4523適合機種TBA-10種別アイドルプーリーASSY質量(g)1
  • ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式) オフィスマイン

    ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式)

    オフィスマイン
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    強力エアーモーターを使用しています。
    用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0500セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本全長(mm)170質量(kg)1.57消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)900ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0552
  • ポリッシャー KTC

    ポリッシャー

    KTC
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
    用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどにトラスコ品番836-1754セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)全長(mm)132無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-74ねじ径(Φmm)6排気方向下方
  • ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール

    MASTER AIR(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
    付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み全長(mm)115質量(g)450ねじ径(エアー入口)1/4エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26振動数(無負荷)7500使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
  • フィンガーサンダーエアー ヤナセ(柳瀬)

    フィンガーサンダーエアー

    ヤナセ(柳瀬)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
    付属品パット3種類各1個ストローク(mm)3寸法(mm)80×45×170質量(g)830回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.58空気消費量(m3/min)0.4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトサンダー JTC

    ベルトサンダー

    JTC
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)280質量(kg)0.75ベルト10回転数16000RPMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクサンダー(セット) 空研

    ディスクサンダー(セット)

    空研(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で使い易い。簡単な構造で故障が少ない
    用途塗料・塗膜の色剥ぎ。錆落とし。付属品パッド5/8小73mm、ディスクペーパー#24トラスコ品番852-3203
  • ラインサンダー 日東工器

    ラインサンダー

    日東工器
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
    用途空気式往復平面研磨機付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mmトラスコ品番495-7741本体質量(kg)0.75ペーパー寸法(mm)57×140空気消費量(m3/min)0.11使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]パッドサイズ(mm)55×103
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ

    コンパクトツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
    用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0256全長(mm)145質量(g)550タイプマジック式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123排気方向後方
  • ミニコ オフィスマイン

    ミニコ

    オフィスマイン
    59,980税込65,978
    1箱
    当日出荷
    手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。 ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。 アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
    用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。 アルミホイールR凹部の研磨。 ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。トラスコ品番276-0339全長(mm)220質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)600~1200空気消費量(m3/min)0.15ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • マルチミニサンダー(セット) 空研

    マルチミニサンダー(セット)

    空研
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
    用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。付属品スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚トラスコ品番423-7421全長(mm)204(パッド含)質量(kg)0.82(パッド含)全高(mm)86(パッド含)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))81.5空気消費量(Nm3/min)0.45使用エアーホース内径(Φmm)6.5オービットダイヤ(mm)5(ディアルアクションで使用の場合)ペーパー径(Φmm)75コンプレッサー(kW)2.2
  • ベルトサンダー(12mm)セット 空研

    ベルトサンダー(12mm)セット

    空研(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業に。アーム角度は作業目的に応じて調節できます。消音材内蔵。作業者を保護する安全設計
    用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚種別非吸塵式全長(mm)287(パッド含)質量(kg)0.84(パッド含)全高(mm)82(パッド含)ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ペーパー寸法(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1360無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78空気消費量(Nm3/min)0.34使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • エアーダブルアクションサンダー AIRREX(アネスト岩田)

    エアーダブルアクションサンダー

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
    用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×123×100空気消費量(L/min)330最大使用圧力(MPa)0.59サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ125
  • 非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.93回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
  • 非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241流量(L/min)400オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123
研磨(空圧)