絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 研磨(空圧)

458件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルテー ダブルアクションサンダー 大塚刷毛製造

    マルテー ダブルアクションサンダー

    大塚刷毛製造
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
    用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml種別パット:マジック式質量(g)860タイプ非吸塵式口金エアーホース:G1/4inch無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(L/min)380使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5ペーパー寸法(Φmm)123
  • マルテー ダブルアクションサンダー 大塚刷毛製造

    マルテー ダブルアクションサンダー

    大塚刷毛製造
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。 吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
    用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml種別パット:マジック式質量(g)930タイプ吸塵式口金エアーホース:G1/4inch無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(L/min)380使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5ペーパー寸法(Φmm)123
  • ワンハンドギアアクションポリッシャー バフ コンパクトツール

    ワンハンドギアアクションポリッシャー バフ

    コンパクトツール
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    塗膜用ポリッシングバフです。 Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
    用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングにトラスコ品番807-1295材質ウレタンスポンジ寸法(mm)15×150×30質量(g)15外径(Φmm)150
  • 125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用 SI

    125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用

    SI
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ
  • バーティカルポリッシャー6インチ SUNMATCH

    バーティカルポリッシャー6インチ

    SUNMATCH
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    軽量!ツールハンド仕様で、快適にワックス掛けができます。 バフ1個付 1年保証
    質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×206×132無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)110パッド寸法(mm)150ねじサイズ【スピンドル】5/16”-24、【エアーインレット(NPT)】1/4”適合ホースサイズ(mm)10
  • エアーダブルアクションサンダー SK11

    エアーダブルアクションサンダー

    SK11
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
    用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)900最高使用圧力(MPa)0.68空気消費量(L/min)400エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ無負荷往復回数(回/min)11000
  • エアノズル用ナット ホーザン

    エアノズル用ナット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-59
  • ディスクサンダー SI

    ディスクサンダー

    SI
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
    用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
  • ミニダブルアクションサンダー SI

    ミニダブルアクションサンダー

    SI
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
    用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
  • スマートサンダーSD7 日本研紙

    スマートサンダーSD7

    日本研紙
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。
    用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])10000口内径(Φmm)(黒ホース)21空気消費量(L/min)340ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)2空気圧力(MPa)0.4~0.6口外径(Φmm)(黒ホース)25.4高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190空気接続口1/4ホース外径(Φmm)25
  • エアーベルトサンダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーベルトサンダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げに!。奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。工具不要のワンタッチで容易にベルト交換。作業用途に応じてアーム角度上下90°首振り調整可能。握りやすいラバーグリップ採用でさらに振動も軽減。スピード調整可能。安全カバー付。
    用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げ付属品研磨ベルト#80×1本、取扱説明書、カプラ、オイル、調整用六角棒レンチ、補助グリップ質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)620、(20℃・0.62MPa)92エアーホース内径(Φmm)10以上ベルト速度(m/min)2770空気接続口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番65-1967-64使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
  • ダブルアクションサンダー JTC

    ダブルアクションサンダー

    JTC
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    自吸塵式
    仕様マジックパットダストパック付、チャック付き寸法(mm)125、6穴質量(g)900無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)先端:27ホース長さ(m)ダスト:1.9オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルハッチ ホーザン

    アクリルハッチ

    ホーザン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-56
  • ダブルアクションサンダーダストパック TRUSCO

    ダブルアクションサンダーダストパック

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4524適合機種TWS-125Q質量(g)65
  • ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ミニアングルポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番102-5800全長(mm)180質量(kg)0.68高さ(mm)76無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
  • ダブルアクション エアーサンダー LEX 3 FESTOOL

    ダブルアクション エアーサンダー LEX 3

    FESTOOL
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
    仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
  • ベルトサンダー SIGNET(シグネット)

    ベルトサンダー

    SIGNET(シグネット)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    低騒音&低空気消費量。 ベルト交換のしやすい構造。 持ちやすいソフトグリップ。 角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。
    セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書全長(mm)295質量(kg)0.81回転数(min-1[r.p.m])19000使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)93.5ベルト寸法(mm)10×330
  • ワンハンドギアアクションポリッシャー コンパクトツール

    ワンハンドギアアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-1585セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)198質量(kg)0.75高さ(mm)77無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.29パット寸法(mm)123ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3.6バフサイズ(Φmm)150排気方向側方
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削などトラスコ品番836-1584セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ SHINANO(信濃機販)

    SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
    用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用トラスコ品番794-8492全長(mm)245質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.51ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)6パッドサイズ(mm)125排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • SI アングルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)

    SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • SI アングルサンダー SHINANO(信濃機販)

    SI アングルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8433全長(mm)240質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーのり付ペーパータイプ
  • 20mmベルトサンダー BAHCO(バーコ)

    20mmベルトサンダー

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
    用途溶接後のナラシ、軽研磨などトラスコ品番471-5322全長(mm)360質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口1/4排気方向後方
  • オービタルサンダ 自吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売

    オービタルサンダ 自吸塵式 ビニールフェース のり式

    東空販売
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
    用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6382種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
  • サンダ ヨコタ工業

    サンダ

    ヨコタ工業
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
    付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)全長(mm)157質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:550ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)9.5排気方向側方
  • オービタルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
    用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
  • エアーダブルアクションサンダー(吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド質量(kg)0.74タイプ吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプパッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • 非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    非吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
    質量(kg)1.25回転数(min-1[r.p.m])8000騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
  • 吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
    用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番799-8511質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)89(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
  • 高速ミニポリッシャーΦ42mm U-TOOLS (埼玉精機)

    高速ミニポリッシャーΦ42mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    全長(mm)135質量(kg)0.49高さ(mm)65口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)45
  • ウインドーポリッシャー71x106mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ウインドーポリッシャー71x106mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    レギュレーター付き
    用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)165質量(kg)0.74高さ(mm)75口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)71×106
  • ダブルアクションサンダーΦ123mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ123mm

    U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    レギュレーター付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.9高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • ダブルアクションサンダーΦ98mm U-TOOLS (埼玉精機)

    ダブルアクションサンダーΦ98mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    レギュレーター付き クッションベースΦ98付き
    用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)80
  • TOPミニサンダーセラミックキット ヤナセ(柳瀬)

    TOPミニサンダーセラミックキット

    ヤナセ(柳瀬)
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック
    付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22使用圧力(MPa)0.44~0.58グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.594ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50)排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトサンダー(小型) Axel

    ベルトサンダー(小型)

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    12日以内出荷
    片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
    仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750回転数(min-1[r.p.m])16000空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
  • 軽作業アングルサンダー Axel

    軽作業アングルサンダー

    Axel
    29,980税込32,978
    1台
    13日以内出荷
    作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。
    仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)124質量(g)450回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • ミニアングルサンダー Axel

    ミニアングルサンダー

    Axel
    26,980税込29,678
    1台
    10日以内出荷
    マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
    仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
  • ミニギアアクションサンダー KOVAX(コバックス)

    ミニギアアクションサンダー

    KOVAX(コバックス)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    品番9322質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.18エアーインレットPT 1/4オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オービタルサンダー KOVAX(コバックス)

    オービタルサンダー

    KOVAX(コバックス)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
    質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])9000消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
研磨(空圧)