絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 研磨(空圧)

458件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オービタルサンダー KOVAX(コバックス)

    オービタルサンダー

    KOVAX(コバックス)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。
    質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])9000消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドブラスト ホーザン

    サンドブラスト

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    金属やガラスの表面加工を省スペースで簡単に行えます
    質量(kg)24.2定格電圧(V)AC100ノズル口径(Φmm)2.5材質(ノズル)セラミック
  • オービタルサンダー 理研コランダム

    オービタルサンダー

    理研コランダム
    34,980税込38,478
    1箱(1台)
    当日出荷
    低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
    付属品カプラ、スピンドル油仕様エアー式質量(kg)0.74回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340ペーパー寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3騒音レベル(dB(A))78
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ

    コンパクトツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
    用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0248全長(mm)145質量(g)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
  • 静電用ローラーミニコ(エア式) オフィスマイン

    静電用ローラーミニコ(エア式)

    オフィスマイン
    79,980税込87,978
    1箱
    当日出荷
    ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。 アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。
    用途ステンレスへのヘアライン作業。 ステンレスの鏡面仕上げ。 金属製品の傷取り、仕上げ研磨。 塗装ハガシ。 クリーニング研磨。 木工製品の平面・内面研磨。 塗装の研磨「足付け」作業。トラスコ品番456-7986質量(kg)1.35直径×幅W(mm)(ローラー)50×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口Rc1/4周速(m/min)(ベルト)1000排気方向後方
  • ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションで細かい研磨ができます。
    用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。
    用途目消し研磨作業に。トラスコ品番255-0636全長(mm)165質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6~0.7ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • バフィングサンダー9025 3M(スリーエム)

    バフィングサンダー9025

    3M(スリーエム)
    83,980税込92,378
    1台
    8日以内出荷
    大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。
    用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。仕様回転方式/ダブルアクション全長(mm)180質量(g)700最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000全高(mm)95空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)10
  • ブツ取りサンダー3125 3M(スリーエム)

    ブツ取りサンダー3125

    3M(スリーエム)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
    用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。仕様回転方式/オービタルトラスコ品番295-9992全長(mm)155質量(g)480最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
  • マイティミニ ATS ヤナセ(柳瀬)

    マイティミニ ATS

    ヤナセ(柳瀬)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー・カプラ・レギュレーター質量(kg)1.25本体寸法(mm)100×115×200使用空気圧力(MPa)0.49~0.68ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)800空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
  • 非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
  • サンドブラスティングガン エスコ

    サンドブラスティングガン

    エスコ(2件のレビュー)
    9,830税込10,813
    1台
    翌日出荷
    適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズの超軽量・小型。
    用途肌調整・仕上げ研磨作業に。仕様エアー式吸塵式のり式全長(mm)165質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)360ペーパー寸法(mm)125ダイヤ寸法(mm)5ホース継手Rc1/4 inch
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
    用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120種別空気式研磨機質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)5ペーパー径(Φmm)125
  • 部品 ハウジングカバー エス・ピー・エアー

    部品 ハウジングカバー

    エス・ピー・エアー
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    機種名:SP-3900-A3M/SP-3900DF-A3Mの部品です。
  • ベルトサンダー YoshidaTools

    ベルトサンダー

    YoshidaTools
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    YBSシリーズ メーカー前モデルより20%軽量で、又騒音も低減されています
  • KBS-20T用 部品 空研

    KBS-20T用 部品

    空研
    9税込10
    1個
    5日以内出荷
    KBS-20T用補修部品
  • エアーサンダー 吉田工作所

    エアーサンダー

    吉田工作所
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    排気方式ホース取付口Rc3/8
  • エアーベルトサンダー サイレントミニコ オフィスマイン

    エアーベルトサンダー サイレントミニコ

    オフィスマイン
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    手元にフィットするコンパクトな800gの重量で楽に扱えます。ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなく優しくサンディングします。アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。
    用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業など。付属品ドライブローラー2個(MB2-P50)、布ベルト(B50235-W100-50、B50235-W180-50、50×235 WA320)各1本、レンチ、オイル、カプラ、レギュレータートラスコ品番710-1781材質アルミダイカスト、鉄、その他スポンジ樹脂全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ベルト速度(m/min)600空気消費量(m3/min)0.3排気方式後方ローラー寸法(Φ×L)mm30×50ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4
  • NSD-100 エアサンダ 100mm用 日本ニューマチック工業

    NSD-100 エアサンダ 100mm用

    日本ニューマチック工業
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ケース採用で超軽量になりました。ディスクペーパ仕様で、スピード調整も可能なため安全に作業が行えます。レギュレータ内蔵で速度調整が可能です。ロックピン押下でON状態を保持可能です。
    用途平面研磨はもちろん、軽研削、バリ・カエリ取りに。トラスコ品番730-6376セット内容カプラプラグ20PM型、ペーパーパット、スパナ14mm、六角棒レンチ5mm材質ケース:樹脂、内部部品:スチール、他全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.3ペーパー径(Φmm)外径100×内径16
  • 18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー DEWALT

    18Vブラシレス ランダムオービットポリッシャー

    DEWALT
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    7段階のダイヤル変速が可能です。10m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。125mm径パッド搭載のダブルアクションポリッシャーです。連続運転が最適なロックオンボタンでトリガースイッチを引いた状態で固定可能です。
    用途研磨作業に。トラスコ品番709-2843寸法(mm)125電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~5500パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125
  • 18Vブラシレス オービタルポリッシャー DEWALT

    18Vブラシレス オービタルポリッシャー

    DEWALT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    8段階のダイヤル変速が可能です。2.5m/s[[の2乗]]の振動係数で負担軽減可能です。
    用途研磨作業に。トラスコ品番709-2845寸法(mm)180電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~2200パッド寸法(mm)180ペーパー寸法(mm)180
  • 水研式ベルトサンダーMWBS-20 NCA

    水研式ベルトサンダーMWBS-20

    NCA
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    硬質素材の研磨に最適です。
    用途石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。ダイヤモンドベルトアルタ用。トラスコ品番690-7713ローラーサイズ(mm)20×Φ20回転数8000(rpm)ベルト寸法(mm)21×195空気圧使用:5/7(kg/cm)速度(m/min)ベルト周:MAX440
  • 水研式ベルトサンダー NCA

    水研式ベルトサンダー

    NCA
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    硬質素材の研磨に最適です。
    用途石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。エアーツール 水研式ベルトサンダー 70mm巾用。ダイヤモンドベルトアルタ用。トラスコ品番690-7712回転数3900(rpm)ベルト寸法(mm)70×385空気圧使用:5/7(kg/cm)速度(m/min)ベルト周:MAX970
  • 新ハイパワー電動ミニコ100mm幅 オフィスマイン

    新ハイパワー電動ミニコ100mm幅

    オフィスマイン
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    研磨作業効率が良いです。ヘアーライン仕上げに威力を発揮します。一度に広範囲の研磨が可能です。
    用途ステンレス仕上げ。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品HLベルト荒目(C8100-H)×1本、研磨ベルトZ80(C9100-A180)×1本、研磨ベルトA180(C9100-A180)×1本、研磨ガイドトラスコ品番628-6491品名ハイパワー電動ミニコ100幅電源(V)AC100消費電力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200定格電流(A)5.5電源コード(m)1.6
  • ハンディベルトサンダー ローラーミニコ オフィスマイン

    ハンディベルトサンダー ローラーミニコ

    オフィスマイン
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    強力エアーモーターで重研削に対応できます。高速仕様で作業性UPしました。グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。
    用途重研磨に。黒皮取りに。鍍金や塗装の剥離作業に。錆取りその他一般研磨に。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイドトラスコ品番717-4235幅(mm)プーリー:60全長(mm)170径(Φmm)プーリー:50無負荷回転数(min-1[r.p.m])9100ベルト使用巾:60ベルト速度(m/min)1500空気消費量(m3/min)0.9ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口1/4
  • 30mmベルトサンダー(先端部ローラー付) SHINANO(信濃機販)

    30mmベルトサンダー(先端部ローラー付)

    SHINANO(信濃機販)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。
    寸法(mm)【使用ペーパー】30×540全長(mm)220質量(kg)2.02材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)1.6
  • サンドブラスタSB-07用フタ SSPOWER

    サンドブラスタSB-07用フタ

    SSPOWER
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換フタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして付属品ノブ、パッキン、ナット適合機種SB-07材質枠/カーボンスチール、フタ/アクリル本体質量(g)1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×15×530
  • TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123 U TOOLS

    TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123

    U TOOLS
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量のバーティカルタイプのサンダーです。
    用途ペーパーを使用しての旧塗膜し作業に。磨き用のバフを使用しての塗装面のポリッシング産業に。トラスコ品番278-1173全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)123空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)123排気方向後方
  • TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式 U TOOLS

    TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式

    U TOOLS
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品クッションベースΦ98mmトラスコ品番278-1411全長(mm)165高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98排気方向後方
  • ブツ取りサンダー SHINANO(信濃機販)

    ブツ取りサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適。オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
    用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に。家電や、楽器等の塗装面補修に付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)83振動(m/s2)10.2aオービットダイヤ(mm)3ペーパー寸法(Φmm)30
  • ミニポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]

    ミニポリッシャー

    REX(レックス)[自動車用品]
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)115質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)91パッドサイズ(mm)75xM6
  • マルチミニサンダー 空研

    マルチミニサンダー

    空研
    48,900税込53,790
    1セット
    5日以内出荷
    ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え。小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。排気方向を自由に変えることができます。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。
    用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504)全長(mm)204(パッド付)質量(kg)0.82(パッド付)タイプパッド動作:シングル・デュアル全高(mm)86(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2)機能吸塵:非吸塵式空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500騒音レベル(dB(A))81.5オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合)使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4使用ペーパーΦ75mm
  • TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP U TOOLS

    TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP

    U TOOLS
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品マジックパットΦ72mmトラスコ品番278-1245全長(mm)198高さ(mm)95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50・75空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)45・72
  • TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P U TOOLS

    TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P

    U TOOLS
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。トラスコ品番278-1252全長(mm)172高さ(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
  • デュアルアクションサンダー 瓜生製作

    デュアルアクションサンダー

    瓜生製作
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
    用途研磨作業に。トラスコ品番211-6065全長(mm)212無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.4排気方式後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3ペーパー径(Φmm)125
  • ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)

    ディスクサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
    付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)質量(kg)1.05タイプパッド:マジックパッド(M)全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(B)5/16"ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.483振動1.8/1.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵
    用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ全長(mm)135質量(kg)0.52無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500取付ねじ径(B)M6騒音値(dB)82Aペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット0.25振動9.5オービットダイヤ(mm)3
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
    用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ全長(mm)240質量(kg)1.29タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.393振動12.8/1.7m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
研磨(空圧)