絞り込み
ブランド
- コンパクトツール(63)
- BAHCO(バーコ)(53)
- SHINANO(信濃機販)(51)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- TRUSCO(17)
- 東空販売(17)
- Axel(16)
- オフィスマイン(13)
- ホーザン(13)
- エス・ピー・エアー(12)
- 日東工器(10)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- SSPOWER(10)
- JTC(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- U TOOLS(9)
- エスコ(8)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 空研(8)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
8ページ目: 研磨(空圧)

ピボットサンダー(エア式)
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0501セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ全長(mm)410質量(kg)2.56消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)1000ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0550
ワンハンドギアアクションポリッシャー
コンパクトツール¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷トラスコ品番836-1585セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)198質量(kg)0.75高さ(mm)77無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.29パット寸法(mm)123ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3.6バフサイズ(Φmm)150排気方向側方
非吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削トラスコ品番836-8082セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
吸塵式 ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥66,980税込¥73,6781台当日出荷軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削などトラスコ品番836-1583セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS
コンパクトツール¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。 サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。用途パテ研削、木工研削、FRP研削トラスコ品番799-8163全長(mm)288質量(kg)1.27タイプ吸じん式無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6以下ペーパー寸法(mm)95×180空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
フィニッシングサンダー 9403
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。 小径なため必要最小範囲での補修が可能です。用途塗装補修最終つや出し用仕様ダブルアクション方式トラスコ品番436-0290材質鉄、樹脂、ゴム全長(mm)175質量(g)750タイプバフ:マジックタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。用途研磨作業にトラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。用途研磨作業にトラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー
エス・ピー・エアー¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。用途研磨作業にトラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
10mmベルトサンダー
BAHCO(バーコ)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。用途溶接後のナラシ、軽研磨などトラスコ品番471-5314全長(mm)260質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口1/4排気方向後方
ディスクサンダー
東空販売¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷全長(mm)180質量(kg)1.0外径×内径(Φmm)(ディスクペーパー)100×16無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)0.38エアーインレット1/4PTパッド径(Φmm)(ペーパー用)73
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 ビニールフェース
東空販売¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 フックフェース
東空販売¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ワックスポリッシャー
東空販売¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷エルゴノミック形状を採用:人間工学に基いたデザインを採用し、どなたの手にもフィットするグリップです。 重量820g軽量ボディバランス:作業者の手の負担を軽減します。 回転トルクをアップ:バランスウェイトの改良により、特に低回転時の汚れ落とし作業に威力を発揮します。全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ウィンドウポリッシャー
東空販売¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷滑らかなポリッシング:滑らかな振幅運動で、細部作業面を狙ってのポリッシングが容易。 小型軽量:小型軽量で作業者の疲労感も軽減します。 専用パッドを標準装備:コーティング用パッドを標準装備しました。全長(mm)145質量(kg)0.63全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー 自吸塵式 ビニールフェース
東空販売¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー 自吸塵式 フックフェース
東空販売¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6391種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)250質量(kg)0.95サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)97無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥55,980税込¥61,5781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6381種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥54,980税込¥60,4781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6386種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥54,980税込¥60,4781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6385種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダ 非吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥46,980税込¥51,6781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6384種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)145質量(kg)0.63サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
オービタルサンダ 非吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥46,980税込¥51,6781台当日出荷新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6383種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)145質量(kg)0.63サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6388種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
ベルトサンダ
東空販売¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷ベルトの交換がワンタッチです。 作業に応じて、アームの角度が調節可能です。 排気利用のクリーニングシステムにより、ベルトの寿命を大幅にアップします。用途手の入りにくい箇所の研磨作業に最適、バリ取り、面取り、ビート削りなどの作業材質鉄全長(mm)275空気消費量(m3/min)0.2使用エアーホース内径(Φmm)6.35
ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥42,980税込¥47,2781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6387種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
ベルトサンダー
不二空機¥96,980~税込¥106,678~1台8日以内出荷から88日以内出荷グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。 研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。 装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。全高(mm)124無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)9.5ベルト速度(m/min)1200給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.57
サンダ
ヨコタ工業¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品サンディングパット(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)全長(mm)222質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)180×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5ホース口金取付ねじ3/8(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:96使用ホース径(Φmm)12.7排気方向側方
アングルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8417全長(mm)193質量(kg)1.04タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
ベルトペーパー
SHINANO(信濃機販)¥3,098税込¥3,4081セット(20本)5日以内出荷トラスコ品番794-0670適合機種SI2800粒度#60質量(g)350ベルト寸法(mm)20×520
マルチストレートサンダーセット
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷SI-71:平面用・SI-71S:曲面用用途平面の研磨作業仕様無負荷往復数(回/分):5000トラスコ品番361-4913全長(mm)143質量(g)600タイプペーパー:マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)6ペーパー寸法(mm)50×110空気消費量(m3/min)0.14ホース取付口Rc1/4騒音値(dB(A))(50/60Hz)85ストローク長(mm)5
SI ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵機能付きです。用途パテ研磨セット内容吸じんホース、吸じん袋全長(mm)296質量(kg)2.11タイプ吸じん無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.24オービットダイヤ(mm)6
SI サンダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷軽量タイプです。用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番857-7735全長(mm)145質量(kg)1.05タイプバーティカル形状全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.23ホース取付口Rc1/4使用ペーパーマジックシートタイプ
SI オービタルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番857-7737全長(mm)315質量(kg)1.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーのり付タイプ
16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷エスコ品番EA162A-2全長(mm)153質量(g)800使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)142パッドサイズ(Φmm)75