絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- コンパクトツール(65)
- 空研(55)
- SHINANO(信濃機販)(54)
- BAHCO(バーコ)(53)
- U-TOOLS (埼玉精機)(29)
- エスコ(21)
- 3M(スリーエム)(17)
- TRUSCO(17)
- 東空販売(17)
- エス・ピー・エアー(16)
- Axel(16)
- オフィスマイン(13)
- ホーザン(13)
- ヤナセ(柳瀬)(12)
- 日東工器(10)
- SSPOWER(10)
- JTC(10)
- U TOOLS(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ブランドをもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
エコロジープロダクト
5ページ目: 研磨(空圧)

エアーダブルアクションサンダー
SK11¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)900最高使用圧力(MPa)0.68空気消費量(L/min)400エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ無負荷往復回数(回/min)11000
ミニダブルアクションサンダー
SI¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
スマートサンダーSD7
日本研紙¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷オービットダイヤ7m/mの新ダブルアクションサンダーの採用により、研磨力アップを実現しました。用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。付属品カプラ、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、展開図適合日本研紙マジックタックペーパー(マジック式) 耐taiQ-7 125Φ 穴あき質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])10000口内径(Φmm)(黒ホース)21空気消費量(L/min)340ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)2空気圧力(MPa)0.4~0.6口外径(Φmm)(黒ホース)25.4高さH×幅W×長さL(mm)93×123×190空気接続口1/4ホース外径(Φmm)25
バーチカルポリッシャー
空研¥38,980~税込¥42,878~1台5日以内出荷ポリッシャーとサンダーの1台2役の優れもの。 小型・軽量にしてパワフル。 低振動・低騒音。 冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ。 手元で簡単エアー調整、パワーレギュレーター内臓。 操作性抜群のV型グリップ。用途自動車板金塗装作業(ぼかし、コンパウンド、色はぎ作業)。配電盤等の研磨作業。システムキッチンなどステンレス磨き。仕様振動値(m/s2)※3軸合成値:0.7空気消費量(m3/min)0.47騒音レベル(dB(A))84ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(Φmm)122
ダブルアクションサンダー
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷自吸塵式仕様マジックパットダストパック付、チャック付き寸法(mm)125、6穴質量(g)900無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)先端:27ホース長さ(m)ダスト:1.9オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアングルポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフトラスコ品番102-5800全長(mm)180質量(kg)0.68高さ(mm)76無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)75バフサイズ(Φmm)80排気方向後方
ダブルアクション エアーサンダー LEX 3
FESTOOL¥129,800税込¥142,7801台当日出荷抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
ベルトサンダー
SIGNET(シグネット)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷低騒音&低空気消費量。 ベルト交換のしやすい構造。 持ちやすいソフトグリップ。 角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書全長(mm)295質量(kg)0.81回転数(min-1[r.p.m])19000使用圧力(MPa)0.62空気消費量(L/min)93.5ベルト寸法(mm)10×330
ワンハンドギアアクションポリッシャー
コンパクトツール¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷トラスコ品番836-1585セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)198質量(kg)0.75高さ(mm)77無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.29パット寸法(mm)123ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3.6バフサイズ(Φmm)150排気方向側方
非吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥53,980税込¥59,3781台当日出荷軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削などトラスコ品番836-1584セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ
SHINANO(信濃機販)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用トラスコ品番794-8492全長(mm)245質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.51ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)6パッドサイズ(mm)125排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI アングルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8433全長(mm)240質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーのり付ペーパータイプ
20mmベルトサンダー
BAHCO(バーコ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。用途溶接後のナラシ、軽研磨などトラスコ品番471-5322全長(mm)360質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口1/4排気方向後方
擬似シングルサンダー(本体B)
空研¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。 シングル回転特有のリアクションの減少。 粘り強い強力モータの採用。仕様マジックペーパー仕様(パッドの振れ)Φ10mm全長(mm)245(パッド付)質量(kg)1.5(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)104(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.58無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8800騒音レベル(dB(A))84.5ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kWペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)4.4
吸塵式オービタルサンダー(本体B)
空研¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
サンダ
ヨコタ工業¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)全長(mm)157質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:550ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)9.5排気方向側方
オービタルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
エアーダブルアクションサンダー(吸塵式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド質量(kg)0.74タイプ吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプパッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.25回転数(min-1[r.p.m])8000騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番799-8511質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)89(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
非吸塵式オービタルサンダー(本体B)
空研¥28,980税込¥31,8781台当日出荷新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。 低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。 低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。 片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。 握りやすく手にフィットするグリップ。用途木工、FRP、パテなどの研磨にトラスコ品番764-7913セット内容カップリングプラグ20PM材質樹脂、鉄全長(mm)137質量(g)610タイプ(ペーパー)マジックシート全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)
空研¥32,980税込¥36,2781台当日出荷全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。用途パテ、木工、金属などの研磨にトラスコ品番764-7905セット内容ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM材質樹脂全長(mm)212タイプ(ペーパー)吸塵式マジックシート全高(mm)81無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.35排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5
高速ミニポリッシャーΦ42mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷全長(mm)135質量(kg)0.49高さ(mm)65口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)45
ダブルアクションサンダーΦ123mm
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から7日以内出荷レギュレーター付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.9高さ(mm)91口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123
ダブルアクションサンダーΦ98mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷レギュレーター付き クッションベースΦ98付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)80
TOPミニサンダーセラミックキット
ヤナセ(柳瀬)¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷パワフルな回転力のミニサンダー+高速研削のユニTOPディスクミニセラミック付属品交換用スパナ・レギュレーター・カプラ(RC1/4)・六角レンチ・ユニTOPディスクミニセラミックΦ50(#60,#80)各10枚全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22使用圧力(MPa)0.44~0.58グリップ径(Φmm)40空気消費量(m3/min)0.594ディスク径(Φmm)Φ58(Φ50)排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトサンダー(小型)
Axel¥26,980税込¥29,6781台12日以内出荷片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750回転数(min-1[r.p.m])16000空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
軽作業アングルサンダー
Axel¥29,980税込¥32,9781台13日以内出荷作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)124質量(g)450回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)33空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
ミニアングルサンダー
Axel¥26,980税込¥29,6781台10日以内出荷マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方
ミニギアアクションサンダー
KOVAX(コバックス)¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷品番9322質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800全高(mm)93空気消費量(m3/min)0.18エアーインレットPT 1/4オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)ペーパーΦ75用RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー
KOVAX(コバックス)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])9000消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラスト
ホーザン¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷金属やガラスの表面加工を省スペースで簡単に行えます質量(kg)24.2定格電圧(V)AC100ノズル口径(Φmm)2.5材質(ノズル)セラミック