絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 研磨(空圧)

581件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個仕様非吸塵トラスコ品番116-7014種別空気式小型・軽量研磨機質量(kg)0.5タイプ高速タービンモータタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000パッド寸法(mm)100×110ペーパー寸法(mm)114×140空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]オービット径(Φmm)1.5
  • TOOLS 円形オービタルサンダー U TOOLS

    TOOLS 円形オービタルサンダー

    U TOOLS
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低振動です。取り回しが抜群です。
    用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、足付け研磨、塗装後の仕上げ研磨などに。付属品スピコン高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34排気口後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 20mmベルトサンダー(先端部ローラー付) SHINANO(信濃機販)

    20mmベルトサンダー(先端部ローラー付)

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。
    寸法(mm)【使用ペーパー】20×520全長(mm)215質量(kg)1.46材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))84振動(m/s2)3
  • 10/12mmベルトサンダー(先端部ローラー付) SHINANO(信濃機販)

    10/12mmベルトサンダー(先端部ローラー付)

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。
    寸法(mm)【使用ペーパー】10×330/12×330全長(mm)140質量(kg)0.88材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.56エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)2.2
  • サンドブラスタSB-07用フタ SSPOWER

    サンドブラスタSB-07用フタ

    SSPOWER
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換フタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして付属品ノブ、パッキン、ナット適合機種SB-07材質枠/カーボンスチール、フタ/アクリル本体質量(g)1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×15×530
  • TOOLS アングルミニポリッシャー U TOOLS

    TOOLS アングルミニポリッシャー

    U TOOLS
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しが良く、作業性抜群です。低回転高トルクにより、ムラなくきれいに磨けます。
    用途小面積の磨き作業に。ペーパーを装着してのサンディング作業に。使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口G1/4サイズ(mm)【バフ】80パッドサイズ(mm)72排気方向後方
  • コードレスオービタルサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスオービタルサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    59,980税込65,978
    1セット(1セット)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
    用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
  • TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP U TOOLS

    TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ30LP

    U TOOLS
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しの良いサンダーです。塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。品質の向上につながります。
    用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。トラスコ品番278-1256全長(mm)175高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)32空気消費量(m3/min)0.14排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)30
  • ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマイン

    ハイパワーミニコベルトサンダー

    オフィスマイン
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
    用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
  • ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS コンパクトツール

    ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS

    コンパクトツール
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
    用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
  • 非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G コンパクトツール

    非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G

    コンパクトツール
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
    用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
  • オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
    用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
  • ヘッドライトクリーナー 100ml JTC

    ヘッドライトクリーナー 100ml

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    容量(mL)100
  • ウールディスクバフΦ80 JTC

    ウールディスクバフΦ80

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    マジック式
    厚さ(mm)6.5内径(Φmm)10外径(Φmm)80
  • スポンジバフΦ80 極細目 JTC

    スポンジバフΦ80 極細目

    JTC
    769税込846
    1個
    当日出荷
    マジック式
    厚さ(mm)20外径(Φmm)80
  • スポンジバフΦ80 中目 JTC

    スポンジバフΦ80 中目

    JTC
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    マジック式
    厚さ(mm)20外径(Φmm)80
  • ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch

    3M
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0372全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
  • ダブルアクションサンダー50-2 ヤナセ(柳瀬)

    ダブルアクションサンダー50-2

    ヤナセ(柳瀬)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個トラスコ品番261-5059全長(mm)192高さ(mm)90奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • MA-8 8インチポリッシャー 3ツメ アマノ武蔵電機

    MA-8 8インチポリッシャー 3ツメ

    アマノ武蔵電機
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170~200コード長さ(m)10電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9洗浄幅(mm)240
  • エアアングルサンダー SI

    エアアングルサンダー

    SI
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
    用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
  • ベルトサンダ 20mm MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ベルトサンダ 20mm

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番171-7365全長(mm)397無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト速度(m/min)2710空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口Rc1/4
  • ベルトサンダ 10mm MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ベルトサンダ 10mm

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番161-0513全長(mm)320無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1320空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口Rc1/4
  • TOOLS クッションベース U-TOOLS (埼玉精機)

    TOOLS クッションベース

    U-TOOLS (埼玉精機)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    U-75用クッションベースです。Φ125ダブルアクションサンダーによる足付け、仕上げ研磨作業にもご使用できます。
    用途塗装前の足付け研磨や、仕上げ研磨の作業に。トラスコ品番257-9302適合機種U-75寸法(mm)123×5摘要マジック仕様
  • バーチカルサンダー TRUSCO

    バーチカルサンダー

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
    用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
  • ベビーアングルサンダー TRUSCO

    ベビーアングルサンダー

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
    用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6783全長(mm)135高さ(mm)65ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パット径(Φmm)48ホース取付口G1/4アズワン品番65-1977-05口金寸法(mm)1/4
  • ペンシル型ブラスト機 ペンシル 秋山産業

    ペンシル型ブラスト機 ペンシル

    秋山産業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
    仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SNセット内容(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)255×345×170出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-02圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
  • ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)

    ベルトサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    39,900税込43,890
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.37オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2ペーパー寸法(Φmm)125
  • マルテー ダブルアクションサンダー 大塚刷毛製造

    マルテー ダブルアクションサンダー

    大塚刷毛製造
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
    用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml種別パット:マジック式質量(g)860タイプ非吸塵式口金エアーホース:G1/4inch無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(L/min)380使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5ペーパー寸法(Φmm)123
  • マルテー ダブルアクションサンダー 大塚刷毛製造

    マルテー ダブルアクションサンダー

    大塚刷毛製造
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。 吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
    用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml種別パット:マジック式質量(g)930タイプ吸塵式口金エアーホース:G1/4inch無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(L/min)380使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5ペーパー寸法(Φmm)123
  • AC100V ペン型サンダー エスコ

    AC100V ペン型サンダー

    エスコ
    8,000税込8,800
    1台
    翌日出荷
    ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ
    仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
  • ワンハンドギアアクションポリッシャー バフ コンパクトツール

    ワンハンドギアアクションポリッシャー バフ

    コンパクトツール
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    塗膜用ポリッシングバフです。 Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
    用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングにトラスコ品番807-1295材質ウレタンスポンジ寸法(mm)15×150×30質量(g)15外径(Φmm)150
  • 125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用 SI

    125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用

    SI
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ
  • バーティカルポリッシャー6インチ SUNMATCH

    バーティカルポリッシャー6インチ

    SUNMATCH
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    軽量!ツールハンド仕様で、快適にワックス掛けができます。 バフ1個付 1年保証
    質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×206×132無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)110パッド寸法(mm)150ねじサイズ【スピンドル】5/16”-24、【エアーインレット(NPT)】1/4”適合ホースサイズ(mm)10
  • 2,000rpm/175mm エアーポリッシャー エスコ

    2,000rpm/175mm エアーポリッシャー

    エスコ
    24,700税込27,170
    1台
    当日出荷
  • 13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) エスコ

    13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1台
    翌日出荷
    仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6吸入口サイズRc1/4"パッドサイズ(mm)75×82使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
  • 18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー エスコ

    18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー

    エスコ
    28,200税込31,020
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)396質量(g)960空気消費量(L/min)280ベルト寸法(mm)20×520吸入口サイズ1/4"使用コンプレッサ2.2kw以上
  • エアーダブルアクションサンダー SK11

    エアーダブルアクションサンダー

    SK11
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
    用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)900最高使用圧力(MPa)0.68空気消費量(L/min)400エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ無負荷往復回数(回/min)11000
  • エアノズル用ナット ホーザン

    エアノズル用ナット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-59
  • ミニダブルアクションサンダー SI

    ミニダブルアクションサンダー

    SI
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
    用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
研磨(空圧)