カテゴリ
絞り込み
電源(V)
穴あけ能力(mm) 木工
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(12)
- 30~40未満(24)
- 40~50未満(26)
- 50~60未満(5)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(18)
- 200~300未満(18)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(23)
- 500~600未満(21)
- 600~700未満(18)
- 700~800未満(21)
- 800~900未満(24)
- 900~1000未満(8)
- 1000~1100未満(22)
- 1100~1200未満(17)
- 1300~1400未満(20)
- 1400~1500未満(11)
- 1500~2000未満(17)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
0.8・2.5・2.9・3.8・4.2・4.7・4.9・5・5.3・5.5・6.5・7・7.5・7.6・9・10.5・11・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
0.5・1・1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・1.85・2・2.1・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・4・5・10・20・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- マキタ(79)
- 日東工器(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- ホーザン(19)
- ハイオス(18)
- キリウス(18)
- BOSCH(ボッシュ)(17)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- KANON(中村製作所)(14)
- ベッセル(14)
- オグラ(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(13)
- エスコ(12)
- EARTH MAN(9)
- RS PRO(9)
- キラ・コーポレーション(8)
- DIAMOND(8)
- SK11(8)
- ブランドをもっと見る
マキタ・日東工器・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・ホーザン・ハイオス・キリウス・BOSCH(ボッシュ)・IKURATOOLS(育良精機)・KANON(中村製作所)・ベッセル・オグラ・京セラインダストリアルツールズ・エスコ・EARTH MAN・RS PRO・キラ・コーポレーション・DIAMOND・SK11・ブランドをもっと見る

M24シャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥429,800税込¥472,7801個3日以内出荷超高力M24にも対応のM24用シヤーレンチ。;従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。;二重絶縁モータ採用で電気安全性を確保。;高トルク1250N・mで高耐久&高性能。;作業性重視の洗練されたデザイン。質量(kg)7.1最大消費電力(W)2000絶縁方式二重絶縁構造締付トルク(N・m)(常用)1250適応ボルトサイズ高力M20・M22・M24用、超高力M20・M22・M24用(トルシア)
電動インパクトレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600本体質量(kg)5最大消費電力(W)1100常用トルク(N・m)600適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
油圧パンチャー
DIAMOND¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル仕様(出力荷重)98kN(10t)長さ(mm)335幅(mm)180高さ(mm)80電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010フトコロ(mm)25コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
電動パンチャ
マキタ¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース仕様二重絶縁質量(kg)10.6電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8カーボンブラシ呼び番号251最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
40ミリハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!付属品ストッパポールビット用グリス(100g)仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)458質量(kg)6.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])680打撃数(min-1[回/分])2500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状SDSマックスシャンク振動3軸合成値(m/s2)17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)
ノッチャユニット
マキタ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷すべてのノッチング作業を1台で実現!付属品スチールケース適合機種AK650用質量(kg)12切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304)
インパクトレンチ
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)233質量(kg)1.4電流(A)2.9電源(V)単相100消費電力(W)280回転数(min-1[r.p.m])0~3000打撃数(min-1[回/分])0~3000コード長さ(m)10角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12振動3軸合成値(m/s2)8.5
シャーレンチ
マキタ¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷高トルク締付け&優れた耐久性用途トルシア形M20、22、24用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M24用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)7.4電流(A)11.1(単相100)、5.5(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])17コード長さ(m)2.5締付け能力M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号322最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1100[11220]
一次締めレンチ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式用途M16、20、22、24用付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.1(スリーブなし)電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])120コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]
シャーレンチ
マキタ¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷軽量&バランスの良いボディ!用途M16、22用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)4.8電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])18コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200]
橋梁用一次締めレンチ
マキタ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機用途M22専用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.6(スリーブなし)電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])31コード長さ(m)2.5締付け能力M22カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]
一次締めレンチ
マキタ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷トルシア形高力ボルトの一次締めに!用途M16、20、22、24用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.1(スリーブなし)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])120コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]
シャーレンチ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷軽量&バランスの良いボディ!用途M16、20用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)4.3電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])26コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]
回転角レンチ
マキタ¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁質量(kg)5.0(スリーブなし)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])26コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]
インパクトレンチ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷樹脂ボディの軽量タイプ!用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!付属品プラスチックケース仕様二重絶縁、正逆転両用全長(mm)275質量(kg)2.3電流(A)4.9電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])2200打撃数(min-1[回/分])2200コード長さ(m)2.5角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号401最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16振動3軸合成値(m/s2)6
オートパックスクリュードライバ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)付属品(+)ビット2-162L(3本)、フック全長(mm)999~1049質量(kg)2.7(ハンドル含む)電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408連結数50本(1連)ねじ径(Φmm)4
ユニドリル
マキタ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ドリル、スクリュードライバの1台2役!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ長さ(mm)250質量(kg)1.6電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)360回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)カーボンブラシ呼び番号75
インパクトレンチ
マキタ¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷軽量タイプ!。便利なフック付!付属品プラスチックケース仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)233質量(kg)1.4電流(A)2.9電源(V)単相100消費電力(W)280回転数(min-1[r.p.m])0~3000打撃数(min-1[回/分])0~3000コード長さ(m)5角ドライブsq(mm)12.7締付け能力(高力ボルト)M8~M12締付能力(普通ボルト)M10~M16カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]振動3軸合成値(m/s2)8.5
オートパックスクリュードライバ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック全長(mm)333質量(kg)1.7電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408連結数50本(1連)ねじ径(Φmm)4
シャーレンチ M16・M20用 100V
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥159,800~税込¥175,780~1台ほか当日出荷から翌々日出荷高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。質量(kg)4.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)1550回転数(min-1[r.p.m])26適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用
シャーレンチ M16・M20・M22用 100V
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥359,800~税込¥395,780~1台ほか翌日出荷から翌々日出荷高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)1550回転数(min-1[r.p.m])19適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用
ダイヤテックドリル(本体のみ)
マキタ¥87,980税込¥96,7781台7日以内出荷回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
SPF型コアドリル
Hakken(コンセック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。ストローク(mm)315電流(A)15電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430最大出力(W)2100コード長さ(m)2.5有効長(mm)260コアビット取付ねじCロッドねじ
アトラエースクイックオート
日東工器¥639,800税込¥703,7801台翌々日出荷ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。 ワンタッチ刃物交換式です。 トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。 加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。 送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。 オイルタンクはカートリッジ式です。付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本トラスコ品番221-2901質量(kg)18.5電流(A)3.5電源(V)単相200消費電力(W)680コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])750穴あけ能力(mm)14.0~40最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット消費電力(W)46
電動シャーレンチ(グリップ回転式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])23締付トルク(N・m)540適応ボルトサイズM16・M20用
電動ドライバー
KANON(中村製作所)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。長さ(mm)264質量(kg)0.62消費電力(W)35回転数(min-1[r.p.m])1000コード長さ(m)3適合ねじ(mm)(タッピンねじ)2.0~3.5、(小ねじ)2.6~4.0トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100(50/60Hz)出力トルク範囲(cN・m)50~200適合ビット(mm)ベッセル B34タイプ:5適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~4.0
精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)
KANON(中村製作所)¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。仕様レバースタート式適合KD-2/KD-3コード長さ(m)3トルク調整無段階入力電源(V)AC100(50/60Hz)
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱トラスコ品番337-7385質量(kg)14タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)フトコロ(mm)55コード長さ(m)2.4穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]穴あけ時間(秒)2(片道)
ミニパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から4日以内出荷圧力規制弁を標準装備しています。 全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。電流(A)9.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)2.7穴の形状丸/長穴
アングルパンチャ
泉精器製作所¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷トラスコ品番455-8847質量(kg)3.8穴径(Φmm)10.5、13.5、17.5穴あけ能力(mm) 鉄工アングル:50×50×t6ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)400質量(kg)4.7高さ(mm)226電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])0~780寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95打撃数(min-1[回/分])0~3600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート32絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度8m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130
振動ドリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷小径の穴あけに最適です。 電子無段変速 正転・逆転機構用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけトラスコ品番378-4975セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])0~2600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65打撃数(min-1[回/分])0~41600コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート10カーボンブラシ呼び番号2609160125チャック把握範囲(Φmm)1~10最小スミヨセ寸法(mm)28アズワン品番65-2012-91
破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷強力な打撃力16.8ジュールのSDS-max破つりハンマーです。 スライド式ロックオン機能付きメインスイッチ。 コンスタントスピード。 電子無段変速で材料に合わせた打撃力が調整できます。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 サービスサインランプ:カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。用途コンクリートの破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、SDS-maxシャンク、回転停止機工、カットオフカーボントラスコ品番378-5009セット内容本体、フラットチゼル400mm(MAXCH-400RSS)、サイドハンドル 、キャリングケース長さ(mm)600質量(kg)10.1高さ(mm)280電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×265×130打撃数(min-1[回/分])900~1890コード長さ(m)5絶縁方式二重絶縁構造カーボンブラシ呼び番号1617014126シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)6~25
ロールビス用スクリュードライバー
マキタ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック仕様二重絶縁、正逆転両用長さ(mm)333幅(mm)83質量(kg)1.9高さ(mm)247周波数(Hz)50/60電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])6000ねじ長さ(mm)25~41コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号408連結数100本(1連)ねじ径(Φmm)4