絞り込み
電源(V)
穴あけ能力(mm) 木工
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電流(A)
0.8・2.5・2.9・3.5・3.8・4.2・4.7・5・5.3・5.5・6.5・7・7.5・7.6・9・10.5・11・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
0.5・1・1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・1.85・2・2.1・2.3・2.4・2.5・2.7・2.8・3・4・5・10・20・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
1年間・2年間
ブランド
マキタ・日東工器・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・ホーザン・ハイオス・キリウス・BOSCH(ボッシュ)・京セラインダストリアルツールズ・IKURATOOLS(育良精機)・KANON(中村製作所)・ベッセル・オグラ・エスコ・EARTH MAN・RS PRO・キラ・コーポレーション・DIAMOND・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
548件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE コードレス"建方1番"(トルシアボルト用・36V)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計で 性能は変わらず、コードレス化を実現しました。 コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。 電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
    用途トルシア形高力ボルト1次締め作業専用。仕様(トルシアボルト用トラスコ品番256-2369セット内容インナーソケットM16 用(216TA) ・M20 用(220TA) ・M22 用(222TA) 、アウターソケットM16 用(KSM16) ・M20 用(KSM20) ・M22 用(KSM22) 、(-)ドライバー、バッテリー(36V4.0Ah BSL 36B18)、バッテリーカバー、充電器、メタルケース質量(kg)5.1電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])102締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)適応ボルトサイズ高力(S10T):M16・M20・M22・M24
  • TONE シャーレンチ M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE シャーレンチ M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。 Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。 反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
    用途土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。トラスコ品番810-9646セット内容インナーソケット、アウターソケット、ドライバー、取扱説明書、メタルケース電源(V)単相100無負荷回転数(min-1[r.p.m])20最大消費電力(W)1020締付トルク(N・m)295適応ボルトサイズM16
  • TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199,800税込219,780
    1台
    30日以内出荷
    トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型) 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
    トラスコ品番498-1316セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース電源(V)AC200消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
  • TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
    セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
  • スクリューカウンター キリウス

    スクリューカウンター

    キリウス
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 チャンネルメモリ機能。最大5つまでの工程を記憶。連続工程として管理できます。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。 外部センサーとの連動でドライバーを制御。ワークセンサ方式(レベル信号)とゲートセンサ方式(パルス信号)が選択可能。センサと連動してドライバーの動作を制御します。 スロースタートコントロール。ドライバーの細かな設定が可能。スロースタートの回転数と時間の設定が出来ます。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 信号出力機能搭載。OK、NG、OK、ALLの信号出力機能搭載。他の機器と接続できます。 カウントキャンセル機能。逆転の際、カウントが戻ります。
    付属品ロックキー適合機種《ブラシレスモーター》、BN-830L・P、BN-830LF・PF 、BN-850L・P、RBK-60L・P 、RBK-90L・P 、RBK-120L・P、RBK-180L・P、RBK-250L・P、RBK-350L・P、RBK-500L・P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、BK-960LF・PF、BK-9120L・P、TBKシリーズ質量(g)2400切替方式基本回転数:HI/LO 2段階切替式電流(A)3.0表示LEDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×247時間スロースタート始動:0.1-9.9回転数スロースタート:基本回転数の30%~100%入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)二次電流(A)DC24V/32V、max.3.0
  • ロータリーハンマー TE 70 ATC/AVR 100V コンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 70 ATC/AVR 100V コンボ

    ヒルティ(HILTI)
    459,800税込505,780
    1セット
    8日以内出荷
  • ロータリーハンマー TE 60-ATC/AVR 100Vlコンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 60-ATC/AVR 100Vlコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    399,800税込439,780
    1セット
    8日以内出荷
  • ロータリーハンマー TE 50-AVR 100Vlコンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 50-AVR 100Vlコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    269,800税込296,780
    1セット
    8日以内出荷
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ワンプッシュ式ビット装着 大型スイッチで長時間握っていても疲れにくい 操作性が良く、モード切替がスムーズな大形チェンジレバー
    幅(mm)120電源(V)100電源周波数(Hz)50/60ビット(シャンク)SDS-max
  • マルチツールセット(カットソーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(カットソーヘッド付)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
  • マルチツールセット(トリマーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(トリマーヘッド付)

    エスコ
    19,500税込21,450
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とトリマーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 テーブルの面取り・装飾加工に最適です
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)トリマーヘッド(EA813WA-18)工具箱パーツケース●電源:AC100V・300W●回転数:9000rpm●取付ビット軸径:6mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
  • マルチツールセット(ジグソーヘッド付) エスコ

    マルチツールセット(ジグソーヘッド付)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1セット
    翌日出荷
    無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です
    仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
  • インパクトレンチ(充電式) エスコ

    インパクトレンチ(充電式)

    エスコ
    65,600税込72,160
    1台
    翌日出荷
    樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付
    用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V
  • 振動ドライバードリル エスコ

    振動ドライバードリル

    エスコ
    57,900税込63,690
    1台
    翌日出荷
    把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード接無断変速 高輝度LEDライト(残照機能付) 高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現 振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも 正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付 ビット別売
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000min
  • ハンマードリル(充電式) エスコ

    ハンマードリル(充電式)

    エスコ
    104,900税込115,390
    1台
    翌日出荷
  • ハンマードリル(無段変速) エスコ

    ハンマードリル(無段変速)

    エスコ
    53,300税込58,630
    1台
    翌日出荷
    ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
    用途穴あけ はがし、ハツリ作業仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
  • 1/2 空気圧 インパクトレンチ NS.1600F FACOM

    1/2 空気圧 インパクトレンチ NS.1600F

    FACOM
    54,980税込60,478
    1個
    73日以内出荷
    3つの電源設定、「片手」リバーサー。 吊り下げフックが付属し、ユーザーの疲労を軽減します。 寿命を延ばすモノブロックボディデザイン。 ツールを損傷から保護する内蔵ショックアブソーバー。 炭化水素と溶剤に耐性のある人間工学に基づいたソフトハンドル。 コンパクトで難しい場所へのアクセスを可能にします。
    用途インパクトレンチ質量(g)1300
  • 電動ドライバー(信号出力付き) ベッセル

    電動ドライバー(信号出力付き)

    ベッセル
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ締め作業のスピードが20%アップしました。(VE-5000、VE6000との比較です。) 外部機器(PLC)で制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付きです。 スロットレス・ブラシレスモーターを採用しています。 締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。 使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れます。 いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。 本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式です。(2.5m)
    用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに仕様(トルク調整リング)16段階×8目盛セット内容吊り下げリング:1個、いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、ビット(MA14[[+]]2×65H):2本材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2電源(V)AC100消費電力(W)135回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2.5適合ねじ(mm)≦4ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~5トルク(N・m)1.6~4.5適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ4~5適合ねじ(mm)タッピングねじ≦4
  • 30ミリハンマドリル マキタ

    30ミリハンマドリル

    マキタ
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    パワフル&低振動 高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業
    質量(kg)5.2高さ(mm)242電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート30穴あけ能力(mm)コアビット80穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマドリル:9.5、ハンマ:6.0、ドリル:4.0
  • ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
  • バリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    バリアフリーパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)質量(kg)13.2電源(V)AC100(50/60Hz)フトコロ(mm)50穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6)アズワン品番64-9175-99
  • ボルト ホーザン

    ボルト

    ホーザン
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    T型
    仕様T型(M5×30)・ワッシャ・カラー付適合機種K-20、K-21
  • モーターカバー ホーザン

    モーターカバー

    ホーザン
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    仕様ネジ付適合機種K-20、K-21
  • グリップボルト ホーザン

    グリップボルト

    ホーザン
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    仕様M6×28適合機種K-20、K-21
  • プーリーセット ホーザン

    プーリーセット

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-20、K-21
  • ベース ホーザン

    ベース

    ホーザン
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    仕様ワッシャ・ネジ・ナット付適合機種K-20、K-21
  • スピンドルセット ホーザン

    スピンドルセット

    ホーザン
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種K-20、K-21
  • シャフト ホーザン

    シャフト

    ホーザン
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-20、K-21
  • ハンドルセット ホーザン

    ハンドルセット

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    仕様握玉・ハンドルブロック・ネジ付適合機種K-20、K-21
  • ラックセット ホーザン

    ラックセット

    ホーザン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様K-20 / 21用適合機種K-20、K-21
  • 電源スイッチ ホーザン

    電源スイッチ

    ホーザン
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    スイッチカバー付
    仕様スイッチカバー付・K-20 / 21用適合機種K-20、K-21
  • モータープーリー ホーザン

    モータープーリー

    ホーザン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ホーローネジ付
    仕様ホーローネジ付・K-20 / 21用適合機種K-20、K-21
  • ベルトカバー ホーザン

    ベルトカバー

    ホーザン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-21
  • ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売 HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き・ビット別売

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    「手軽に簡単、サッと穴あけ」 穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比 負荷に強い550Wパワフルモーター 粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載 打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー
    用途コンクリートへの穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース質量(kg)1.8電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100コード長さ(m)2心・5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18カーボンブラシ番号(下二桁)41打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700シャンク形状SDSプラスシャンク
  • ダイモドリル(レギュラータイプ) シブヤ

    ダイモドリル(レギュラータイプ)

    シブヤ
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高出力、低騒音モーターを搭載しています。
    用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。高さ(mm)803電源(V)100コード長さ(m)5
  • コードレスシャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コードレスシャーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。
    モーターブラシレスDCモータバッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
  • 自動機用ブラシレスドライバー ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー

    ハイオス
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
    コード長さ(m)3対応帯電防止
  • コアドリル DIAMOND

    コアドリル

    DIAMOND
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    クラッチ搭載 安心・安全 ハンディタイプ 高性能・軽量型
    付属品ハンドル・センタードリル・工具セット・ピックアップワイヤー長さ(mm)360幅(mm)290質量(kg)約4高さ(mm)120(ハンドル除く)電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1050適合ねじ(mm)M27ビット径(mm)Φ27~120穿孔径(mm)Φ120
  • ハンマードリル AED2630VR 京セラインダストリアルツールズ

    ハンマードリル AED2630VR

    京セラインダストリアルツールズ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    はつり機能をプラスした3モードタイプ 「回転+打撃」「回転」「打撃」 830W、穴あけ26mmのハイスペック SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
    付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600
  • ハンマードリル AED2620VR 京セラインダストリアルツールズ

    ハンマードリル AED2620VR

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    830W、穴あけ26mmのハイスペック 2モードタイプ「回転+打撃」「回転」 SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
    付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600
締付/穴あけ(電動工具)
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
9ページ目: 締付/穴あけ(電動工具) 【通販モノタロウ】 電動工具 本体