絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- モノタロウ(10)
- 空研(55)
- 日本ニューマチック工業(40)
- インガソール・ランド(29)
- エスコ(25)
- SHINANO(信濃機販)(25)
- 瓜生製作(24)
- 東空販売(24)
- ベッセル(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- エス・ピー・エアー(14)
- ヨコタ工業(13)
- KTC(8)
- ハゼット(7)
- SMT(7)
- SUNMATCH(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- MASTER AIR(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

軽量エアインパクトレンチ
パオック(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷エンジンルームや農機具など狭い場所へも入る120mm幅ショートヘッドタイプです。通常商品に比べ25%軽量(AIM-01PA比較)です。3段階トルク調整機能付きです。用途エンジンルームの整備作業、トラクターの爪交換、自動車のタイヤ交換に。締付トルク(N・m)(3段階)200/300/400セット内容ディープソケット17・19・21mm、六角棒レンチ5mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質ヘッド部:スチール、差込角:スチール、ソケット:Cr-V質量(kg)1.6色白材質(本体)アルミダイキャスト空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.62プラグ(取付径)Rc1/4能力ボルト径M16(緩めることが可能なボルト径)ソケット差込角(mm)12.7潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×60
空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ
日東工器¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモータがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性があります。用途ボルト締めに
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000最大トルク(N・m)1695RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル。前面排気仕様。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大トルク(N・m)800実用トルク範囲(N・m)34~407トラスコ品番829-1554全長(mm)185質量(kg)2.63差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000実用トルク範囲(N・m)27~170最大トルク(N・m)204全長(mm)168質量(kg)1.09差込角(sq.)3/8RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300最大出力トルク(N・m)3390仕様LEDワークライト(LT05WPC)付トラスコ品番781-0326全長(mm)615質量(kg)16.2差込角(mm[inch])25.4[1]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上回転方向左右エアー接続口Rc1/2(PT1/2)適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥799,800税込¥879,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750実用トルク範囲(N・m)2169~5288最大トルク(N・m)6779全長(mm)419質量(kg)15.7タイプストレートタイプアウトサイドトリガー空気消費量(L/min)2265適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)38.1(1-1/2”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥799,800税込¥879,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750最大トルク(N・m)6779実用トルク範囲(N・m)2169~5288全長(mm)419質量(kg)15.7タイプストレートタイプインサイドトリガー空気消費量(L/min)2265適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)38.1(1-1/2”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大トルク(N・m)4406実用トルク範囲(N・m)1355~2850全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプアウトサイドトリガー空気消費量(L/min)2689適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥449,800税込¥494,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大トルク(N・m)4406実用トルク範囲(N・m)1356~2644全長(mm)362質量(kg)10.5タイプストレートタイプインサイドトリガー空気消費量(L/min)2689適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000最大トルク(N・m)3390実用トルク範囲(N・m)680~2440全長(mm)343質量(kg)9.6タイプストレートタイプインサイドトリガー空気消費量(L/min)2123適合ホース内径(Φmm)19差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大トルク(N・m)2000実用トルク範囲(N・m)136~1220全長(mm)290質量(kg)9.98空気消費量(L/min)283適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1”)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/2再生紙使用マーク適合
ミニエアインパクトレンチ
SIGNET(シグネット)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷高トルクなのにコンパクト。 簡単に正/逆切替操作可能。 ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)。付属品ツールバランサー用リング付(取り外し可能)、エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書質量(kg)1.34
エアーインパクトレンチ
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台9日以内出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。女性でも扱いやすいコンパクト設計 メーカー最少・最軽量 ツインハンマー構造用途軽自動車・普通自動車のタイヤ交換にトルク(N・m)350寸法(mm)131×65×211質量(kg)1.25空気消費量(L/min)135能力ボルト径M16ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1[打撃/分])1200
クラッチハンマインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥739,800税込¥813,7801台4日以内出荷NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200全長(mm)637質量(kg)52.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.5シャンク寸法44.5軸心より側面まで(mm)95能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56取付ネジ径(ホース口径)G1
ワンハンマインパクトレンチ
日本ニューマチック工業¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000全長(mm)281質量(kg)9.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.3シャンク寸法25.4軸心より側面まで(mm)50能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc調整方式4段階
25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200最大トルク(N・m)2500全長(mm)560質量(kg)14.8高さ(mm)175差込角(mm)25.4シャンク径(Φmm)235口金1/2PT空気消費量(L/min)無負荷時3200、負荷時1200能力ボルト径(mm)45
25.4mmインパクトレンチ(ピンレスワンハンマー方式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥95,980税込¥105,5781台8日以内出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500最大トルク(N・m)2000全長(mm)510質量(kg)10.8高さ(mm)175差込角(mm)25.4シャンク径(Φmm)193口金1/2PT空気消費量(L/min)無負荷時1280、負荷時1000能力ボルト径(mm)38
19mmインパクトレンチ(ピンクラッチ方式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥54,980税込¥60,4781台8日以内出荷ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)900全長(mm)215質量(kg)3.7高さ(mm)215差込角(mm)19シャンク径(Φmm)29口金1/4PT空気消費量(L/min)無負荷時680、負荷時400能力ボルト径(mm)25
9.5mmインパクトレンチ(ワンハンマー方式)
U-TOOLS (埼玉精機)¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])450最大トルク(N・m)30全長(mm)210質量(kg)0.58差込角(mm)8・10・12・14口金1/4PT空気消費量(L/min)350ハウジング(mm)幅29×高さ22
1"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷重量8.1kgの軽量パワフルなインパクトレンチ! ロングアンビル6(15.2cm)仕様! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!最大トルク(N・m)2440/5秒トルク:2200質量(kg)8.1差込角(mm)1(25.4)内径(Φmm)推奨エアーホース:1/2(12.7)回転数無負荷/5000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"ツインハンマー ミニインパクトレンチ
MASTER AIR(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台13日以内出荷全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!! ツインハンマーで安定した打撃が可能!! 右回転・左回転とも3段階調節可能!!最大トルク(N・m)746/5秒トルク:678全長(mm)108質量(kg)1.42穴径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)差込角(mm)3/8(9.5)回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
超軽量インパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781台当日出荷全長が短く狭いところの作業に最適です。 強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 オプションでLEDライトが取付可能です。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。 4段階調節のエアレギュレーター付です。用途自動車整備作業に最大締付トルク(N・m)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])6200トラスコ品番485-5442全長(mm)154質量(kg)1.78使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向下方推奨ホース内径(Φmm)6.5ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチ 防震タイプ
日本ニューマチック工業1台欠品中1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500トラスコ品番753-4213セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)390使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
1/2インチ インパクトレンチ(12.7mm角)
インガソール・ランド¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷から4日以内出荷ツインハンマーの新型機種です。 ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 超極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。用途自動車関係など一般産業用に
大型インパクトレンチ ロングシャンク
東空販売¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大締付トルク(N・m)2650仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3461全長(mm)594質量(kg)16ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.9ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)45
軽量・大型インパクトレンチ ロングシャンク
東空販売¥139,800税込¥153,7801台当日出荷ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700最大締付トルク(N・m)1960仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレストラスコ品番486-3453全長(mm)504質量(kg)10ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.6ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38
軽量インパクトレンチ3/4
東空販売¥82,980税込¥91,2781台当日出荷ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。最大締付トルク(N・m)950仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチトラスコ品番486-3445全長(mm)244質量(kg)4.8ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m2/min)1.3ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)22無負荷打撃数(min-1)5000
1インチSQ大型インパクトレンチ(25.4mm角)
空研¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から5日以内出荷ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。建設機械の分解整備作業に威力を発揮
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20168
日本ニューマチック工業¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)1800無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000トラスコ品番753-4272セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)463使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20162
日本ニューマチック工業1個欠品中1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4230セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)399使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)22ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20160
日本ニューマチック工業¥119,800税込¥131,7801個当日出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)850無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4221セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)383使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)22ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20156
日本ニューマチック工業¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500付属品ホースニップルトラスコ品番753-4205セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)346使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146
日本ニューマチック工業¥73,980税込¥81,3781個8日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500トラスコ品番753-4167セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)196使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20126
日本ニューマチック工業¥61,980税込¥68,1781個当日出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500トラスコ品番753-4345セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)165使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20109
日本ニューマチック工業¥58,980税込¥64,8781個当日出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000トラスコ品番753-4311セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)163使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ