絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- モノタロウ(10)
- 空研(55)
- 日本ニューマチック工業(30)
- インガソール・ランド(29)
- エスコ(25)
- SHINANO(信濃機販)(25)
- 瓜生製作(24)
- 東空販売(24)
- ベッセル(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- エス・ピー・エアー(13)
- ヨコタ工業(13)
- KTC(8)
- ハゼット(7)
- SMT(7)
- SUNMATCH(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- MASTER AIR(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

超軽量エアインパクトレンチ
SP(サイキョウ・ファーマ)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷微調整コントロールができるビビッド式スロットルトリガーです。用途軽自動車、乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業などに。トラスコ品番820-6540全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7トルク(N・m)300無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8000能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4
9.5mm角バタフライインパクトレンチ
SP(サイキョウ・ファーマ)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷バタフライ型スロットルレバーです。用途ボルト径10mmまでのエンジン修理、鈑金作業、エアコン脱着作業などに。トラスコ品番541-4539全長(mm)180使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)90締付トルク(N・m)7~90ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4ハンマータイプワンハンマー
エアインパクトレンチ 25.4mm角
SP(サイキョウ・ファーマ)¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷強力なトルクを発揮し、堅く締め付けられていたボルトでもスピーディーに外せます。シンプルな構造で打撃効率がよく、抜群の耐久性を誇るシングルドッグクラッチメカニズムです。用途建設機械、ブルドーザーやトラクターなどの分解組立、整備作業に。トラスコ品番820-6538全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.11締付トルク(N・m)1350排気方式ハンドルソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)42ホース取付口NPT1/2適合ホース内径(Φmm)12.7
エアインパクトレンチ
SP(サイキョウ・ファーマ)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷強力なトルクを発揮し、堅く締め付けられていたボルトでもスピーディーに外せます。シンプルな構造で打撃効率がよく、抜群の耐久性を誇るシングルドッグクラッチメカニズムです。用途建設機械、ブルドーザーやトラクターなどの分解組立、整備作業に。トラスコ品番852-3105使用空気圧力(MPa)0.62適合ホース内径(Φmm)12.7
12.7mm角インパクトレンチ
SP(サイキョウ・ファーマ)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。用途乗用車のタイヤ脱着作業などに。トラスコ品番820-6537使用空気圧力(MPa)0.62
RS PRO エアレンチ
RS PRO¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷RS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチRS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチは、クラスで最小、最軽量ながら最も強力なスタビーインパクトレンチです。標準サイズの高出力インパクトレンチを小型軽量のコンパクトなハウジングにまとめた製品です。 特長と利点. 強力な「スタビー」インパクトレンチ. 軽量. 狭い場所でも使用可能. 長さ: 108.5 mm . 最大トルク: 678 Nm. 人間工学に基づくハウジング設計で快適性を追求. 小型モータで最大限の性能と長寿命を発揮. 作業スペースや使用者から遠ざかる向きにハンドルから排気用途情報RS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチは、小型エンジンの修理、トランスミッション関連の作業、自動車修理全般などに最適な製品です。仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 678Nmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 10000rpmモデルナンバー = APP200mm
オイルパルスレンチ
瓜生製作¥249,800税込¥274,7801台10日以内出荷高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!全長(mm)264(ソケット/ビットなし)質量(kg)4(ソケット/ビットなし)タイプ低圧タイプ/ピストルタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])(0.4MPa)3000、(0.5MPa)3100使用空気圧力(MPa)0.4~0.5空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)19Sq軸心より側面まで(mm)52ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))80能力ボルト径(mm)16振動(m/s2)加速度(3-axes):3.1トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)130-210推奨ホース内径(Φmm)11
N型エアーインパクトレンチG
空研¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用全長(mm)335質量(kg)7全幅(mm)193全高(mm)171使用ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.63差込サイズ(Φmm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用コンプレッサ7.5kw
インパクトレンチGLS
空研¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷全長(mm)467質量(kg)7.8差込角(mm)#5SP使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.3
インパクトレンチG
空研¥159,800税込¥175,7801台当日出荷高効率の消音構造。 視認性の高い樹脂プロテクター。 操作性重視の各種レバー。 低騒音、低振動。全長(mm)335質量(kg)7.0差込角(mm)25.4使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8使用コンプレッサ7.5kW振動3軸合成値(m/s2)6.2
電子制御オイルパルスレンチ UXR-MCシリーズ
瓜生製作¥799,800~税込¥879,780~1台4日以内出荷高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。推奨ホース径(mm)12.7
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ