絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- モノタロウ(10)
- 空研(55)
- 日本ニューマチック工業(39)
- インガソール・ランド(29)
- エスコ(25)
- SHINANO(信濃機販)(25)
- 瓜生製作(24)
- 東空販売(24)
- ベッセル(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- エス・ピー・エアー(14)
- ヨコタ工業(13)
- KTC(8)
- ハゼット(8)
- SMT(7)
- SUNMATCH(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- JTC(5)
- U-TOOLS (埼玉精機)(5)
- MASTER AIR(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

NPK ツーハンマインパクトレンチ 20108
日本ニューマチック工業¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番753-4329セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20097
日本ニューマチック工業¥51,980税込¥57,1781個当日出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)23無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000トラスコ品番753-4302セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)152使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK クラッチハンマインパクトレンチ 20183
日本ニューマチック工業¥159,800税込¥175,7801個当日出荷打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。用途緩め作業の多い自動車整備などに最大締付トルク(N・m)1800無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000トラスコ品番753-4361セット内容ホースニップル、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)39ホース取付口Rc3/8排気方向側方ハンマータイプクラッチハンマー
NPK インパクトレンチ本体 25832
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷1回転で1打撃するので高出力です。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)2300無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000トラスコ品番753-4299全長(mm)464使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)48ホース取付口Rc1/2排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401
日本ニューマチック工業¥57,980税込¥63,7781個当日出荷1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。用途緩め作業の多い自動車整備用に最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
NPK アングルインパクトレンチ 6mm 20315
日本ニューマチック工業1個欠品中狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業最大締付トルク(N・m)57無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番816-0133セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364
日本ニューマチック工業¥159,800税込¥175,7801個当日出荷狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に最大締付トルク(N・m)580無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500付属品ホースニップルトラスコ品番753-3837材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394
日本ニューマチック工業¥87,980税込¥96,7781台当日出荷狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
NPK アングルインパクトレンチ 12mm 20027
日本ニューマチック工業¥87,980税込¥96,7781個当日出荷狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に最大締付トルク(N・m)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500付属品カプラプラグトラスコ品番753-3811材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)364使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.1ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
インパクトレンチ3/4(19.0)
東空販売¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大トルク(N・m)980仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.7エアインレット(PT)3/8トラスコ品番486-3437全長(mm)220質量(kg)3.9差込角(mm[inch])19(3/4)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1
インパクトレンチ1/2(12.7)
東空販売¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)540仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6366全長(mm)226質量(kg)2.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
インパクトレンチ1/2(12.7)
東空販売¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)540仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.5エアインレット(PT)1/4トラスコ品番486-3429全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.74
インパクトレンチ1/2(12.7)
東空販売¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7200最大トルク(N・m)330仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6365全長(mm)210質量(kg)1.6差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)8.5能力ボルト径(mm)16無負荷空気消費量(m3/min)0.6
インパクトレンチ1/2(12.7)
東空販売¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)120仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6360全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])12.7(1/2)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
インパクトレンチ3/8(9.5)
東空販売¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ツインハンマクラッチは、ダイナパクトクラッチと共に、世界で最も流通しているクラッチ機構のインパクトレンチです。強力で耐久性に優れています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)120仕様負荷時空気消費量(m3/min)/0.4エアインレット(PT)1/4トラスコ品番826-6361全長(mm)150質量(kg)1.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)ホース内径(Φmm)9.5能力ボルト径(mm)12無負荷空気消費量(m3/min)0.5
インパクトレンチ3/8(9.5)
東空販売¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷頑丈で耐久性が良いワンハンマクラッチ機構。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500最大締付トルク(N・m)118トラスコ品番826-6362全長(mm)177質量(kg)0.9タイプワンハンマホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
1-1/2インチSQ超軽量大型インパクトレンチ(38mm角)
空研¥259,800税込¥285,7801台当日出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000最大締付トルク(N・m)3400トラスコ品番440-0615全長(mm)440質量(kg)16空気消費量(m3/min)0.82排気口後方ソケット差込角(mm)38.1能力ボルト径(mm)50ホース取付口Rc1/2ハンマータイプN型クラッチ
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500実用トルク範囲(N・m)49~116.8トラスコ品番398-5300全長(mm)192質量(kg)1空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc1/4能力ボルト径(mm)6~8使用エアーホース内径(Φmm)6.35
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。用途自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)60トラスコ品番398-1479全長(mm)159質量(g)630タイプダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.14ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)8ホース取付口Rc1/4排気方向後方
アングルインパクト
インガソール・ランド¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100最大トルク(N・m)244実用トルク範囲(N・m)61-217質量(kg)1.54全長L(mm)332空気消費量(L/min)538適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500最大トルク(N・m)1491実用トルク範囲(N・m)272-1224トラスコ品番446-0413質量(kg)5.67全長L(mm)226空気消費量(L/min)269適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷トラック整備を始め、各重作業に最適 出力トルクは業界No.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500最大トルク(N・m)1491実用トルク範囲(N・m)272-1224トラスコ品番446-0405質量(kg)5.62全長L(mm)224空気消費量(L/min)269適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000最大トルク(N・m)450実用トルク範囲(N・m)34-340質量(kg)1.14全長L(mm)155空気消費量(L/min)113適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)NPT(エアインレット径)1/4インチ
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000実用トルク範囲(N・m)34-312最大トルク(N・m)407トラスコ品番446-0359質量(kg)1.13全長L(mm)151空気消費量(L/min)113適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
エアインパクトレンチ
空研¥96,980税込¥106,6781台5日以内出荷高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。用途コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500最大締付トルク(N・m)650トラスコ品番364-0949全長(mm)312質量(kg)5.4タイプツーハンマクラッチ使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.60ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)19ホース取付口Rc3/8排気方向前方
エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー
ベッセル¥169,800税込¥186,7801台当日出荷全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800最大締付トルク(N・m)2450トラスコ品番371-4012全長(mm)610質量(kg)17タイプダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.2ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)52ホース取付口Rc1/2排気方向前方
エアインパクトレンチ
ヨコタ工業¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。用途自動車組立。空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台当日出荷1回転で2打撃のため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性に優れています。用途一般産業、組み立て、分解作業に。ソケット差込角(mm)9.5種別ダブルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷1回転で2打撃するため安定した締め付けができます。 使用頻度の高いラインでの耐久性が優れています。 摩耗に強い高精度部品の組み合わせにより連続作業でもトルクとスピードが落ちません。用途一般産業、組み立て、分解作業に。 PCパイルやポールの金型作業用、橋梁・建設・造船・建機製造などに。使用空気圧力(MPa)0.6種別ダブルハンマー
エアーインパクトレンチ
ベッセル¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。 オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。 ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500トラスコ品番351-7560種別ダブルハンマー全長(mm)169.4質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.38締付トルク(N・m)(最大)57.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6.0~8.0ホース取付口Rc1/4排気方向後方
超軽量12.7角インパクトレンチ
エス・ピー・エアー¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。 エアレギュレーター内蔵です。用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)320トラスコ品番334-0236種別ダイナジョークラッチ全長(mm)175質量(kg)1.36使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
アングルインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。用途コーナー部の締め付けに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)300トラスコ品番292-5729種別ツインハンマー全長(mm)264質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.38ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14~16ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ(中型)
空研(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。用途タイヤ脱着作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ