- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- パレットトラック
- 3ページ目
3ページ目: パレットトラック
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
500(9)
800(14)
1000(32)
1100(9)
1200(11)
1300(9)
1500(61)
2000(30)
2500(17)
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
-10℃まで常時使用可能。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン80×75
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60
全高H3(mm)1170
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ標準タイプ
ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適
タイプ標準タイプ
ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適
タイプ低床タイプ
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。
ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm
全高(mm)1140
寸法A(mm)545
寸法B(mm)685
間隔(mm)130
ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。
タイプ低床タイプ
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
材質(ハンドル)樹脂
トラスコ品番324-4261
適合機種NCL-10、15、25
品名ロードホイール低床
外径×幅W(mm)65×100
車軸径(mm)Φ20
エスコ品番EA986RP-85
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)100
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
エスコ品番EA986RP-82
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)82
車輪幅(mm)100
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
環境配慮キャッチパレットトラック。水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全長(mm)1360(L4)
全高(mm)1160(H3)
最大積載量(kg)1000
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)
環境配慮キャッチパレットトラック。水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全長(mm)1660(L4)
全高(mm)1170(H3)
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)
最高位(mm)180(H2)
最低位(mm)80(H1)
フォーク長さ(mm)1140(L1)×1245(L2)×1125(L3)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
環境配慮キャッチパレットトラック。水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)
最高位(mm)200(H2)
最低位(mm)80(H1)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
環境配慮キャッチパレットトラック。水系制御液を作動油の代わりに使用した世界初の製品として、環境配慮キャッチパレットトラックが誕生しました。性能、寸法や使い方は既存のキャッチパレットトラックと何も変わりません。今までどおりの品質に加え、環境にも配慮した製品として、安心して使っていただける製品です。環境と相利共存できるサステナブルなものづくりを目指し、メーカーとしての役割をこれからも果たしていきます。「水系制御液」は従来のオイルとは異なり、その成分の約70%が水で構成され、環境負荷を大幅に低減します。この特性により、万が一液漏れが発生した場合でも海洋汚染を最小限に抑え、環境保護に貢献します。オイルに比べて製造および使用時のCO2排出量が少なく、カーボンニュートラルの達成にも寄与します。水域・土壌の油汚染がなく、大気汚染物質の排出もないので、自然環境の悪化なし。油火災の危険がなく、経口・経皮被毒の恐れもないので、安全に使用できます。
全高(mm)1170(H3)
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73・70×56 (ウレタン)
最高位(mm)205(H2)
最低位(mm)80(H1)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(ステレオ)
フォーク外幅(mm)685(W1)
フォーク内幅(mm)345(W2)
新開発の操作ハンドルは、軽い操作感で誰でも簡単に操作ができます。リチウムイオン電池を採用することで、いつでも気軽に充電ができます。専用の充電器は、AC100Vのコンセントがあればどこでも充電が可能です。
全長(mm)1720
全幅(mm)560
全高(mm)1185
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)
最高位(mm)200
最低位(mm)80
フォーク長さ(mm)1070
バッテリーDC24V 40AH リチウムイオン
車体質量(kg)185
フォーク外幅(mm)560
フォーク内幅(mm)260
走行速度(km/h)[無段階変速]0~4.0
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)220×74 (ウレタン)
大容量バッテリー搭載の、新型アンティエースプラス。バッテリー容量を大幅にアップし、更に快適・安心をプラス。バッテリーケースをフロントオープンにする事によって、バッテリーメンテナンスがより簡単に。緊急遮断装置付き。
最高位(mm)200
最低位(mm)80
フォーク長さ(mm)1070
バッテリーDC12V 90AH/5HR×2
フォーク内幅W2(mm)320
全高H3(mm)1385
フォーク外幅(mm)620
全幅W3(mm)710
全長L4(mm)1500
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75 (ウレタン)
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。各社共通の専用パレットに対応できる製品です。専用パレットの四方向どちらからでも差込可能。ディスカウント店、大規模・小売店などの運搬作業に最適です。倉庫での保管、積み出し、整理作業に大変便利です。
最高位(mm)185
最低位(mm)65
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60(カルオス)
全長L4(mm)1390
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。従来は使えなかったメッシュパレットにも対応。利用範囲が広がりました。自動積荷チェックバルブ内蔵で操作は簡単、小回りも抜群。
幅(mm)【テーブル・フォーク】600
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)
全幅F(mm)600
全高G(mm)900
プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。ドライブU搭載でスムーズな走行性を確保。上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。安全性優先の下降調整バルブ付き、充電器搭載でいつでも充電可能。
幅(mm)【テーブル・フォーク】600
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)
バッテリーDC12V(48AH/5HR)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)
全幅F(mm)600
全高G(mm)900
シンプルな構造により、メンテナンス性が向上。DC走行モーター無段変速により、スムーズな走行が可能。新採用のフェンダーバンパーにより、さらにコンパクト化に成功。お客様のニーズに合わせ、様々な改造に対応可能。アフターフォローも安心の日本製。
全長(mm)1720
全幅(mm)580
全高(mm)1200
最大積載量(kg)1500
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73 (ウレタン)
最高位(mm)200
最低位(mm)80
フォーク長さ(mm)1070
バッテリーDC12V 50AH/5HR×2
車体質量(kg)230
フォーク外幅(mm)580
フォーク内幅(mm)280
走行速度(km/h)[無段階変速]【無負荷時】0~4.5、【負荷時】0~4.0
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×80 (ウレタン)
1台
¥619,800
税込¥681,780
20日以内出荷
足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッチ踏み込み式で昇降できるため作業効率が高いです。ハンドパレットトラックに比べて重量が軽いため取り回しがしやすいです。パレット乗り上げ音が抑えられているため騒音や放送などの聞き逃しを軽減できます。
用途倉庫内、工場でのパレット移動。
トラスコ品番691-2679
材質スチール
車輪径(Φmm)【前輪】75【後輪】125
全幅(mm)550
全高(mm)【解除時】950【踏んだ時】1015
寸法A(mm)740
均等荷重(kg)200
フォーク高さ(mm)80
寸法B(mm)830
フォーク幅W(mm)100
フォーク長さ(mm)950
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×950
フォーク間隔(mm)350
足踏回数(回)1
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
<p>小型だから狭い場所でもラクラク運転。荷役作業の効率化が図れます。</p><p>クリーンで安全、しかもローコスト。作業環境を害さない経済車です。</p><p>国内初!リチウムイオンバッテリーを搭載。短時間充電、長時間稼働を実現しました。</p>
質量(kg)バッテリー:10、車両:140
積載荷重(kg)1200
全高(mm)1200
フォーク高さ(mm)最低:80、最高:180
制動方式電磁式オフブレーキ
バッテリー容量(Ah)20
バッテリー電圧(V)48
充電器機能定置式 自動充電器 単相100V
関連資料(0.45MB)
走行速度(km/h)負荷時:4.0、無負荷時:4.5、走行制御:DCモーター・無段階変速
リフト方式上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作
タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ250、ロード:Φ80
<p>無段階変速。</p><p>パワフルさとローコストを両立しました。</p>
質量(kg)バッテリー:49、車両:250
全幅(mm)685
全高(mm)1310
フォーク高さ(mm)最低:75、最高:180
制動方式電磁式オフブレーキ
バッテリー容量(Ah)80
バッテリー電圧(V)24
充電器機能自動充電器搭載 単相100V
関連資料(1.52MB)
リフト方式電動油圧式
タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
<p>超小型ローリフト登場!</p><p>エコノミータイプがさらに進化しました。</p><p>走行性能が向上しました。</p>
質量(kg)バッテリー:36、車両:205
積載荷重(kg)1500
全高(mm)1270
フォーク高さ(mm)最低:75、最高:180
制動方式電磁式オフブレーキ
バッテリー容量(Ah)50
バッテリー電圧(V)24
充電器機能自動充電器搭載 単相100V
関連資料(1.52MB)
走行速度(km/h)負荷時:4.3、無負荷時:4.8、走行制御:DCモーター・無段階変速
リフト方式電動油圧式
タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました。簡単わかりやすい操作ハンドルです。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に。
付属品充電器内蔵
フォーク幅W(mm)150
ホイールドライブ(210×70)・フォーク(74×88)
昇降方式電動
走行速度(km/h)3.5(全負荷時)
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪
トラスコ品番460-4661
材質本体高張力鋼板(鉄)
ブレーキ有無無
全幅(mm)460
全高(mm)1137
寸法A(mm)565
均等荷重(kg)800
フォーク高さ(mm)最低:70、最高:173
寸法B(mm)675
フォーク幅W(mm)120
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×50(シングル車輪)
フォーク長さ(mm)810
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
フォーク間隔(mm)220
1台
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
ACモーター採用により滑らかな走行を実現、コンパクトながらヘビーな作業をパワフルにこなします。
用途工場・倉庫での搬送作業に。
全幅(mm)685
全高(mm)1320
寸法A(mm)858
フォーク高さ(mm)85~235
寸法B(mm)1166
フォーク幅W(mm)175
フォーク長さ(mm)1220
充電時間約8時間
フォーク間隔(mm)335
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。
トラスコ品番666-1012
適合機種THP10-510N,612N,48N
寸法(mm)180×50(径×幅)
品名ステアリングホイールアッセンブリー Φ180×50 ウレタン
1箱(2個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。
トラスコ品番665-9529
適合機種THP10-510N,612N,48N
寸法(mm)70×70(径×幅)
品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。
トラスコ品番665-9539
適合機種THP20-511SCD
寸法(mm)70×96(径×幅)
品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×96
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。
トラスコ品番665-9534
適合機種THP20-SCD
寸法(mm)70×70(径×幅)
品名ロードローラーアッセンブリーΦ70×70
1箱(4個)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。
トラスコ品番666-1011
適合機種THP-30511,612
寸法(mm)80×96(径×幅)
品名ロードローラーアッセンブリーΦ80×96
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハンドパレット用交換パーツです。
用途補修パーツとして。
トラスコ品番666-1013
適合機種THP30-511,612
寸法(mm)200×50(径×幅)
品名ステアリングホイールアッセンブリー Φ200×50 ウレタン
1箱(2個)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
トラスコ品番429-9205
幅(mm)フォーク:153
ブレーキ有無無
全幅(mm)520
全高(mm)1178
寸法A(mm)805
均等荷重(kg)1500
寸法B(mm)935
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 65×100(シングル車輪)
フォーク長さ(mm)1070
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 175×63
フォーク最低高さ(mm)65
フォーク最高高さ(mm)200
フォーク間隔(mm)214
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。ハンドルボタンは大きめに設計されたおり、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
材質(車輪)ポリウレタン(PU)
積載荷重(kg)1200
運転方式歩行型
動力バッテリー
走行速度(km/h)無段階変則:0~4.4
タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助輪:Φ80×30
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。