絞り込み
耐荷重(kg)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
キャスター径(Φmm)
30・40・50・65・70・75・85・100・101・102・107・125・127・130・150・175・180・200・220・225・キャスター径(Φmm)をもっと見る
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・5輪(自在×3、固定×2)・5輪(自在×5)・6輪(自在×4、固定×2)・6輪(自在×6)・その他
床面高さ(mm)
110・112・115・120・125・130・135・137・140・145・146・150・156・170・180・200・205・220・230・700・床面高さ(mm)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・石川製作所・エスコ・カナツー・河淳・浅香工業・ダンディ・ナンシン・YAMAZEN(山善)・ルート工業・日東・サカエ・サンワサプライ・CONDOR(山崎産業)・THANKO(サンコー)[電子機器]・エム・あい・ラバーメイド・ワコーパレット・イノアック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 運搬台車

1,118件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパーユニット モノリー専用(Monolley) モノタロウ

    ストッパーユニット モノリー専用(Monolley)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    オトシニクイ台車モノリー(Monolley)本体に取り付けられるストッパーユニットです。 視覚的にわかりやすく、足にやさしい安全性の高い構造を採用しました。
    用途モノリー専用品質量(kg)0.9高さ(mm)77材質(本体)スチール(メッキ)縦(mm)134横(mm)446RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製平台車 ジュピター TRUSCO

    木製平台車 ジュピター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
    用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • セーフティハンドガード MYST

    セーフティハンドガード

    MYST
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    すべり止めラバー付でしっかり固定。付属のネジで簡単設置。幅広いハンドル径(25~34mm)に対応し様々な台車に設置できる。台車になじみ、目立ちにくいデザイン。ISOを元にしたルール作りが簡単
    用途台車使用時の手や指はさみ対策に。工場や物流倉庫での安全対策に本体寸法(mm)100×100×20質量(g/個)63適合ハンドル径(Φmm)25~34
  • 樹脂台車 カルティオ(新型)用スチールストッパー TRUSCO

    樹脂台車 カルティオ(新型)用スチールストッパー

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    スチールストッパーはペダルの踏み込み、蹴り上げで、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。
    用途新型カルティオ(MPK-780シリーズ)に後付けできるスチールストッパーです。トラスコ品番683-3906適合機種MPK-780シリーズ材質スチール
  • 連結平台車 ミニ ゴム車輪 モノタロウ

    連結平台車 ミニ ゴム車輪

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    欠品中
    純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのゴム製自在キャスターを4輪に搭載。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
    用途様々な荷物の搬送に質量(kg)2グリーン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20ブレーキ有無なし積載荷重(kg)80キャスター自在車×4個床面高さ(mm)85荷台寸法(幅)(mm)285特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)420材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
  • 多目的カラーゴムネット ユタカメイク

    多目的カラーゴムネット

    ユタカメイク(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    伸縮性に優れた便利なゴムネット!!樹脂フック6個付き
    用途荷物を運搬する時の荷押えや落下防止用に材質ポリプロピレン・合成ゴム質量(g)約310寸法(cm)約50×60(10マス×12マス)ゴム径(mm)約4RoHS指令(10物質対応)対応目合い約5cm(1マス)
  • 折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル アサヒペン

    折りたたみ式コンテナキャリー ハコベル

    アサヒペン(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
    用途荷物運搬用材質(本体)PP(ポリプロピレン)奥行(mm)85材質(キャスター)ゴム生産国中国収納厚(mm)85材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PP(ポリプロピレン)
  • キャリーラック小用 キャスター 浅香工業

    キャリーラック小用 キャスター

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    金象印キャリーラック小用取り替え車輪径100mm自在キャスター(前輪部)。積載荷重150kg用の取り替え用キャスター。
    形状自在車輪径(Φmm)100高さ(mm)(キャスター)123質量(g)500車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
  • ルートボーイ伸縮キャリー202型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー202型

    ルート工業(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
    種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ201のストッパーの位置を変えた省スペースタイプ。キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • 液もれ防止トレー 一斗缶用 ステンレス エム・あい

    液もれ防止トレー 一斗缶用 ステンレス

    エム・あい
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス403寸法(mm)270(250)×270(250)×22
  • やわらかバンパークッション TRUSCO

    やわらかバンパークッション

    TRUSCO(4件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
    材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)14質量(g)85幅×長さ(mm)35×1000
  • 小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75 TRUSCO

    小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75

    TRUSCO(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。
    用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。グレー車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)20取付高(mm)93取付穴径(Φmm)6.5取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)スチール許容荷重(daN)35取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42騒音対策あり
  • 軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]

    軽量電動階段台車60

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
    用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • プラフレッシュカー用キャスター(自在車) 上杉輸送機

    プラフレッシュカー用キャスター(自在車)

    上杉輸送機(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    形状自在材質(キャスター)プラスチック騒音対策あり
  • 4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ TRUSCO

    4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル オール自在タイプ

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1セット(4台)
    翌日出荷から翌々日出荷
    100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 風車連結することでパレットなども乗せることが可能です。 (700サイズ時1100サイズパレット 900サイズ時1400サイズパレット) オール自在車輪なので小回り性能に優れています。
    用途運送業/工場内の作業、物流倉庫内での運搬作業車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター5個均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • アングル式キャスター用ボルトナットセット TRUSCO

    アングル式キャスター用ボルトナットセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット(4組)
    当日出荷
    用途アングル式キャスターの取り付けに。セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組タイプアングル式材質(金具)スチール
  • 伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型 オーエム

    伸縮式コンテナ台車 ドーリーDLF型

    オーエム(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    枠内は自由に寸法の調整ができます。積載面の範囲内でいろいろな大きさのコンテナに対応しています。
    仕様自在キャスター4個材質(キャスター金具)スチール(車輪)ゴム(コーナー)スチール(連結バー)アルミ材質(車輪)ゴムキャスター自在・ゴム車輪 4個均等荷重(kg)180床面高さ(mm)128キャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)スチール
  • 4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg SIS

    4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg

    SIS
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    キャリーに入れて荷物の持ち運びをラクラクに!。広げてハンドルを伸ばすだけの簡単組み立て。滑らかな走行ができるダブルキャスター付き。折りたたみだから使わない時はすき間にスッと収納できる。資源ごみの移動やお買い物、ガーデン用品、工具の持ち運びにとっても便利!。日常のあらゆるシーンでの荷物運びに活躍!
    材質PP、鉄、TPR質量(kg)2.8耐荷重(kg)25内容量(L)45内寸(cm)コンテナ:幅35×奥行き28×高さ30使用時寸法(cm)幅41.5×奥行き34×高さ92.5(ハンドル・キャスターを含む)
  • オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善)

    オフロード台車 タフカート

    YAMAZEN(山善)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
    用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。車輪径(Φmm)150材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)480材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ
  • 台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT) 中発販売

    台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT)

    中発販売
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
    用途台車用トラスコ品番828-5076材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス質量(g)880タイプ屋外使用可ベルト幅(mm)30使用温度範囲(℃)-10~50ベルト長さ(m)3.7ベルト色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)端末仕様クロスフック材質(ベルト)ナイロン(黒)ベルト厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石2個付適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
  • 台車用やわらかバンパークッション カーボーイ

    台車用やわらかバンパークッション

    カーボーイ
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策をとることができます。
    用途台車側面に貼り付け安全対策、衝撃緩和。材質NBR、アクリル基材両面テープ長さ(mm)1000高さ(mm)14質量(g)85内径(Φmm)35
  • こまわり君(新型) TRUSCO

    こまわり君(新型)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。
    材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)600幅(mm)390高さ(mm)125キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)790キャスター径(Φmm)75適合ストッパーMPK-6039JSハンドルタイプ折りたたみ
  • スマートキャリー カクセー

    スマートキャリー

    カクセー
    1,398税込1,538
    1台
    10日以内出荷
    お掃除の時に、風向きを変えたい時に。部屋から部屋へ移動させるときなど。キャスター付きだからとっても簡単です。3サイズ展開で、ファンヒーターや大型の観葉植物などサイズに合わせてお選びいただけます。
    適合外形寸法幅505×奥行350mmまでの石油ファンヒーター高さ(mm)75質量(g)900材質(車輪)ポリプロピレン、ポリカーボネート耐荷重(kg)50キャスター6輪自在(うちストッパー付2輪)荷台寸法(幅)(mm)386耐熱温度(℃)-20~110荷台寸法(奥行)(mm)546材質(荷台)ポリプロピレン/ポリカーボネート有効内寸法(幅×奥行)(mm)510×353
  • マルチキャリー連結くん用ハンドルセット TRUSCO

    マルチキャリー連結くん用ハンドルセット

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
    仕様ハンドルセットトラスコ品番504-2437適合機種マルチキャリー「連結君」各種、連結型樹脂製台車「ビートル」各種セット内容ハンドル、ハンドル固定金具各1個材質ハンドル・固定金具:オール鉄質量(kg)2.2
  • 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付) TRUSCO

    軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
    用途あらゆる運搬作業に付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ゴムネット(台車用) ユタカメイク

    ゴムネット(台車用)

    ユタカメイク
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    台車の移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。
    用途台車運搬時の落下防止付属品ゴムフック6個材質中芯:合成ゴム、被覆:PP寸法(mm)900×900線径(Φmm)約4.5最大伸長(mm)1400×1400マス数9マス×9マスアズワン品番64-8459-11RoHS指令(10物質対応)対応目合い(cm)約10(1マス)
  • パレッティー YAMAZEN(山善)

    パレッティー

    YAMAZEN(山善)
    8,498税込9,348
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    70×50cmの大きな積載面で運搬効率がアップ。通常の連結も可能。荷台表面が汚れずに積み重ね可能(荷台表面にキャスターが接触しないため衛生的に使用できる)。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。荷物ずれを防ぐコーナーガード付き。
    用途倉庫内のパレット型台車、キャリーカート、平台車、連結台車として。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)150材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性コーナーガード付き荷台寸法(奥行)(mm)700ブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 樹脂運搬車 コンパクトキャリー ナンシン

    樹脂運搬車 コンパクトキャリー

    ナンシン(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。
    ブラック車輪径(Φmm)75種類折畳式ブレーキ有無なし積載荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチール折りたたみ時高さ(mm)125荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • カルティオビッグ用足踏みストッパー TRUSCO

    カルティオビッグ用足踏みストッパー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。
    トラスコ品番416-3397適合機種MPK900用材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ質量(kg)1.3タイプ固定/折りたたみ
  • ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCO

    ルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、固定車:TYER-75EL車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
  • 運搬車用取り替えキャスター 固定 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター 固定

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.33車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
  • 折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能 モノタロウ

    折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能

    モノタロウ
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。 ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク! スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能! また組立式なので持ち運びもラクラク!
    用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在車×4荷台寸法(幅)(mm)354材質(車輪・金具)スチール外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)480材質(荷台)再生PP樹脂有効寸法(幅)(mm)354有効寸法(奥行)(mm)480スタッキング可否連結可否不可
  • 大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き YAMAZEN(山善)

    大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ハンドル部にブレーキを搭載したハンドブレーキ付き台車。ハンドルを握るだけのワンアクション設計。キャスターには28mmラバー静音キャスターを採用。
    用途ハンドル付き台車、折りたたみ台車、業務台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)28材質(車輪)ラバーブレーキ有無ありブレーキ種類ハンドブレーキ特性静音ハンドルタイプ折りたたみ
  • プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ TRUSCO

    プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でコンパクトなブレーキです。
  • カルティオビッグ 折畳 TRUSCO

    カルティオビッグ 折畳

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。
    用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯+ゴム均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)適合ストッパーMPK900-FB荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ジョイント支持キャスター 矢崎化工

    ジョイント支持キャスター

    矢崎化工(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスター
    トラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • 箱台車用ナイロンキャスター75mm TRUSCO

    箱台車用ナイロンキャスター75mm

    TRUSCO(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
    トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
  • 樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ TRUSCO

    樹脂製平台車ルートバン 自在・固定タイプ

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。軽量、持ちやすい構造で移動が簡単です。台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ構も外側程高くなっています。
    用途事務所内の資料の移動時に。工場内での資材の運搬に仕様台上に滑り止め用ゴム付(4ヶ所)車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン(再生材100%)ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(天板)再生ポリプロピレン 100%特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬台車