絞り込み
形状
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・45・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・BAHCO(バーコ)・SK11・PFERD 馬印・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・H&H・BIGMAN(ビッグマン)・バローべ・E-Value・インターナショナルダイヤ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ヤスリ

1,845件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 三角 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる三角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状三角適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • 細工用精密ヤスリ 角 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 角 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる四角形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • 細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り

    バローべ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる丸形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • 細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 平 ブリスターパック入り

    バローべ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平板状の長方形の形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • ライオン シャープナー LOWE(ライオン)

    ライオン シャープナー

    LOWE(ライオン)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    だれでも手軽に刃研ぎができます。
  • ”ジェットブラックヤスリ” ENGINEER(エンジニア)

    ”ジェットブラックヤスリ”

    ENGINEER(エンジニア)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています。電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上しました。平ヤスリの目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません。簡単に切削粉の除去ができ、目詰まりしにくいです。アルミなどの粘りが強い金属や樹脂成型品の切削時も、切れ味が持続します。
    用途アルミ・銅・貴金属・樹脂・鉄・ステンレスに。アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレスに。トラスコ品番146-0033材質炭素鋼形状三角全長(mm)325タイプ中目刃長(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.75XT0.55 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.75XT0.55

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9327材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.35×5.75×5.5全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.65XT0.45 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N5.65XT0.45

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9332材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.35×5.65×5.5全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.25XT0.55

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9331材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×1.30×4.25×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.15XT0.45 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N4.15XT0.45

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9329材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×1.30×4.15×4.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.25XT0.55

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9330材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)170寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.55×2.70×2.25×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.15XT0.45 TRUSCO

    ダイヤモンドテーパーヤスリ N2.15XT0.45

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    細軸・精密加工に適しています。ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
    用途硬質物の研削・研磨加工に。プラ型のリブ溝加工に。細い溝部分の加工に。面取り・研削・仕上げ研磨に。トラスコ品番256-9328材質クロムモリブデン鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)軸径(Φmm)3粒度(#)270寸法(mm)(T×T1×N×N1)0.45×2.70×2.15×2.0全長(mm)130刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組ヤスリ 両甲 単品 ツボサン

    組ヤスリ 両甲 単品

    ツボサン
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状両甲幅(mm)4厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • 組ヤスリ ハマグリ 単品 ツボサン

    組ヤスリ ハマグリ 単品

    ツボサン
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状ハマグリ幅(mm)4.2厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • 組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品 ツボサン

    組ヤスリ 腹丸(ハラマル) 単品

    ツボサン
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • ボードミニヤスリ”EASY RAP” エドマ(EDMA)

    ボードミニヤスリ”EASY RAP”

    エドマ(EDMA)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕上げ作業に適したヤスリで、非常に滑らかに仕上げることが可能です。人間工学に基づいたデザインは快適な作業を提供します。
    用途石こうボードの研削に。トラスコ品番256-8794材質スチール長さ(mm)150幅(mm)45高さ(mm)50刃形平刃
  • 両刃ヤスリ BOX式 SK11

    両刃ヤスリ BOX式

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    サビに強い両刃ヤスリです。仕上がりのきれいな単目です。防サビ加工により「サビにくい」両刃ヤスリです。
    用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨作業。形状両刃目の粗さ単目
  • 細工用ヤスリ   中目・丸 Y-SK11

    細工用ヤスリ 中目・丸

    Y-SK11
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
    用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。形状タイプ鉄工用刃長(mm)200目の粗さ中目
  • 鉄工ヤスリ Y-SK11

    鉄工ヤスリ

    Y-SK11
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
    用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。タイプ鉄工用
  • けずるくん鉄工用 荒仕上兼用 千吉

    けずるくん鉄工用 荒仕上兼用

    千吉
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。荒目と仕上目の兼用タイプです。
    用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。タイプ鉄工用色(グリップ)
  • 収納式ダイヤヤスリ ヤナセ(柳瀬)

    収納式ダイヤヤスリ

    ヤナセ(柳瀬)
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    1本で刃の荒研ぎ~仕上げまで可能。 #400、#1000両面使用できます。 折り畳み収納によりヤスリ面を守り、他工具を傷つけません。 持ち運び出来るので、アウトドアでも活躍します。 コゲ・サビも落とせます。
    用途ハサミや包丁、鎌などの刃物研磨やサビ落としにも使用できます。粒度#400、#1000収納時寸法(mm)収納時:30×125×15使用時寸法(mm)30×225×15
  • ハビリス バローべ

    ハビリス

    バローべ
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。精密仕上げに必要な品質を兼ね備えた理想的な形状です。収納袋入り
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。セット内容平、半丸、丸、角、三角 各1本形状5種セット全長(mm)215刃長(mm)105適合材
  • ライン丸ヤスリ ケース入り ツボサン

    ライン丸ヤスリ ケース入り

    ツボサン
    11,980税込13,178
    1ダース(12本)
    4日以内出荷
    針のような形状のヤスリで小さい丸穴の研削に最適です。ケース付で保管に便利です。
    用途精密小細工用に。形状全長(mm)100刃長(mm)50目の粗さ精密目
  • 金属用ヤスリ STAHLWILLE(スタビレー)

    金属用ヤスリ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,598税込8,358
    1本
    30日以内出荷
    使いやすい樹脂グリップ付きの金属用ヤスリ。
  • 組ヤスリ 215mm 壺竹鈩

    組ヤスリ 215mm

    壺竹鈩
    7,298税込8,028
    1組(5本)
    33日以内出荷
    完全日本製造の高品質三角ヤスリ。。形状・・・柄付、復目。
    用途美しい仕上面、研磨作業用で彫刻、精密機械、器具の加工、時計加工、金細工加工等に向く
  • 組ヤスリ 215mm 壺竹鈩

    組ヤスリ 215mm

    壺竹鈩
    6,498税込7,148
    1組(5本)
    33日以内出荷
    完全日本製造の高品質角ヤスリ。。形状・・・柄付、復目。
    用途美しい仕上面、研磨作業用で彫刻、精密機械、器具の加工、時計加工、金細工加工等に向く
  • 組ヤスリ 215mm 壺竹鈩

    組ヤスリ 215mm

    壺竹鈩
    5,598税込6,158
    1組(5本)
    33日以内出荷
    完全日本製造の高品質丸ヤスリ。。形状・・・柄付、復目。
    用途美しい仕上面、研磨作業用で彫刻、精密機械、器具の加工、時計加工、金細工加工等に向く長さ(mm)215形状
  • 組ヤスリ 215mm 壺竹鈩

    組ヤスリ 215mm

    壺竹鈩
    8,498税込9,348
    1組(5本)
    8日以内出荷から33日以内出荷
    完全日本製造の高品質半丸ヤスリ。。形状・・・柄付、復目。
    用途美しい仕上面、研磨作業用で彫刻、精密機械、器具の加工、時計加工、金細工加工等に向く
  • 組ヤスリ 215mm 壺竹鈩

    組ヤスリ 215mm

    壺竹鈩
    6,798税込7,478
    1組(5本)
    8日以内出荷から33日以内出荷
    完全日本製造の高品質セットヤスリ。。形状・・・柄付、復目。
    用途美しい仕上面、研磨作業用で彫刻、精密機械、器具の加工、時計加工、金細工加工等に向くタイプセット
  • 鉄工ヤスリ 三角 壺竹鈩

    鉄工ヤスリ 三角

    壺竹鈩
    2,198税込2,418
    1本
    33日以内出荷
    完全日本製造の高品質ヤスリ。。先端に向かってテーパー付。
    用途平面、角、隅、溝等の仕上
  • 鉄工ヤスリ 丸 壺竹鈩

    鉄工ヤスリ 丸

    壺竹鈩
    1,498税込1,648
    1本
    8日以内出荷から33日以内出荷
    完全日本製造の高品質ヤスリ。。先端に向かってテーパー付。
    用途丸仕上、鋳面、半円状の溝加工
  • セカンド・カット ラウンド 細目 10mm RD.MD250A FACOM

    セカンド・カット ラウンド 細目 10mm RD.MD250A

    FACOM
    2,198税込2,418
    1個
    73日以内出荷
    10mm-セカンドカットラウンド FACOM(ファコム)セカンド・カットラウンド細目10mm|RD.MD250A ハンドル付きラウンドファイル 鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
    用途ヤスリ直径(Φmm)10(ファイル)質量(g)120
  • ラウンド ヤスリ 細目 10mm RD.B250A FACOM

    ラウンド ヤスリ 細目 10mm RD.B250A

    FACOM
    3,398税込3,738
    1個
    73日以内出荷
    10mm-ラウンドファイル FACOM(ファコム)ラウンドヤスリ細目10mm|RD.B250A ラウンドファイル ダブルスクエア 荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
    用途ヤスリ全長(mm)250直径(Φmm)10(ファイル)質量(g)135目の粗さ細目適合材荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック
  • RAB.DRDBA ハーフラウンド ヤスリ 粗目 RAB.DRDB250A FACOM

    RAB.DRDBA ハーフラウンド ヤスリ 粗目 RAB.DRDB250A

    FACOM
    3,298税込3,628
    1個
    73日以内出荷
    荒加工、軟質材料、アルミニウム、鉛、プラスチック、または木材用に設計されています。
    用途ヤスリ質量(g)260目の粗さ荒目適合材荒加工、軟質材料、アルミニウム、鉛、プラスチック、木材
  • ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)

    STRAUSS
    7,598税込8,358
    1本
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
  • ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)

    STRAUSS
    4,798税込5,278
    1本ほか
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
  • ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス) STRAUSS

    ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)

    STRAUSS
    9,798税込10,778
    1本ほか
    8日以内出荷
    精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
    用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)角柄適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど
  • 鬼目ヤスリ 2本組(丸、半丸185) 道刃物工業

    鬼目ヤスリ 2本組(丸、半丸185)

    道刃物工業
    889税込978
    1セット
    6日以内出荷
    印材の彫刻に最適なやすりです。木工ヤスリとしても
    用途てん刻、木工用セット内容丸185mm、半丸185mm
  • 鬼目ヤスリ スクイ 道刃物工業

    鬼目ヤスリ スクイ

    道刃物工業
    589税込648
    1本
    6日以内出荷
    印材の彫刻に最適なやすりです。スクイ状になっているので凹んだ部分研削に便利です。
    用途てん刻、木工用幅(mm)8寸法(幅W×厚さ)(mm)8×3
  • オール研ぎ太郎 JEFCOM(ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK 溝を使って、釘や針の先端を研磨できる
    材質本体:ABS/ シャープナー:鉄+ダイヤモンドチップ幅(mm)20全長(mm)収納時:130/使用時最大:218高さ(mm)25質量(g)68

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ