カテゴリ
絞り込み
形状
適合材
- その他(15)
- アルミ(173)
- ガラス(116)
- コンクリート(1)
- ステンレス(123)
- スレート(4)
- セラミックス(112)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(68)
- 樹脂(144)
- 石材(16)
- 石膏ボード(17)
- 貴金属(9)
- 超硬合金(70)
- 鉄(375)
- 銅・真鍮(139)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・45・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(17)
- 60~70未満(11)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(58)
- 120~140未満(40)
- 140~160未満(216)
- 160~180未満(196)
- 180~200未満(232)
- 200~220未満(348)
- 220~240未満(36)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(34)
- 300~350未満(81)
- 350~400未満(56)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(342)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(101)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- SK11(35)
- PFERD 馬印(31)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- H&H(19)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- バローべ(18)
- E-Value(17)
- インターナショナルダイヤ(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・BAHCO(バーコ)・SK11・PFERD 馬印・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・H&H・BIGMAN(ビッグマン)・バローべ・E-Value・インターナショナルダイヤ・ブランドをもっと見る

精密ダイヤヤスリ
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷鋭い切れ味が最後まで持続します。精密な仕上げ研磨が可能です。手の届きにくい箇所や狭い箇所の研磨に最適です。用途超硬合金・焼入鋼・セラミック・ガラス・強化プラスチック等の硬質材の研削加工に長さ(mm)50幅(mm)3全長(mm)140
テーパーダイヤモンドヤスリ 2mm
アルファーミラージュ¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷先端の厚みが0.5mmのテーパー形状により、たわみがなく均一に力を伝えることができるので、狭い隙間や届きにくい箇所のヤスリがけに適しています。4面すべてにダイヤモンドを電着しているため、平面だけでなく側面も使用できます。多彩な粒度で荒削りから仕上げまで対応可能です。厚さ(mm)0.5~3寸法(mm)2×150ヤスリ部寸法(mm)50
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
デカダイヤモンドシャープナー研ぎ台付
パール金属¥2,498税込¥2,7481個当日出荷包丁は研ぎ台が付いているため理想の刃角度で研ぎ直しができる。スティック型シャープナーのため、はさみなどの刃物も簡単に砥ぎ直しができる材質砥石:ダイヤモンド(粒径#1200)、ハンドル・研ぎ台:ABS樹脂寸法(mm)全長170×幅35×高さ25色ブルー、ブルー質量(g)45
組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸
ツボサン¥7,998~税込¥8,798~1セット(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。形状半丸
vallorbe リフラー(Rifflers) 12種セット
バローべ¥73,980~税込¥81,378~1セット(12本)4日以内出荷バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。形状12種セット
ハビリスオニ目ヤスリ・5種セット
バローベ¥25,980税込¥28,5781セット7日以内出荷日本とはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。セット内容RA2701・RA2702・RA2707・RA2710・RA2708全長(mm)205ヤスリの長さ(mm)90ヤスリ部形状平・半丸・三角・丸・角
vallorbe LP1163 精密鉄工ヤスリ
バローべ¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷スイス・ Glardon(R)vallorbe プレミアム シリーズのヤスリです。安定した品質で作業したいプロフェッショナル向けのヤスリです。高品質の材料(クロム鋼)から作られており、完成度の高い仕。上げを実現します。鋭い切れ味と精度の高い平行度を兼ね備えたヤスリです。保管に便利な専用ケース付きです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能五輪・技能検定試験などの各種試験用に。形状平
ダイヤモンドハンドストーン ツールフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。食いつきの良い当たりが柔らかなボンドは、被削材との感覚が指先に伝わりやすい設計です。チッピング、バリ除去、及び繊細なホーニングの寸法出しにも思い通りに使いこなせます。用途主な加工対象は超硬、ハイス鋼等。エンドミル、ドリルなどのホーニング、ノーズアール加工、切削工具刃先処理。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
ダイヤモンドハンドストーン セラフィニッシュ
インターナショナルダイヤ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ワークに負荷をかけず目詰まりの低減を目指した、切れ味重視のダイヤレジンボンドです。セラミックは金属材料と比べ強度のバラツキが大きく、特に切断加工後のクラックや表面傷などの欠落に応力が集中します。破損影響を及ぼす欠落部分の除去作業に効果があります。用途主な加工対象なアルミナ、ジルコニア、室化ケイ素、炭化ケイ素等。面取り、ワークの外周、内面及び凹凸部分の微細加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤レジンボンド
NTドレッサー 狭い平面用
エヌティー¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ねた目づまりしにくい研磨具です。用途木工からアルミの仕上げまで。トラスコ品番405-5659材質本体:ABS樹脂(M-20GPはアルミダイキャスト製)、刃:ステンレス(SUS430)長さ(mm)152幅(mm)24粒度280~400(#)色赤高さ(mm)53タイプ中目適合替刃M-21P・M-421P
鉄工ヤスリ 三角
ツボサン¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS-B4703適合品です。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番493-1521材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)430タイプ中目刃長(mm)350刃幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ シノギ
ツボサン¥8,998税込¥9,8981セット(10本)3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8761材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。全長(mm)185タイプ10本組中目刃長(mm)85刃幅(mm)7.3刃厚(mm)2.5
組ヤスリ 両甲
ツボサン¥26,980税込¥29,6781セット(12本)3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8683材質炭素工具鋼(SK-2)形状両甲粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4刃厚(mm)2.2
組ヤスリ 刀刃
ツボサン¥19,980税込¥21,9781セット(12本)3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8271材質炭素工具鋼(SK-2)形状刀刃粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。厚さ(mm)1全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4.5刃厚(mm)2
チェンーソーヤスリ
SK11¥729税込¥8021本当日出荷チェーンソー切刃の目立て作業におススメのチェーンソーヤスリです。切れ味の落ちたチェーンソー切刃の目立て作業に使えます。その他、金属・プラスチックなどの研削作業にも使用できます。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。用途チェーンソー切刃の目立て作業用。適合材チェーンソー切刃・金属・プラスチック
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ替刃
高森コーキ¥649税込¥7141個5日以内出荷デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。用途デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)110形状デザインナイフ型幅(mm)40粒度600奥行(mm)12
FACOM(ファコム) 4角ヤスリ ハンドル付き 10 x 10mm | CARMD250EMA
FACOM¥4,198税込¥4,6181個73日以内出荷ハンドル付きの四角いファイル。仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です。鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています幅(mm)10全長(mm)250質量(g)190全高(mm)10適合材鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用
FACOM(ファコム) 4角ヤスリ ハンドル付き 8 x 8mm | CARMD200EMA
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷ハンドル付きの四角いファイル。仕上げ:人間工学に基づいたハンドルで、作業場の溶剤に耐性のあるプラスチック製です。鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています幅(mm)8全長(mm)200質量(g)120全高(mm)8適合材鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用
鉄工ヤスリ 三角 中目150mm
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工にその他【三角辺】12mm材質ヤスリ:SK-2全長(mm)245色レッド目の粗さ中目ヤスリ部形状三角適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工ヤスリ 平 細目 150mm
WIZ'A¥1,388税込¥1,5271個当日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240色レッド目の粗さ細目刃幅(mm)16ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工ヤスリ 半丸 中目 柄なし 200mm
グリーンクロス¥2,188税込¥2,4071個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)255色シルバー目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に柄なし
鉄工ヤスリ 半丸 中目 木柄 200mm
グリーンクロス¥2,288税込¥2,5171個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)330色ウッド目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に柄木柄
鉄工ヤスリ 丸中目 柄なし 250mm
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)310色シルバー刃径(Φmm)10目の粗さ中目ヤスリ部形状丸適合材鉄材等の金属加工に柄なし
鉄工ヤスリ 丸 中目 150mm
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)225色レッド刃径(Φmm)6目の粗さ中目ヤスリ部形状丸適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工ヤスリ 半丸 荒目 柄なし 200mm
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)255色シルバー目の粗さ荒目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に柄なし
超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし
WIZ'A¥1,488税込¥1,6371個翌々日出荷すべりを防ぐローレット加工用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140色シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】50刃幅(mm)4刃厚(mm)1.4柄長さ(mm)80ヤスリ部形状半丸適合材プラスチック用柄なし
超精密ヤスリ プラスチック用 平 12型 柄なし
WIZ'A¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷すべりを防ぐローレット加工用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140色シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】60刃幅(mm)5刃厚(mm)1柄長さ(mm)70ヤスリ部形状平適合材プラスチック用柄なし
両刃ヤスリ 菱形 並目 柄なし 100mm
WIZ'A¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)140色シルバー目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形柄なし
キャビネットヤスリ
ツボサン¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。用途木もしくはソフトメタルの加工に。トラスコ品番852-8045材質炭素工具鋼形状半丸全長(mm)220タイプ鬼目刃長(mm)100刃幅(mm)19.5刃厚(mm)3.5
組ヤスリ 先細
ツボサン¥6,198税込¥6,8181セット(5本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8733材質炭素工具鋼(SK-2)形状先細全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110目の粗さ02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
組ヤスリ シノギ
ツボサン¥6,998税込¥7,6981セット(8本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8756材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)全長(mm)200タイプ8本組中目刃長(mm)100目の粗さ02(中目) 1cm当たり16cutの目が刻まれています。刃幅(mm)9.5刃厚(mm)3
組ヤスリ
ツボサン¥14,980税込¥16,4781セット(5本)3日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8205材質炭素工具鋼(SK-2)形状腹丸全長(mm)215タイプ5本組細目刃長(mm)110目の粗さ03(細目) 1cm当たり27cutの目が刻まれています。刃幅(mm)12刃厚(mm)3.5
組ヤスリ シノギ
ツボサン¥9,998税込¥10,9981セット(12本)当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8766材質炭素工具鋼(SK-2)形状シノギ (鎬)全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70目の粗さ02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。刃幅(mm)4.2刃厚(mm)2




















![柄付ダイヤ両刃ヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925978-260108-02.jpg)
![ダイヤチェンソーヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926021-260108-02.jpg)
![ダイヤチェンソーヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926005-260108-02.jpg)