絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所(33)
  • 新明和工業(27)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(13)
  • 櫻川ポンプ製作所(13)
  • 寺田ポンプ製作所(8)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(5)
  • ToyoPumps(4)
  • エイチツー(2)
  • 工進(1)
定格電圧(V)
  • AC200/220(16)
  • AC100(1)
  • AC200(94)
  • AC220(6)
  • DC24(1)
吐出口径(Φmm)
  • 80
  • 15(9)
  • 20(3)
  • 25(38)
  • 26(1)
  • 32(40)
  • 40(115)
  • 50(224)
  • 60(1)
  • 65(69)
  • 75(1)
  • 76(2)
  • 100(53)
  • 125(4)
  • 150(22)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 450(1)
使用液
  • 各種排水(24)
  • 土砂水・泥水(23)
  • 工業用水(4)
  • 汚水(36)
  • 汚物混入水(27)
  • 河川水・農業用水(3)
  • 海水(2)
  • 清水(2)
  • 雨水・湧水・溜水(9)
吐出量(L/min)
  • 200(6)
  • 300(20)
  • 350(7)
  • 360(4)
  • 400(23)
  • 420(5)
  • 470(4)
  • 500(34)
  • 550(4)
  • 600(17)
  • 700(5)
  • 780(4)
  • 800(18)
  • 900(9)
  • 930(4)
  • 950(4)
  • 1000(8)
  • 1100(5)
  • 1200(4)
  • 1400(6)
揚程(m)
  • 7(7)
  • 8(10)
  • 8.5(4)
  • 8.9(4)
  • 10(13)
  • 10.5(8)
  • 11(7)
  • 11.8(4)
  • 12(18)
  • 13(5)
  • 14(5)
  • 15(10)
  • 16(8)
  • 17(4)
  • 17.5(5)
  • 18(9)
  • 20(9)
  • 21.3(4)
  • 22(7)
  • 30(6)
7・8・8.5・8.9・10・10.5・11・11.8・12・13・14・15・16・17・17.5・18・20・21.3・22・30・揚程(m)をもっと見る
出力(kW)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.75(7)
  • 1.5(47)
  • 2.2(68)
  • 3(1)
  • 3.7(66)
  • 5.5(26)
  • 7.5(11)
  • 8(1)
  • 11(11)
  • 15(5)
  • 18.5(4)
  • 22(4)
  • 30(2)
  • 37(1)
0.25・0.4・0.75・1.5・2.2・3・3.7・5.5・7.5・8・11・15・18.5・22・30・37
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(16)
AC100(1)
AC200(94)
AC220(6)
DC24(1)
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型鶴見製作所(7件のレビュー)
349,800税込384,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型鶴見製作所(5件のレビュー)
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型鶴見製作所(1件のレビュー)
469,800税込516,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ HS型鶴見製作所(7件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水雨水・湧水・溜り水の排水地下室・各種ピットなどの排水一般揚水・排水用
汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型鶴見製作所(2件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS新明和工業
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型鶴見製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSA型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS新明和工業
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ KTZ型鶴見製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
汚水用水中うず巻きポンプ SF型 鶴見製作所汚水用水中うず巻きポンプ SF型鶴見製作所
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグポンプ B型鶴見製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。
DNA型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DNA型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR新明和工業
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR 新明和工業高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR新明和工業
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
DN型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DN型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転新明和工業
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型鶴見製作所
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-Sシリーズ工進(3件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
車軸部分が砲金製で錆に強い呼び水不要で自吸可能左右どちらも回転可能キー式通常タイプ、電磁クラッチ付きタイプがございます。機種、サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。管用平行ネジ、ベルト駆動駆動軸から見て反時計方向に回転します。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 船舶用エンジンの冷却水ポンプに。 イカの流し用に。 海苔の移送に。
DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
設備用水中ポンプ 渦巻タイプ AH 新明和工業設備用水中ポンプ 渦巻タイプ AH新明和工業
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用起動形式ダイレクト極数(P)2
軽量汎用水中ポンプ 新明和工業軽量汎用水中ポンプ新明和工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。 そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。 現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。 用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。
極数(P)2
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 自動交互形鶴見製作所
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ自動交互形
水中エジェクターポンプ BER型 鶴見製作所水中エジェクターポンプ BER型鶴見製作所
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷から46日以内出荷
水中ポンプとエジェクター機構の組み合わせによる、気液混合流として、単一方向へ強力に噴出し、槽内の撹拌と曝気を同時に行います。微細気泡がゆるやかに気液接触しながら浮上するため、高い酸素溶解効率が得られます。ポンプは、シェーバー機構をもつB型(5.5kW以外)を採用していますから、汚物の通過がスムーズです。軸封装置・モータ保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工などすべてにわたり、株式会社鶴見製作所が専業メーカーとして長年培ってきたノウハウが生かされています。
用途汚水処理(合併・単独)設備の予備曝気・撹拌用。産業排水処理設備の予備曝気・撹拌用。各種汚水、汚物の撹拌・腐敗防止・スカム防止用。電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液汚水・汚物水(0~40℃) pH5~9
一般工事排水用水中ポンプ KTZE型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ KTZE型鶴見製作所
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。 耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。 片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。 電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
用途土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。一般的揚水・排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個タイプ自動形電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液湧水・工事排水・土砂水(0~40℃)異物通過径(mm)8.5
DNJ型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DNJ型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
過流CVC型ポンプ 自動接続形 新明和工業過流CVC型ポンプ 自動接続形新明和工業
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 自動接続形非自動運転新明和工業
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
電圧(V)三相200使用可能液体清水、異物の少ない汚水、湧水、雨水、排水
水中サンドポンプ HS型 櫻川ポンプ製作所水中サンドポンプ HS型櫻川ポンプ製作所
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水ケーブル長(m)10
設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN 新明和工業設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN新明和工業
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト
汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型エバラポンプ(荏原製作所)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
水中ポンプ 寺田ポンプ製作所水中ポンプ寺田ポンプ製作所
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ KRBN型 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ KRBN型鶴見製作所
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
独自形状のサクションカバーと羽根車を組み合わせたスマッシュ機構により、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減します。上吐出し・片水路構造により狭所への設置が容易です。渇水運転時でもモータを冷却できるため気中運転も可能です。
用途異物を多く含む工場排水用。河川からの取水・排水、雨水排水用。下水切り回し工事用。灌漑給水用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
汚物用水中スクリューポンプ SC型 鶴見製作所汚物用水中スクリューポンプ SC型鶴見製作所
479,800税込527,780
1台
31日以内出荷から51日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。無閉塞性にすぐれたスクリュー形羽根車を装備し、高粘性汚泥も効率よく揚送することを可能にしました。高揚程特性がえられ、揚程の変化に対して、流量変化が少ないために流量制御が容易となり、全域に安定した運転が可能になりました。
用途下水・し尿処理施設の汚物・汚泥の移送用。下水道主ポンプ及び中継設備用。紙パルプ・排液・ヘドロの移送用。固形物を含む液体の移送用。沈砂池用。電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
放流用水中フロートポンプ FHP型 鶴見製作所放流用水中フロートポンプ FHP型鶴見製作所
1,598,000税込1,757,800
1台
46日以内出荷
汚泥界面監視機構で、汚泥など沈殿物の巻込みがなく、〈上澄水〉のみ放流します。ポンプ吸水口には、チャッキボールが内蔵され、曝気中の汚泥の流入を防ぎます。大きな水位変動のおそれのある用途にも、フロート付きですから合理的に使用できます。制御盤(特別付属品・別売)の制御により、水位が下がり汚泥界面層に近づくと透過形光センサの検知で自動停止できます。光センサ検知面は消泡水などを利用し、洗浄できる設計です。
用途回分式活性汚泥法、各種産業廃水処理用。上澄水の排水・採取の必要な諸設備用。電圧(V)三相200全揚程(m)3使用液処理水
水中ポンプ