絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(182)
  • エスコ(2,579)
  • KITO(キトー)(2,522)
  • ハンマーキャスター(1,527)
  • TRUSCO(1,469)
  • 水本機械製作所(1,383)
  • アイビッグ(1,010)
  • ユーエイキャスター(974)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
  • ナンシン(330)
  • コンドーテック(329)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
  • ニッサチェイン(252)
  • スリーエッチ(210)
  • スーパーツール(200)
  • オーエッチ工業(191)
  • イーグルクランプ(182)
  • ヨドノ(162)
  • 大洋製器工業(154)
  • 象印チェンブロック(143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,441)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(25)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(140)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
20,560件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

    荷締めベルト メタルバックル

    モノタロウ(614件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
  • 台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 スチール製

    モノタロウ(490件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
    材質(車輪)TPRゴムブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチールスタッキング可否不可連結可否不可
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式

    モノタロウ(270件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状自在車ブレーキ無し
  • 平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

    モノタロウ(120件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • 平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4 モノタロウ

    平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4

    モノタロウ(137件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
    用途運搬用途に材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター4輪自在、静音タイプキャスター径(Φmm)75材質(荷台)樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
  • ステンレスネジシャックル モノタロウ

    ステンレスネジシャックル

    モノタロウ(55件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(48件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

    ワイヤークリップ ステンレス

    モノタロウ(59件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
  • 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能

    モノタロウ(67件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
    用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
  • プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム

    モノタロウ(78件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車
  • プチカラビナ ステンレス モノタロウ

    プチカラビナ ステンレス

    モノタロウ(8件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
    用途ジョイント金具として材質SUS316種類カラビナ
  • モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ

    モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)

    モノタロウ(133件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
    用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ねじシャックル(スチール製) TRUSCO

    ねじシャックル(スチール製)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
    用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
  • Sカン ステンレス モノタロウ

    Sカン ステンレス

    モノタロウ(32件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のSカンです。
    用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
  • ノーパンクタイヤ 一輪車用 モノタロウ

    ノーパンクタイヤ 一輪車用

    モノタロウ(205件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
    適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ ニッサチェイン

    ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ

    ニッサチェイン(19件のレビュー)
    599税込659
    1セット(30個)
    当日出荷
    ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
    用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
  • カットワイヤー ステンレス モノタロウ

    カットワイヤー ステンレス

    モノタロウ(18件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
    用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。種別両端アイ材質ステンレスSUS304材質(本体)SUS304材質(スリーブ)アルミニウム
  • 平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重 モノタロウ

    キャスター ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 中荷重

    モノタロウ(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車WSブレーキ有りストッパー回転ストッパー
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付

    モノタロウ(85件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    材質(車輪)ゴム形状自在車Sブレーキ有りストッパー回転ストッパー
  • リングキャッチ ステンレス モノタロウ

    リングキャッチ ステンレス

    モノタロウ(29件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
  • ツールワゴン モノタロウ

    ツールワゴン

    モノタロウ(58件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
    用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
  • スナップフック スチール モノタロウ

    スナップフック スチール

    モノタロウ(32件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    スチール製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理種類スナップフック
  • プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付 モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム Wストッパー付

    モノタロウ(65件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ゴム形状自在車Wブレーキ付きストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
  • ツールワゴン 引出付き モノタロウ

    ツールワゴン 引出付き

    モノタロウ(171件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
    用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)19板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8ストッパーあり(×2)引出し内寸法(mm)645×348×80トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA
  • 台車 折りたたみ式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪

    モノタロウ(82件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
    材質(車輪)天然ゴムタイプ静音タイプブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(ハンドル)スチール特性軽量材質(荷台)プラスチック
  • 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ モノタロウ

    台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 軽量・軽荷重タイプ

    モノタロウ(119件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
    用途運搬用途に車輪径(Φmm)75材質(車輪)PP車輪幅(mm)20ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×130材質(ハンドル)アルミ材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
  • カムバックル式荷締めベルト モノタロウ

    カムバックル式荷締めベルト

    モノタロウ(3件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
  • キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ

    キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。材質(車輪)ウレタン形状自在車ブレーキ無し
  • 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製

    モノタロウ(124件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
    用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
  • 平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4  ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ

    平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4 ステップストッパー付きキャスター搭載

    モノタロウ(33件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
    用途運搬用として材質PP+ガラス繊維材質(車輪)ポリウレタンブレーキ有無ありキャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー特性ストッパー付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • カットワイヤー ニッサチェイン

    カットワイヤー

    ニッサチェイン(23件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
    用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
  • 軽量作業台 モノタロウ

    軽量作業台

    モノタロウ(69件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    折りたたみ可能なので、収納に便利です。
    用途作業台として。材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)タイプ折りたたみタイプ天板厚さ(mm)30
  • 空気入りタイヤ 一輪車用 モノタロウ

    空気入りタイヤ 一輪車用

    モノタロウ(115件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
    用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
  • 台車 折りたたみ式 樹脂製 モノタロウ

    台車 折りたたみ式 樹脂製

    モノタロウ(69件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
    車輪径(Φmm)102材質(車輪)TPRゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)825折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235材質(ハンドル)スチール特性軽量材質(荷台)プラスチックスタッキング可否不可連結可否不可
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品