絞り込み
テープ幅(mm)
- 48(2)
テープ長さ(m)
- 32
- 0.45(2)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 1.52(1)
- 1.8(1)
- 2.54(1)
- 3(3)
- 5(25)
- 7(5)
- 9.1(6)
- 10(12)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(25)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 50(3)
- 70(3)
- テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.29(2)
基材
- ポリエチレン(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- エスコ(2)
エスコ
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
48(2)
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098



![48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791406-210511-04.jpg)
![48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(黒)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791397-260615-02.jpg)