絞り込み
ブランド
- Epomaker
- モノタロウ(1)
- エレコム(77)
- サンワサプライ(74)
- BUFFALO(バッファロー)(30)
- REALFORCE(24)
- プリンストン(19)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(17)
- ロジクール(16)
- サンワダイレクト(16)
- Lofree(15)
- WOBKEY(14)
- Dell Technologies(10)
- マイクロソフト(9)
- ビット・トレード・ワン(9)
- エフケイシステム(9)
- iClever(8)
- CORSAIR(7)
- REDRAGON(レッドラゴン)(7)
- GETT(6)
- スリーアールソリューション(6)
- ブランドをもっと見る
特価

TH87 JP
Epomaker¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)142×367×41質量(g)1000バッテリー容量(mAh)10000
TH108 JP
Epomaker¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)140×445×42質量(g)1140バッテリー容量(mAh)10000
G84 PRO US
Epomaker¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷英字配列・ディスプレイ付き高級感溢れるメカニカルキーボード。ビロードのような柔らかいシリコンキーキャップを採用、長時間の作業やゲームも快適にこなせます。さらに5層の吸音フォームとガスケットマウント構造を採用したことで振動を抑え、深みのあるクリーミーな打鍵音を実現。ユーザーも周囲も心地よい体験が得られます。ディスプレイで時刻を確認できるほか、接続や音量の調整も簡単にできます。G84 PROは8000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトやディスプレイをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)147×347×42質量(g)910スイッチCreamy Jade Switchバッテリー容量(mAh)8000
HE30
Epomaker¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ラピッドトリガー対応の左手キーボード。わずか36キーの超コンパクトサイズ左手キーボードですが、専用のドライバーから最大FN層3層まで設定可能で、自由度がとても高い。ポーリングレート・スキャンレート両方8000Hz対応で、レイテンシー(遅延)がわずか0.125ms。さらにラピッドトリガー機能対応で、RT精度は0.01mmでラピッドトリガー対応キーボードの中でもトップクラスの高精度を誇っています。ほかにもSOCDやTGLと言ったゲーム用の機能も搭載しております。付属品ケーブル×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)133×153×30質量(g)350スイッチAurora Switch