カテゴリ
絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
- USB連動(20)
- その他(7)
- ほこり防止シャッター(62)
- アース付(22)
- サーキットブレーカー(16)
- スイッチ付(38)
- スイングプラグ(61)
- ノイズフィルター(7)
- フック穴付(16)
- マグネット付(88)
- ランプ付(78)
- 二重被覆(112)
- 抜け防止ロック(24)
- 絶縁キャップ付(121)
- 耐トラッキング(172)
- 耐熱性・難燃性(65)
- 耐衝撃性(27)
- 防水(1)
- 雷ガード(154)
コンセント(凹部)形状
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- 明工社(549)
- サンワサプライ(234)
- エレコム(164)
- オーム電機(159)
- ELPA(152)
- アメリカン電機(118)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(111)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(29)
- Fargo(23)
- TOPLAND(21)
- ATEN(20)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- STAR Light(18)
- MCO(15)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ナカバヤシ(8)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・アメリカン電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・エスコ・Fargo・TOPLAND・ATEN・シュナイダーエレクトリック・STAR Light・MCO・APC(シュナイダーエレクトリック)・ナカバヤシ・TERADA(寺田電機製作所)・ブランドをもっと見る

電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)コード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
電源タップ4AC-C/A-PD20W スイッチ/雷サージ付き 1.2m
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイトスイッチ個別スイッチコンセント形状2P本体質量(g)250入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185プラグ形状スイングプラグ
国内用変換プラグO2→A 2個セット
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。O2タイプのプラグを日本のAタイプに変換します。定格10A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:34×43.5×160質量(g/個)61
海外用変換プラグ サスケ4 ロック機能付き
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。定格6A/250Vコンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97プラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
海外用変換プラグ クリアー
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。定格6A/250Vコンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97色(本体)クリアプラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
海外用変換プラグ ブルー
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から7日以内出荷これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。定格6A/250V本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
海外用変換プラグ Oタイプ2個セット
カシムラ¥590税込¥6491個7日以内出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のOタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。定格10A/250V本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45プラグ形状A/B/C/SEタイプ
海外用光る変換プラグ C/SEタイプセット
カシムラ¥990税込¥1,0891個7日以内出荷多種類のコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。Cプラグ/SEプラグのセット。暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。定格8A/250V本体質量(g)Cプラグ:13、SEプラグ:14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Cプラグ:33×15×42.5、SEプラグ:33×15×42.5プラグ形状A/B/C/SEタイプ
接地タップ
明工社¥6,198税込¥6,8181本当日出荷環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。用途設備工事用。トラスコ品番802-1438幅(mm)443色白高さ(mm)26奥行(mm)44定格電圧(V)AC125V・15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)5コンセント個数8個口
3口タップ
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷AC差込口。1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。耐トラッキングカバー付き。材質ABS色ホワイト定格15A・125V(1500W)プラグ2Pサイズ(mm)48×23.3×39.6(プラグ部除く)コンセント2P×3口
両面挿し電源タップ AC12個口
Fargo¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、コンパクトながら90度回転時最大12口を実現。スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量15A・100~125V(1500Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応
海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き
カシムラ¥2,198税込¥2,4181台当日出荷持ち運び便利な世界最小、最薄の手のひらサイズのマルチ変換アダプターです。これ一つで7種類(A・C・O・SE・BF・O2・CB:ブラジル)の電源コンセントに対応できます。新規格のBFコンセントとO2プラグに対応した補助プラグ付き。便利な専用ケース付きです。質量(g)42定格6A/250Vコンセント形状A/C/O/SE/BF/O2/CBタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×90×23(補助プラグ込み/組み立て時)プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2/CBタイプ
OAタップ用保護カバー
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷保護カバーなら、ホコリから大切なOA機器を守ります。また、差込口やタップなども保護します用途床用配線器具仕様マグネット付材質PP色グレー取出口(配線)4コ口用
2ピン式電源タップ 4個口タイプ 雷サージ防止/集中スイッチ付
BUFFALO(バッファロー)¥1,898~税込¥2,088~1台8日以内出荷2ピン4個口の電源タップ。集中スイッチ付きで電気の消費を抑える。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。差込口は安心の2重構造で熱に強い。安心のトラッキング現象防止プラグ色ホワイトスイッチ集中スイッチコンセント形状2P口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×40機能雷サージガード付/二重被覆/トラッキング現象防止動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80プラグ形状スイング
耐雷USBコード付きタップ 1.5m 3個口2ポート 2.4A
MCO¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4機能耐雷・耐トラッキングプラグ形状スイングUSBポートType-A×2耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
延長コード OAタップ フラットスイッチ付き
トライメイト¥1,698税込¥1,8681個当日出荷安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×210×25色ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m
トライメイト¥2,098税込¥2,3081個当日出荷コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂寸法(mm)146×41×30色ホワイト質量(g)220スイッチ個別定格AC100V(50/60Hz)1400Wまでコンセント個数1電源コード(m)1.5機能スイッチ付プラグ形状スイング(AC)USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
雷ガード USBポート付電源タップ リビング用 4個口 USB2個口
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート2個付きでスマホやタブレットの充電もできます。 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵質量(g)約250定格15A 125V 1500W以下コンセント個数4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず)USBポート2(電流容量2400mA)雷ガードあり耐トラッキングあり
独立回転タップ USBポート付 3個口
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ホコリ防止安全シャッターが付きUSBポート2個(電流容量、合計2400mA)搭載 独立回転(90°回転)コンセントで、プラグ同士が邪魔になりません。 過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用)付き トラッキング火災防止180°回転プラグ採用スイッチ一括電力(W)合計1400までコンセント個数3電源コード(m)1.5USBポート2耐トラッキングあり
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口
オーム電機¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷押しボタン式省エネスイッチ 絶縁カバー付きL型プラグ 難燃性樹脂使用で、熱に強いです。 丈夫な二重被ふくコードスイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下コンセント個数3
USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
発煙ガードタップ 4個口 USB3ポート付き 雷ガード 1.5m
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用) AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W) USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き色ホワイト出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計)コンセント個数4電源コード(m)1.5機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動プラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー
Fargo¥6,598税込¥7,2581個当日出荷回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。材質難燃性PC樹脂寸法(mm)40×45×300色オレンジ×モスグレー質量(g)約613スイッチ一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)定格15A・100~125V (1450Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)1.8機能USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4(急速充電用、合計4.8A)雷ガードあり耐トラッキングあり
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口
Panasonic(パナソニック)¥5,398~税込¥5,938~1個(1m)ほか当日出荷から4日以内出荷コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)![3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82795957-220628-02.jpg)
3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 コンパクトだから、ポーチやバッグに入れて持ち運べて、カフェや仕事場でスマートに使える。 プラグをスッキリ収納できるので持ち運びの時にじゃまにならない。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。材質難燃性ABS寸法(mm)45×99×34コンセント個数3USBポート2
USBゲートシリコンシャッター付きタップ
TOPLAND¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB充電ができるシリコンシャッター付き電源タップ。コンセント口3個、USB充電ゲート2個。コンセントを使いながら充電可能。安全性に配慮したシリコンのほこり防止機能を搭載。USBポートは両面差し対応で接続方向を選ばない。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別。機器に合わせた最適な充電が可能。用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂色ホワイト質量(g)70出力(USB-Aポート)DC5V 2.4Aコンセント個数3個定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ほこり防止シャッター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×8.2×3差込口3口(合計1400Wまで)USBポート数2個口
2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート MOBILE TAP
ACRIVO¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷2コンセント+2.4A出力2USB(A)ポート モバイルタップ。同時に複数の機器を一括充電/稼働でき、持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。テレワークにもおすすめ。90度回転プラグ搭載。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利。楽に取り出せる爪付きプラグ。プラグの取り出し部分が出っ張ている為、スムーズに取り出し可能。コンセント差し込み口×2、USBポート×2の計4つの差込口で4台同時充電が可能。表面のタイプフェイス印刷やアウトドアカラーを取り入れたカラーバリエーションでこだわりのカラー/デザインコンセント形状2P定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34.6×26.8口数AC2個口+USB2口ピン数(ピン)2(電源プラグ)プラグ形状2P
耐雷USBタップ 雷ガード付き 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし
ELPA¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。固定プラグ用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数2個口コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガードアズワン品番65-2494-35USBポート数2
電源タップ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)。出力コンセントは2P×2個口です。壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:平行型■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■シャッター:なし■マグネット:なし■雷ガード:あり■二重構造:なし■アース端子:あり■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5,500A(2回)電話回線部 5,000A(2回)■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロタップ
サンワサプライ¥599税込¥6591個当日出荷電源コンセントを2分配できます。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。熱に強いユリア樹脂を採用。安全性に優れています。仕様■定格容量:15A・125V(1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:スイング式楽抜け構造あり■絶縁キャップ:あり■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応
個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷色ホワイト材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)抜止本体質量(g)約1047精度(時計)±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵電源コード(m)2機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキングバッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)使用地区日本国内専用アース端子ありアズワン品番65-0525-67タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
雷ガード付3個口節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。材質ABS色ホワイトスイッチ個別スイッチコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)285電源コード(m)2機能雷ガード付・シャッター付・絶縁カバー付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×164定格容量(W)1500アズワン品番65-0526-04プラグ形状L型雷ガードあり
電源タップ 延長コード 8個口 3P 2m 3P→2P変換アダプタ付 ボックス型 マグネット 雷ガード 抜け止め
エレコム¥14,980税込¥16,4781個当日出荷接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。プロジェクタや複合機、モニタなど3ピンプラグ仕様のOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の8個口の電源タップです。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。コンセントや電話回線から進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。コンセントから進入するノイズをカットする電源ノイズフィルタを搭載しており、接続機器の誤動作を防止します。差し込み口には耐熱性に優れたユリア樹脂を採用した二重構造設計となっており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の予防に有効です。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。裏面の強力マグネットでキャビネットなどのスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。付属品変換アダプタ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】○(雷ガード)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂色ライトグレー質量(g)約800スイッチ×定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルター○マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード○(電話回線含む)
電源管理(PDU)
ATEN¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷PE0210SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0210SAはNEMA 5-20R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-20R。サージ保護。過電流保護コンセント個数10最大電流(A)【アウトレット】20(最大)/16(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100~120入力2400VA(最大)/1920VA(ULディレーティング)定格入力電流(A)20インレット/アウトレット接続NEMA L5-20P/NEMA 5-20R×10入力周波数(Hz)50~60アズワン品番64-8636-10RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大) / 16 (ULディレーティング)
電源管理(PDU)
ATEN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷PE0110SAは、1Uサイズでラックマウント可能なベーシックPDUです。PE0110SAはNEMA 5-15R出力のアウトレットを搭載。本製品は、フィルターなしの電気パススルー機能を備えた単一のプラグから、10アウトレットへ電力を分配します。 。アウトレットの形状 - NEMA 5-15R。サージ保護。過電流保護最大電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)AC100~120入力1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)インレット/アウトレット接続NEMA 5-15P/NEMA 5-15R×10入力周波数(Hz)50~60アズワン品番64-8636-08RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大) / 12 (ULディレーティング)































![3口コンセント 直挿しタイプ USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82795957-220628-02.jpg)