絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・アメリカン電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・エスコ・Fargo・TOPLAND・ATEN・シュナイダーエレクトリック・STAR Light・MCO・APC(シュナイダーエレクトリック)・ナカバヤシ・TERADA(寺田電機製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,996件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF 接地プラグ付 明工社

    20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF 接地プラグ付

    明工社
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブレーカーにより過電流による事故など防止できます。工場などの安全対策に多く使用されています。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15コードVCFTプラグ耐トラッキング接地プラグ付定格遮断容量(kA)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平刃形 OAタップ4ケ口 コードセット アメリカン電機

    平刃形 OAタップ4ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状平刃形×4ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付

    明工社
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付

    明工社
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付

    明工社
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 20A 引掛3コ口タップコード1m付 明工社

    3P 20A 引掛3コ口タップコード1m付

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    コンセント個数3
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF3m 接地プラグ付

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雷ガード付ACアダプター延長コード アイメディア

    雷ガード付ACアダプター延長コード

    アイメディア
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ACアダプター同士の干渉を防ぐ、3分配の延長コードです。全長約40cmのショートタイプで、3方向に分けてスッキリと配線できます。落雷による雷サージから大切な家電を守ります。プラグ部分が180度回転するため、家具の裏や狭い場所のコンセントでも壁に沿わせてピッタリ配線できます。プラグ根元には絶縁カバーを装備し、トラッキング火災を予防。本体には耐衝撃・難燃性に優れたABS樹脂、コンセント部には熱に強いユリア樹脂を採用。コードは丈夫な二重被ふく構造で安全性に配慮しています。
  • エントランスキャップ(セパレート) 未来工業

    エントランスキャップ(セパレート)

    未来工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • 延長コード SL-EC24 LAMP(スガツネ工業)

    延長コード SL-EC24

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷
    家具・什器用LED照明の延長コードです。プラグ・ジャック仕様のため簡単に接続できます。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリター用直線延長コード Minimo

    ポリター用直線延長コード

    Minimo
    5,598税込6,158
    1本
    11日以内出荷
    延長コード:ポリターハンドピース用です。
    トラスコ品番852-1702延長コード(m)全長3
  • 回転タップ 雷ガード USB PD20W対応 Type-C/Type-Aポート付 オーム電機

    回転タップ 雷ガード USB PD20W対応 Type-C/Type-Aポート付

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    各コンセントが個別に90°回転し、ACアダプターを干渉しにくくすっきり接続できる電源タップ。USB Type-CはPD20W対応で、対応するスマートフォンやタブレットなどを急速充電可能。USB Type-C・Type-Aポートを各1ポート搭載し、接続機器を自動判別して効率よく充電。雷軽減素子を内蔵し、電源コンセントから侵入する雷サージによる機器へのダメージを軽減。3個口コンセント、L型プラグ、USBポート用ホコリシャッターを備えた使いやすい設計
  • 海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD65W カシムラ

    海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD65W

    カシムラ
    5,798税込6,378
    1台
    6日以内出荷
    PD65W対応USBポート付き海外用変換プラグです。200ヶ国以上のコンセントに対応する変換プラグ5種を搭載、コンセントは10種に対応するマルチコンセント。さらにUSB-Aポートを1、USB-Cポートを3搭載。USB-Cは単独使用時の最大出力PD65W(PPS対応)、USB4ポート合計出力はUSB-C1+(USB-C2+C3+A):45W+15Wとなります。
    特記GaNチップ搭載で小型軽量・発熱抑制質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×54×76コンセント対応:A/C/O/SE/BF/B3/O2 /CB/J/LプラグタイプA/C/SE/O/BFUSBポートUSB-C1:最大65W、USB-C2/3:最大20W、USB-A:最大18W
  • 海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD45W カシムラ

    海外用変換プラグ A/C/SE/O/BFタイプ USBA+C3 PD45W

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    PD45W対応USBポート付き海外用変換プラグです。200ヶ国以上のコンセントに対応する変換プラグ5種を搭載、コンセントは10種に対応するマルチコンセント。さらにUSB-Aポートを1、USB-Cポートを3搭載。USB-Cは単独使用時の最大出力PD45W(PPS対応)、USB4ポート合計出力はUSB-C1+(USB-C2+C3+A):30W+15Wとなります。
    特記GaNチップ搭載で小型軽量・発熱抑制質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×54×76コンセント対応:A/C/O/SE/BF/B3/O2 /CB/J/LプラグタイプA/C/SE/O/BFUSBポートUSB-C1:最大45W、USB-C2/3:最大20W、USB-A:最大18W
  • 耐雷SWタップ3P2M ELPA

    耐雷SWタップ3P2M

    ELPA
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
    仕様屋内専用、国内専用適合合計:1500Wまでホワイト使用温度範囲ー10℃~40℃定格AC125V 15Aコード長さ(m)2口数3個口
  • 発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m オーム電機

    発煙ガード付き電源タップ 雷ガード 3P対応 6個口 2m

    オーム電機
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    特許技術の発煙ガード機能を搭載し、差し込み口の異常過熱を検知すると自動で通電を遮断 過電流防止ブレーカーと雷ガードを搭載し、電気火災や落雷時のダメージを軽減 LED付き個別スイッチで機器ごとに電源をON/OFFでき、節電にも便利 ホコリ防止安全シャッター、180°回転式トラッキング火災防止プラグ、二重被ふくコードを採用 3P型アース付きプラグ対応、6個口・コード長2mの電源タップ
    仕様通電表示LEDあり、発煙ガードあり、過電流防止ブレーカーあり、安全シャッターあり、トラッキング火災防止あり、3Pプラグ対応あり、個別スイッチあり、フック穴ありコンセント個数6個口構造【コード】二重被ふくコード長さ(m)2最大消費電力(W)1500プラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)2500雷ガードあり
  • 発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W オーム電機

    発煙ガード付きフラット壁タップ 6個口 1500W

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    特許技術の発煙ガードが差し込み口の異常過熱を検知し、発煙前に自動で通電を遮断します。壁コンセントに直接取り付けられる、6個口・合計1500W対応の壁タップです。トラッキング火災防止プラグ、ホコリ防止シャッター、通電表示LEDを搭載しています。ダミープラグ付きで、壁コンセントにしっかり固定できます。
    仕様通電表示LEDあり、自動遮断機能あり、ダミープラグあり、発煙ガードあり、安全シャッターあり、トラッキング火災防止プラグあり形状フラット壁タップ出力【AC】合計1500Wコンセント個数6個口適合高さ(mm)【コンセント】8~
  • 耐雷サージスイッチタップ 6個口 MCO

    耐雷サージスイッチタップ 6個口

    MCO
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    雷から接続機器を守る。最大サージ電圧3000V 。最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。LEDランプ仕様独立スイッチ。ホコリの侵入・感電事故防止!。AC差込口は扉付でホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。スッキリ配線L字型プラグ。ACアダプター用差込口付き!。ACアダプターを接続しても隣の差込口を塞ぎません。火災や感電を防ぐ配線に強いコードです。
    使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口
  • デスクトップマルチタップDML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)

    デスクトップマルチタップDML型、DMS型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    別売品のUSBコネクタ、LANコネクタを取り付け・付け替えできます。カバーはほこりの侵入を防ぐだけでなく、コンセント口を隠すことで見た目がスッキリします。カバーを収納できるため、使用時も邪魔になりません。
    用途オフィスや教育施設などに。トラスコ品番158-4967セット内容ケーブルクリップ:ポリアミド(PA)製 2ヶ、十字穴付なべタッピンねじ 呼4×12 鋼製 有色クロメート(三価) 2本、十字穴付皿タッピンねじ 呼4×16 鋼製 有色クロメート(三価) 2本材質ケース:PPE樹脂 ブラック、ケースカバー・フラップカバー:ABS樹脂 ブラック、カムロック:ASSY ニッケルめっき、キー:銅合金 ニッケルめっき高さ(mm)40縦(mm)42横(mm)196RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換プラグ 日章工業

    変換プラグ

    日章工業
    789税込868
    1台
    6日以内出荷
    本品は、日本の電化製品のプラグ(Aタイプ)をBタイプに変換するプラグです。本品は電圧の変換はできません。変換する場合は変圧器が必要です。プラグの2端子に絶縁カバーが付きました。これにより、トラッキング火災を防止することができます。
  • 2ポート電源リブーター ATEN

    2ポート電源リブーター

    ATEN
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。-10~60℃の温度環境下での操作が可能なため、温度差の大きい環境での使用に適しています。
    仕様●アウトレットタイプ:NEMA 5-15R×2●計測:無●アウトレット切替:有セット内容標準ラックマウントキット×1セット、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.9湿度(%RH)(動作&保管)0~80(結露なきこと)出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×128×44m(電源ケーブルコネクター、ラックマウントブラケットを含んだ寸法は172×145.9×44)接続入力接続:NEMA 5-15P安全性安全性検証:PSEブレーカ動作/保管温度(℃)-10~60/-20~60入力周波数(Hz)50~60EMC規格FCC Class A入力電源1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)/ 12(ULディレーティング)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/ 12(ULディレーティング)
  • USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ブラック オーム電機

    USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ブラック

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。くるっと収納。持ち運びに便利。超急速充電PD対応 。Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。Type-A×2、Type-C×2。耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    ブラック質量(g)136規格PPS規格対応寸法(Φ×高さH)(mm)87×29(コード長除く)定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、Type-C(PD35W)単独使用時:DC5V/3A・9V/3A・12V/2.92A・15V/2.33A・20V/1.75Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2、USB Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz
  • 海外用6ポート変換プラグ TESSAN

    海外用6ポート変換プラグ

    TESSAN
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    グローバル旅行用電源タップは、224カ国以上で使用可能な万能アダプター。USB-C×3、USB-A×2を搭載し、最大5台のUSB機器と1台のAC機器を同時充電可能です。Type-Cポート(C3)は単独使用時最大35W出力。多重保護機能により、過電流・過電圧から機器を安全に守ります。ACソケットには予備ヒューズ(BS1362準拠)を装備し、ソケットの安全バルブでお子様や異物の挿入も防止。コンパクト設計かつ耐火素材使用で、自宅でも旅行先でも安心して使えます。
  • コード式6ポート電源タップ (スイングプラグ) TESSAN

    コード式6ポート電源タップ (スイングプラグ)

    TESSAN
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    6台の機器を同時に充電可能電源タップ。180°回転のスイングプラグ。3方向差込口で、他の機器と干渉しにくい設計。コンパクトサイズ
  • 家具用コンセントUSB ELPA

    家具用コンセントUSB

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。埋込み式でスッキリ配線できる。スライド式の安全扉付でほこりから守る。スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載
    付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V 2.4Aブラウンタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-C 1ポートコード長さ(m)2口数1個口プラグ形状スイングプラグ
  • ランプレスSW付USBタップ PD20W ELPA

    ランプレスSW付USBタップ PD20W

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。光らない個別スイッチで消費電力をカット。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
    質量(g)370使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】定格 Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能個別スイッチ付(消灯型)・ACアダプタ対応・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードなし
  • SW付USBタップ2m ELPA

    SW付USBタップ2m

    ELPA
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • スリム回転USBタップPD20W ELPA

    スリム回転USBタップPD20W

    ELPA
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
    付属品仮固定用アタッチメントx1個、皿木ネジx2本(M3×14mm)、安全キャップx2個質量(g)385使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能回転差込口・耐雷・耐トラッキングカバー・180°回転コード・仮固定アタッチメント・安全キャップ・スイングプラグ・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • スイングアダプター 黒 ELPA

    スイングアダプター 黒

    ELPA
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    プラグの向きを上下に変えてすっきり配線できる
    ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで使用場所屋内専用
  • 電源分配コード 水鏡

    電源分配コード

    水鏡
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    1電源から最大4つカメラに給電できます。
    電源1本(12V/3A)入数(本)【分配コード】1
  • 電源隙間コード 水鏡

    電源隙間コード

    水鏡
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    窓やドアの隙間を使ってワイヤレスカメラの電力供給をすることができます。延長コートと併せて使用すれば、屋内からも電源をとることができます。
    質量(g)17ケーブル長(m)0.5
  • PD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BK ドリテック

    PD25W対応 海外用USBアダプター AD-102BK

    ドリテック
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    AD-101PD45W対応 海外用マルチ変換プラグ。これ1つで、ノートパソコン・タブレット・スマートフォンもまとめて充電!。海外のコンセントに直接刺して使用できる電源変換プラグ。200以上の国と地域に対応する4タイプのコンセント形状。45W(単独接続時)PD対応のUSB Type-C 1口。複数の携帯機器を同時に接続 ※最大5台USB充電可能。3口のUSB Type-Cポート搭載。2口のType-Aポート搭載。交換可能ヒューズ内蔵(スペア1個付)。※電圧の変換はできません。※日本国内では使用できません
    付属品スペアヒューズ×1個(本体内蔵)質量(g)165出力【ACコンセント】AC100~240V/10A(パススルー)※110Vの地域では1100W以上の機器は使用できません。【USB-TypeC(PD)】単独接続時:45W、複数接続時:30W、【USB-TypeC(5V)】単独接続時:Type-C(5V):5V/3A、【USB-A×2】単独接続時:Type-A:5V/2.4A、複数接続時:合計3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×53×76入力AC100~240V 50/60Hz、10A(ACコンセント)+1A(USB充電器)
  • Vision USB-C から DC への電源ケーブル(1.2m) Antigravity

    Vision USB-C から DC への電源ケーブル(1.2m)

    Antigravity
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    1.2 m の長さにより、より多くのセットアップや撮影シナリオに柔軟に対応できます。
  • Vision USB-C から DC への電源ケーブル(0.65m) Antigravity

    Vision USB-C から DC への電源ケーブル(0.65m)

    Antigravity
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    0.65 m の長さにより、より多くのセットアップや撮影シナリオに柔軟に対応できます。
  • 20Aコンセントバー用電流監視装置 明工社

    20Aコンセントバー用電流監視装置

    明工社
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20Aコンセントバー用延長アダプター 明工社

    20Aコンセントバー用延長アダプター

    明工社
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター 明工社

    20Aコンセントバー用安全ブレーカ付コネクター

    明工社
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15Aコンセントバー用電流監視装置 VCTFコード3m 接地プラグ付 明工社

    15Aコンセントバー用電流監視装置 VCTFコード3m 接地プラグ付

    明工社
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクター 明工社

    15Aコンセントバー用20A安全ブレーカ付コネクター

    明工社
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ/電源タップ