カテゴリ
絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
- USB連動(20)
- その他(7)
- ほこり防止シャッター(62)
- アース付(22)
- サーキットブレーカー(16)
- スイッチ付(38)
- スイングプラグ(61)
- ノイズフィルター(7)
- フック穴付(16)
- マグネット付(88)
- ランプ付(78)
- 二重被覆(112)
- 抜け防止ロック(24)
- 絶縁キャップ付(121)
- 耐トラッキング(172)
- 耐熱性・難燃性(65)
- 耐衝撃性(27)
- 防水(1)
- 雷ガード(154)
コンセント(凹部)形状
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- 明工社(549)
- サンワサプライ(234)
- エレコム(164)
- オーム電機(159)
- ELPA(152)
- アメリカン電機(118)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(111)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(29)
- Fargo(23)
- TOPLAND(21)
- ATEN(20)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- STAR Light(18)
- MCO(15)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ナカバヤシ(8)
- TERADA(寺田電機製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・アメリカン電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・エスコ・Fargo・TOPLAND・ATEN・シュナイダーエレクトリック・STAR Light・MCO・APC(シュナイダーエレクトリック)・ナカバヤシ・TERADA(寺田電機製作所)・ブランドをもっと見る

工事物件タップ
サンワサプライ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷2個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり
ノイズフィルタタップ
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40機能ノイズフィルターノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-35プラグ形状3P最大サージ電圧(V)12500
ノイズフィルタタップ
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能ノイズフィルターノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-30プラグ形状3P最大サージ電圧(V)12500
テーブルタップ 3個口 コンセント 増設
ELPA(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷組み立て部品定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF 0.75、1.25、2.0
マイクロカプセル消火シール6枚入 コンセント用
TO-PLAN(東京企画販売)¥989税込¥1,0881個6日以内出荷コンセントに貼るだけでトラッキング火災を未然に防止。マイクロカプセル内の消化剤が熱に反応して初期消火してくれます。タコ足配線などのコンセントに貼って安心!
電源タップ 火災予防機能付き 消火シート付き
サンワサプライ¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷本体内部に消化シートは貼られており、万が一、火炎が出ても内部で消化して外にまで火を出さずに防いでくれる。ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズになります。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。「防火製品推奨マーク」を取得した製品で、防災対策品として他社類似品とも差別化を図ることができます。仕様消化シート(板状シリコン材)を内部に搭載材質絶縁キャップ素材:ナイロン適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグスイング式シャッターあり差込口2P・3個口(ノーマルタイプ・シャッター付き)マグネットなしプラグ形状2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:32使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷電源コードを本体に巻き付けて収納できるため、持ち運びしやすくデスク周りもすっきり片付きます。コード長0.8mで、コンセントが少し離れた場所でも柔軟に使えます。AC差込口2口とType-Cポート2口、USB-Aポート1口を備え、最大5台の機器を同時に接続できます。最大PD65W出力に対応し、Type-Cポート1口使用時はノートPCも急速充電が可能です。AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。斜め配線設計で他のプラグに干渉しにくく、限られた差込口まわりでも効率よく配線できます。薄型プラグを採用しているため壁際でも出っ張りを抑えられ、家具の裏や狭い場所でもすっきり設置できます。表面シボ加工によりキズや汚れが目立ちにくく、日常使いでもきれいな印象を保ちやすいです。差込口部分に耐熱性の高いユリア樹脂を使用し、安全性と耐久性を高めています。色ブラックタイプノーマルタイプ適合規格PSE構造二重構造あり定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz定格容量14A・100V合計1400Wまで電源コード(m)0.8定格出力USB C1(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB C2(DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W))、USB A(DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W))、USB C1+USB C2(45W+20W(合計65W))、USB C1+USB A(65W+18W(合計63W))、USB C2+USB A(DC5V/3A最大)、USB C1+USB C2/USB A(45W+15W(合計60W))コード1.8スケア(SQ)×2心プラグL型シャッターあり保護機能過電流保護機能自動識別IC機能アース端子なし差込口2P・2個口(シャッター付き)マグネットなしUSBポート数3ポート(USB Type-Cポート×2、USB Aポート×1)プラグ形状2P仕上がり寸法(mm)4.2×7.6VFFコード間隔(mm)差込口:50ケーブル種類二重絶縁ケーブル使用可能国日本雷ガードなし
2ポート電源リブーター
ATEN¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷PE4102AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを2箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる電源リブーターです。各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。仕様●アウトレット切替:有●計測:無●アウトレットタイプ:NEMA 5-15R×2質量(kg)0.9湿度(%RH)(動作&保管)0~80(結露なきこと)出力電圧(V)AC100定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×128×44m(※電源ケーブルコネクター、ラックマウントブラケットを含んだ寸法は172×145.9×44)接続入力接続:NEMA 5-15P安全性安全性検証:PSEブレーカ有(UL1077)動作/保管温度(℃)0~50/-20~60入力周波数(Hz)50~60EMC規格FCC Class A入力電源1800VA(最大)/ 1440VA(ULディレーティング)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)/ 12(ULディレーティング)電源ケーブル1.8mグリーンマーク認定最大出力電流(A)【合計】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/ 12(ULディレーティング)、【アウトレット】15(最大)/ 12(ULディレーティング)
家具用コンセントUSB
ELPA¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。スマートフォンなどの充電に便利なUSB Type-Cポート搭載付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-C:DC5V2.4Aタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-C1ポートコード長さ(m)3口数2個口プラグ形状L型プラグ
コード付きアラームタップ6P2M
ELPA¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口
耐雷 コード付タップ3P3m
ELPA¥879税込¥9671個3日以内出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ色ブラック質量(g)302使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)3機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
SW付USBタップ1m
ELPA¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防色ブラック質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
耐雷スイングアダプター 黒
ELPA¥689税込¥7581個3日以内出荷プラグの向きを上下に変えてすっきり配線できる。雷から機器を守る雷ガード色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで使用場所屋内専用
横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付
明工社¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷OAタップシリーズのスタンダードとなる2~8コロタイプ。「抜け止め」・「平刃」から選択できます。環境に配慮した素材を使用したOAタップシリーズのスタンダードとして2~8 コロタイプをラインアップしました。「横形OA用抜け止め接地タップ」と「横形OA用接地タップ」から利用目的に合わせて選択できます。2種類のプラグ形状から様々なOA環境に対応できます。色本体/コードとも白【中駒】白【プラグ】白定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF3m接地プラグ付(黒)
明工社¥5,598税込¥6,1581個45日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)黒プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
明工社¥1,698税込¥1,8681個45日以内出荷オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。色【中駒】黒定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15機能マグネット付色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
発煙ガードマイクロタップ 2個口 通電遮断機能付
オーム電機¥699税込¥7691個翌々日出荷異常過熱を検知し、自動で通電を遮断する発煙ガード機能付きマイクロタップです。差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に通電を停止します。通電表示LED付きで動作状況が確認できます。90°回転式のトラッキング火災防止プラグを採用しています。用途家庭やオフィスでの電源増設・火災対策に。仕様【異常過熱検知・自動通電遮断(発煙ガード)】通電表示LED出力(W)AC:合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状90°回転トラッキング火災防止プラグ安全機能異常過熱検知・自動通電遮断(発煙ガード)
回転スリムタップ 雷ガード付き 6個口 1.5m
オーム電機¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷独立回転コンセントを採用し、ACアダプターを干渉しにくく使用できます。各コンセントが左右90°回転し、上・左・右の3方向から差し込みできます。雷軽減素子を内蔵し、雷サージによる機器へのダメージを軽減します。L型プラグを採用し、壁に沿ってすっきり配線できます。耐熱性ユリア樹脂を使用したプラグで、トラッキング火災を防止します。用途ACアダプターを含む複数機器の電源確保用途に使用します。コンセント個数6個口コード長さ(m)1.5材質(プラグ)ユリア樹脂定格容量(W)AC/1400プラグ形状Lプラグコンセント回転/あり最大サージ電圧(V)6000回転角度(°)90雷ガードあり
2個口電源タップ PD対応30W USB付
オーム電機¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できる電源タップです。USB Type-CポートはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-C×2口、Type-A×2口を搭載し、複数機器の同時充電に対応します。AC出力は合計1400Wまで対応しています。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグと二重被ふくコードで、安全性と配線性を高めています。用途電源供給とUSB充電を同時に行う用途に使用します。出力USB合計/5.4A最大出力(W)PD/30コンセント個数2個口対応PD/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/2、Type-C/2プラグ形状Lプラグ
耐雷回転アダプター 黒
ELPA¥689税込¥7581個3日以内出荷プラグの方向を180°自由に回転。雷から接続機器を守る仕様屋内専用、国内専用色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで
海外用マルチ変換プラグ USBA+C PD20W
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷これ1台でC/BF/O/Aの4種類の電源コンセントに対応する変換プラグです。本体後部にType-AポートとType-Cポートをそれぞれ1ポート搭載し、スマホ等の充電も可能です。USB PD/QCに対応し高速充電が可能。※本商品は日本国内では使用できません寸法(mm)幅86×高さ160×奥行73(梱包サイズ)質量(g)110(梱包込み)出力AC:250V10A:2500W、100V10A:1000W入力AC:100-250VコンセントAタイプコンセント×2、対応:BF/O/C/AUSBポートType-A(QC対応)×1、Type-C(PD対応)×1グリーン購入法適合
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線色ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。 USB差込口はType-C×1、Type-A×1。 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。 AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。 コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線。色ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
海外用変換プラグA/C/O
カシムラ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。通電ランプ付き。質量(g)105出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計)コンセント定格6A/250V入力電圧(V)110-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/C/CB/O/BFタイプグリーンマーク認定
Mate TAP 002 ナチュラルホワイト
CIO¥3,698税込¥4,0681個欠品中一見控えめ。でも、気が利く多機能電源タップ用途コンセントX3、USB-AX1、USB-CX1を備えた多ポート電源タップ
USBポート付き電源タップ(急速充電OKタイプ)
Bluemake¥1,780~税込¥1,958~1台5日以内出荷厚さ1.3cmの超薄型プラグ採用でコンセント周りがスッキリ、更に斜め45度でプラグからコードを伸ばしているから他のコンセントに干渉しない画期的な設計です。本体には壁掛けフック穴付きで使う時もスッキリ。USB Type-A・Type-Cポートともに急速充電対応です。出力AC:合計1400Wまで 100V~50/60Hz、Type-A+C:DC5V3.0ATOTAL、Type-A:DC5V3A.DC9V2A.DC12V1.5A、Type-C:DC5V3A.DC9V2.22A.DC12V1.67A入力100V~50/60Hz 1445WMax
モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減。 雷ガード作動ランプ付き。 耐トラッキング絶縁カバー付き質量(g)87コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7出力端子USB Type-A×1、Type-C×1最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650定格入力AC100V 40VA 50/60Hzバリスタ電圧(V)390
APC Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15 AP7532J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、工具不要の取り付けキット質量(kg)5.58色黒タイプPDU:基本幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05出力電圧(V)100入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)161.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量3000 VAコンセント24 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA L5-30P各種認証METI Denan使用高度0~15000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイドコンポーネントPDUユニット数0UUSBNo
旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥3,198税込¥3,5181台当日出荷4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23質量(g)207出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口
オーム電機¥999税込¥1,0991個翌々日出荷節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート
Fargo¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)32×44×213スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C×1
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート
Fargo¥6,298税込¥6,9281個当日出荷両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計5ポートで複数の機器を同時に充電できます。仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272色ダークウッドスイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
OAタップ 抜止
TERADA(寺田電機製作所)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から60日以内出荷全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。スイッチなし機能ランプ付、マグネット付、耐トラッキングプラグハーネスプラグ