絞り込み
コード長さ(m)
コンセント個数
機能
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・明工社・サンワサプライ・エレコム・オーム電機・ELPA・アメリカン電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・カシムラ・Panasonic(パナソニック)・エスコ・Fargo・TOPLAND・ATEN・シュナイダーエレクトリック・STAR Light・MCO・APC(シュナイダーエレクトリック)・ナカバヤシ・TERADA(寺田電機製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,996件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA

    スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ ランプレススイッチ 上挿し 耐雷サージ付き

    ELPA
    1,329税込1,462
    1個
    翌々日出荷
    独立スイッチで無駄な待機電力をカット。 ランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。 ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 ACアダプターも使えるゆったりスペース。 スッキリ配線できるL型プラグ。 コードは保護被ふく付安全構造。
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用場所屋内専用プラグ形状L型雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 雷サージ付アンダータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷サージ付アンダータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
    ホワイト質量(g)55コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×14機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター定格入力(W)合計1500まで(125V15A)アズワン品番65-0531-98プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330
  • タップ 東芝ライテック

    タップ

    東芝ライテック
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 平刃形OAタップ6個コード無 アメリカン電機

    平刃形OAタップ6個コード無

    アメリカン電機
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コンセント個数6
  • 平刃OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    コンセント個数6
  • 平刃OAタップ4個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ4個口コード付

    アメリカン電機
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    コンセント個数4
  • 引掛形 シングルタップ アメリカン電機

    引掛形 シングルタップ

    アメリカン電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンセント個数1
  • 引掛OAタップ4個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ4個口コード付

    アメリカン電機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンセント個数4
  • コンビOAタップ4個コード無 アメリカン電機

    コンビOAタップ4個コード無

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コンセント個数4
  • コンビOAタップ4個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ4個コード付

    アメリカン電機
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    コンセント個数4コード長さ(m)3
  • コンビOAタップ2個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ2個コード付

    アメリカン電機
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    コンセント個数2コード長さ(m)3
  • スパコンタップ(6コ口)スライドスイッチ、ランプ付コード3mマグネット付 明工社

    スパコンタップ(6コ口)スライドスイッチ、ランプ付コード3mマグネット付

    明工社
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    コンセント個数6機能ランプ付マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付

    明工社
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付 明工社

    横形OA用接地タップ6コ口 ハーネスプラグ付

    明工社
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15口数6コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB連動タップ サンワサプライ

    USB連動タップ

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。 抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。 アース線が接続できる端子付きです。 3P→2P変換アダプタ付きです。
    付属品3P→2P変換アダプタ付き適合機種USBポートを備えたデスクトップパソコン、ノートパソコン※USB電源消費電流500mA以下コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能USB連動アース端子ありプラグ形状3P定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
  • 15Aコンセントバー用コネクタ サンワサプライ

    15Aコンセントバー用コネクタ

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    定格容量15A・125Vアズワン品番64-0856-71
  • 15Aコンセントバー用延長アダプタ サンワサプライ

    15Aコンセントバー用延長アダプタ

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    定格容量15A・125V電源コード(m)0.4アズワン品番64-0850-26
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    17日以内出荷
    2個口(3P抜け止め)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。 パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。 RoHS指令に対応した製品です ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルVCTコードマグネットありプラグ形状ハーネスプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P、3m、タップ緑色 サンワサプライ

    3P、3m、タップ緑色

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P抜け止め機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付きプラグ形状3P耐トラッキングあり
  • 雷ガードタップ サンワサプライ

    雷ガードタップ

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    付属品3P→2P変換アダプタ仕様通信入力/RJ11(6種2芯)、通信出力//RJ11(6種2芯)、雷サージ保護回路入り定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能雷ガード、ノイズフィルターノイズフィルター0.5~10MHz帯域30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-31プラグ形状3P雷ガードあり
  • OAタップ(ハーネス) アメリカン電機

    OAタップ(ハーネス)

    アメリカン電機
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
    定格接地形2P15A125V 合計1500Wコンセント個数4コンセント形状抜止形コード長さ(m)3コンセント仕様差し込み口数:4ケ口寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能)コード種類ソフトVCT2mm2
  • プラグ付コード (グレー) エスコ

    プラグ付コード (グレー)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AA-3Bホワイトコード長さ(m)3電源コード(m)3
  • 病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 赤 3m 明工社

    病院用接地タップKEタイプ医用接地プラグ付(VCT) 赤 3m

    明工社
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    輸液や体液などの液体がタップ内部に侵入しにくい横差し形構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合の安全性の高いパーツで構成されているので、週酷な使用にも耐えられます。本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。コンセント部、ケーブル、プラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。MR7360、MR7370には、本体内部に端子台を設けてあるので、ケーブルの交換が可能です。通電表示ランプ付もご用意しております。(MR7360は標準搭載)
    定格電圧(V)125定格電流(A)15ケーブルVCT 2mm2 3mコンセント接地コンセント左右4コ口(2×2)
  • 病院用吊り下げ接地タップ(赤) 明工社

    病院用吊り下げ接地タップ(赤)

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    45日以内出荷
    天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】。JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 病院用吊り下げ接地タップ(緑) 明工社

    病院用吊り下げ接地タップ(緑)

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    45日以内出荷
    天井に吊り下げられたタップから電源が取れるため、わずらわしい足元の配線を無くすことができます。タップ本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。また、引き降ろしやすいよう、中央部に手の入る大きさの空洞が設けてあります。タップの高さを200mm間隔で4段階(最大下降距離:800mm)に調整可能です。【天井高2700mmの場合、地上高約1800mmから約1000mmの間で移動】。JIS T 1021に適合したコンセントとプラグで構成されているので、医療施設等での使用に適しています。コンセントに差し込まれたプラグが不意に抜けるのを防止するためのコードフックが付いています。コンセント部とプラグのグリップ部が同じ色なので、電源の種類・用途による識別が容易です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 機器用抜け止め接地コンセント(8コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付 明工社

    機器用抜け止め接地コンセント(8コ口)コード(白)VCTF5m 接地プラグ付

    明工社
    5,998税込6,598
    1個
    45日以内出荷
    OAタップをラック等に固定して使用できる機器用接地コンセント!。OAタップ同様に「機器用接地コンセント」と「機器用抜け止め接地コンセント」の2タイプがあります。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒) 明工社

    横形OA用接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m接地プラグ付(黒)

    明工社
    4,698税込5,168
    1個
    45日以内出荷
    お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m 接地プラグ付(黒)

    明工社
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止めコード長さ(m)5定格電流(A)15口数4機能パイロットランプ、マグネット付、耐トラッキングコードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT5m ハーネスプラグ付( 外郭・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒)

    明工社
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)色(本体)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒) 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ2コ口パイロットランプ、マグネット付 VCTF1m 接地プラグ付(黒)

    明工社
    2,598税込2,858
    1個
    45日以内出荷
    オフィスの新築、改修等、舞台や劇場等の損影現場に最適な黒タップ!。OAタップの外郭にエコのポリカーボネート樹脂を採用しています。この材料は臭素系の難燃剤を使用しておりませんので、難燃剤等に起因するガスの発生はほとんどありません。プラグ形状は「耐トラッキング接地プラグ付」と「ハーネスプラグ付」から選択できます。
    【コード】黒【中駒】黒【プラグ】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)1定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用平刃接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒) 明工社

    横形OA用平刃接地タップ8コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)

    明工社
    3,998税込4,398
    1個
    45日以内出荷
    お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
    【中駒】黒定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒) 明工社

    横形OA用平刃接地タップ6コ口ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付(黒)

    明工社
    5,498税込6,048
    1個
    45日以内出荷
    お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
    【コード】黒【プラグ】黒【中駒】黒定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15コードVCTFコード色(本体)プラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り下げ抜け止め接地タップ引掛プラグ付 15A125V 明工社

    吊り下げ抜け止め接地タップ引掛プラグ付 15A125V

    明工社
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途に応じて自在に選べる4コロのOA用「ニコニコ(2個+2個)」タップ!。「引掛形4コ」「引掛形2コと接地形2コ」「引掛形2コと抜け止め接地形2コ」の3タイプから選択できます。使用コードはVCTF2mm23心ですが、VCTも製作できます(ハーネスプラグ付を除く)。ご希望の場合は別途見積をお申し付けください。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付 明工社

    20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTコード3mハーネスプラグ付

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付)プラグ形状ハーネスプラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付 明工社

    20A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード3m耐トラッキング接地プラグ付

    明工社
    12,980税込14,278
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)20コードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付 明工社

    15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)EM-QOCTFコード5m耐トラッキング接地プラグ付

    明工社
    19,980税込21,978
    1個
    45日以内出荷
    過電流や漏電による危険をブレーカがシャットアウト!!。コード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカ、または漏電ブレーカを搭載しました。(テンパール工業株式会社製)。ブレーカは、15A.20A.から選択できます。ブレーカ動作時は両線遮断(電圧側、接地側)。ただし、アース線は常時接続です。プラグ、差込口等、各部のトラッキング対策も万全で、ブレーカ部にはハンドルの誤操作を防ぐ開閉式透明カバーを装着しました。通電表示用パイロットランプを標準装備し、本体両端に仮止め可能な取付金具が付属。さらに、マグネットを標準採用しています。
    定格電圧(V)125コンセント個数6コード長さ(m)5定格電流(A)15機能耐衝撃性、難燃性、耐トラッキングコードEM-QOCTFコードプラグ形状耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P20A250V引掛マルチタップ L6-20 3コ口 L6-20P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)250コンセント形状3P(2P接地)定格電流(A)20口数3電源コード(m)3極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-20P)
  • 抜止OAタップ 神保電器

    抜止OAタップ

    神保電器
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで
  • ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m Panasonic(パナソニック)

    ハーネスOAタップ抜止ランプ付5m

    Panasonic(パナソニック)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    グレーコード長さ(m)5
  • HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    電源ケーブル。HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord。
    電源コード(m)2.5
OAタップ/電源タップ