絞り込み
ブランド
- ハイロジック
- モノタロウ(15)
- エスコ(2,065)
- SUS(エスユーエス)(2,004)
- LAMP(スガツネ工業)(1,796)
- イマオコーポレーション(1,267)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,075)
- 栃木屋(934)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(807)
- ジョー・プリンス竹下(796)
- ナベヤ(742)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(696)
- 岩田製作所(519)
- ハーフェレ(497)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(479)
- 大阪魂(407)
- TRUSCO(406)
- TAKIGEN(タキゲン)(380)
- TMEHジャパン(372)
- 廣杉計器(363)
- ホシモト(333)
- ブランドをもっと見る

スライドレールローラータイプ底付
ハイロジック(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1セット(4本)当日出荷安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。用途引き出しパーツの取替や家具製作に種類ローラ形定格荷重(N)245(2ヶ当り)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可材質(ローラー部)樹脂製
スライドレールベアリングタイプ
ハイロジック(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(2本)当日出荷使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。用途引き出しパーツの取替や家具製作にタイプ脱着可段数3種類スライド形材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
スライドレールミニベアリングタイプ
ハイロジック(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(2本)当日出荷細くて軽い!前後にスライドできる! 納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです ネジ付きですぐに取付することができます。用途引き出しパーツの取替や家具製作に付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入)寸法(mm)(引き残し)74タイプ脱着不可種類スライド形段数2定格荷重(N)98(2ヶ当り)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
シボ付きゴムシート
ハイロジック¥669税込¥7361枚3日以内出荷いろいろなモノをキズや滑りから守る、シボ付きのゴムシートです。屋内外を問わず使用できる「屋内外用」仕様のため、家庭のDIYからプロの作業現場まで幅広いシーンで活躍します。耐候性・耐水性・防水性に優れた合成ゴム素材を使用しています。表面には特殊な「シボ加工(両面シボ付)」が施されており、高い滑り止め効果を発揮します。また、制電性に優れているほか、振動を和らげる効果があるため音止め(防音・緩衝)にも役立ちます。脚立の踏み台の滑り止めや、運搬台車・ワゴンの荷台の滑り止め・キズ防止、パレットの保護などに最適です。ご家庭では、ガレージの壁に貼って車のドア開閉時のキズ防止や、棚板のクッション材としてもご使用いただけます。作業台や工具の保護にも便利です。ハサミやカッターなどで自由にカットできるため、使用する場所に合わせて最適なサイズに調整可能です。本製品は粘着タイプではありません。固定が必要な場合は、市販の両面テープ等を別途ご購入ください仕様屋内外用材質合成ゴム厚さ(mm)1寸法(mm)210×300色黒
ステンレストルクヒンジ
ハイロジック¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷指定の位置で扉やフタをストップさせられる蝶番。指詰め防止などに。ワッシャーなどの機構部品もステンレス製で耐食性に優れています。横使いに加えて縦使いも可能です、縦使いの場合は2個以上の並列使用を推奨します。分電盤、配電盤、機械などに。連続作動を行う所には使用しないでください仕様トルク有効範囲:取り付け面から180度材質ステンレス使用温度範囲(℃)0~40
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品