カテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(21)
- 5~10未満(41)
- 10~20未満(42)
- 20~30未満(23)
- 30~40未満(13)
- 40~50未満(11)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(8)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(16)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(2)
ブランド
- モノタロウ(4)
- 嵯峨電機工業(59)
- 日動工業(52)
- ハタヤリミテッド(39)
- エスコ(36)
- ANTEL(36)
- TAKENOW(24)
- GENTOS(23)
- トライメイト(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- KTC(14)
- 日機(14)
- Qlight(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- ELPA(12)
- オーム電機(11)
- TRUSCO(10)
- EARTH MAN(9)
- ムサシ(9)
- DEEN.J(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・嵯峨電機工業・日動工業・ハタヤリミテッド・エスコ・ANTEL・TAKENOW・GENTOS・トライメイト・JEFCOM(ジェフコム)・KTC・日機・Qlight・GOODGOODS(グッド・グッズ)・ELPA・オーム電機・TRUSCO・EARTH MAN・ムサシ・DEEN.J・ブランドをもっと見る

LEDコネクトライン コネクターキャップ(脱落ストラップ付)
日動工業¥209税込¥2301個4日以内出荷LEDコネクトラインの専用キャップ! LEDコネクトライン専用のコネクターキャップです。 脱落防止ストラップ付です。付属品脱落ストラップ適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m(10320:LECN-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m(10321:LECN-R5LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 10m(10325:LECN-10LA-W)、LEDコネクトライン 片面発光 5m(10326:LECN-5LA-W)エコロジー商品省エネ
インテリジェントクリップ(iL用)
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷防爆フラッシュライト(iLシリーズ)をベルトに装着して携帯するためのクリップです。 据え付け部分は360°回転し、ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能。 様々な用途に使用できる、便利なアクセサリです。 製品本体のクリップを外してお取り付けください。トラスコ品番346-3045適合機種EX7/EX7R/iL7/iL7R
充電式LEDワークライト
グランツ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷充電式としても電源をつないだままでも両方使える 縦置き、横置きで使用可能 ハンドルは可動式で、付属マグネットマウントを装着し金属面に固定可能用途作業現場 釣り レジャー付属品内蔵電池(リチウムイオン電池)、専用ACアダプター、専用充電ケーブル、マグネットマウント寸法(mm)137×185×46質量(kg)約1(内蔵電池含む)材質(本体)アルミ+プラスチック光源最新高輝度COB LEDバッテリー容量(Ah)4.4防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3.5~4明るさ(Lm)2500(High)、1250(Low)実用点灯時間3h(High)、6h(Low)エコロジー商品省エネ
アイガー COBワークライトミニ EGS3058
EIGERTOOL(アイガーツール)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷この価格でUSBの出力付き スマホ、携帯の充電可能 防水防塵IP65で屋外使用もOK マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能 ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。付属品USBケーブル質量(g)235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時)保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂バッテリーリチウム充電時間(時間)約6モード点灯:強→弱→点灯→切バッテリー容量(mAh)4500明るさ(Lm)1000(最大)点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。27本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(mm)45×900×45質量(kg)1色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)20全光束(Lm)2000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス本数最大接続:27本色温度(K)6000定格入力電流(A)0.2延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)160電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ連結可否可エコロジー商品省エネ
ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ
GENTOS¥87,980税込¥96,7781台6日以内出荷作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト 充電式高出力タイプ 最大9000ルーメンの高出力で360°照射 2.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯 ACで繋いで点灯も可能(明るさは20~30%に低下、使用中は充電されません) 消費電力100W 可動式3脚で安定した接地性 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、長さ1.3m)ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ幅(mm)180質量(g)5085奥行(mm)180消費電力(W)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1510.0×180.0バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)18.5防塵防水性能65設置方式三脚充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)約8800光束(Lm)最大9000明るさ(Lm)9000~2900照射角360°照射距離(m)最大約64充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)約2.5~10落下耐久(m)0
ガンツ 360°エリアライト ACタイプ
GENTOS¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト AC電源式タイプ 4000ルーメンの高出力で360°照射 消費電力40W 可動式3脚で安定した接地性 増設用ソケットを使用し、最大14台の連結が可能 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属用途IP44(準拠)の防塵防滴対応付属品ショルダーストラップ、専用キャリングバック全長(mm)1120質量(g)4185消費電力(W)40電源ACアダプター(入力:AC100-277V50/60Hz)ケーブル長(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0防塵防水性能44連結数14光束(Lm)最大4000明るさ(Lm)4000照射距離(m)最大約46連続点灯時間(時間)-落下耐久(m)0発光方式全方向連結可否可
LYCOLOR3 ワークライトセット
TAKENOW¥59,980税込¥65,9781セット3日以内出荷太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。質量(g)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600
LYCOLOR2 ワークライトセット
TAKENOW¥62,980税込¥69,2781セット翌々日出荷太陽光を再現し、シルバー系/パール系塗料の調色作業に最適。自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。色温度を調節により、色差のない調色と磨き作業が可能。用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。幅(mm)395質量(g)6.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×395×600RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED ワークライト
TAKENOW¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷水平方向に180°角度調節が可能。垂直方向に135°角度調節が可能。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。用途水平方向に180°、垂直方向に135°角度調節が出来ます。仕様演色:80CRI+幅(mm)176全長(mm)288.5質量(g)2140バッテリーリチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4LEDSMD LED耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-22寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288.5×176×131明るさ(Lm)4500(Max) 3000(High) 1500(Medium) 750(Low)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2.5(Max)/約3.5(High)/約7(Medium)/約13(Low)エコロジー商品省エネ
充電式LED ワークライト
TAKENOW¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から3日以内出荷ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。用途ハンドルは180°調節出来ます。仕様演色:80CRI+色温度6500防塵防水性能IP65LEDCOB LED耐衝撃性能IK07RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用
日機¥2,998税込¥3,2981セット(2個)8日以内出荷スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。付属品M4×6L4本取付ねじ2-M4取付径(Φmm)20
L字取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用
日機¥2,798税込¥3,0781セット(2個)7日以内出荷スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、壁面などへの取付に便利なL字構造となっております。付属品M4×6L4本取付ねじ2-M4取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P27(下穴)
角度調整取付金具 NLFシリーズ用
日機¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。取付ねじ2-M4角度調整範囲±45°取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴)
角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用
日機¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)
取付マグネット NLUPシリーズ用
日機¥3,798税込¥4,1781セット(2個)34日以内出荷LED照明NLUPシリーズ(別売)用の取付マグネットとして使用できます。付属品六角穴付きボルト(M5×25L)4本入り外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×28×8マグネットネオジウム磁石
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付
日機¥28,980~税込¥31,878~1台8日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電源(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線
日動工業¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)245口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300 110V明るさ(Lm)3650標準消費電力料金(円/h)6.1
充電式ハイブリッドマルチワークライト
ナイトセーバー¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ヘッドランプとしてもトーチライトとしてもマルチに使える充電式ワークライト。 ヘッド部が回転し、照射方向が調整可能!!用途各種工事現場、アウトドア、ウォーキング等に。付属品専用ヘッドバンド材質アルミニウム+ABS寸法(mm)約140×22×26質量(g)約120光源先端部3W-LED、側面部3W-COB+RED LEDバッテリー電圧(V)3.7設置場所屋内外兼用バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)先端部120、側面部150連続点灯時間(時間)【先端部】Hi約3.5/Lo約5、【側面部】白色LED約3/赤色LED約5/赤色点滅LED約6エコロジー商品省エネ
充電式LEDインスペクションライト 10W COB
GROZ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。 IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。 充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。 探傷や検査に使用する調査用ライトです。用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4809セット内容USBケーブル、専用充電器幅(mm)55全長(mm)230高さ(mm)230質量(g)683品名インスペクションライト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)10電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB保護等級IP65充電時間(時間)5LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)1000電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5照射角度(°)50エコロジー商品省エネ
充電式LEDランタンライト
FENIX(フェニックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷6段階明るさ+赤色点灯+赤色フラッシュ切替式です。 明るさMAX400lmを実現しました。 1.2tの圧力に耐える強靭なボディです。 引っかけフック付です。 USBで簡単に充電できます。仕様赤色点灯機能付セット内容ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池 1個、USB充電ケーブル、キーリング、予備Oリング全長(mm)97高さ(mm)97質量(g)116電源ARB-L18-2600(18650 2600mAh)充電池×1個(USB充電)外径(Φmm)49保護等級IP66充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2600明るさ(Lm)400照射距離(m)25点灯時間(時間)400Lm/約5(強)、150Lm/約15(中)、40Lm/約30(弱)、25Lm/約58(前方発光)、25Lm/約58(下向き強)、3Lm/約240(下向き弱)、1Lm/約200(赤点灯)、1Lm/約400(赤点滅)落下耐久(m)1
LEDライト 延長コード
川口電機製作所¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷LEDライトと電池BOXの間に接続する延長コード。 LEDライト部と電池部を分離させて使用する事が出来るので架に電池部を固定しての使用も出来ます。電球の種類LED
LEDライト ライト部長尺(30cm)
川口電機製作所¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷LEDライト。電池BOXに接続して使用。 長尺なので幅広く照らす事が可能。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライト ライト部
川口電機製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷LEDライト。電池BOXに接続して使用。 FTM、IDM作業にて薄暗いコネクタ部分を照らしたり、BOX等への夜間立ち入り等にも便利です。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
演色LEDワークライト
SMT¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷演色評価指数『95CRI+』!最大高輝度1600lmで連続点灯2.5時間(昼光色設定時)。フラット照明(面発光)で均一な拡散光を実現。広角レンズで広範囲を照射可能!。別売りのライトスタンド(SLH150)を使用すれば、高い位置からの照射ができます。用途仕上げ時のバフ目の確認・メタリック粒子の確認等。2種類のスタンドが標準でついておりますので、ご使用用途によって使い分けが可能です。付属品H型スタンド、マグネットスタンド、専用充電器材質ABS、アルミ、PCレンズ寸法(mm)180×201×69高さ(mm)201質量(g)900スイッチ【1段目】4000K/【2段目】6400K平均演色評価数白色:95、昼光色:80バッテリーリチウムイオン色温度(K)白色:4000/昼光色:6400充電時間(時間)5.5バッテリー容量(mAh)4000マグネットあり(マグネットスタンド)明るさ(Lm)【白色】1200・【昼光色】1600防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5エコロジー商品省エネ
ブラックライト UV-3000HP
タセト¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷小型、軽量であり、熱くなりづらく、ブラックライトを長時間持つ作業に最適です。 即点灯、待ち時間なしで使用できます。用途非破壊試験に。 蛍光浸透探傷試験などに。 蛍光磁粉探傷試験に。 蛍光液漏れ試験に。 空調の冷却オイル漏れ試験に。 付着オイル等の試験に。 鉱物の検査他に。トラスコ品番147-6191幅(mm)95全長(mm)260高さ(mm)260質量(g)680奥行(mm)125コード長さ(mm)4.75紫外線波長(nm)365±5外径(mm)95
充電式4WAYワークライト
ナイトセーバー¥2,198税込¥2,4181台当日出荷製品サイズ(約)50x135x115mm 小型で明るく使い方様々1台4役!! USB充電式!!用途作業やアウトドアに!!付属品MicroUSBケーブル材質ABS寸法(mm)約50×35×115質量(g)約130保護等級IP54光源先端部:3W-LED、側面部:COB型LEDバッテリー電圧(V)18650/3.7バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)先端部:150、側面部:200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ワークライト1301専用マグネットベース
Beruf¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。用途ワークライト1301専用マグネットベースです。全長(mm)80質量(g)124アズワン品番65-1963-87
ワークライト1301専用クランプ
Beruf¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。用途ワークライト1301専用クランプです。全長(mm)160質量(g)210アズワン品番65-1963-86
ラジオ付ポータブルワークライト
Beruf(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台翌々日出荷リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)835連続使用時間(時間)5.5~8.5バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-81明るさ(Lm)1300充電端子USB
充電式LEDハンディライト用エンドマグネット
日機¥899税込¥9891個当日出荷ネオジム磁石を使用しております。用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。トラスコ品番194-7844材質/仕上PC、ネオジム磁石質量(g)78アズワン品番64-8618-74エコロジー商品省エネ
アルミ作業ライト
オーム電機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷Sサイズのフルアルミ作業ライトコンパクトでも100ルーメンの明るさ。周囲を明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える、回転式ペンクリップ差込みクリップ部に強力マグネット付き幅(mm)17全長(mm)121質量(g)約46(乾電池別)奥行(mm)30全光束(Lm)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×121×30材質(ケース)アルミ連続使用時間約5時間連続使用時間(時間)約5(※新品未使用のアルカリ乾電池使用時)光源白色LED×3個(交換できません)使用電源単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属)使用電池単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lx)約30(100cm)電源供給方式乾電池式マグネットあり
LED補助コードランプ
ハタヤリミテッド¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷全光束800ルーメンです。 金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂製グローブです。 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。 本体に照明ON/OFFスイッチ付です。 電源ケーブル10m付です。 ランプを守る金属製ガードネット付です。 吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場にトラスコ品番149-2209材質樹脂全長(mm)353質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100消費電力(W)10スイッチあり口金E26コード長さ(m)10電線長さ(m)10照明装置10W電球形LEDランプ電線仕様-種別VCT色温度3000(電球色)コンセント仕様2P・12A・125V電線仕様VCT1.25mm2×2Cフックあり替球LDA10L-G270アズワン品番64-8464-84明るさ(Lm)800光色電球色標準消費電力料金(50Hz)0.27エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDパイプライト 100V用入力アダプター
日動工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです電球の種類LED適合型式LPL-40H-360
LED一体型パイプライト
日動工業¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷割れにくい。ポリカーボネイト 虫が寄りにくい低誘虫性 スイッチ付で個別に消点灯 白熱球のように熱くなるない。用途土木、建築工事など各種現場で材質ポリカーボネート質量(kg)2.1消費電力(W)37(100V・200V)スイッチあり定格電流(A)(100V)0.38、(200V)0.2電源コード(m)5色温度(K)5000照度(Lx)(1m)480、(3m)70、(5m)30寿命球50000時間設置場所屋外アズワン品番64-8598-92照射角(1/10ビーム角)左右:160度、(1/10ビーム角)上下:360度交換ランプ否定格光束(Lm)4800電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
LEDポータブルライト(調色)
ELPA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷光色を【昼光色→電球色→白色】に切り替えできます 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。質量(g)約557(電池除く)保護等級IP54(防塵形/防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約184×148×60(最大値)光源COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)明るさ(Lm)昼光色 330(照度 約120lx) / 電球色 320(照度 約120lx)/ 白色 400(照度 約140lx)※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時連続点灯時間(時間)昼光色 約17 / 電球色 約16 / 白色 約15(※アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト

















































![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)